カテゴリ

  • メカニカル部品(13)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(5)
  • MARWI(7)
  • NSK(日本精工)(8)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(26)
  • SKF(日本エスケイエフ)(13)
  • SMC(32)
  • THK(7)
  • YAMAHA(ヤマハ)(18)
  • イマオコーポレーション(15)
  • エスコ(26)
  • ケナメタル(10)
  • サンコー(三甲)(7)
  • タナカ(10)
  • ナベヤ(24)
  • ホンダ(22)
  • 大阪ジャッキ製作所(7)
  • 岩崎製作所(11)
  • 椿本チエイン(15)
  • 水本機械製作所(59)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25kn」の検索結果

特価
本日11月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 圧着ダイセット ターミナル RS PRO

    RS PRO 圧着ダイセット ターミナル

    RS PRO
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径35mm レース幅25mm RS PRO

    メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径35mm レース幅25mm

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    潤滑剤 デザイン(すべり接触面の組み合わせ) シーリングソリューション 標準潤滑剤 . グリス スチール / スチール
    仕様内径 = 35mm外径 = 55mmローラーベアリングタイプ = 球状レース幅 = 25mmボアタイプ = パラレル材料 = スチール静定格荷重 = 400kN行数 = 1動定格荷重 = 80kNエンドタイプ = オープン
  • メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径25mm レース幅18.25mm RS PRO

    メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径25mm レース幅18.25mm

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    このシリーズの製品番号は、 ISO355準拠で、数字1文字と英字2文字で構成されています。 数字は接触角を表しています。英字2文字は製品の径と幅をそれぞれ表しています。 これに、3桁の穴径d [mm]が続きます。 SKFのテーパーローラーベアリングの製品名は、基本的に文字Tで始まり、たとえばT2ED 045のようになります。
    仕様内径 = 25mm外径 = 62mmローラーベアリングタイプ = テーパーレース幅 = 18.25mmボアタイプ = テーパー静定格荷重 = 43kNケージ材質 = 鋼行数 = 1動定格荷重 = 55.3kNエンドタイプ = オープン基準速度 = 9500rpm疲労限度荷重 = 4.75kN
  • RS PRO ボールベアリング17mm35mm 単列深溝ボールベアリング RS PRO

    RS PRO ボールベアリング17mm35mm 単列深溝ボールベアリング

    RS PRO
    ¥599税込¥659
    1個
    8日以内出荷
    内径 = 17mm。外径 = 35mm。レース幅 = 10mm。ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング。シーリング配置 = 両面シール。ベアリングクリアランス = CN。材料 = スチール。ボール材質 = 鋼。ケージ材質 = 鋼。行数 = 1。静定格荷重 = 3.25kN。動定格荷重 = 1.05kN。ボアタイプ = パラレル。ベアリングシリーズ = 0 エクストラライト。レース種類 = プレーン。。RS PROシールドグルーブ1列ベアリング. このRS PROシリーズの単列深溝ボールベアリングは、汎用性および全体的に高い性能を発揮します。RS PROシール付きボールベアリングには、2つの合成ゴムシールが付いており、ベアリングに汚れやその他の物体が侵入しないようにします。これらのボールベアリングは、主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 このRS PROシリーズでは、3 → 50 mmの内径を用意しています。非常に多様なサイズが用意されているため、用途に最適なボールベアリングが見つかります。特長. 内リング、外リング、ケージ、ボールベアリング 深い溝 シール付き 材質: スチール 高性能低負荷及び高負荷容量 内側リングが回転する場所での使用向け . 重要な注意事項. よくある質問. シール付きボールベアリングを選択する理由 シール付きボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 深溝ボールベアリングを選択する理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間隔がボールの直径よりも広くなります。これはゴムシール用のスペースを残します。
  • RS PRO ボールベアリング17mm35mm 単列深溝ボールベアリング RS PRO

    RS PRO ボールベアリング17mm35mm 単列深溝ボールベアリング

    RS PRO
    ¥599税込¥659
    1個
    8日以内出荷
    内径 = 17mm。外径 = 35mm。レース幅 = 10mm。ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング。シーリング配置 = 両側シールド。ベアリングクリアランス = CN。材料 = スチール。ボール材質 = 鋼。ケージ材質 = 鋼。行数 = 1。静定格荷重 = 3.25kN。動定格荷重 = 1.05kN。ボアタイプ = パラレル。ベアリングシリーズ = 0 エクストラライト。レース素材 = スチール。。RS PROメートルシールド付きボールベアリング. RS PROメートルシールド付きボールベアリングは、モータ、ポンプ、コンベアなど、幅広い機械用途で使用されるボールベアリングの一種です。これらのベアリングは、可動部品間の摩擦と摩耗を軽減することで、シャフトをスムーズかつ効率的に回転させるように設計されています。RS PROメトリックシールド付きボールベアリングは1列で、2つの金属シールドを装備して汚れや異物の侵入を防止し、両方向の半径負荷と軸方向負荷に対応します。特長. 内リング、外リング、ケージ、ボールベアリング 深いレースウェイ溝 シールド付き 材質: スチール 高性能低負荷及び高負荷容量 内側リングが回転する場所での使用向け . 用途. 食品及び飲料産業 製薬 医療産業 エンジン及びポンプ 医療産業 印刷 . よくある質問. 深溝ボールベアリングとは これらのベアリングは、最も一般的なタイプで、内側リング、外側リング、ケージ、ボールベアリングで構成されています。ベアリングには、レースの深い溝があります。これのタイプのベアリングは、高性能で高い負荷能力を発揮します。 シールド付きボールベアリングを使用する理由 高速で回転するボールベアリングには、潤滑とクリーンな環境が必要です。ボールベアリングをシールドすることで、汚れやグリースに対する優れた保護を実現します。そのため、ボールベアリングの寿命は長くなります。
  • RS PRO ボールベアリング35mm72mm 単列深溝ボールベアリング RS PRO

    RS PRO ボールベアリング35mm72mm 単列深溝ボールベアリング

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    内径 = 35mm。外径 = 72mm。レース幅 = 17mm。ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング。シーリング配置 = 両面シール。ベアリングクリアランス = CN。材料 = スチール。ボール材質 = 鋼。ケージ材質 = 鋼。行数 = 1。静定格荷重 = 15.3kN。動定格荷重 = 25.5kN。ボアタイプ = パラレル。ベアリングシリーズ = 2ライト。部分ベアリングコード = 6207。。RS PROシールドグルーブ1列ベアリング. このRS PROシリーズの単列深溝ボールベアリングは、汎用性および全体的に高い性能を発揮します。RS PROシール付きボールベアリングには、2つの合成ゴムシールが付いており、ベアリングに汚れやその他の物体が侵入しないようにします。これらのボールベアリングは、主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 このRS PROシリーズでは、3 → 50 mmの内径を用意しています。非常に多様なサイズが用意されているため、用途に最適なボールベアリングが見つかります。特長. 内リング、外リング、ケージ、ボールベアリング 深い溝 シール付き 材質: スチール 高性能低負荷及び高負荷容量 内側リングが回転する場所での使用向け . 重要な注意事項. よくある質問. シール付きボールベアリングを選択する理由 シール付きボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 深溝ボールベアリングを選択する理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間隔がボールの直径よりも広くなります。これはゴムシール用のスペースを残します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ボールベアリング35mm72mm 単列深溝ボールベアリング RS PRO

    RS PRO ボールベアリング35mm72mm 単列深溝ボールベアリング

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    8日以内出荷
    内径 = 35mm。外径 = 72mm。レース幅 = 17mm。ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング。シーリング配置 = 両側シールド。ベアリングクリアランス = CN。材料 = スチール。ボール材質 = 鋼。ケージ材質 = 鋼。行数 = 1。静定格荷重 = 15.3kN。動定格荷重 = 25.5kN。ボアタイプ = パラレル。ベアリングシリーズ = 2ライト。レース素材 = スチール。。RS PROメートルシールド付きボールベアリング. RS PROメートルシールド付きボールベアリングは、モータ、ポンプ、コンベアなど、幅広い機械用途で使用されるボールベアリングの一種です。これらのベアリングは、可動部品間の摩擦と摩耗を軽減することで、シャフトをスムーズかつ効率的に回転させるように設計されています。RS PROメトリックシールド付きボールベアリングは1列で、2つの金属シールドを装備して汚れや異物の侵入を防止し、両方向の半径負荷と軸方向負荷に対応します。特長. 内リング、外リング、ケージ、ボールベアリング 深いレースウェイ溝 シールド付き 材質: スチール 高性能低負荷及び高負荷容量 内側リングが回転する場所での使用向け . 用途. 食品及び飲料産業 製薬 医療産業 エンジン及びポンプ 医療産業 印刷 . よくある質問. 深溝ボールベアリングとは これらのベアリングは、最も一般的なタイプで、内側リング、外側リング、ケージ、ボールベアリングで構成されています。ベアリングには、レースの深い溝があります。これのタイプのベアリングは、高性能で高い負荷能力を発揮します。 シールド付きボールベアリングを使用する理由 高速で回転するボールベアリングには、潤滑とクリーンな環境が必要です。ボールベアリングをシールドすることで、汚れやグリースに対する優れた保護を実現します。そのため、ボールベアリングの寿命は長くなります。
  • メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径20mm レース幅25mm RS PRO

    メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径20mm レース幅25mm

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    仕様内径 = 20mm外径 = 42mmローラーベアリングタイプ = 球状レース幅 = 25mmボアタイプ = パラレル材料 = スチール静定格荷重 = 240kN行数 = 1動定格荷重 = 48kNエンドタイプ = シール
  • メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径35mm レース幅25mm RS PRO

    メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径35mm レース幅25mm

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    8日以内出荷
    潤滑剤 デザイン(すべり接触面の組み合わせ) シーリングソリューション 標準潤滑剤 . グリス スチール / スチール
    仕様内径 = 35mm外径 = 55mmローラーベアリングタイプ = 球状レース幅 = 25mmボアタイプ = パラレル材料 = スチール静定格荷重 = 400kN行数 = 1動定格荷重 = 80kNエンドタイプ = シール
  • メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径25mm レース幅16.25mm RS PRO

    メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径25mm レース幅16.25mm

    RS PRO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    8日以内出荷
    このシリーズの製品番号は、 ISO355準拠で、数字1文字と英字2文字で構成されています。 数字は接触角を表しています。英字2文字は製品の径と幅をそれぞれ表しています。 これに、3桁の穴径d [mm]が続きます。 SKFのテーパーローラーベアリングの製品名は、基本的に文字Tで始まり、たとえばT2ED 045のようになります。
    仕様内径 = 25mm外径 = 52mmローラーベアリングタイプ = テーパーレース幅 = 16.25mmボアタイプ = テーパー静定格荷重 = 33.5kNケージ材質 = 鋼行数 = 1動定格荷重 = 38.1kNエンドタイプ = オープン基準速度 = 11000rpm疲労限度荷重 = 3.45kN
  • メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径25mm レース幅20mm RS PRO

    メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径25mm レース幅20mm

    RS PRO
    ¥939税込¥1,033
    1個
    8日以内出荷
    潤滑剤 デザイン(すべり接触面の組み合わせ) シーリングソリューション 標準潤滑剤 . グリス スチール / スチール
    仕様内径 = 25mm外径 = 42mmローラーベアリングタイプ = 球状レース幅 = 20mmボアタイプ = パラレル材料 = スチール静定格荷重 = 240kN行数 = 1動定格荷重 = 48kNエンドタイプ = オープン
  • メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径25mm レース幅20mm RS PRO

    メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径25mm レース幅20mm

    RS PRO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    8日以内出荷
    潤滑剤 デザイン(すべり接触面の組み合わせ) シーリングソリューション 標準潤滑剤 . グリス スチール / スチール
    仕様内径 = 25mm外径 = 42mmローラーベアリングタイプ = 球状レース幅 = 20mmボアタイプ = パラレル材料 = スチール静定格荷重 = 240kN行数 = 1動定格荷重 = 48kNエンドタイプ = シール
  • メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径25mm レース幅28mm RS PRO

    メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径25mm レース幅28mm

    RS PRO
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    8日以内出荷
    仕様内径 = 25mm外径 = 47mmローラーベアリングタイプ = 球状レース幅 = 28mmボアタイプ = パラレル材料 = スチール静定格荷重 = 310kN行数 = 1動定格荷重 = 62kNエンドタイプ = シール
  • メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径25mm レース幅15mm RS PRO

    メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径25mm レース幅15mm

    RS PRO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    8日以内出荷
    このシリーズの製品番号は、 ISO355準拠で、数字1文字と英字2文字で構成されています。 数字は接触角を表しています。英字2文字は製品の径と幅をそれぞれ表しています。 これに、3桁の穴径d [mm]が続きます。 SKFのテーパーローラーベアリングの製品名は、基本的に文字Tで始まり、たとえばT2ED 045のようになります。
    仕様内径 = 25mm外径 = 47mmローラーベアリングタイプ = テーパーレース幅 = 15mmボアタイプ = テーパー静定格荷重 = 32.5kNケージ材質 = 鋼行数 = 1動定格荷重 = 33.2kNエンドタイプ = オープン基準速度 = 12000rpm疲労限度荷重 = 3.25kN
  • RS PRO 圧着ピンコンタクト チューブ型ケーブルラグ 油圧 RS PRO

    RS PRO 圧着ピンコンタクト チューブ型ケーブルラグ 油圧

    RS PRO
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    8日以内出荷
    仕様圧着工具種類:油圧全長:386mm代表品番 119-160 119-160 などのRSチューブ端子と互換性があります。. RS PRO油圧式圧着工具. RS PROでは、車載用バッテリーケーブルなどの産業用ケーブルアセンブリの用途向けに設計された油圧式圧着工具を提供しています。従来の圧着工具では対応できない用途で、この工具は役立ち、非常に有用な機能が用意されています。このコンパクトな手持ち工具は、バネ式ハンドルと、ダイ選択を片手のみで進めることができる180 °回転ヘッドを備え、空いた他方の手でケーブルとコネクタを抑えることができる利点があります。. 特長と利点. 180 °回転ヘッド ダイセット付属 安全バルブ内蔵 圧力逃しレバー 成形プラスチック製キャリングケースに収納 わかりやすい説明書付き ケーブルレンジ: 6-185 mm 2 圧着力: 50 kN 定格作動圧力: 600 bar (8600 psi). 製品の内容は?. RS Pro油圧式圧着工具 ダイセット: mm 2 、25 mm 2 、35 mm 2 、50 mm 2 、70 mm 2 、95 mm 2 、120 mm 2 、150 mm 2 、185 mm 2 プラスチックケース. RS Proダイセット(別売り). RS品番: 624-1358 624-1358 ; 624-1308 624-1308 ; 624-1336 624-1336 ; 624-1320 624-1320. 代表的用途. メンテナンス及び修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: 使い方は簡単ですか? このキットは、最初は難解な印象を受けるかもしれませんが、非常に簡単に使用できます。使用時には、ケーブルを準備し、コネクタにスライドさせ、必要なダイを選択して挿入し、ケーブルとコネクタを挿入します。片手でケーブルを所定の位置に持ち、圧着工具が咬み始めるまでハンドルを押し続け、抵抗を感じたら両手で圧力を上げてユニオンを完成させます。 製品の保守方法を教えてください。 可動部分は定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10000回ごとに注油※することをお勧めします。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、より線と端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。