カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • Panasonic(パナソニック)(36)
  • ニチコン(16)
  • KEMET(14)
  • VISHAY(14)
  • KYOCERA AVX(9)
  • TDK(6)
  • 日本ケミコン(6)
  • MURATA(村田製作所)(5)
  • TRACO POWER(5)
  • YAGEO(5)
  • ルビコン(3)
  • AVX(3)
  • EPCOS(3)
  • 太陽誘電(1)
  • 東信工業(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • NOVA(1)
  • DFRobot(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25v 22μf」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 電解コンデンサ 22μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 22μFRS PRO
1,498税込1,648
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro アルミ電解コンデンサ 400V dc 22μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 400V dc 22μFRS PRO(1件のレビュー)
779税込857
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 13 (Dia.) x 21mm長さ = 21mm高さ = 21mm直径 = 13mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO タンタルコンデンサ,22μF,25V dc,D RS PRORS PRO タンタルコンデンサ,22μF,25V dc,DRS PRO
2,098税込2,308
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。 1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 22μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Dリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 6.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 11mm寸法 = 6.5 x 6.5 x 11mm動作温度 Max = +125℃漏れ電流 = 500 nA%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO タンタルコンデンサ,22μF,16V dc,C RS PRORS PRO タンタルコンデンサ,22μF,16V dc,CRS PRO
2,798税込3,078
1袋(25個)
7日以内出荷
RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。 1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 22μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Cリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 5.5mm奥行き = 5.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 5.5 x 5.5 x 9.5mm動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +20%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO タンタルコンデンサ,22μF,35V dc,E RS PRORS PRO タンタルコンデンサ,22μF,35V dc,ERS PRO
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。 1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 22μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Eリード間隔 = 5mm許容差 = ±20%長さ = 8.5mm奥行き = 8.5mm高さ = 13mm寸法 = 8.5 x 8.5 x 13mm動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 25V dc 10000μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 25V dc 10000μFRS PRO
1,598税込1,758
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 10000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 42mm長さ = 42mm高さ = 42mm直径 = 22mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = RSリップル電流 = 2.2A汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 25V dc 15000μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 25V dc 15000μFRS PRO
1,698税込1,868
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 15000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 42mm長さ = 42mm高さ = 42mm直径 = 22mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = RSリード径 = 0.8mm汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 4700μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 4700μFRS PRO
1,898税込2,088
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 42mm長さ = 42mm高さ = 42mm直径 = 22mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = RS許容差(プラス) = 20%汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応