カテゴリ

  • 制御機器(27)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 電気材料(15)
  • メカニカル部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 清掃用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(19)
  • BIGM(丸山製作所)(1,036)
  • Panasonic(パナソニック)(134)
  • MAZDA(マツダ)(123)
  • SAMTEC(108)
  • SMC(100)
  • エスコ(86)
  • Kawasaki(60)
  • WURTH ELEKTRONIK(50)
  • フエニックス・コンタクト(49)
  • Festo(46)
  • オムロンソーシアルソリューションズ(42)
  • 水本機械製作所(35)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(33)
  • 日本モレックス(molex)(31)
  • 東洋技研(29)
  • トヨタ(29)
  • サンワサプライ(23)
  • スズキ(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(68)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「26×2 1/2」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
77件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リボンケーブルコネクタ RS Pro, メス, 26極, 2列 RS PRO

    リボンケーブルコネクタ RS Pro, メス, 26極, 2列

    RS PRO
    ¥589税込¥648
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 26行数 = 2ジェンダー = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDT定格電流 = 1Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃ハウジング材質 = PBTキー極性化ソケット. ソケット本体の中央キー及び2倍の深さを持つ極性化溝で極性化 BS9525-F0023及びF003+、DIN41651 MIL-C-83503及びBT224準拠のコネクタと互換RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ソケットセット1/2インチ 26ピース RS PRO

    RS PRO ソケットセット1/2インチ 26ピース

    RS PRO
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    ソケットセットタイプ = 標準ソケットセット。ドライブサイズ = 1/2インチ。インチまたはメートル = Metric。個数 = 26。ソケットヘッドタイプ = 6点。ラチェット付属 = あり。仕上げ = クロム。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。スクエアドライブに取り付けられたRS Pro 1/2インチソケット26個. RS Pro業務用クロムバナジウムスチール製1/2インチラチェットレンチとスクエアドライブのソケットセットには、8 → 32 mmソケットが19個付属しています。エクステンションバーやユニバーサルジョイントなどの他のアクセサリを使用して、困難なエリアで作業できます。部品はすべてクロムバナジウムスチール製、サテンクロム仕上げこのソケットセットは、耐久性に優れた硬質プラスチック製の便利な収納ケースに収納されています。このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用でき、プロフェッショナルや愛好家に最適なキットです。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、必要なラチェット又はレンチのタイプを常に把握しておく必要があります。特長と利点: 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 人間工学に基づいて設計されたソフトで握りやすいハンドルが疲労を低減し、グリップをより確実に 欠落しているビットを瞬時に特定できる付属ケースが部品紛失の可能性を低減 わかりやすい形で簡単に保管 クロム仕上げ 75、125、250 mmエクステンションバーで届きにくい場所にも対応 エンジンへのスパークプラグの取り付け又は取り外し用のスパークプラグソケット 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備工 / 自動車修理工場 よくある質問: セットの内容を教えてください。 エクステンションバー: 75、125、250 mm ラチェットハンドル スライド式Tバー 1/2インチソケット: 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、23、24、27、30、32 mm スパークプラグソケット ユニバーサルジョイント このセットを選択する理由 このキットは、メートルサイズのソケットとアクセサリを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルとドライバ式ハンドルの両方があり、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。
  • RS Pro 基板端子台, 3.81mmピッチ , 1列, 2極, 緑 RS PRO

    RS Pro 基板端子台, 3.81mmピッチ , 1列, 2極, 緑

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10個)
    欠品中
    仕様コンタクト数 = 2ピッチ = 3.81mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 8Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 125 V素材 = ポリアミド幅 = 11.2mmRS 3.81 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.81 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.81 mm端子台プラグコネクタは、スズめっきのワイヤプロテクタ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合ヘッダについては、代表品番< 897-1105') 897-1105/及び< 897-1133') 897-1133/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 基板端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 2極, 緑 RS PRO

    RS Pro 基板端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 2極, 緑

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 2ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド深さ = 15.6mmRS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro PVC絶縁テープ 緑, 黄,幅:12mm,長さ:20m RS PRO

    RS Pro PVC絶縁テープ 緑, 黄,幅:12mm,長さ:20m

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 緑, 黄バックの材質 = PVC幅 = 12mm長さ = 20m厚さ = 0.13mm最低動作温度 = -5℃最高動作温度 = +70℃接着強度 = 2.4 N/cmEN規制に準拠 = BS EN 60454-3-1 / タイプ2引張強度 = 26N/cmモデル番号 = 237401詳細については、テクニカルデータシートを参照してください。. RS Pro PVC絶縁テープ. 難燃性のRS Pro無鉛PVC絶縁テープは、家庭や作業場でのさまざまなニーズに応える高品質のソリューションです。. この防水絶縁テープは、BS EN60454-3-1/Type 2に準拠して製造されています。. 特長と利点. 難燃性. 自消性. 手で簡単に裂ける. UV抵抗. 代表的用途. RS Pro絶縁テープは、電気絶縁作業、色分け、その他の使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro PVC絶縁テープ 赤,幅:12mm,長さ:20m RS PRO

    RS Pro PVC絶縁テープ 赤,幅:12mm,長さ:20m

    RS PRO
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 赤バックの材質 = PVC幅 = 12mm長さ = 20m厚さ = 0.13mm最低動作温度 = -5℃最高動作温度 = +70℃接着強度 = 2.4 N/cmEN規制に準拠 = BS EN 60454-3-1 / タイプ2引張強度 = 26N/cmモデル番号 = 236206詳細については、テクニカルデータシートを参照してください。. RS Pro PVC絶縁テープ. 難燃性のRS Pro無鉛PVC絶縁テープは、家庭や作業場でのさまざまなニーズに応える高品質のソリューションです。. この防水絶縁テープは、BS EN60454-3-1/Type 2に準拠して製造されています。. 特長と利点. 難燃性. 自消性. 手で簡単に裂ける. UV抵抗. 代表的用途. RS Pro絶縁テープは、電気絶縁作業、色分け、その他の使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • リボンケーブルコネクタ 304シリーズ RS Pro, メス, 26極, 2列 RS PRO

    リボンケーブルコネクタ 304シリーズ RS Pro, メス, 26極, 2列

    RS PRO
    ¥819税込¥901
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 26行数 = 2ジェンダー = メスピッチ = 2.54mmボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDT定格電流 = 1Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 304最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃定格電圧 = 500 V dcコンタクト材質 = リン酸銅極性なしの標準ソケット. 標準のSpeedblocヘッダとケーブルプラグに接続可能 ケーブルストレインリリーフ付き 0.8 μm金めっきコンタクト ベンチプレス(品番< 254-850') 254-850 、アダプタキット(品番< 426-3160') 426-3160/及び< 426-3198') 426-3198/を参照)を使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 26極, 2列 RS PRO

    リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 26極, 2列

    RS PRO
    ¥109税込¥120
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 26行数 = 2ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = SCP最低使用温度 = -45℃最高使用温度 = +105℃コンタクト材質 = 銅合金ヘッダの全長 = 7.9 + (極数 x 2.54) mm. ボックスヘッダ. 2列ボックスヘッダはBT224タイプのキー極性化及び汎用ソケットと互換 UL94-V準拠のポリエステル成形品で、金めっき仕上げの銅合金コンタクト付き 0.1インチグリッドのはんだスピル接続は標準的な1.6 mm厚の基板に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 圧着ブーツレースフェルール, 絶縁, 青 RS PRO

    RS Pro 圧着ブーツレースフェルール, 絶縁, 青

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロンエントリ数 = 1ピン長さ = 8mmピン径 = 1.1mm色 = 青コンタクトめっき = 光沢スズコンタクト材質 = 銅最大ワイヤサイズmm2 = 0.25mm2最大ワイヤサイズAWG = 26AWGピン長で見積もられた長さ. RSドイツ式識別カラー付き圧着ブーツレースフェルール. ポリプロピレン絶縁スリーブ付き、光沢スズめっき銅製のドイツ式識別カラー付き絶縁圧着フェルールは、Tri-Ratedand及び2491Xケーブルに対応します。 これらのドイツ式識別カラー付き絶縁圧着ブーツレースフェルールにより、より線に対してきれいな端末終端が実現し、より線と隣接する端子による短絡の可能性が削減され、端子ブロック及びキャプティブ端子での使用時に確実に接続されます。. これらの圧着ブーツレースフェルールには、各種のピン長さ及びワイヤサイズが用意されています。 最適な圧着工具及びダイについては、品番< 848-391') 848-391/及び< 848-420') 848-420/を参照のことRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 3.3μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 3.3μF

    RS PRO
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(1000個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 2 ワイヤーリード RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 2 ワイヤーリード

    RS PRO
    ¥199税込¥219
    1個
    欠品中
    RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、リードワイヤ取り付けが 150 mm の単 形電池サイズに適しており、寸法は 57 16.5 26 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー スチールニッケルめっきスプリング 黄銅ニッケルめっきリベット セル数: 2. ワイヤサイズ: 26 AWG用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 2マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 57 x 16.5 x 26mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベベルギア RS PRO ポリアセタール RS PRO

    ベベルギア RS PRO ポリアセタール

    RS PRO
    ¥869税込¥956
    1個
    翌々日出荷
    ギアは単一ユニットで販売されています。モジュールサイズが2:1比になるようにペアを組み合わせてください。デルリンべベルギア. 射出成形アセタールコポリマーベベルギアです。伸張強度: 75 N/mm 2 硬度(ロックウェルR): 110-120 ピッチ角: 63 ° 26フィート(ギア) 26 ° 34フィート(ピニオン) フェイス角度: 65 ° 36フィート(ギア) 30 ° 29フィート(ピニオン)
    仕様ボア = 4mmモジュール = 0.8歯車タイプ = ベベル材料 = POM樹脂歯の数 = 20名目ギア比 = 2:1ピッチ = 0.8mm圧力角度 = 20°硬さ = 110 → 120HRRRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ボールベアリング10mm26mm 単列深溝ボールベアリング RS PRO

    RS PRO ボールベアリング10mm26mm 単列深溝ボールベアリング

    RS PRO
    ¥619税込¥681
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 6000-2Z / C3 10X26X8 mm 1 列、深溝ボールベアリングは、汎用性が高く、全体的な高性能を発揮します。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定
    仕様内径 = 10mm外径 = 26mmレース幅 = 8mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両側シールドベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 1.96kN動定格荷重 = 4.75Nボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 0 エクストラライトレース素材 = スチール
  • RS PRO 圧着端子付きリード線 300mm RS PRO

    RS PRO 圧着端子付きリード線 300mm

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    圧着コネクタ付きの終端処理済みワイヤ JSTコネクタハウジングとの併用に最適 ケーブル長:300 mm オスとメスの両方のタイプを用意 付加的な圧着時間を節約
    仕様圧着端子 1 = SZH圧着端子 2 = SZH圧着端子1オスメス = メス圧着端子2オスメス = メスケーブルサイズ = 26AWGケーブル長 = 300mm外被色 = 白シリーズ番号 = SZH-002T-P0.5定格電流 = 3 Aワイヤのスタイル = UL1007RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 圧着ブーツレースフェルール, 絶縁, 紫 RS PRO

    RS Pro 圧着ブーツレースフェルール, 絶縁, 紫

    RS PRO
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロンエントリ数 = 1ピン長さ = 8mm全長 = 12.4mm色 = 紫コンタクトめっき = 光沢スズコンタクト材質 = 銅最大ワイヤサイズmm2 = 0.25mm2最大ワイヤサイズAWG = 26AWGピン長で見積もられた長さ. RS Proフランス式カラーコード圧着ブーツレースフェルール. ポリプロピレン絶縁スリーブ付き、光沢スズめっき銅製のフランス式識別カラー付き絶縁圧着フェルールは、Tri-Ratedand及び2491Xケーブルに対応します。 これらのフランス式識別カラー付き絶縁圧着ブーツレースフェルールにより、より線に対してきれいな端末終端が実現し、より線と隣接する端子による短絡の可能性が削減され、端子ブロック及びキャプティブ端子での使用時に確実に接続されます。 これらの圧着ブーツレースフェルールには、各種のピン長さ及びワイヤサイズが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO フックアップワイヤー / 計装ケーブル RS PRO

    RS PRO フックアップワイヤー / 計装ケーブル

    RS PRO
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1セット(100m)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 絶縁 丸形圧着端子 RS PRO

    RS PRO 絶縁 丸形圧着端子

    RS PRO
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1袋(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO インターフェイスモジュール RS PRO

    RS PRO インターフェイスモジュール

    RS PRO
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 棒端子 RS PRO

    RS PRO 棒端子

    RS PRO
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ワイヤスプライスコネクタ 0.2 → 0.5mm2, 26 → 22AWG 絶縁 バット 黄 RS PRO

    RS Pro ワイヤスプライスコネクタ 0.2 → 0.5mm2, 26 → 22AWG 絶縁 バット 黄

    RS PRO
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様スプライスタイプ = バット最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2直径 = 2mm絶縁 = 絶縁色 = 黄断熱材 = ナイロンシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコンタクト材質 = 銅RS Pro絶縁圧着バットスプライス端子. フレアビニール又はナイロン(Mini-Yellow)絶縁の付いた銅製の絶縁圧着バットスプライス端子製品 これらの絶縁圧着バットスプライスワイヤコネクタは、Mini Yellow 0.2 → 0.5 mm2を含む異なるワイヤサイズと併用するために色分けされています(品番< 239-4234') 239-4234 。. ミニ(黄)、0.2 → 0.5 mm2 赤0.5 → 1.0 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO スプライスコネクタ 0.2mm2 0.5mm2 26AWG 22AWG 絶縁 バットスプライス 黄 RS PRO

    RS PRO スプライスコネクタ 0.2mm2 0.5mm2 26AWG 22AWG 絶縁 バットスプライス 黄

    RS PRO
    ¥21,980税込¥24,178
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    RS Pro 絶縁圧着バットスプライス端子. RS PROは、電線の圧着用に設計された絶縁フェルール又はバットコネクタを各種取り揃えています。管状の端子は、はんだ不要のケーブルジョイントとして機能するため、あるワイヤから別のワイヤに電流が安全に流れるようになります。RS PROのバットスプライス端子は、高品質の素材を使用して業務用に設計されており、電気回路の修理、交換、延長に使用されます。 RS PROの絶縁クリンプバットスプライス端子は、ワイヤを剥いた後、そのワイヤを銅管の両端に通し、適切な工具で圧着するだけで簡単に終端できます。圧縮スタイルの電気的接続により、ワイヤとの最大限の接触を維持しながら良好な伸張強度を実現します。RS PROシリーズのバットスプライス端子は、高品質の銅と、色分けされたビニール又はナイロン製の絶縁材で作られており、電気技師の工具キットに欠かせない製品です。識別カラー. 絶縁端子又はコネクタスリーブは、色分けされているため、ワイヤサイズの識別が簡単です。コネクタの色は、端子で使用できるワイヤ範囲に対応しています。サイズは、CSA (断面積)又はAWG (米国ワイヤゲージ規格)のいずれかで記載されます。ミニサイズ黄色 = 0.2 → 0.5 mm2又は26-22 AWG 赤色0.5 → 1.0 mm2又は22-18 AWG 青色1.5 → 2.5 mm2又は16-14 AWG 黄色2.5 → 6.5 mm2又は12-10 AWG. 特長と利点:. スズめっき銅管 広い使用温度範囲: -20 → 105 ℃ 高品質ビニール又はナイロン製の絶縁材(ミニサイズの黄色端子はナイロン絶縁のみ) 色分けされているため、ワイヤサイズの識別が簡単 ラチェット工具を使用して簡単に圧着可能 耐久性と信頼性の高い終端処理 卓越したコスト効率. 代表的用途:. 絶縁端子は長年にわたって使用されてきましたが、元は軍事機器の配線終端に、はんだ不要の方式が必要になったことから生まれました。バットスプライス圧着は、さまざまな産業用途、商業用途、家庭用途に使用されています。電気的接続が必要な場所の大半で使用されています。主な用途:. 産業用制御システム 自動車 / 輸送産業セクタ 機械製造 電気 / 電子機器 業務用機器及び家庭用機器. よくある質問 バットコネクタの圧着に使用できる圧着工具はありますか. バット端子用に設計された高品質のラチェット式圧着工具やプライヤ工具で十分です。RS PROは、信頼性が高く、コスト効率の高い各種工具を取り揃えています。代表品番 ; 534-806 を参照 534-806 を参照 してください。 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか. 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様スプライスタイプ = バットスプライス適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2適合電線サイズmm2 Max = 0.5mm2適合電線サイズAWG Min = 26AWG適合電線サイズAWG Max = 22AWG色 = 黄絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 錫RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クイックコネクトカップリング RS PRO

    RS PRO クイックコネクトカップリング

    RS PRO
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    ネジ接続 = G 1/2 オス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 1/2インチ。メーカーシリーズ = 26。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。シール材質 = ニトリルゴム℃。動作温度 Max = +100℃。。RS PRO V8
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クイックコネクトカップリング RS PRO

    RS PRO クイックコネクトカップリング

    RS PRO
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    ネジ接続 = G 1/2 メス。カップリングジェンダー = メス。スレッドサイズ = 1/2インチ。メーカーシリーズ = 26。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = メス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。シリーズ25 / 26コネクタ. 6バールでの流量: シリーズ25: 1800 l/min シリーズ26: 1000 l/min
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 流出物収容製品 RS PRO 1 x Haz, 2 x 1.2m Sock, 20 x Pads 505 x 405 x 450 保守 RS PRO

    流出物収容製品 RS PRO 1 x Haz, 2 x 1.2m Sock, 20 x Pads 505 x 405 x 450 保守

    RS PRO
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO Maintenance Spill KitThe RS PRO grey maintenance spill kit has an absorbing capacity of 26L. It is used for absorbing a wide range of non-aggressive oil and water-based fluids which can include oils, fuels, solvents, thinners, paints and mild cleaning chemicals. The absorbent spill kit must be stored in a dry place and must be disposed of in compliance with the Absorbed Liquid Destruction Regulation. The kit is supplied with a range of absorbent spill containment and clean up equipment depending on the size of the kit and includes disposal bags and ties.Features and Benefits Kit contains two 1.2m socks, 1 hazard bag and 20 pads A total ’one stop package for a quick and effective response to spillages
    仕様用途 = 保守吸収容量 = 26Lキット内容 = 1 x Haz, 2 x 1.2m Sock, 20 x Padsサイズ = 505 x 405 x 450
  • RS PRO インジケータライト 4.8 V P13.5s 500 mA RS PRO

    RS PRO インジケータライト 4.8 V P13.5s 500 mA

    RS PRO
    ¥139税込¥153
    1個
    7日以内出荷
    P13.5sオリーブ定焦点真空. 汎用トーチランプ. オリーブ形B3 1/2 - 11 mmガラス P13.5s定焦点ベース 真空
    仕様定格電圧 = 4.8 V口金 = P13.5s定格電流 = 500 mA直径 = 11.3mm電球サイズ = B3 1/2長さ = 29 mmレンズ色 = クリア全光束 = 26 lm寿命 = 20hRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クイックコネクトカップリング RS PRO

    RS PRO クイックコネクトカップリング

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    ネジ接続 = G 1/2 オス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 1/2インチ。メーカーシリーズ = 25。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮, 鋼。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅製、スチール製 1/2 インチねじ山加圧ガスシステムのセクションを接続するために使用されるこのカップリングは、空圧機器や機械をすばやく簡単にセットアップするのに便利です。圧力の維持にも非常に効果的です。 この空圧クイックコネクトカップリングは、最大 35 bar の圧力で機能し、 -20 → 100 ° C の温度で機能するため、信頼性が高く、汎用性が高い製品です。1/2 インチねじ付き継手は、パイプ、チューブ、ホースの一部を簡単に接続することができます。ニトリルラバーシールはぴったりフィットするため、腐食性シーラントを使用せずに圧力を維持できます。小型、高流量、低圧力降下で、信頼性の高い正確な接続を実現します。コネクタは ULTRA-FLO シリーズと完全な互換性があり、耐久性と保護性能を備えたニッケルめっき仕上げが施されています。遮断弁により、本体からカップリングを安全に分離できます。 空圧クイックコネクトカップリングコネクタは、ロボット装置から歯科用機器まで、幅広い空圧システムで使用されています。特長と利点. CEJN 320 、 JWL 520 、 JWL 530 、 Parker PEF 、 Rectus 25 、 Rectus 26 、 TST 026 接続 .オス結合ジェンダー . G 1/2 インチオスねじ . 0.5 インチのねじサイズ . G ねじ規格 .黄銅とスチール製で、ニッケルメッキ仕上げ .ニトリルゴム製シール .最小動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は 100 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 流出物収容製品 RS PRO 20 x Pads , 2 x 1.2 Sock, 1 x Hazard Bag and Tie 505 x 405 x 450 化学薬品 RS PRO

    流出物収容製品 RS PRO 20 x Pads , 2 x 1.2 Sock, 1 x Hazard Bag and Tie 505 x 405 x 450 化学薬品

    RS PRO
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO Chemical Spill KitThe RS PRO 26L chemical spill kit is ideal for spills involving aggressive chemicals (acids and alkalis) either inside or outside. It comes equipped with a range of absorbent formats depending on the size of the kit including 20 x Pads, 2 x 1.2m Sock, 1 x hazard bag and tie. This kit is a one-stop package for a quick and effective response to spillages.Features and Benefits Colour: YellowCertifications ANSI/ESD S20.20: 2014 BS EN 61340-5-1: 2007
    仕様用途 = 化学薬品吸収容量 = 26Lキット内容 = 20 x Pads , 2 x 1.2 Sock, 1 x Hazard Bag and Tieサイズ = 505 x 405 x 450
  • ベベルギア RS PRO ポリアセタール RS PRO

    ベベルギア RS PRO ポリアセタール

    RS PRO
    ¥789税込¥868
    1個
    7日以内出荷
    ギアは単一ユニットで販売されています。モジュールサイズが2:1比になるようにペアを組み合わせてください。デルリンべベルギア. 射出成形アセタールコポリマーベベルギアです。伸張強度: 75 N/mm 2 硬度(ロックウェルR): 110-120 ピッチ角: 63 ° 26フィート(ギア) 26 ° 34フィート(ピニオン) フェイス角度: 65 ° 36フィート(ギア) 30 ° 29フィート(ピニオン)
    仕様ボア = 3mmモジュール = 0.5歯車タイプ = ベベル材料 = POM樹脂歯の数 = 20名目ギア比 = 2:1ピッチ = 0.5mm圧力角度 = 20°硬さ = 110 → 120HRRRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベベルギア RS PRO ポリアセタール RS PRO

    ベベルギア RS PRO ポリアセタール

    RS PRO
    ¥939税込¥1,033
    1個
    7日以内出荷
    ギアは単一ユニットで販売されています。モジュールサイズが2:1比になるようにペアを組み合わせてください。デルリンべベルギア. 射出成形アセタールコポリマーベベルギアです。伸張強度: 75 N/mm 2 硬度(ロックウェルR): 110-120 ピッチ角: 63 ° 26フィート(ギア) 26 ° 34フィート(ピニオン) フェイス角度: 65 ° 36フィート(ギア) 30 ° 29フィート(ピニオン)
    仕様ボア = 4mmモジュール = 0.5歯車タイプ = ベベル材料 = POM樹脂歯の数 = 40名目ギア比 = 2:1ピッチ = 0.5mm圧力角度 = 20°硬さ = 110 → 120HRRRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベベルギア RS PRO ポリアセタール RS PRO

    ベベルギア RS PRO ポリアセタール

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    ギアは単一ユニットで販売されています。モジュールサイズが2:1比になるようにペアを組み合わせてください。デルリンべベルギア. 射出成形アセタールコポリマーベベルギアです。伸張強度: 75 N/mm 2 硬度(ロックウェルR): 110-120 ピッチ角: 63 ° 26フィート(ギア) 26 ° 34フィート(ピニオン) フェイス角度: 65 ° 36フィート(ギア) 30 ° 29フィート(ピニオン)
    仕様ボア = 5mmモジュール = 0.8歯車タイプ = ベベル材料 = POM樹脂歯の数 = 40名目ギア比 = 2:1ピッチ = 0.8mm圧力角度 = 20°硬さ = 110 → 120HRRRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベベルギア RS PRO ポリアセタール RS PRO

    ベベルギア RS PRO ポリアセタール

    RS PRO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    ギアは単一ユニットで販売されています。モジュールサイズが2:1比になるようにペアを組み合わせてください。デルリンべベルギア. 射出成形アセタールコポリマーベベルギアです。伸張強度: 75 N/mm 2 硬度(ロックウェルR): 110-120 ピッチ角: 63 ° 26フィート(ギア) 26 ° 34フィート(ピニオン) フェイス角度: 65 ° 36フィート(ギア) 30 ° 29フィート(ピニオン)
    仕様ボア = 5mmモジュール = 1歯車タイプ = ベベル材料 = POM樹脂歯の数 = 20名目ギア比 = 2:1ピッチ = 1mm圧力角度 = 20°硬さ = 110 → 120HRRRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 26mm, 収縮後 12.5mm, 黒 RS PRO

    RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 26mm, 収縮後 12.5mm, 黒

    RS PRO
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 熱収縮チューブのユニークなディスペンサミニボックスは、汎用熱収縮チューブの負荷に使用します。チューブのスプールパックは、 Durable Box で内部に留まり、機械的保護、断熱、整理などのさまざまな用途で保護されます。収縮率2:1 非常に柔軟で、高難燃性です 長さ / ボックス: 5 m スリーブ径: 25 mm 優れた物理的 / 化学的 / 電気的性能 連続動作温度: -55 C ~ 125 C 最小収縮温度は 70 C です 完全回復温度 110 C 以上
    仕様スリーブ径 = 26mm色 = 黒シュリンク径 = 12.5mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 5m材質 = ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 圧着工具 逆端子 RS PRO

    RS PRO 圧着工具 逆端子

    RS PRO
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷
    RS PROラチェット式圧着工具RS Pro の圧着工具シリーズは改良が続けられています。ワイヤとコネクタのプロフェッショナルな取り付けに最適な、新しい圧着工具をラインアップします。この製品には、タイプ / ターンドピン ソケットコネクタと互換性のある、高規格ラチェット式圧着工具が含まれています。 よくあることですが、この圧着工具は高品質の素材で製造されており、手に快適に使用できます。ラチェットにより、ケーブルワイヤとコンタクトの間のユニオンが確実に最高の水準になるように正確に動作することができます。機能タイプ 及び を圧着する RS Pro のサービスグレード工具で、ピンとソケットコネクタを備えています。オス及びメスコンタクト用の調整可能ロケータが付属します。特長と利点圧着用に入れ子に 4 0.14 2.5 mm のコンタクト。仕様長さ: 198 mm 7.8 インチ 幅: 43 mm 1.69 インチ 高さ: 59 mm/2.32 インチ 重量: 369 ワイヤサイズ: 0.14 2.5 mm / AWG 26 AWG 14 圧着ネスト寸法 mm/mm2 0.14 0.37 mm 、 0.14 1.0 mm 、 1.5 mm 、 2.5 mm 圧着寸法(インチ AWG ): AWG 26 AWG 22 AWG 26 AWG 18 AWG 16 AWG 14 コネクタ ターンド 機械加工コンタクト説明 タイプ および のピンとソケット 寿命: 50,000 回用途電気 電子サービス ケーブル ワイヤの取り付け 保守 DIY プロジェクト
    仕様ワイヤ寸法AWG = 26 → 14AWGワイヤ寸法mm2 = 0.14 → 2.5mm2製品タイプ = 圧着工具併用可能製品 = 逆端子使用 = ハンドラチェット = ありシリーズ = 4300全体長さ = 200 mm
  • モニタリングリレー RS PRO DPDT 17.5mm RS PRO

    モニタリングリレー RS PRO DPDT 17.5mm

    RS PRO
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 3 相障害シーケンス及び低電圧リレー RS Pro 3 相電圧監視リレーは、 3 線又は 4 線電源に接続するのに使用します。このリレーは、自己電源を監視し、外部コンタクタと組み合わせて、障害が発生した場合に負荷 / 機器への供給を遮断するように設計されています。機能出力リレーに通電するには、すべての相(及びニュートラル(該当する場合))が存在し、設定されたトリップレベル内で測定された位相電圧を備えている必要があります。本製品は、相回転 / シーケンスを監視しません。これらの条件のいずれかが満たされていない場合、リレー( + コンタクタ)は通電を遮断し、電源を遮断して、機器を保護します。特長と利点コンパクトな 17.5 mm DIN レールハウジング マイクロプロセッサベース 真のRMS位相間の電圧( 3 線)又は位相とニュートラル間の電圧( 4 線)の測定及び監視 ほとんどの一般的な 3 線又は 4 線供給電圧に合わせて公称電圧を選択可能です 自己電源を監視し、 1 つ又は複数の位相で低電圧状態を検出します 誤った位相シーケンス、欠相、ニュートラル損失1を検出 低電圧遮断レベルの調整 時間遅延の調整 DPDTリレー出力: 5 A 電源ステータスを示す緑色のLED表示 リレーステータスを表す赤色LED表示電気仕様入力: L1 、 L2 、 L3 、 N 電源 / 監視電圧 Un :この製品では、 6 つの公称電圧から選択できます 3 線監視: 380 、 400 、 415 V ac 4 線式モニタリング: 220 、 230 、 240 V ac 周波数範囲: 48 ~ 63Hz 電源電圧の変動 :243-540V AC ( L>) 過電圧カテゴリ III ( IEC60664 ) 定格インパルス耐電圧: 4 kV (1.2/50 μ S) 消費電力(最大): 2.5VA 出力: 15 、 16 、 18/25 、 26 、 28 リレー設定 : DPDT 出力定格: AC1 → 250 V 5 A 、 AC15 → 250 V 2 A 、 DC1 → 25 V 5 A 電気的寿命:定格負荷時に 150 、 000 回以上 誘電電圧: 2kV AC ( rms ) IEC60947-7-1 定格インパルス耐電圧: 4kV (1.2/50 μ s) IEC 60664寸法幅 :17.5 mm x 高さ :89 mm x 奥行き :66.5 mm注仕様やセットアップの詳細については、 RS Pro データシートを参照してください。
    仕様監視アプリケーション = 位相、電圧電源相数 = 3電圧検出範囲 = 243 → 540 V電圧感度 = 不足電圧取り付けタイプ = DINレール, 表面実装位相感度 = 位相障害 , 相順遅延時間 = 0.2 → 10s動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー RS PRO DPDT 17.5mm RS PRO

    モニタリングリレー RS PRO DPDT 17.5mm

    RS PRO
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 3 相低 / 過電圧リレー、相シーケンス付きRS Pro 3 相監視リレーは、 3 線又は 4 線電源に接続するのに使用します。このリレーは、自己電源を監視し、外部コンタクタと組み合わせて、障害が発生した場合に負荷 / 機器への供給を遮断するように設計されています。機能出力リレーに通電するには、すべての位相(及び該当する場合はニュートラル.)が存在し、位相シーケンスが正しく、測定された位相非対称 / 不平衡が設定限度内に存在する必要があります。これらの条件のいずれかが満たされていない場合、リレー( + コンタクタ)は通電を遮断し、電源を遮断するため、機器を保護します。特長と利点監視リレー コンパクトな 17.5 mm DIN レールハウジング マイクロプロセッサベース 真のRMS位相間電圧( 3 線)又は位相とニュートラル間電圧( 4 線)の測定及び監視 ほとんどの一般的な 3 線又は 4 線供給電圧に合わせて公称電圧を選択可能です 自己電源を監視して、1つ以上の位相が設定された低電圧又は過電圧遮断レベルを超えた状態を検出 誤った位相シーケンス、欠相、ニュートラル損失1を検出 低電圧及び過電圧遮断レベルと時間遅延を調整 DPDTリレー出力: 5 A 電源ステータスを示す緑色の LED 表示とリレーステータスを示す赤色の LED 表示電気仕様入力: L1 、 L2 、 L3 、 N 電源 / 監視電圧 Un :この製品では、 6 つの公称電圧から選択できます 3 線監視: 380 、 400 、 415 V ac 4 線式モニタリング: 220 、 230 、 240 V ac 周波数範囲: 48 ~ 63Hz 電源電圧の変動 :243-540V AC ( L>) 過電圧カテゴリ III ( IEC60664 ) 定格インパルス耐電圧: 4 kV (1.2/50 μ S) 消費電力(最大): 2.5VA 出力: 15 、 16 、 18/25 、 26 、 28 リレー構成: DPDT 出力定格: AC1 → 250 V 5 A 、 AC15 → 250 V 2 A 、 DC1 → 25 V 5 A 電気的寿命:定格負荷時に 150 、 000 回以上 誘電電圧: 2kV AC ( rms ) IEC60947-7-1 定格インパルス耐電圧: 4kV (1.2/50 μ s) IEC 60664寸法幅 :17.5 mm x 高さ :89 mm x 奥行き :66.5 mm注仕様やセットアップの詳細については、 RS Pro データシートを参照してください。
    仕様監視アプリケーション = 位相、電圧電源相数 = 3接点構成 = DPDT電圧感度 = 過電圧 , 不足電圧取り付けタイプ = DINレール位相感度 = 位相障害 , 相順幅 = 17.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー RS PRO DPDT 17.5mm RS PRO

    モニタリングリレー RS PRO DPDT 17.5mm

    RS PRO
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 3 相低 / 過電圧リレーRS Pro 3 相電圧リレーは、 3 線又は 4 線電源に接続するのに使用します。このリレーは、自己電源を監視し、外部コンタクタと組み合わせて、障害が発生した場合に負荷 / 機器への供給を遮断するように設計されています。機能出力リレーに通電するには、すべての位相(及び該当する場合はニュートラル.)が存在し、位相シーケンスが正しく、測定された位相非対称 / 不平衡が設定限度内に存在する必要があります。これらの条件のいずれかが満たされていない場合、リレー( + コンタクタ)は通電を遮断し、電源を遮断するため、機器を保護します。特長と利点監視リレー コンパクトな 17.5 mm DIN レールハウジング マイクロプロセッサベース 真のRMS位相間電圧( 3 線)又は位相とニュートラル間電圧( 4 線)の測定及び監視 ほとんどの一般的な 3 線又は 4 線供給電圧に合わせて公称電圧を選択可能です 自己電源を監視して、1つ以上の位相が設定された低電圧又は過電圧遮断レベルを超えた状態を検出 位相シーケンスに関係なく動作します 欠相とニュートラル損失 1 を検出します 低電圧及び過電圧遮断レベルと時間遅延を調整 DPDTリレー出力: 5 A 電源ステータスを示す緑色の LED 表示とリレーステータスを示す赤色の LED 表示電気仕様入力: L1 、 L2 、 L3 、 N 電源 / 監視電圧 Un :この製品では、 6 つの公称電圧から選択できます 3 線監視: 380 、 400 、 415 V ac 4 線式モニタリング: 220 、 230 、 240 V ac 周波数範囲: 48 ~ 63Hz 電源電圧の変動 :243-540V AC ( L>) 過電圧カテゴリ III ( IEC60664 ) 定格インパルス耐電圧: 4 kV (1.2/50 μ S) 消費電力(最大): 2.5VA 出力: 15 、 16 、 18/25 、 26 、 28 リレー設定 : DPDT 出力定格: AC1 → 250 V 5 A 、 AC15 → 250 V 2 A 、 DC1 → 25 V 5 A 電気的寿命:定格負荷時に 150 、 000 回以上 誘電電圧: 2kV AC ( rms ) IEC60947-7-1 定格インパルス耐電圧: 4kV (1.2/50 μ s) IEC 60664 寸法幅 :17.5 mm x 高さ :89 mm x 奥行き :66.5 mm注仕様やセットアップの詳細については、 RS Pro データシートを参照してください。
    仕様監視アプリケーション = 電圧電源相数 = 3接点構成 = DPDT電圧感度 = 過電圧 , 不足電圧取り付けタイプ = DINレール幅 = 17.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ボールベアリング9mm26mm 単列深溝ボールベアリング RS PRO

    RS PRO ボールベアリング9mm26mm 単列深溝ボールベアリング

    RS PRO
    ¥449税込¥494
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 629-2RS/C3 9X26X8mm 単列、深溝ボールベアリングは、汎用性と全体的な高性能を実現します。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定
    仕様内径 = 9mm外径 = 26mmレース幅 = 8mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 1.96kN動定格荷重 = 4.75kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライトレース素材 = スチール
  • RS PRO 電池ホルダ 2 スナップイン RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 2 スナップイン

    RS PRO
    ¥239税込¥263
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、スナップ Terminal 付きの単三サイズ電池に適しており、寸法は 57 16.5 26 mm です。このホルダには、 ピンの SNAP Terminal があります。特長と利点 PP 樹脂ホルダー スチールニッケルめっきスプリング 黄銅ニッケルめっきリベット セル数: 2.用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 2マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 57 x 16.5 x 26mm電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO アクリルチューブ, 1m(長さ) 丸形 x 32mm(外径) RS PRO

    RS PRO アクリルチューブ, 1m(長さ) 丸形 x 32mm(外径)

    RS PRO
    ¥6,498税込¥7,148
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    RS Pro クリア丸型アクリルチューブ、 1 m x 32 mm OD x 26 mm IDRS Pro のクリアアクリルチューブは、商業用途や産業用途に適しており、優れた品質と高性能の製品が必要な場合に最適です。 M 90 Rockwell の硬度により、産業環境での使用に最適で、人通りの多い場所の課題に耐えることができます。長さは 1 m で、外径は 32 mm 、内径は 26 mm です。また、無機化学薬品、オイル、酸、アルカリにも非常に耐性があります。その他の特長には、高耐候性、優れた UV (紫外線)性能、良好な光学的透明性などがあります。伸張強度は 60 MPa 、衝撃強度は 12 kJ/ m 2 です。 このチューブは、家具、標識、小売店のディスプレイなど、屋外や屋内の環境に適しています。特長と利点.アクリル製 .カラーをクリア .長さ 1 m .外径: 32 mm .内径 26 mm .丸型チューブ形状 .最大動作温度は +70 ° C です .衝撃強度: 12 kJ/ m 2 . 60MPa または 72 N/mm 2 の引張強度 .熱伝導率: 0.19 W/mK . M 90 Rockwell の硬度 .水の吸収率は 0% です . 5 %の長さ .密度: 1.18 g/cm 3RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルチューブ状 = 丸形内径 = 26mm外径 = 32mm密度 = 1.18g/cm3吸水 = 0%動作温度 Max = +70℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着工具 RS PRO RS PRO

    圧着工具 RS PRO

    RS PRO
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    7日以内出荷