カテゴリ
- 自転車部品(57)
- 自転車タイヤ(28)
- 自転車タイヤチューブ(15)
- 農業機械(1,177)
- 制御機器(518)
- 自動車純正部品(318)
- 作業工具(193)
- 配管・水廻り設備部材(181)
- 電気材料(173)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(117)
- 測定用品(90)
- パソコン/周辺機器(89)
- ねじ・ボルト・釘(79)
- 自動車補修部品(79)
- 科学研究・開発用品(78)
- メカニカル部品(72)
- バイク純正部品(64)
- 建築金物(63)
- トラック純正部品(58)
- 空調・照明・電設資材(48)
- 物流用品(47)
- 機構部品(43)
- 切削工具(38)
- バイク部品(35)
- 学童・教育用品(29)
- 油圧機器・油圧ホース(27)
- 家電(25)
- バッテリー・電装(22)
- オフィス家具(20)
- 厨房用品(18)
- 鈑金・塗装(18)
- 塗料(17)
- 介護用品(17)
- 整備工具・収納(15)
- フォークリフト・産機・建機用品(15)
- 医療(14)
- 完成車(14)
- 日用品(13)
- 安全標識(13)
- 店舗什器・備品(12)
- 溶接用品(12)
- カー用品(12)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 農業・園芸資材(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 安全用品(10)
- 清掃用品(9)
- 防災用品(9)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- 事務用品(9)
- 電動工具(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 研磨材(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- エンジン工具(7)
- 安全靴・作業靴(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 保管用品(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 空圧工具(5)
- 測定関連サービス(4)
- 作業服(4)
- 手袋(4)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 救急・衛生(3)
- 洗車・清掃(3)
- テープ(2)
- 卓上消耗品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- ヘルスケア(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 理美容(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 住設機器(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 食品・飲料(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
サイズ
- 16×1.75(1)
- 20×1・3/8(1)
- 20×1・3/4(3)
- 20×1.75(2)
- 20×2.00(1)
- 22×1・3/8(3)
- 22×1・1/2(1)
- 22×1・3/4(3)
- 24×1・3/8(6)
- 24×1・1/2(2)
- 26×1・3/8(9)
- 26×1・1/2(10)
- 26×2.00(1)
- 26×2・1/2(3)
- 27×1・3/8(7)
- 27×1・1/2(3)
ブランド
- モノタロウ(18)
- SHINKO(シンコータイヤ)(13)
- Panaracer(パナレーサー)(9)
- ミリオン(共和)(3)
- Panasonic(パナソニック)(118)
- IRC(6)
- CST×ミリオン(1)
- CST(チェンシンタイヤ)(3)
- BIGM(丸山製作所)(1,164)
- MAZDA(マツダ)(213)
- SAMTEC(103)
- トヨタ(91)
- エスコ(83)
- RS PRO(70)
- 大阪魂(60)
- WURTH ELEKTRONIK(47)
- SMC(43)
- オムロンソーシアルソリューションズ(42)
- 水本機械製作所(38)
- 日野自動車(36)
- ブランドをもっと見る
ETRTO規格
「26×1 1/2」の検索結果

DEMING JETDAIii NEUE
SHINKO(シンコータイヤ)(13件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本4日以内出荷から10日以内出荷独立ブロックトレッドが接地面対して、しなやかに動くことでグリップ力と乗り心地を向上させ、快適で安定した走行を向上させました。 サイドウォールにチェーファ(補強コード布)を追加採用し、高荷重や低空気圧でもしっかりとタイヤを支えてリム打ちパンクを抑えます。 リムラインプロテクターでリム際ゴムの潰れを守り更なるリム打ちパンクを抑えます。 トレッドパターンに滑り止めシボを採用しコーナリング時に路面とのスリップを防ぎます。 トレットゴムのM/C用タイヤ配合採用で耐摩耗性能250%UP (メーカー製品L/Lシリーズと社内摩耗テスト対比)色ブラック
DEMING JETDAIii L/Z
SHINKO(シンコータイヤ)(16件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本7日以内出荷溝深で長寿命。 リム打ちパンク防止抑制機能付き。 トレッドパターンに横滑り防止機能採用。 ゴム配合強化で耐摩耗性UP。用途電動アシスト車に最適セット内容タイヤ1本色ブラック
自転車用タイヤ・チューブ 各2本セット
(852件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット(2ペア)当日出荷海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。用途自転車のタイヤ交換にセット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
DEMING L/L ロングライフ
SHINKO(シンコータイヤ)(169件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1本当日出荷から13日以内出荷安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ 摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス 耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず タウンユースに必要な安全性を追求タイプW/O
電動アシスト最適タイヤ E-ride(イーライド)
Panaracer(パナレーサー)(8件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1ペアほか5日以内出荷転がり抵抗の少ないトレッドパターンの採用でスムースで軽快な走行感を実現した、電動アシスト車に適したタイヤ。 ヤスリ目加工のトレッドにより高いブレーキ性能も発揮。 もちろん、従来のシティサイクルでも性能を発揮します。 タイヤ・スーパーチューブにリームテープが付いたペア巻き(前後輪分のセット)です。セット内容タイヤ2本/スーパーチューブペア巻き(リムテープ付)2本材質(ビード)スチール色ブラックタイプW/Oバルブ形式英式推奨内圧(kPa)300
DEMING L/L ロングライフ(タイヤ・チューブセット)
SHINKO(シンコータイヤ)(119件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット10日以内出荷安定した品質でゆるぎない信頼を得るロングセラー。 耐摩耗性が75%アップ(メーカー比)。コストパフォーマンスに優れたL/Lが大幅にパワーアップ。摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続します。 耐パンク性50%アップ(メーカー比)。耐パンク性が向上し、毎日の走行もトラブル知らず。タウンユースに必要な安全性を追求しました。タイヤ、チューブ、リムバンドがセットになった大変お得な商品です。タイプW/O
電動アシスト用交換タイヤ パンクガードマン
Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷補強材(特殊合成シート)内層で耐パンク強化。 耐摩耗コンパウンド(ゴム)使用で耐摩耗強化。 走行抵抗が少ないトレッド(溝)形状でスムーズな走行感。セット内容タイヤ1本
DEMING L/X ラクシャリー
SHINKO(シンコータイヤ)(20件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本5日以内出荷から9日以内出荷耐摩耗性、耐パンク性に優れた「DEMING MAX 耐丈夫」タイヤがさらに丈夫に進化 トレッド厚が従来より20%アップし、パンクに強く、路面からの衝撃を吸収して快適な走りを実現 特殊コンパウンドの採用と超深溝パターンにより、耐摩耗性とグリップ力が大幅にアップ トレッドパターンをセンターリッジにすることで転がり抵抗を軽減、滑らかな走り心地で長距離走行をサポート 耐久性、快適性が求められる通勤や通学に最適
DEMING JETDAIii NEUE(タイヤ・肉厚チューブセット)
SHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット5日以内出荷から10日以内出荷業務用自転車(アシスト車)など荷積みした自転車に最適。サイドウォールにチェーファ(補強コード布)を追加採用し、高荷重や低空気圧でもしっかりとタイヤを支えてリム打ちパンクを抑制。リム際のゴムの潰れを守るリムラインプロテクターで、徹底したリム打ちパンク対策。トレッドパターンは、センターの独立ブロックが接地面に対してしなやかに動くことでグリップ力と乗り心地を向上させ、サイドの表面シボ加工がコーナーリング時のスリップを抑制し、快適で安定した走行を実現。トレッドゴムにバイク用タイヤと同配合を採用し耐摩耗性能250%アップ(シンコー製L/Lシリーズ比)。チューブ厚さ1.2mの肉厚チューブセットセット内容タイヤ1本、チューブ1本色黒タイプW/Oバルブ形式英式
自転車用プレミアムチューブ
IRC(73件のレビュー)¥849税込¥9341本当日出荷から5日以内出荷・チューブ肉厚1.20mmを採用 ・空気の自然漏れが少ない ・チューブ揉まれパンクに強い用途自転車用チューブ
自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C249R
CST(チェンシンタイヤ)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷アシスト自転車に最適!40TPIのナイロンコードで軽量・強度UP!色黒/黒タイプアシスト包装1本ラップタグパターンC249R
電動アシスト最適タイヤ E-ride PLUS(イーライドプラス)
Panaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本翌々日出荷から4日以内出荷耐パンク強化タイプ耐パンク補強材採用日本製タイヤ軽々走行トレッド スムーズで軽快な走行感と雨天時でも高いブレーキ性能を発揮する、子乗せ電動アシスト車に安心なモデル。耐パンク補強材の採用で耐貫通パンク強化、ビード部にチェーファーが入り、耐リム打ちパンク強化推奨内圧(kPa)300
ランドナー コル・デ・ラヴィ
Panaracer(パナレーサー)(14件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本4日以内出荷から8日以内出荷古くから愛され続けている650A&650Bサイズのランドナー用タイヤ。材質(ビード)スチ-ル推奨内圧(kPa)MA×300
チューブ 自転車用
(322件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷一般車、軽快車などの自転車用のチューブです。 約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。用途一般車、軽快車用バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
電動アシスト用耐摩耗強化タイヤ ハードランナー
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷耐摩耗性に優れた2層コンパウンド(ゴム)を採用し摩耗に強い、 路面との設置面(トレッド部)を細く設計し快適な走行を実現。セット内容タイヤ1本タイプWO
リヤカー用チューブ 26x2 1/2 英式バルブ
SHINKO(シンコータイヤ)(16件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷リヤカーに使用されている太めのチューブ。サイズ26×2 1/2バルブ形式英式
26mmx1/2sq インパクトソケット
エスコ¥1,460税込¥1,6061個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DB-26全長(mm)38寸法L(mm)38寸法H(mm)14対辺(mm)26外径(Φmm)37寸法D1(mm)37寸法D2(mm)30差込角(inch)1/2
パッキンDKIシリーズ
NOK(27件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から63日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
CS6BDEV30 ラク早チューブ 26×1-3/8 英式
CST(チェンシンタイヤ)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷らくに早く交換ができる『らく早チューブ』。時短・簡単・便利 パンク時はチューブごと換えちゃおう。継目の段差が少ないので良い乗り心地です。簡単交換:1 古いチューブをカットして抜き取る、2 『らく早チューブ』を挿入しタイヤをはめ込む、3 空気を入れて完成!。ハサミと空気入れがあればOK。電動アシスト自転車も一般車もサイズが合えば使用できます厚さ(mm)1.2サイズ26×1-3/8バルブEV30(英式)
PPSシリーズ2.0 交換用リッド&ライナー
3M(スリーエム)¥10,980税込¥12,0781箱(50セット)当日出荷フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます 空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます 容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です 塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
ガラスろ紙 GA-55
ADVANTEC(3件のレビュー)¥11,509税込¥12,6601箱(100枚)当日出荷から翌々日出荷セルロース濾紙に比べ、濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。 最高使用温度が高く、バインダーを含まないものは、500℃までの高温に耐えることができます。 強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。 吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。 生化学的液体に対し、不活性であり、オートクレープ滅菌も可能です。 ガラス濾紙のなかで、厚さが薄く、高い粒子捕捉性能を持つ製品です。 一般に液体清澄用に用いられます。 大気中の浮遊粒子状物質の捕集用(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)にも用いられます。仕様バインダーナシ厚さ(mm)0.21最高使用温度(℃)500質量(g/m2)55捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP)保留粒子径(μm)0.6圧力損失(kPa)0.33ろ水時間(s)23
先長ラジオペンチ
KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681丁当日出荷精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適なくちばし型プライヤーです。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。柔軟性のある先端部なのでねじれても形状が安定しています。アゴは平丸型で、先が長細くなっています。精密先端部は歪み耐性、柔軟です。精密な掴み作業および切断作業に適しています。中硬線および硬線用の切刃付きです。高周波焼き入れを施した切断刃で、刃の硬度は約61HRCです。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼です。用途精密な掴み作業および切断作業に全長(mm)200先端先長口先長(mm)73切断能力(Φmm) 硬線2.2バネ無し切断能力(Φmm)中硬線3.2
ハブロックナット 1袋2個入り
OHNO(大野ゴム工業)(140件のレビュー)¥399税込¥4391袋(2個)当日出荷から8日以内出荷ダストカバーブーツ等でお馴染みの大野ゴム製品。市場では非常にシェアが高く、実績のある大野ゴム製ハブロックナットです。また2個入りの最小単位でお求めやすくしています。
バーキュート衛生管理用ほうきスペア ハード
バーテック¥1,698税込¥1,8681本当日出荷HACCP対応です。 用途に合わせてはハードとソフトの2種類を用意しています。 5色展開によりゾーン分けに対応しています。 用途に合わせてはハードとソフトの2種類を用意しています。 耐熱温度は120℃です。 5色展開によりゾーン分けに対応しています。幅(mm)300質量(g)100タイプハード耐熱温度(℃)120繰り返し・詰め替え対応
ロングラジオペンチ グリップ:ソフトプラスチックコーティング
KNIPEX(クニペックス)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。ロングタイプで、先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。トラスコ品番446-7531材質焼き入れクロムバナジウム鋼全長(mm)200先端形状E×F:3.0×2.5mmハンドルプラスチックコーティング口先長(mm)73先端厚さ(mm)3切断能力(Φmm) 硬線2.2先端幅(mm)2.5ジョイントサイズ(mm)厚さ:9.5 幅:17.5切断能力(Φmm)中硬線3.2
木製ディスプレイボックス
ストア・エキスプレス¥2,498~税込¥2,748~1個翌日出荷組み合わせ次第でいろんな表現ができる万能ディスプレイ。 木目プリント紙貼りで自然な風合い。材質繊維板(MDF) シート貼りタイプ4面体板厚(mm)9
Orchestral ティンパニヘッド 26-1/2" ET2650
EVANS¥23,980税込¥26,3781枚5日以内出荷ブラックパウダーコーティングで強化したスチール製のインサートリングを採用し、ペダルを踏み込んだ時のチューニングの安定性と正確なピッチを実現します。 柔らかいマレットを使った繊細なピアニッシモの演奏も、フルボリュームのフォルテシモでの演奏も、確かなトーンとピッチが得られます。プライ数1
...