カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- BIGM(丸山製作所)(11)
- シグマ光機(7)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(5)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 槌屋ヤック(2)
- SICK(2)
- Banner(2)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- MG(旧エム・システム技研)(1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- STMicro(1)
- TURCK(1)
- Baumer(1)
- Signal Construct(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「28v30ma」の検索結果

RS PRO 圧電ブザー 85dB パネルマウント
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷RS Pro 85 dB のパネル取り付け連続内蔵ピエゾこの内蔵ピエゾブザーは、さまざまな産業機器での使用に最適です。信頼の RS Pro 製品に属しており、 60 → 250 V ac/dc で動作できます。高電圧範囲と連続的で大きな音を簡単に組み合わせられます。 このブザーコンポーネントは、 -30 → +85℃ で機能し、 15 mA の供給電流しか必要ありません。圧電ブザーは、音を生成するために磁石やコイルを使用しないため、周囲の回路には影響しません。このため、高電圧のヘビーデューティ機器に接続しても誤動作することはほとんどありません。85 dB の連続音により、騒音の多い環境でもはっきりと聞くことができます。 このブザーは、テスト済みで、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御規格に準拠しています。コンパクトで Durable な構造と大音量により、サウンダとして工業機械でよく使われています。特長と利点連続音のピエゾブザー パネル取り付け 最小供給電圧は 4 V dc です 最大供給電圧は 28 V dc です 85 dB のサウンドレベル 内蔵ドライブ 直径 36.5 mm 高さ 23.5 mm 動作温度範囲: -30℃ → +85℃ 供給電流: 15 mA 最小周波数 3100 Hz 最大周波数 4.1 kHzRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様実装タイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 4V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 36.5mm高さ = 23.5mm寸法 = 36.5 (Dia.) x 23.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4.1kHz供給電流 = 15mA
RS PRO 圧電ブザー 97dB パネルマウント
RS PRO¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷RS Pro 97 dB パネル取り付け連続高速パルス内蔵ピエゾこの高品質ピエゾブザーは、コンパクトな設計で、幅広い電圧範囲、高騒音レベル、低消費電力を実現します。信頼の RS Pro シリーズに属しており、最高水準のテストが受けられています。 6 → 28 V dc で動作し、必要な供給電流はわずか 16 mA です。これにより、エネルギー効率に加えて、ほとんどの消費者向け電化製品と互換性があります。ブザーは 97 dB のクリアで連続的な高速パルストーンを生成します。パネル取り付けなので、この省スペースピエゾブザーコンポーネントの取り付けは簡単です。磁石やコイルを使用していないため、周囲の回路にほとんど影響がありません。 ブザーは、静電放電から保護する方法で取り扱われ、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 規格に適合しています。これらは、ドアベルや火災警報器など、幅広い用途で使用されています。特長と利点連続高速パルストーン付きのピエゾブザー パネル取り付け 最小供給電圧は 6 V dc です 最大供給電圧は 28 V dc です 97 dB のサウンドレベル 内蔵ドライブ 直径 31.5 mm 高さ 19.5 mm 動作温度範囲: -30℃ → +85℃ 供給電流: 16 mA 最小周波数 3100 Hz 最大周波数 4.1 kHzRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様実装タイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 6V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 97dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続、高速パルス直径 = 31.5mm高さ = 19.5mm寸法 = 31.5 x 19.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4.1kHz最小周波数 = 3100Hz
RS Pro タクタイルスイッチ,SPDT, スルーホール
RS PRO¥859税込¥9451個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTターミナルタイプ = スルーホールスイッチの動作 = モーメンタリアクチュエータ長さ = 2mmアクチュエータ色 = 黒アクチュエータタイプ = キャップ長さ = 12.4mm幅 = 12.4mm寸法 = 12.4 x 12.4 x 13.6mmコンタクト定格電流 = 30 mA @ 28 V dc操作力 = 14 N定格電圧 = 28V dc黒色正方形キーボードスイッチ. キーボードスイッチは、12.4 mm黒色正方形アクチュエータを備えています。単投 / 双投式コンタクトを用意しています。. 電気的寿命: 20000回 2 mmのフルストロークRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, ゲージ スレッド
RS PRO¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 25バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20 mA電流 Max = 23 mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, 相対 スレッド
RS PRO¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷仕様圧力の読取りタイプ = 相対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 100バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20 mA電流 Max = 23 mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, 絶対 ねじ込み
RS PRO¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷仕様圧力の読取りタイプ = 絶対最小圧力 = 0.8バール最大圧力の読み = 1.2バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20 mA電流 Max = 23 mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, ゲージ ネジ式
RS PRO¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 4バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合油、流体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20mA電流 Max = 23mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレス鋼動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応