カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- BIGM(丸山製作所)(11)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 槌屋ヤック(2)
- SICK(2)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- MG(旧エム・システム技研)(1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- STMicro(1)
- TURCK(1)
- Baumer(1)
- Banner(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「28v30ma」の検索結果

RS Pro タクタイルスイッチ,SPDT, スルーホール
RS PRO¥859税込¥9451個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTターミナルタイプ = スルーホールスイッチの動作 = モーメンタリアクチュエータ長さ = 2mmアクチュエータ色 = 黒アクチュエータタイプ = キャップ長さ = 12.4mm幅 = 12.4mm寸法 = 12.4 x 12.4 x 13.6mmコンタクト定格電流 = 30 mA @ 28 V dc操作力 = 14 N定格電圧 = 28V dc黒色正方形キーボードスイッチ. キーボードスイッチは、12.4 mm黒色正方形アクチュエータを備えています。単投 / 双投式コンタクトを用意しています。. 電気的寿命: 20000回 2 mmのフルストロークRoHS指令(10物質対応)対応