カテゴリ

  • 電気材料(4)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(26)
  • omron(オムロン)(50)
  • Panasonic(パナソニック)(427)
  • StarTech.com(24)
  • アメリカン電機(52)
  • エスコ(13)
  • オムロンソーシアルソリューションズ(12)
  • コガネイ(26)
  • サンワサプライ(12)
  • テンパール工業(140)
  • パトライト(PATLITE)(13)
  • 三菱電機(45)
  • 富士電機(17)
  • 日東工業(70)
  • 日立産機システム(11)
  • 明工社(112)
  • 東洋技研(21)
  • 河村電器産業(98)
  • 泰和電器(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2p 30a」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO ケーブルクリップ RS PRO

    RS PRO ケーブルクリップ

    RS PRO
    ¥719~税込¥791~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ) 12.7 mm x 1.4mm RS PRO

    RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ) 12.7 mm x 1.4mm

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = Pクランプ最大バンドル直径 = 10mm固定方法 = ネジ材質 = めっき鋼色 = 黒幅 = 12.7 mm深さ = 1.4mmキットのすべてのサイズをRSスタンダード製品から補充できるわけではありません。. Pクリップ、BZPスチール及びステンレススチール. パイプ、コンジット、ケーブルを確実に固定するPクリップ製品です。. 光沢亜鉛めっきスチール又はA2グレード18 / 8ステンレススチールを用意 パイプ、ケーブルなどの擦過を防止するTPE又はPVCライナ付き 使用温度範囲: 30 → 60 ℃ 各サイズを個別に104個の各種BZPスチールクリップのキットとして入手可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ) 12.7 mm x 1.4mm RS PRO

    RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ) 12.7 mm x 1.4mm

    RS PRO
    ¥999税込¥1,099
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = Pクランプ最大バンドル直径 = 32mm固定方法 = ネジ材質 = めっき鋼色 = 黒幅 = 12.7 mm深さ = 1.4mmキットのすべてのサイズをRSスタンダード製品から補充できるわけではありません。. Pクリップ、BZPスチール及びステンレススチール. パイプ、コンジット、ケーブルを確実に固定するPクリップ製品です。. 光沢亜鉛めっきスチール又はA2グレード18 / 8ステンレススチールを用意 パイプ、ケーブルなどの擦過を防止するTPE又はPVCライナ付き 使用温度範囲: 30 → 60 ℃ 各サイズを個別に104個の各種BZPスチールクリップのキットとして入手可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ) 12.7 mm x 1.4mm RS PRO

    RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ) 12.7 mm x 1.4mm

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = Pクランプ最大バンドル直径 = 20mm固定方法 = ネジ材質 = めっき鋼色 = 黒幅 = 12.7 mm深さ = 1.4mmキットのすべてのサイズをRSスタンダード製品から補充できるわけではありません。. Pクリップ、BZPスチール及びステンレススチール. パイプ、コンジット、ケーブルを確実に固定するPクリップ製品です。. 光沢亜鉛めっきスチール又はA2グレード18 / 8ステンレススチールを用意 パイプ、ケーブルなどの擦過を防止するTPE又はPVCライナ付き 使用温度範囲: 30 → 60 ℃ 各サイズを個別に104個の各種BZPスチールクリップのキットとして入手可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 丸型コネクタ RS PRO

    RS PRO 丸型コネクタ

    RS PRO
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro 丸型コネクタ, 接触コンタクト:メス , オス, 2極 メス、オス RS PRO

    RS Pro 丸型コネクタ, 接触コンタクト:メス , オス, 2極 メス、オス

    RS PRO
    ¥5,898税込¥6,488
    1セット
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 2取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 30AIP保護等級 = IP68コンタクトジェンダー = メス , オス定格電圧 = 500 V ac接合型 = ネジボディ向き = ストレートハウジング材質 = ナイロン66ポール形式 = 2Pケーブルプラグ / インラインソケットセット30 A丸型コネクタ(ねじ山付き) IP68. ねじカップリング付きケーブルプラグ / インラインソケットコネクタ 高品質丸型コネクタ 防水等級: IP68 パネル切り抜き穴のサイズ: 21 mm 最大定格電流: 30 A はんだ付け及びねじ止めコンタクト終端. 品番 コンタクト終端RoHS指令(10物質対応)対応