カテゴリ

  • 制御機器(27)
  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • 三菱電機(31)
  • VISHAY(31)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • omron(オムロン)(26)
  • Texas Instruments(20)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(19)
  • フエニックス・コンタクト(16)
  • ニチコン(16)
  • BIGM(丸山製作所)(15)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(14)
  • STMicro(13)
  • DiodesZetex(12)
  • SICK(11)
  • IDEC(和泉電気)(10)
  • Aratas(旧:omron)(10)
  • EPCOS(9)
  • オムロンヘルスケア(8)
  • MICROCHIP(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30v 40ma」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様T5.5テレホンスライド. このRS Pro T5.5テレホンスライドランプは、黒色のベースを備えています。一般に、耐久性に優れた省エネ光源が求められる産業用インジケータ用途での信号伝達に使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 耐久性に優れた効率的な光源長さ(mm)30直径(Φmm)5.4定格電圧(V)30発光色クリア寿命6000h定格電流(mA)40光束(Lm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球サイズT5.5電球ベース電話スライド
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様T6.8テレホンスライド. このRS Pro T6.8テレホンスライドランプは、黒色のテレホンスライドベースを備えています。一般に、耐久性に優れた省エネ光源が求められる産業用インジケータ用途での信号伝達に使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 長寿命、平均想定寿命 5000時間. 耐久性に優れた効率的な光源長さ(mm)44直径(Φmm)6.8定格電圧(V)30発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)40光束(Lm)3.6RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT6.8電球ベース電話スライド
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様T6.8テレホンスライド. このRS Pro T6.8テレホンスライドランプは、黒色のテレホンスライドベースを備えています。一般に、耐久性に優れた省エネ光源が求められる産業用インジケータ用途での信号伝達に使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 長寿命、平均想定寿命 5000時間. 耐久性に優れた効率的な光源長さ(mm)44直径(Φmm)6.8定格電圧(V)24発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)50光束(Lm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT6.8電球ベース電話スライド
  • RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:28 V ac/dc RS PRO

    RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:28 V ac/dc

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様白色シングルチップLED、超高輝度. 小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースを備えた超高輝度シングルチップ白色LEDです。 内蔵抵抗により、DC専用の小型フランジシリーズを除いて12、24、28 Vac/dc電源に直接接続することが可能です。ベースを備えたこれらのLEDは、白熱灯の代わりに使用でき、次のような利点があります。. 突入電流による影響を最小化 低発熱 耐衝撃、耐振設計 低消費電力 出力色は白 センターベースコンタクトは小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9sタイプ用のアノード テレホンスライドベースタイプ用のサイドクリップには+記号で識別できるアノード 小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースタイプには逆極性保護ダイオードを採用 小型フランジタイプには保護ダイオードがないため、極性が正しいことが重要長さ(mm)29.5直径(Φmm)5.5定格電圧(V)28ac/dc発光色ピーク波長(nm)X:0.31、Y:3.2寿命100000h定格電流(mA)12(dc)、6(ac)光度(mcd)1500RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球の種類LED電球サイズ5.8mm電球ベース電話スライド
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様合成ゴムシーリンググランド付きの2部構造ポリカーボネートレンズは個別に購入可能です。. 丸型照光式プッシュボタンスイッチ. 過酷な環境に対応できる密閉型のフロントパネルスイッチが必要な分野での使用向けに設計 コンタクトブロックが装着された状態で提供。最大2個のブロックを追加でき、スイッチ1つあたり合計最大3個のブロックを使用可能 コンタクト定格 4 A @ 24 V dc、5 A @ 250 V ac パネル取り付けでは、ヘッドはIP65の保護等級 寸法 パネル背後の奥行きは44 mm、最大パネル厚さ7 mm、パネル切抜き22 mm スイッチング容量5 A @ 250 V ac長さ(mm)30直径(Φmm)5.4定格電圧(V)12発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)100光束(Lm)4RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT5.5電球ベース電話スライド
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様合成ゴムシーリンググランド付きの2部構造ポリカーボネートレンズは個別に購入可能です。. 丸型照光式プッシュボタンスイッチ. 過酷な環境に対応できる密閉型のフロントパネルスイッチが必要な分野での使用向けに設計 コンタクトブロックが装着された状態で提供。最大2個のブロックを追加でき、スイッチ1つあたり合計最大3個のブロックを使用可能 コンタクト定格 4 A @ 24 V dc、5 A @ 250 V ac パネル取り付けでは、ヘッドはIP65の保護等級 寸法 パネル背後の奥行きは44 mm、最大パネル厚さ7 mm、パネル切抜き22 mm スイッチング容量5 A @ 250 V ac長さ(mm)30直径(Φmm)5.4定格電圧(V)24発光色クリア寿命6000h定格電流(mA)50光束(Lm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球サイズT5.5電球ベース電話スライド
  • RS PRO LED電球 RS PRO

    RS PRO LED電球

    RS PRO
    789税込868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:28 V ac/dc RS PRO

    RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:28 V ac/dc

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    仕様白色シングルチップLED、超高輝度. 小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースを備えた超高輝度シングルチップ白色LEDです。 内蔵抵抗により、DC専用の小型フランジシリーズを除いて12、24、28 Vac/dc電源に直接接続することが可能です。ベースを備えたこれらのLEDは、白熱灯の代わりに使用でき、次のような利点があります。. 突入電流による影響を最小化 低発熱 耐衝撃、耐振設計 低消費電力 出力色は白 センターベースコンタクトは小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9sタイプ用のアノード テレホンスライドベースタイプ用のサイドクリップには+記号で識別できるアノード 小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースタイプには逆極性保護ダイオードを採用 小型フランジタイプには保護ダイオードがないため、極性が正しいことが重要長さ(mm)46.5直径(Φmm)6.8定格電圧(V)28ac/dc発光色ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32寿命100000h定格電流(mA)14(dc)、7(ac)光度(mcd)700RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球サイズT6.8電球ベース電話スライド
  • RS PRO 信号灯 キセノン灯赤 18 → 30 V dc RS PRO

    RS PRO 信号灯 キセノン灯赤 18 → 30 V dc

    RS PRO
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 産業用点滅キセノン信号灯です RS Pro の産業用キセノン信号灯です。低コストでエネルギー効率の高い信号灯ソリューションを必要とする幅広い用途に最適な、高品質の点滅信号灯製品です。この Durable 点滅信号灯シリーズは赤色と橙色で、さまざまな電圧と電流引き込みがニーズに対応します。このユニットは完全に組み立て済みのため、 ピース固定プレート(付属)を使用して、スタッド取り付け又は表面実装を介してすばやく簡単に取り付けられます。取り付けプレートのスナップ式設計により、キセノン信号灯を簡単に取り付けることができます。いずれかのプレートをビーコンに取り付け、もう一方のプレートを表面に取り付けます。これらの橙色及び赤色キセノン信号灯は、付属のフォームガスケットを使用して取り付けると IP67 等級になり、屋内及び屋外の両方で優れた防塵及び防水性を発揮します。RS Pro のこの点滅信号灯製品は、光や重工業の信号用途に適しており、強力な点滅光源を備えているので、危険性や緊急事態の信号を発します。 特長と利点 すばやく簡単に取り付け可能 赤またはオレンジで提供されています さまざまなシグナリング用途に適しています 強力な点滅信号灯 スナップフィット取り付けプレート設計 IP67 等級で埃や水の侵入から保護 屋内と屋外のどちらにも最適 用途 キセノン信号灯は、産業用途に最適な低コストでエネルギー効率の高い信号灯ソリューションです。さまざまなサイズと色が用意されています。最も一般的な色は赤、橙、緑で、非常、危険などの信号に使用できる強力な点滅灯を発します。キセノン信号灯は、次のような高レベルの周囲ノイズを伴うさまざまな産業用途で使用します。 倉庫 工場 機械 車両 通路 非常口 よくある質問 キセノンバルブとは何ですか? キセノン信号灯(ストロボとも呼ばれます)は、周辺ノイズが高い危険な環境や危険な環境で一般的に使用されるライトの一種です。PCB (プリント回路基板)経由で制御され、非常に短時間で明るい白色光をイオン化してから、キセノンガスを通して大電流を放電します。優れたシグナリングソリューションであり、非常にコスト効果が高く効率的です。 固定プレートは付属していますか? はい。付属の固定プレート 枚により、壁面又は表面にビーコンを設置することができます。一方はビーコンに取り付けられ、他方はスナップフィット設計で表面に取り付けられるため、簡単に接続できます。 どのような色がありますか RS Pro のキセノン信号灯製品です。以下の色と電圧を取り揃えています。 (1879652) 1879652 (アンバー) 18 30 dc (電圧) 40 mA (電流消費) (1879653) 1879653 (赤) 18-30 dc (電圧) 40 mA (電流消費) (1879654) 1879654 (アンバー) 10 100 dc 及び 20 72 vAC (電圧) 110 mA (電流消費) (1879651) 1879651 (赤) 10 100 dc 及び 20 72 vAC (電圧) 110 mA (電流消費) (1879648) 1879648 (アンバー) 115 230 ac (電圧) 100 mA 50 mA (電流消費) (1879650) 1879650 (赤) 115 230 ac (電圧) 100 mA 50 mA (電流引き込み)
    仕様電源電圧 = 18 → 30 V dc光効果 = 点滅発光色 = 赤取付方法 = スタッド取り付け、表面実装バルブタイプ = キセノン灯消費電流 = 40mAベース直径 = 76mm高さ = 50mmIP保護等級 = IP67RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 信号灯 キセノン灯アンバー 18 → 30 V dc RS PRO

    RS PRO 信号灯 キセノン灯アンバー 18 → 30 V dc

    RS PRO
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 産業用点滅キセノン信号灯です RS Pro の産業用キセノン信号灯です。低コストでエネルギー効率の高い信号灯ソリューションを必要とする幅広い用途に最適な、高品質の点滅信号灯製品です。この Durable 点滅信号灯シリーズは赤色と橙色で、さまざまな電圧と電流引き込みがニーズに対応します。このユニットは完全に組み立て済みのため、 ピース固定プレート(付属)を使用して、スタッド取り付け又は表面実装を介してすばやく簡単に取り付けられます。取り付けプレートのスナップ式設計により、キセノン信号灯を簡単に取り付けることができます。いずれかのプレートをビーコンに取り付け、もう一方のプレートを表面に取り付けます。これらの橙色及び赤色キセノン信号灯は、付属のフォームガスケットを使用して取り付けると IP67 等級になり、屋内及び屋外の両方で優れた防塵及び防水性を発揮します。RS Pro のこの点滅信号灯製品は、光や重工業の信号用途に適しており、強力な点滅光源を備えているので、危険性や緊急事態の信号を発します。 特長と利点 すばやく簡単に取り付け可能 赤またはオレンジで提供されています さまざまなシグナリング用途に適しています 強力な点滅信号灯 スナップフィット取り付けプレート設計 IP67 等級で埃や水の侵入から保護 屋内と屋外のどちらにも最適 用途 キセノン信号灯は、産業用途に最適な低コストでエネルギー効率の高い信号灯ソリューションです。さまざまなサイズと色が用意されています。最も一般的な色は赤、橙、緑で、非常、危険などの信号に使用できる強力な点滅灯を発します。キセノン信号灯は、次のような高レベルの周囲ノイズを伴うさまざまな産業用途で使用します。 倉庫 工場 機械 車両 通路 非常口 よくある質問 キセノンバルブとは何ですか? キセノン信号灯(ストロボとも呼ばれます)は、周辺ノイズが高い危険な環境や危険な環境で一般的に使用されるライトの一種です。PCB (プリント回路基板)経由で制御され、非常に短時間で明るい白色光をイオン化してから、キセノンガスを通して大電流を放電します。優れたシグナリングソリューションであり、非常にコスト効果が高く効率的です。 固定プレートは付属していますか? はい。付属の固定プレート 枚により、壁面又は表面にビーコンを設置することができます。一方はビーコンに取り付けられ、他方はスナップフィット設計で表面に取り付けられるため、簡単に接続できます。 どのような色がありますか RS Pro のキセノン信号灯製品です。以下の色と電圧を取り揃えています。 (1879652) 1879652 (アンバー) 18 30 dc (電圧) 40 mA (電流消費) (1879653) 1879653 (赤) 18-30 dc (電圧) 40 mA (電流消費) (1879654) 1879654 (アンバー) 10 100 dc 及び 20 72 vAC (電圧) 110 mA (電流消費) (1879651) 1879651 (赤) 10 100 dc 及び 20 72 vAC (電圧) 110 mA (電流消費) (1879648) 1879648 (アンバー) 115 230 ac (電圧) 100 mA 50 mA (電流消費) (1879650) 1879650 (赤) 115 230 ac (電圧) 100 mA 50 mA (電流引き込み)
    仕様電源電圧 = 18 → 30 V dc光効果 = 点滅発光色 = アンバー取付方法 = スタッド取り付け、表面実装バルブタイプ = キセノン灯消費電流 = 40mAベース直径 = 76mm高さ = 50mmIP保護等級 = IP67RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V dc

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様T5.5KテレホンスライドAC / DC LED. シングルチップLED、反射板付き 24 Vac/dcのタイプ 半波整流器 ボディの色で識別可能 +記号のサイドコンタクトで識別できるアノード 逆極性保護ダイオード長さ(mm)22直径(Φmm)5.5定格電圧(V)24dc端子の種類テレホンスライド発光色ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32寿命100000h定格電流(mA)15光度(mcd)1500RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球の種類LED電球サイズT5.5電球ベース電話スライド
  • RS Pro 超音波センサ バレル形 0.2 → 4 m 40kHz RS PRO

    RS Pro 超音波センサ バレル形 0.2 → 4 m 40kHz

    RS PRO
    859税込945
    1個
    当日出荷
    仕様検出範囲 = 0.2 → 4 m (推奨30cm以内)本体形状 = バレル形トランスデューサ周波数 = 40kHz直径 = 10 mm電源電圧 = 20 Vターミナルタイプ = 基板長さ = 7.1mmMA40S4センサは屋外では使用できません。. RS Pro小型超音波センサ. 小型超音波センサは、高感度でコンパクトなセンサです。. RS Proの小型開放構造超音波センサは、超音波の受信に使用します。. 特長 / 利点. 小型軽量. 高い感度と音圧. 動作周波数: 40 kHz. 指向性: 80 °. ベースに本体を弾性固定. ケース入り. 代表的用途. 防犯アラーム. 距離計. 自動ドア. リモコンRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 3.3μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 3.3μF

    RS PRO
    1,470税込1,617
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 流量計 液体 RS PRO

    RS PRO 流量計 液体

    RS PRO
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 磁気ブザー RS PRO

    RS PRO 磁気ブザー

    RS PRO
    939税込1,033
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro LED表示灯, 緑 6mm, 2 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 緑 6mm, 2 V dc

    RS PRO
    879税込967
    1個
    翌々日出荷
    仕様定格電圧 = 2 V dc発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 6mm電球サイズ = 3 mm長さ = 30 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードピンベゼルスタイル = 埋め込型ベゼル色 = 黒クロムIP評価 = IP67強度 = 40 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、スプリングワッシャ. 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6 mm取り付け. 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 7.0 mm光沢サテンクロム黄銅ベゼル 埋込型又は突出型ベゼル 取り付け穴サイズ: 6.1 mm はんだ端子接続端子の種類リードピン発光色保護等級IP67取付け方法パネル取付定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)3
  • RS Pro クランプメータ 192 x 66 x 27mm ICM30R RS PRO

    RS Pro クランプメータ 192 x 66 x 27mm ICM30R

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    仕様絶対最大交流電流測定 = 300A ac絶対最大直流電流測定 = 300A dc絶対最大交流電圧測定 = 600V ac絶対最大直流電圧測定 = 600V dc絶対最大抵抗測定 = 40MΩモデル番号 = ICM30RAC電流測定分解能 = 10 mA ac, 100 mA acDC電流測定分解能 = 10 mA dc, 100 mA dc最高直流電流精度 = + 5桁、±3 %最高交流電流精度 = + 5桁、±2 %最高交流電圧精度 = + 5桁、±2 %最高直流電圧精度 = + 5桁、±0.5 %最高動作温度 = +50℃IEC61010 CAT II 600 V、CAT III 300 V. テストリード、バッテリ、説明書、キャリングケース. RS Pro ICM30R AC-DC電流クランプマルチメータ. True-RMS測定、デュアルホールセンサ、ニッケルスチール合金ジョーメカニズム付きデジタルAC及びDCクランプメータです。. 特長と利点:. True-RMS測定 4000カウントのデジタルディスプレイ 自動範囲調整 デュアルホールセンサ ニッケルスチール合金ジョーメカニズム AC-DC 300 A AC-DC 600 V 基本DC電圧精度0.5 % 基本AC電圧精度1.5 % 基本DC A / AC A精度1.0 % 基本抵抗精度0.9 % 導通ブザー 分解能10 mA DC周波数用自動ゼロ設定キー データ保持機能 最大値保持機能 自動電源オフ選択可能 すべてのレンジで600 V保護 最大直径22 mmの導体 絶縁入力ジャック 手を保護するデザイン 電源要件: 1.5 Vアルカリ単四電池 x 2
  • RS PRO パイロットランプ, 230V ac, 緑, 実装ホールサイズ:8mm RS PRO

    RS PRO パイロットランプ, 230V ac, 緑, 実装ホールサイズ:8mm

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro mm LEDインジケータ. RS Proがお届けする、高品質のインジケータです。これらのLEDインジケータは、信号や警告灯を必要とする用途に最適なソリューションです。各インジケータとLEDの品質と信頼性を高めることで、低い消費電力で高い輝度レベルと長寿命を実現しています。インジケータのボディには、便利なはんだラグが付いているので、用途に合わせてすばやく簡単に取り付けて終端できます。特長と利点. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 選択可能なLED色: レッド、グリーン、イエロー すばやく取り付け可能なはんだタブ端子 黒サテン及び黒クロム黄銅ベゼルの両方を用意 2.8 mm 0.8 mm端子 各種電圧定格. インジケータの用途. インジケータの用途は、完全にユーザー次第です。回路基板に固定して、押しボタンとスイッチに取り付けることができます。主に、これらのタイプのインジケータは、回路基板と電子設計で使用されます。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて比較的小さなサイズであるためです。機器内部に搭載されるLEDは、信頼性が高く、品質が優れています。LEDを選択する理由. LEDには多くの利点があります。長寿命と低消費電力が主要な特長ですが、他にもさまざまな理由が考えられます。 温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。
    仕様定格電圧 = 230V acライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LEDベゼルスタイル = 突起定格電流 = 3mA強度 = 60mcd長さ = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro LED表示灯, 緑 16mm, 115 V dc、230 V ac RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 緑 16mm, 115 V dc、230 V ac

    RS PRO
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 115 V dc、230 V ac発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 16mm電球サイズ = 10 mm長さ = 62.5 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = クロム強度 = 40 mcd定格電流 = 3 mAピン保護チューブ、固定ナット、ワッシャ、ガスケット. LEDインジケータ、16 mm取り付け、130 Vac、230 Vac / 115 Vac. 信頼のRSブランドがお届けするこのLEDインジケータは、埋込型の拡散エポキシスタイルのレンズと突き出したベゼルを備えています。 このインジケータは、コンパクトで堅牢なボディを備え、はんだタブで簡単に取り付けられます。また、IP67等級の侵入保護性能があり、過酷な環境に最適です。 これらのLEDインジケータは、低消費電力・長寿命で、様々な機器ニーズに適合します。. 特長と利点:. ; 10 mmカラー拡散丸型レンズ ; 18.3 mmクロムベゼル ; IP67等級のシール構造 ; 想定寿命: 100000時間 ; 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子 ; 動作温度範囲: -25 → +60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 準フラッシュ 1kHz RS PRO

    RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 準フラッシュ 1kHz

    RS PRO
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 誘導型近接 RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: 誘導型センサは、精密な検出、長期にわたる信頼性、高精度を実現します このセンサは、完全に密閉されており、衝撃や振動に対する耐性が大幅に向上し、準フラッシュに実装されています また、 IP 等級は 68 で フラットな検出面を備えたステンレススチール製ハウジングから製造されています 動作温度範囲は -25 → +70 ° C です その他にも、短絡保護、パワーアップパルス保護、逆極性保護などの機能があります 2 m の配線済みセンサ 用途: 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。 認定及び認証: EN60947-5-2 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様ねじの呼び = M18センサ技術 = 誘導検出範囲 = 8 mm出力機能 = NO接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP68mm実装タイプ = 準フラッシュ材質 = ステンレススチール最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -40℃出力開閉電流 = 200 mA℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 準フラッシュ 1kHz RS PRO

    RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 準フラッシュ 1kHz

    RS PRO
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 誘導型近接 RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: 誘導型センサは、精密な検出、長期にわたる信頼性、高精度を実現します このセンサは、完全に密閉されており、衝撃や振動に対する耐性が大幅に向上し、準フラッシュに実装されています また、 IP 等級は 68 で フラットな検出面を備えたステンレススチール製ハウジングから製造されています 動作温度範囲は -25 → +70 ° C です その他にも、短絡保護、パワーアップパルス保護、逆極性保護などの機能があります 2 m の配線済みセンサ 用途: 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。 認定及び認証: EN60947-5-2 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様ねじの呼び = M18センサ技術 = 誘導検出範囲 = 8 mm出力機能 = NOケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP68mm実装タイプ = 準フラッシュ材質 = ステンレススチール最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -40℃出力開閉電流 = 200 mA℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 誘導型センサ ブロック形 RS PRO

    RS PRO 誘導型センサ ブロック形

    RS PRO
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
  • RS PRO 振動センサ, 1 kHz, 25mm/s RS PRO

    RS PRO 振動センサ, 1 kHz, 25mm/s

    RS PRO
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大衝撃/振動 = 25mm/s電流 Max = 20 mA最大DC電圧 = 30V応答周波数 = 1 kHz動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 振動センサ, 1 kHz, 10mm/s RS PRO

    RS PRO 振動センサ, 1 kHz, 10mm/s

    RS PRO
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大衝撃/振動 = 10mm/s電流 Max = 20 mA最大DC電圧 = 30V応答周波数 = 1 kHz動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クランプメータ ILCM03A RS PRO

    RS PRO クランプメータ ILCM03A

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様絶対最大交流電流測定 = 60A ac 絶対最大交流電圧測定 = 400V ac 絶対最大抵抗測定 = 400Ω モデル番号 = ILCM03A AC電流測定分解能 = 10μA クランプメータータイプ = 漏洩電流クランプ 最高交流電流精度 = ± ( 1 % rdg + 3 dgt ) 最高交流電圧精度 = ± ( 1.5 % rdg + 2 dgt ) 最大導体サイズ = 30mm キャリングケース、ユーザーマニュアル、1.5 V電池 x 2、テストリードセット. RS Pro漏洩電流クランプメータILCM 03. RS Pro ILCM 03は、60 AまでのAC電流の安全な非侵入型測定用に設計されたコストパフォーマンスの高い漏洩電流クランプです。5つの測定範囲を備えていて、40 mAでは10 μAの高分解能で測定できます。最大30回/秒の高速棒グラフ表示機能も備えています。. 特長と利点. 4000カウント3 桁、アナログ棒グラフ表示付き大型液晶ディスプレイ 測定範囲: 40 mA、400 mA、4 A、40 A、60 A 10 μAの高分解能 直径30 mmの導体ジョー能力 400 V ac電圧範囲 400 Ω抵抗及び導通範囲、40 Ω未満ブザー警告 自動電源オフ選択可能 最大値 / 最小値、データ保持機能 ゼロ / 相対値機能 使いやすいシングルロータリスイッチ 寸法: 210 x 62 x 35.6 mm 重量: 200 g (電池を含む)
  • RS Pro 圧電ブザー 92dB パネルマウント RS PRO

    RS Pro 圧電ブザー 92dB パネルマウント

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様取り付けタイプ = パネルマウント最大供給電圧 = 30V acサウンドレベル = 92dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 連続長さ = 40mm奥行き = 29.5mm高さ = 5.2mm寸法 = 40 x 29.5 x 5.2mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃最大周波数 = 2.8kHz供給電流 = 10mAフランジ付きトランスデューサ、配線タイプ. 円形ケースのフランジ取り付けトランスデューサ 配線接続 高音声出力 作動には外部回路が必要
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 400V dc 330μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 400V dc 330μF

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 50mm長さ = 50mm高さ = 50mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = RS寿命 = 2000hRSアルミコンデンサ、スナップインRoHS指令(10物質対応)対応
  • シグナルコンディショナ RS PRO RS PRO

    シグナルコンディショナ RS PRO

    RS PRO
    65,980税込72,578
    1個
    7日以内出荷
  • RS Pro デジタルマルチメータ (ハンドヘルドタイプ),分解能:0.1mV dc RS PRO

    RS Pro デジタルマルチメータ (ハンドヘルドタイプ),分解能:0.1mV dc

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様マルチメータタイプ = ハンドヘルド絶対最大直流電流測定 = 4mA dc絶対最大抵抗測定 = 40MΩ絶対最大定格静電容量測定 = 400μF最大周波数 = 40kHzディスプレイのタイプ = LCDモデル番号(P) = IDM5ADC電流測定分解能 = 0.1μA dcDC電圧測定分解能 = 0.1mVdc静電容量測定分解能 = 0.01nF最高交流電流精度 = ± 0.9 % + 5桁RS Pro IDM5Aデジタルマルチメータ. RS Pro IDM5Aはすべて、新しいカードタイプのデジタルマルチメータです。 厚いテストプローブと高品質のキャリングウォレットで、迅速なサービス用途向けに特別に設計されています。 スマートに設計されたフル機能と簡単な操作で、日常的な作業を簡単にこなし、効率も向上します。. 4000カウントLCDディスプレイ付きマルチメータ 8つの機能 / 30種類の範囲 600 V / μA ac/dcの測定範囲 電圧検出 - 非接触AC電圧検出器を内蔵、ディスプレイと音で表示 抵抗 / 導通及びダイオードテスト 静電容量、周波数カウンタ、デューティサイクル 自動 / 手動レンジを選択可能 表示保持機能 自動電源オフ EN61010-1 (安全基準) CAT III 300 V、CAT II 600 Vに準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 470μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 470μF

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    7日以内出荷