カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(584)
    • 白熱電球(67)
    • LED電球(17)
  • トラック用品・パーツ(83)
    • パネル、メーター用電球(24V対応)(1)
  • 作業服(224)
    • アクセサリ 空調ウェア・服(28)
    • 半袖・ベスト 空調ウェア・服(97)
  • 配管・水廻り設備部材(85)
    • その他洗面所アクセサリー(1)
  • 電気材料(1,137)
    • 可動用ケーブル(37)
  • 制御機器(11,110)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,166)
  • 自動車純正部品(1,166)
  • 測定用品(843)
  • メカニカル部品(798)
  • パソコン/周辺機器(640)
  • 農業機械(625)
  • 防犯用品(340)
  • 船舶用品・漁業資材(281)
  • 油圧機器・油圧ホース(250)
  • 科学研究・開発用品(227)
  • 機構部品(217)
  • バイク純正部品(211)
  • FA担当者のオススメ新商品(206)
  • 家電(174)
  • 電動工具(167)
  • カー用品(144)
  • 切削工具(137)
  • 自動車補修部品(125)
  • 溶接用品(119)
  • バッテリー・電装(119)
  • バイク部品(116)
  • 作業工具(113)
  • 防災用品(102)
  • 建築金物(76)
  • 物流用品(73)
  • 整備工具・収納(73)
  • 学童・教育用品(73)
  • はんだ関連・静電気対策用品(68)
  • 厨房用品(64)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(62)
  • 安全用品(55)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(52)
  • フォークリフト・産機・建機用品(51)
  • エンジン工具(51)
  • 梱包用品(50)
  • 卓上消耗品(46)
  • ねじ・ボルト・釘(41)
  • 空圧工具(40)
  • 清掃用品(36)
  • 測定関連サービス(35)
  • 自転車部品(35)
  • オフィス家具(33)
  • 建材・エクステリア(26)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
  • 事務用品(23)
  • トラック純正部品(22)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(21)
  • 農業・園芸資材(21)
  • 安全保護具(20)
  • 医療(19)
  • 自動車用オイル・ケミカル(16)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 住設機器(14)
  • クリーンルーム用品(13)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 安全靴・作業靴(12)
  • テープ(11)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 介護用品(10)
  • 研磨材(10)
  • 完成車(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 日用品(9)
  • 手袋(8)
  • ヘルスケア(7)
  • 救急・衛生(6)
  • 縫製用品(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 塗料(3)
  • 安全標識(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • マスク(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 保管用品(1)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 進物(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
電圧(V)
口金
消費電力(W)
電球形状
シャンデリア球/ローソク球・スペース球・ハロゲン球・パネル球・ボール球・ミニボール球・レフ球・小丸球/ナツメ球
ブランド
モノタロウ・エスコ・KOITO(小糸製作所)・ELPA・サンエス・オーム電機・TOTO・阪神電線・COVELL(コベル)・BIGM(丸山製作所)・MAZDA(マツダ)・omron(オムロン)・onsemi・Panasonic(パナソニック)・ParkerTAIYO・RS PRO・SMC・ニッサン・ホンダ・三菱電機・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
その他サービス・リサイクル・リビルト・レンタル・修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30v」の検索結果

関連キーワード
23,685件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小パネル球 30V ノーブランド

    小パネル球 30V

    ノーブランド
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)30口金BA9Sガラス部G-11
  • 30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ

    30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,910税込¥2,101
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-14寸法(mm)Φ12×23電圧(V)30消費電力(W)1口金BA9S(9Sピンベース)
  • パイロット球 T20E12 30V 2W オーム電機

    パイロット球 T20E12 30V 2W

    オーム電機
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    形状T-20色クリア定格30V2W全高(mm)48口金12直径(mm)20
  • 30V/0.11A/E12 パネル球(10個) エスコ

    30V/0.11A/E12 パネル球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,650税込¥1,815
    1パック(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-24A寸法(mm)Φ13×33電圧(V)30消費電力(W)3口金E12電球形状パネル球
  • 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 阪神電線

    可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格

    阪神電線(7件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1巻
    当日出荷から52日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
    色黒種類FA用ケーブル定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ エスコ

    AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥990税込¥1,089
    1個
    当日出荷
    消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球 LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)
    エスコ品番EA758ZE-1電圧(V)AC/DC30兼用(24V対応)口金E12発光色赤LED5個電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 30Vバッテリー&ファン付きセット COVELL(コベル)

    30Vバッテリー&ファン付きセット

    COVELL(コベル)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    当日出荷
    COVELL(コベル)空調冷風服用バッテリー、ファンセットです。予備用、買い替えに。【バッテリーについて】。3.85v、77wh、20000mahの大容量。95L/sと業界最大級の風量。5段階の出力調整(12V/17V/22V/26V/30V)。約360gコンパクト設計でバッテリーの重さも気になりません。Type-Cポート搭載で、携帯電話や電子タバコ等の充電も可能。約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。PSE認証済み。【ファンについて】。3Dタービンブレード設計の日本製純銅ブラシレスモーターを採用。30V超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンの風を遮ることなく、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン(風量最大秒速95L)。耐摩耗に優れた金属軸を使っていますので長寿命です。5段階の調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンカバーは取り外せるので、塵埃を簡単に清掃できます。水拭き可能。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。※すべての他社製品に適合する保証はございません。
    用途COVELL(コベル)空調冷風服用バッテリー、ファンセットです。予備用、買い替えに。付属品バッテリー:ACアダプター、ファン:ファンケーブルセット内容バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書・保証書×1式寸法(mm)バッテリー本体 :103×70×33、ファン本体:36×90×9質量(g)バッテリー:365、ファン:125バッテリー73Wh 10000mah/7.7v(20000mah/3.65V)保証期間メーカー:お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります充電時間(時間)バッテリー:約2.8(付属充電器)最大風量(L/sec)バッテリー(30V):95
  • 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線

    可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付

    阪神電線(3件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1巻
    当日出荷から20日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
    色黒種類FA用ケーブル定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有絶縁体厚さ(mm)0.25シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • 空調風神服 30Vバッテリーセット (2026) サンエス

    空調風神服 30Vバッテリーセット (2026)

    サンエス
    ¥14,300税込¥15,730
    1セット
    3日以内出荷
    業界トップクラスの高出力バッテリー!。・USB同時出力はできません。※RD9580G後継品ファンセットはRD9630Hをお使いください(RD9530Hは24Vまでであれば使用可能)
    付属品バッテリー本体・ACアダプター・取扱説明書仕様30V質量(g)【バッテリー】376Bluetoothなし
  • 空調風神服 30Vファンセット (2026) サンエス

    空調風神服 30Vファンセット (2026)

    サンエス
    ¥5,500税込¥6,050
    1セット
    当日出荷
    業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!
    仕様30Vセット内容ファン2個・ファンケーブル・取扱説明書質量(g/個)約95(ファン)最大風量(L/sec)約3.5m3/min
  • 30V/0.11A/E10 パイロット球(10個) エスコ

    30V/0.11A/E10 パイロット球(10個)

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥1,850税込¥2,035
    1セット(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-34寸法(mm)Φ10×28電圧(V)30消費電力(W)3口金E10
  • 小パネル球(豆電球)30V パイロ電子

    小パネル球(豆電球)30V

    パイロ電子
    ¥299税込¥329
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)30口金E10ガラス部G-11
  • ナツメ球(30V/5W) Keigan

    ナツメ球(30V/5W)

    Keigan
    ¥179税込¥197
    1個
    4日以内出荷
  • パネル・シグナルランプ 30V KOITO(小糸製作所)

    パネル・シグナルランプ 30V

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1箱(10個)
    当日出荷
    色クリア定格電力(W)3定格電圧(V)30口金BA9sガラス球形式T10
  • 30Vファンセットのみ(ケーブル付き) COVELL(コベル)

    30Vファンセットのみ(ケーブル付き)

    COVELL(コベル)
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット
    4日以内出荷
    COVELL(コベル)空調冷風服用ファンセット単体です。予備用、買い替えに。【ファンについて】。3Dタービンブレード設計の日本製純銅ブラシレスモーターを採用。30V超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンの風を遮ることなく、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン(風量最大秒速95L)。耐摩耗に優れた金属軸を使っていますので長寿命です。5段階の調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンカバーは取り外せるので、塵埃を簡単に清掃できます。水拭き可能。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。※すべての他社製品に適合する保証はございません。
    用途COVELL(コベル)空調冷風服用ファンセットです。予備用、買い替えに。付属品ファン:ファンケーブルセット内容ファン×2個、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書・保証書×1式寸法(mm)ファン本体:36×90×9質量(g)ファン:125保証期間メーカー:お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります
  • 30VバッテリーPro 長信ジャパン
    ブラック
    レッド

    30VバッテリーPro

    長信ジャパン
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・業界トップクラスの大容量93Wh。・16V連続出力で10.5時間稼働。・同容量で2機種ラインナップ。・業界最長15ヶ月保証。・不要バッテリーはリサイクル可能。・従来ファンとコネクタ互換あり。・ファン同時出力可(USB-A)
    用途・長信ジャパンファン専用バッテリーセット内容バッテリー質量(g)432寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)バッテリー:83×125.5×30連続使用時間30V/7時間、24V/8.5時間、16V/10.5時間、10V/30時間充電時間3.5時間
  • 30Vファンバッテリーセット sbt-11 さくら電子

    30Vファンバッテリーセット sbt-11

    さくら電子
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷
    用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント、予備用、スペアセット内容ファン、バッテリー、ACアダプター色本体:ブラック、バッテリー:ブラック、ファン:レッド質量(g)ACアダプター:約90、バッテリー:約480、ファン:約135(1台)電圧(V)ファン:30風量4段階調整ACアダプタ(定格出力)13.2V=1.8ACアダプタ(定格入力)100-240V~50/60Hz 0.8出力電流範囲(A)【バッテリー】DC15V~24V=1.5(MAX) USB5V=2.4入力電流(A)【バッテリー】13.2V=1.8(MAX) TypeC5V=3バッテリー容量(mAh)26000サイズ(mm)ACアダプター:67×39×29、バッテリー:109×73×41【ファン】114×107.6×47.2、服穴径:Φ90対応
  • ハーネス ダッシュボード (B30V) MAZDA(マツダ)

    ハーネス ダッシュボード (B30V)

    MAZDA(マツダ)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    3日以内出荷
  • Schottky Diode, 30V, 200 mA VISHAY

    Schottky Diode, 30V, 200 mA

    VISHAY
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100個)
    欠品中
    仕様整流 ダイオード・ショット キー ダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
  • レスト ヘッド (B30V) MAZDA(マツダ)

    レスト ヘッド (B30V)

    MAZDA(マツダ)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
  • 30V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    30V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    ¥1,800税込¥1,980
    1袋(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-52寸法(mm)Φ20×48電圧(V)30消費電力(W)10口金E12電球形状ナツメ球
  • アイスマン ワイヤレスハイパワーバッテリー 30V Y'sGOD

    アイスマン ワイヤレスハイパワーバッテリー 30V

    Y'sGOD
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    5日以内出荷
    ワイヤレス給電可能な空調ウェア対応バッテリーです。
    色ブラック
  • 充電式LEDバイクライト”BC30V2” FENIX(フェニックス)

    充電式LEDバイクライト”BC30V2”

    FENIX(フェニックス)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    4段階明るさ+バースト+点滅点灯切替式です。短時間ターボ点灯時の明るさMAX2200lmを実現しました。クイックリリース自転車マウント、組み立てと分解が簡単です。スマートワイヤレスコントロールスイッチを搭載しています。
    付属品バイクマウント、CR1632ボタン型電池、CR1632ボタン型電池、薄いシムトラスコ品番257-6851材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)50色黒高さ(mm)32奥行(mm)120電源(V)リチウム電池CR123A 3V(4個)別売、18650型2本電源リチウム電池CR123A 3V(4個)別売、18650型2本保護等級IP67バッテリー容量(Ah)0.14明るさ(Lm)2200照射距離(m)187最大点灯時間約50時間
  • 限定品30Vファンセット 長信ジャパン
    グリーン
    ピンク
    ブルー

    限定品30Vファンセット

    長信ジャパン
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1台
    3日以内出荷
    ・高儀限定モデル。・業界最大級の風量123L/秒。・日本メーカー製ブラシレスモーター。・業界最多のカラーバリエーション。・業界最長15ヶ月保証。・前面ガード開閉でプロペラ清掃可。・従来バッテリーとコネクタ互換あり
    用途アウトドア、作業時、スポーツ観戦時に。セット内容ファン×2、専用ケーブル厚さ(mm)ファン:41質量(g)ファン:101.6適合バッテリーGB430PD/GB430
  • 【レンタル】直流安定化電源 0~30V/0~5A PS30V5A01シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】直流安定化電源 0~30V/0~5A PS30V5A01シリーズ レンタル

    アズワン
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    1mV/1mAの高分解能モデルです。3.95インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!
    付属品出力ケーブル寸法(mm)117×295×194質量(kg)5.6電源(V)100(50/60Hz)方式リニア精度設定精度:≦0.03%+10mV、≦0.1%+5mA出力電圧(V)0~30出力電流(A)0~5分解能1mA出力容量150W保護機能過電圧・過電流負荷変動≦4mVp-p、≦1mVrms、≦0.01%+3mAリップル、ノイズ≦4mVp-p、≦1mVrms、≦4mArms電源電圧変動≦0.01%+3mV、≦0.01%+3mA分解能(mV)1サービス分類レンタル
  • DCモータードライバーボード(30V/30A) Cytron

    DCモータードライバーボード(30V/30A)

    Cytron
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷
    1個のブラシ付きDCモーターを双方向制御、シングルチャンネル モーター電圧:5V~30VDC 最大出力電流:80Aピーク(1秒間)、30A連続 モーターの逆極性保護 3.3Vおよび5Vロジックレベル入力に対応 高効率なフルNMOS Hブリッジ設計でヒートシンクは不要 回生ブレーキ機能 PWMピンが低(ロジックロー)のときにモーターをブレーキ 速度制御用PWM周波数:最大20kHz オンボードPWMジェネレータ 外部PWM操作用にロックアンチフェーズとサインマグニチュードをサポート
    仕様【PWM (ロックアンチフェーズおよびサインマグニチュード)】対応【UART】非対応【アナログ】非対応【テスト/マニュアルボタン】ありその他3.3および5V対応入力電流(A)連続/30定格電流(A)30チャンネル数モーター/1信号形式RCサーボ/非対応制御オンボード速度極性保護/ありシールドArduino:なし、ワイヤー接続で使用可能LED表示灯有り無しありファン冷却/なしRoHS指令(10物質対応)対応ピーク電流(A)80 (1秒間)動作電圧(V)DC/5~25 (Rev 1.0), 5~30 (Rev 2.0)
  • DC10-30V/48W 作業灯/LED エスコ

    DC10-30V/48W 作業灯/LED

    エスコ
    ¥4,130税込¥4,543
    1個
    当日出荷
    トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です
    寸法(mm)110×72×110(H)質量(g)750電源DC10~30Vコード長さ(mm)400照明装置LED球16灯取付ねじサイズM8明るさ(Lm)3200エコロジー商品省エネ
  • 10周年限定30Vファンセット 長信ジャパン
    グリーン
    パープル

    10周年限定30Vファンセット

    長信ジャパン
    ¥6,498税込¥7,148
    1台
    3日以内出荷
    ・10周年限定モデル。・業界最大級の風量123L/秒。・日本メーカー製ブラシレスモーター。・業界最多のカラーバリエーション。・業界最長15ヶ月保証。・前面ガード開閉でプロペラ清掃可。・従来バッテリーとコネクタ互換あり
    用途アウトドア、作業時、スポーツ観戦時に。セット内容ファン×2、専用ケーブル厚さ(mm)ファン:41質量(g)ファン:101.6適合バッテリーGB430PD/GB430
  • DC10-30V/27W 作業灯/LED エスコ

    DC10-30V/27W 作業灯/LED

    エスコ
    ¥2,840税込¥3,124
    1個
    翌日出荷
    トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です
    寸法(mm)Φ114×58×142(H)質量(kg)0.65電源DC10V~30Vコード長さ(mm)400照明装置LED球9灯取付ねじサイズM8明るさ(Lm)1700エコロジー商品省エネ
  • モーター DC30V 浦和工業

    モーター DC30V

    浦和工業
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    磨き・研削作業などの負荷作業に最適です。
  • GB430XPD 30VバッテリExtreme 長信ジャパン

    GB430XPD 30VバッテリExtreme

    長信ジャパン
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    翌々日出荷
    ・数量限定のスペシャルエディション。・16V連続出力で11.5時間稼働。・ダブル出力サポート(USB-C・USB-A)。・業界最大99.9Whモンスターバッテリー。・業界最長15ヶ月保証。・不要バッテリーはリサイクル可能。・従来ファンとコネクタ互換あり
    用途・長信ジャパンファン専用バッテリー色ブラック質量(g)432寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)バッテリー:83×125.5×30連続使用時間(時間)30V/7.5、24V/9、16V/11.5、10V/32充電時間(時間)USB-C(45W):3出力端子USB-C・USB-Aバッテリー容量(Wh)99.9
  • GB430PD 30VバッテリProMax 長信ジャパン

    GB430PD 30VバッテリProMax

    長信ジャパン
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    翌々日出荷
    ・業界トップクラスの大容量93Wh。・16V連続出力で10.5時間稼働。・同容量で2機種ラインナップ。・業界最長15ヶ月保証。・不要バッテリーはリサイクル可能。・従来ファンとコネクタ互換あり。・ダブル出力サポート(USB-C・USB-A)
    用途・長信ジャパンファン専用バッテリーセット内容バッテリー色ブラック質量(g)432寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)バッテリー:83×125.5×30連続使用時間(時間)30V:7、24V:8.5、16V:10.5、10V:30充電時間USB-C(45W):3時間
  • JST コネクタハウジング 30極 ピッチ:2mm 2列 PUDP-30V-S JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 30極 ピッチ:2mm 2列 PUDP-30V-S

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥719税込¥791
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様JST 2.0 mm PUDシリーズ圧着ソケットハウジング. PUDシリーズの2.0 mmピッチ電線対基板ケーブル取り付け圧着ソケットハウジングです。高密度2列設計と低挿入力を特長としています。 このPUD 2.0 mm圧着ソケットコネクタは、かん合時にクリック音がし、ヘッダコネクタへの正確なかん合に役立つキーイングを備えています。 このPUDシリーズ2.00 mm圧着ハウジング用の圧着ソケットコンタクトは別途購入の必要があります(品番 ; 906-0275 906-0275 及び ; 906-0278 906-0278 を参照のこと)。長さ(mm)32幅(mm)8.3ピッチ(mm)2極数30シリーズPUD材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品PUDシリーズコネクタ実装タイプPCBマウント接続方向ストレート
  • トリム(L) リヤー シート バック (B30V) MAZDA(マツダ)

    トリム(L) リヤー シート バック (B30V)

    MAZDA(マツダ)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷
  • ユニット(R) ヘッド ランプ (B30V) MAZDA(マツダ)

    ユニット(R) ヘッド ランプ (B30V)

    MAZDA(マツダ)
    ¥95,980~税込¥105,578~
    1個
    3日以内出荷
  • ユニット(L) ヘッド ランプ (B30V) MAZDA(マツダ)

    ユニット(L) ヘッド ランプ (B30V)

    MAZDA(マツダ)
    ¥95,980~税込¥105,578~
    1個
    3日以内出荷
  • ツェナーダイオード 30V/500mW VISHAY

    ツェナーダイオード 30V/500mW

    VISHAY
    ¥119税込¥131
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルメーター デジタル電圧計 DC30V DER EE

    パネルメーター デジタル電圧計 DC30V

    DER EE
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    デジタル電圧計
    精度0.5%+2d表示パネル/LED3桁(字の高さ14.2mm)コード長さ(mm)約200表示範囲DC3V~DC30V寸法(長さL×幅W)(mm)45.5×26.5
  • 空調冷風服セット(ベストタイプウェア&30vバッテリーファン付き) COVELL(コベル)

    空調冷風服セット(ベストタイプウェア&30vバッテリーファン付き)

    COVELL(コベル)(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    4日以内出荷
    COVELL(コベル)空調冷風服、バッテリー、ファンセットです。【空調冷風服について】。生地に航空用チタンシルバーコーティングを採用することで、有害な紫外線から保護(UPF50+日焼け止め)し、直射日光を防ぎ、爽快感が50%向上し、快適な感触をもたらし、圧倒的な涼しさを実現します。作業中の体温上昇を抑制し、屋外作業を快適に行うことができます。特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!。ベストは袖がないので体を自由に動かしやすく、脇から風が抜けにくいので首周りにダイレクトで風が当たりやすい構造です。腕部分は風による膨らみもない為、作業効率アップ。もちろん生地の破損率も減ります。【バッテリーについて】。3.85v、77wh、20000mahの大容量。95L/sと業界最大級の風量。5段階の出力調整(12V/17V/22V/26V/30V)。約360gコンパクト設計でバッテリーの重さも気になりません。Type-Cポート搭載で、携帯電話や電子タバコ等の充電も可能。約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。PSE認証済み。【ファンについて】。3Dタービンブレード設計の日本製純銅ブラシレスモーターを採用。30V超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンの風を遮ることなく、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン(風量最大秒速95L)。耐摩耗に優れた金属軸を使っていますので長寿命です。5段階の調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンカバーは取り外せるので、塵埃を簡単に清掃できます。水拭き可能。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。※すべての他社製品に適合する保証はございません。
    用途COVELL(コベル)空調冷風服は熱中症対策にオススメの製品です。屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)、スポーツ観戦、ゴルフ等のレジャー、屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。付属品バッテリー:ACアダプター、ファン:ファンケーブルセット内容空調冷風服×1着、バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書、保証書×1式寸法(mm)バッテリー本体:103×70×33、ファン本体:36×90×9質量(g)1010、バッテリー:365、ファン:125バッテリー73Wh 10000mah/7.7v(20000mah/3.65V)保証期間メーカー:お買い上げより1年間※お客様責任による破損や故障は対象外となります充電時間(時間)バッテリー:約2.(付属充電器)素材ポリエステル100%(撥水加工、UVカット、チタンコーティング)最大風量(L/sec)バッテリー(30V):95
  • パトランプ30V5W クリア 旭光電機工業

    パトランプ30V5W クリア

    旭光電機工業
    ¥459税込¥505
    1個
    9日以内出荷