カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • 日本ケミコン(5)
  • KYOCERA AVX(5)
  • ニチコン(4)
  • VISHAY(4)
  • 京セラ(3)
  • ルビコン(2)
  • 星日電子(1)
  • 東信工業(1)
  • AVX(1)
  • KEMET(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「33μf 35v」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO タンタルコンデンサ,33μF,35V dc,F RS PRORS PRO タンタルコンデンサ,33μF,35V dc,FRS PRO
3,698税込4,068
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 33μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Fリード間隔 = 5mm許容差 = ±20%長さ = 9.5mm奥行き = 9.5mm高さ = 16.5mm寸法 = 9.5 x 9.5 x 16.5mm動作温度 Max = +125℃誘電正接 = 0.08%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO タンタルコンデンサ,33μF,16V dc,D RS PRORS PRO タンタルコンデンサ,33μF,16V dc,DRS PRO
2,398税込2,638
1袋(20個)
7日以内出荷
RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。 1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 33μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Dリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 6.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 11mm寸法 = 6.5 x 6.5 x 11mm動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +20%RoHS指令(10物質対応)対応
220μf 35v特集