カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • Panasonic(パナソニック)(61)
  • ニチコン(26)
  • VISHAY(7)
  • 日本ケミコン(5)
  • ルビコン(3)
  • NIC Components(3)
  • KEMET(2)
  • 東信工業(1)
  • AVX(1)
  • EPCOS(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「330μf 35v」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 330μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 330μFRS PRO
1,198税込1,318
1袋(25個)
当日出荷
仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm高さ = 12mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS誘電体材料ファミリ = アルミ電解汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 330μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 330μFRS PRO
999税込1,099
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 330μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 330μFRS PRO
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 21mm長さ = 21mm高さ = 21mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS誘電正接 = 12%へこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 3300μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 3300μFRS PRO
1,498税込1,648
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 36mm長さ = 36mm高さ = 36mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS許容差(マイナス) = -20%へこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 3300μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 3300μFRS PRO
16,590税込18,249
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応