カテゴリ
- 制御機器(24)
- 汎用ロジック(19)
- 電解コンデンサ(5)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- ニチコン(73)
- 日本ケミコン(42)
- 東信工業(2)
- AVX(3)
- ルビコン(4)
- NIC Components(2)
- Panasonic(パナソニック)(308)
- VISHAY(37)
- KEMET(30)
- Ruby-con(30)
- EPCOS(14)
- WURTH ELEKTRONIK(8)
- KYOCERA AVX(6)
- Asian Brand(6)
- MURATA(村田製作所)(5)
- Thermo Fisher Scientific(4)
- RECOM(2)
- 京セラ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
「330μf」の検索結果
特価

RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 330μF
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(25個)当日出荷仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm高さ = 12mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS誘電体材料ファミリ = アルミ電解汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 16V dc 330μF
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(50個)翌々日出荷仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 16V dc 330μF
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 16mm長さ = 16mm高さ = 16mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 330μF, ,100V dc
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷RS Pro 電解RS Pro 330 μ F スルーホール実装電解コンデンサの定格電圧は 100 VDC で、漏洩電流は 2 μ A です。この低インピーダンスコンデンサの寸法は、 13 mm x 26 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 1300 mA 損失係数: 8% リードピッチ: 5mm 負荷寿命: 3000 → 10000 時間 @ 150 ° C インピーダンス: 0.062 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C 用途通信機器で使用 スイッチング電源 産業用測定機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007仕様静電容量 = 330μF電圧 = 100V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 13 Dia. x 26mm高さ = 26mm動作温度 Min = -40℃直径 = 13mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 1.3A誘電正接 = 8%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 330μF, ,16V dc
RS PRO¥2,798税込¥3,0781袋(100個)7日以内出荷RS Pro 電解RS Pro 330 μ F スルーホール実装電解コンデンサの定格電圧は 16 V dc 、漏洩電流は 3 μ A です。この低インピーダンスコンデンサの寸法は 8 mm x 11 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 560mA 損失係数: 16% リードピッチ: 3.5 mm インピーダンス: 0.1 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C用途 マザーボード コンピュータ周辺機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007仕様静電容量 = 330μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 3.5mmリップル電流 = 560mA誘電正接 = 16%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 330μF, ,25V dc
RS PRO¥1,698税込¥1,8681袋(50個)7日以内出荷RS Pro 電解RS Pro 330 μ F スルーホール実装電解コンデンサの定格電圧は 25 V dc 、漏洩電流は 3 μ A です。この低インピーダンスコンデンサの寸法は 8 mm x 11 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 600mA 損失係数: 14% リードピッチ: 3.5 mm インピーダンス: 0.085 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C用途 マザーボード コンピュータ周辺機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007仕様静電容量 = 330μF電圧 = 25V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 3.5mmリップル電流 = 600mA誘電正接 = 14%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 330μF, ,25V dc
RS PRO¥29,980税込¥32,9781袋(1000個)7日以内出荷仕様静電容量 = 330μF電圧 = 25V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃寿命 = 1000hリップル電流 = 600mA誘電正接 = 14%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 330μF, ,100V dc
RS PRO¥31,980税込¥35,1781袋(100個)7日以内出荷へこみがある方がプラスです。RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源仕様静電容量 = 330μF電圧 = 100V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 (Dia.) x 32mm高さ = 32mm長さ = 32mm動作温度 Min = -40℃直径 = 16mm動作温度 Max = 105℃寿命 = 1000h許容差 = ±20%誘電正接 = 10%RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 330μF
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(10個)7日以内出荷仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 21mm長さ = 21mm高さ = 21mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS誘電正接 = 12%へこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 100V dc 330μF
RS PRO¥1,198税込¥1,3181袋(2個)7日以内出荷仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 33mm長さ = 33mm高さ = 33mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS許容差(プラス) = 20%へこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 400V dc 330μF
RS PRO¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 50mm長さ = 50mm高さ = 50mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = RS寿命 = 2000hRSアルミコンデンサ、スナップインRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 63V dc 330μF
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 13 (Dia.) x 26mm長さ = 26mm高さ = 26mm直径 = 13mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 330μF
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 13 (Dia.) x 22mm長さ = 22mm高さ = 22mm直径 = 13mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS許容差(プラス) = 20%へこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 3300μF
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(2個)翌々日出荷仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 36mm長さ = 36mm高さ = 36mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS許容差(マイナス) = -20%へこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 16V dc 3300μF
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 13 (Dia.) x 21mm長さ = 21mm高さ = 21mm直径 = 13mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RSリード径 = 0.6mm汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 3300μF
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 42mm長さ = 42mm高さ = 42mm直径 = 22mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 16V dc 3300μF
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 13 (Dia.) x 26mm長さ = 26mm高さ = 26mm直径 = 13mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS許容差(プラス) = 20%汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 3300μF
RS PRO¥949税込¥1,0441袋(2個)3日以内出荷仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 36mm長さ = 36mm高さ = 36mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RS誘電体材料ファミリ = アルミ電解汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 10V dc 3300μF
RS PRO(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(10個)3日以内出荷仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 13 (Dia.) x 21mm長さ = 21mm高さ = 21mm直径 = 13mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS誘電正接 = 20%汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 30A シャーシーマウント 1.0μF 2*2.0 mH 0.6 / 1.2 mA Two Stage 330kΩ
RS PRO¥269,800税込¥296,7801箱(32個)7日以内出荷仕様最大定格電流30A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルネジ、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ114、奥行き57、高さ44.5μF、寸法114*57*45.5mm、漏れ電流0.61.2 mA℃、動作温度 Max+85℃、抵抗330kΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 10A シャーシーマウント 0.47μF 2*5.5 mH 1.2 / 2.4 mA Two Stage 330kΩ
RS PRO¥239,800税込¥263,7801箱(80個)7日以内出荷仕様最大定格電流10A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ85、奥行き51、静電容量0.47μF、インダクタンス2*5.5 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗330kΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 3300μF
RS PRO¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm長さ = 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応