カテゴリ

  • 制御機器(24)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • Panasonic(パナソニック)(68)
  • YAGEO(26)
  • KEMET(25)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(24)
  • WURTH ELEKTRONIK(21)
  • KOA(20)
  • VISHAY(14)
  • BOURNS(12)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • Murata Power Solutions(6)
  • MURATA(村田製作所)(5)
  • INFINEON(5)
  • ARCOL(OHMITE)(5)
  • AVX(4)
  • ニチコン(3)
  • SCHAFFNER(3)
  • ARCOLECTRIC(3)
  • DiodesZetex(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「330mω」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 巻線ポテンショメータ, 250Ω, 1W RS PRORS Pro 巻線ポテンショメータ, 250Ω, 1WRS PRO
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 250Ω回転数 = 1取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 15mm定格電力 = 1W終端スタイル = はんだ許容差 = ±10%シリーズ = P25長さ = 40.5mm寸法 = 25.4 (Dia.) x 40.5mmシャフト長さ = 25mmRS 25 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 25 kΩの間の抵抗オプションがあります。 単回転の巻線型ポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。 < 842-7116') 842-7116/及び< 842-7119') 842-7119/は、連続回転が可能で、34 °±5 %の電気的角度を実現します。 このポテンショメータの抵抗値許容差は±20 %ですが、最善は10 %です。. 285 °回転(機械的角度) 定格電力1 WRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 330mΩ, 1206 ( 3216 M ), 0.25W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 330mΩ, 1206 ( 3216 M ), 0.25WRS PRO
449税込494
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 330mΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206 ( 3216 M )許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.25WRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 330mΩ, 2512(6432M), 3W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 330mΩ, 2512(6432M), 3WRS PRO
1,698税込1,868
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 330mΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 2512(6432M)許容差 = ±0.5%定格電力 = 3WRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 330Ω, 2512(6432M), 6W RS PRORS PRO 抵抗器, 330Ω, 2512(6432M), 6WRS PRO
909税込1,000
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 330Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 2512(6432M)許容差 = 0.1%定格電力 = 6W温度係数 = ±50 → 200ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 330Ω, 2512 (6432M), 1.5W RS PRORS PRO 抵抗器, 330Ω, 2512 (6432M), 1.5WRS PRO
2,698税込2,968
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 330Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
RS PRO 抵抗器, 330Ω, 0805 (2012M), 0.4W RS PRORS PRO 抵抗器, 330Ω, 0805 (2012M), 0.4WRS PRO
919税込1,011
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 330Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.4W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 330Ω, 0603 (1608M), 0.15W RS PRORS PRO 抵抗器, 330Ω, 0603 (1608M), 0.15WRS PRO
839税込923
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 330Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = 0.5%定格電力 = 0.15W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 330Ω, 2512 (6432M), 1W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 330Ω, 2512 (6432M), 1WRS PRO
26,980税込29,678
1リール(4000個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 330Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±5%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 330Ω, 0402 (1005M), 0.06W RS PRORS PRO 抵抗器, 330Ω, 0402 (1005M), 0.06WRS PRO
779税込857
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 330Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.06W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 330Ω, 0402 (1005M), 0.06W RS PRORS PRO 抵抗器, 330Ω, 0402 (1005M), 0.06WRS PRO
889税込978
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 330Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.06W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 330kΩ, 1206 (3216M), 0.25W RS PRORS PRO 抵抗器, 330kΩ, 1206 (3216M), 0.25WRS PRO
239税込263
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 330kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.25W
RS PRO SMDレジスタ, 330kΩ, 0201 (0603M), 50mW RS PRORS PRO SMDレジスタ, 330kΩ, 0201 (0603M), 50mWRS PRO
6,698税込7,368
1リール(15000個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 330kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0201 (0603M)許容差 = ±1%定格電力 = 50mW温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 330Ω, 1206 (3216M), 1/2W RS PRORS PRO 抵抗器, 330Ω, 1206 (3216M), 1/2WRS PRO
1,298税込1,428
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 330Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 5%定格電力 = 1/2W
RS PRO 抵抗器, 330Ω, 1206 (3216M), 1/3W RS PRORS PRO 抵抗器, 330Ω, 1206 (3216M), 1/3WRS PRO
1,098税込1,208
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 330Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 5%定格電力 = 1/3W
RS PRO 抵抗器, 330kΩ, 1210 (3225M), 0.33W RS PRORS PRO 抵抗器, 330kΩ, 1210 (3225M), 0.33WRS PRO
799税込879
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 330kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1210 (3225M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.33W
RS PRO 抵抗器, 330kΩ, 0603 (1608M), 0.15W RS PRORS PRO 抵抗器, 330kΩ, 0603 (1608M), 0.15WRS PRO
999税込1,099
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 330kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = 0.5%定格電力 = 0.15W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 330kΩ, 0805 (2012M), 0.1W RS PRORS PRO 抵抗器, 330kΩ, 0805 (2012M), 0.1WRS PRO
1,098税込1,208
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 330kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 330kΩ, 2512 (6432M), 1W RS PRORS PRO 抵抗器, 330kΩ, 2512 (6432M), 1WRS PRO
549税込604
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 330kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 1%定格電力 = 1W
RS PRO 抵抗器, 330kΩ, 0402 (1005M), 0.06W RS PRORS PRO 抵抗器, 330kΩ, 0402 (1005M), 0.06WRS PRO
889税込978
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 330kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.06W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 330kΩ, 2010 (5025M), 1/2W RS PRORS PRO 抵抗器, 330kΩ, 2010 (5025M), 1/2WRS PRO
329税込362
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 330kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 1%定格電力 = 1/2W
RS PRO 抵抗器, 330kΩ, 1206 (3216M), 1/3W RS PRORS PRO 抵抗器, 330kΩ, 1206 (3216M), 1/3WRS PRO
129税込142
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 330kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 1%定格電力 = 1/3W
RS PRO 抵抗器, 330Ω, 1206 ( 3216 M ), 2W RS PRORS PRO 抵抗器, 330Ω, 1206 ( 3216 M ), 2WRS PRO
1,498税込1,648
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 330Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206 ( 3216 M )許容差 = 0.1%定格電力 = 2W温度係数 = ±50 → 200ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クランプメータ RS330 RS PRORS PRO クランプメータ RS330RS PRO(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
仕様絶対最大交流電流測定 = 400A ac絶対最大交流電圧測定 = 600V ac絶対最大直流電圧測定 = 600V dc絶対最大抵抗測定 = 20MΩモデル番号 = RS330AC電流測定分解能 = 1mAクランプメータータイプ = 多機能クランプ最高交流電流精度 = ± ( 2 % rdg + 4 dgt )最高交流電圧精度 = ± ( 1.5 % rdg + 3 dgt )最高直流電圧精度 = ± ( 1.2 % rdg + 3 dgt )電源 = 電池テストリード、キャリングケース、1.5 V単四電池 x 2、ユーザーマニュアル. RS Pro RS330ミニAC自動レンジ設定クランプメータ. RS330は、負荷電流、電圧、抵抗の存在を確認できるように設計されたお得なクランプメータです。小型ボディとジョーが掌にぴったり収まります。大型の読みやすいバックライト付きディスプレイを搭載. 特長と利点. 400 A ac電流測定 電圧測定の最大分解能: 1 mA バックライト付き2000カウントLCDディスプレイ データ保持 最大値保持 (約15分後に)自動電源オフ バッテリ容量低下表示 ジョーサイズ: 23 mm (0.9インチ) バッテリ容量低下表示 導通チェックの閾値: ;120 Ω、テスト電流: ;1 mA 過電圧カテゴリIII 600 V 寸法: 200 mm x 50 mm x 35 mm 重量: 200 g 屋内用途専用 汚染レベル2 設置カテゴリIII
RS PRO パワーインダクタ RS PRORS PRO パワーインダクタRS PRO(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO パネル取り付け固定レジスタ RS PRORS PRO パネル取り付け固定レジスタRS PRO
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から7日以内出荷