カテゴリ

  • 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • Panasonic(パナソニック)(79)
  • ニチコン(42)
  • VISHAY(20)
  • 日本ケミコン(10)
  • ルビコン(6)
  • 京セラ(4)
  • KEMET(3)
  • 東信工業(1)
  • EPCOS(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • NOVA(1)
  • NIC Components(1)
  • Kemet-BHC(1)
  • KYOCERA AVX(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「35v 220μf」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μFRS PRO
1,998税込2,198
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 16mm長さ = 16mm高さ = 16mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μFRS PRO
1,898税込2,088
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 14mm長さ = 14mm高さ = 14mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = RS許容差 = ±20%汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μFRS PRO
1,498税込1,648
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 16mm長さ = 16mm高さ = 16mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 220μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 220μFRS PRO
1,398税込1,538
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO コンデンサ 220μF, ,35V dc RS PRORS PRO コンデンサ 220μF, ,35V dcRS PRO
24,980税込27,478
1袋(1000個)
7日以内出荷
RS Pro 電解RS Pro 電解コンデンサは、スルーホール取り付けの安全ベント設計で、定格電圧 35 V dc で 220 μ F の静電容量を備えています。RS Pro コンデンサの寿命は 1000 時間、許容差は ± 20 % です。特長と利点直径は 8mm です 損失係数は 12% です 高さは 11 mm です リードピッチは 3.5 mm です 漏洩電流は 3 μ A です 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C リップル電流は 580mA です 動作電圧は 35 VDC です用途コンピュータ周辺機器 マザーボード認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 220μF電圧 = 35V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 3.5mmリップル電流 = 580mA誘電正接 = 12%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 220μF, ,35V dc RS PRORS PRO コンデンサ 220μF, ,35V dcRS PRO
649税込714
1袋(5個)
欠品中
仕様静電容量 = 220μF電圧 = 35V dc実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 10.2 x 8mm高さ = 8.4mm長さ = 10.2mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃寿命 = 2000h漏れ電流 = =0.01 CVまたは3 μA @ 1分%誘電正接 = 14%
RS PRO コンデンサ 220μF, ,35V dc RS PRORS PRO コンデンサ 220μF, ,35V dcRS PRO
2,398税込2,638
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 220μF電圧 = 35V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 3.5mmリップル電流 = 580mA誘電正接 = 12%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 220μF, ,35V dc RS PRORS PRO コンデンサ 220μF, ,35V dcRS PRO
33,980税込37,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 220μF電圧 = 35V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12mm高さ = 12mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 660mA誘電正接 = 12%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 220μF, ,35V dc RS PRORS PRO コンデンサ 220μF, ,35V dcRS PRO
1,798税込1,978
1袋(50個)
7日以内出荷
RS Pro 電解RS Pro 220 μ F スルーホール実装電解コンデンサは、定格電圧 35VDC 、漏洩電流 2 μ A です。この低インピーダンスコンデンサの寸法は 8 mm x 11 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 570mA 損失係数: 12% リードピッチ: 3.5 mm 負荷寿命: 3000 → 10000 時間 @ 150 ° C インピーダンス: 0.14 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C 用途通信機器で使用 スイッチング電源 産業用測定機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 220μF電圧 = 35V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 3.5mmリップル電流 = 570mA誘電正接 = 12%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 220μF, ,35V dc RS PRORS PRO コンデンサ 220μF, ,35V dcRS PRO
1,698税込1,868
1袋(50個)
7日以内出荷
RS Pro 電解RS Pro 220 μ F スルーホール実装電解コンデンサは、定格電圧 35 VDC 、漏洩電流 3 μ A です。この低インピーダンスコンデンサの寸法は 10 mm x 12 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 660 mA 損失係数: 12% リードピッチ: 5mm インピーダンス: 0.085 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C用途 マザーボード コンピュータ周辺機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 220μF電圧 = 35V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12mm高さ = 12mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mm漏れ電流 = =0.01 CVまたは3 μA @ 1分%誘電正接 = 12%RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μFRS PRO
999税込1,099
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm高さ = 12mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 2200μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 2200μFRS PRO
789税込868
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 13 (Dia.) x 26mm長さ = 26mm高さ = 26mm直径 = 13mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 2200μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 2200μFRS PRO
919税込1,011
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 21mm長さ = 21mm高さ = 21mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RS誘電正接 = 12%汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 2200μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 2200μFRS PRO
1,798税込1,978
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 26mm長さ = 26mm高さ = 26mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RS許容差 = ±20%汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 2200μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 2200μFRS PRO
1,298税込1,428
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 36mm長さ = 36mm高さ = 36mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RSリード径 = 0.8mmへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 2200μF, ,35V dc RS PRORS PRO コンデンサ 2200μF, ,35V dcRS PRO
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 2200μF電圧 = 35V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 x 31mm長さ = 31mm動作温度 Min = -40℃直径 = 16mm動作温度 Max = 105℃寿命 = 1000hリップル電流 = 2630Arms誘電正接 = 12%
RS PRO コンデンサ 2200μF, ,35V dc RS PRORS PRO コンデンサ 2200μF, ,35V dcRS PRO
299税込329
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 2200μF電圧 = 35V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 x 25mm長さ = 25mm動作温度 Min = -40℃直径 = 16mm動作温度 Max = 105℃寿命 = 5000hリップル電流 = 2500Arms誘電正接 = 12%
RS PRO 電解コンデンサ 2200μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 2200μFRS PRO
22,810税込25,091
1袋(250個)
翌々日出荷から7日以内出荷