カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • ニチコン(10)
  • 日本ケミコン(6)
  • KEMET(2)
  • ルビコン(1)
  • 東信工業(1)
  • EPCOS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「35v 820μf」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO コンデンサ 820μF, ,35V dc RS PRORS PRO コンデンサ 820μF, ,35V dcRS PRO
22,980税込25,278
1袋(250個)
7日以内出荷
RS Pro 電解RS Pro 820 μ F スルーホール実装電解コンデンサは、定格電圧 35 V dc 、漏洩電流 2 μ A を特長としています。この低インピーダンスコンデンサの寸法は、 13 mm x 21 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 1700mA 損失係数: 12% リードピッチ: 5mm 負荷寿命: 3000 → 10000 時間 @ 150 ° C インピーダンス: 0.048 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C用途通信機器で使用 スイッチング電源 産業用測定機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 820μF電圧 = 35V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 13 Dia. x 21mm高さ = 21mm動作温度 Min = -40℃直径 = 13mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 1.7A誘電正接 = 12%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 820μF, ,35V dc RS PRORS PRO コンデンサ 820μF, ,35V dcRS PRO
1,898税込2,088
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 820μF電圧 = 35V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 13 Dia. x 21mm高さ = 21mm動作温度 Min = -40℃直径 = 13mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mm漏れ電流 = =0.01 CVまたは3 μA @ 1分%誘電正接 = 12%RoHS指令(10物質対応)対応
25v 10μf特集