カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • DNライティング(4)
  • ELPA(11)
  • ENDO(遠藤照明)(6)
  • ODELIC(オーデリック)(92)
  • omron(オムロン)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • STMicro(6)
  • さくら電子(20)
  • コガネイ(8)
  • コーセル(7)
  • テンパール工業(5)
  • ニチコン(11)
  • ラムマウント(4)
  • 三菱電機(51)
  • 富士電機(12)
  • 日本ケミコン(6)
  • 日立産機システム(7)
  • 東芝ライテック(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「35v100」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 7mm長さ = 7mm高さ = 7mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = RS許容差 = ±20%RSアルミ7 mmラジアルコンデンサRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF

    RS PRO
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 16mm長さ = 16mm高さ = 16mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 結束バンド RS PRO

    RS PRO 結束バンド

    RS PRO
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro 結束バンド, 142mm x 2.5 mm, ナチュラル, ナイロン 66 RS PRO

    RS Pro 結束バンド, 142mm x 2.5 mm, ナチュラル, ナイロン 66

    RS PRO
    ¥979税込¥1,077
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様長さ = 142mm幅 = 2.5 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = 熱安定化量 = 100最大使用温度 = +105℃引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 35mm燃焼挙動 = 難燃性UL94V-2. 黒 / ナチュラル熱安定化ケーブルタイ. ナイロン6.6製の熱安定化ケーブルタイで、105 ℃までの高温用途に設計されています。. 特長と利点 ; 高温環境(105 ℃)での連続作業又は長時間の作業向け ; 使いやすく設置が簡単 ; UL94V-2等級の難燃性 ; 黒及びナチュラルカラーを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 組み込みスイッチモード電源SMPS, 24V dc, 2.5A, ケース付 RS PRO

    RS Pro 組み込みスイッチモード電源SMPS, 24V dc, 2.5A, ケース付

    RS PRO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力電圧 = 24V dc出力電流 = 2.5A定格電力 = 60W入力電圧 = 88 → 264V ac取付タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 98mm幅 = 82mm奥行き = 35mmリップルノイズ = 100mVロードレギュレーション = ±1%ラインレギュレーション = ±0.5%最低温度 = -40℃最高温度 = +71℃MTBF平均故障間隔 = 615000hEN 60950-1, UL 60950-1. UL, cUL, TUV, CE. De-rate above 25℃ operating temperature MTBF to Bellcore Issue 6 @40℃, GB. 45 - 60 W, Universal Input, EDA60 Series. The EDA100 series is a family of single output AC DC converters. These Switch mode Power supplies come in a compact size and are fully enclosed in a plastic case. The EDA100 is ideal for use in limited space, when a chassis mountable AC DC converter is required. These Power supplies have a built in PI filter and a Universal input, making them perfect for use in a variety of electronic equipment. The EDA100 is ideal for applications in Factory automation, off site test ; Measurements and communication equipment. Short circuit protection Internal input filter High efficiency up to 89% High average efficiency Low standby power consumption Metal caseRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 400V dc 100μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 400V dc 100μF

    RS PRO
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 35mm長さ = 35mm高さ = 35mm直径 = 22mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = RS許容差(プラス) = 20%RSアルミコンデンサ、スナップインRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 結束バンド, 150mm x 4.5 mm, 黒, ナイロン 66 RS PRO

    RS Pro 結束バンド, 150mm x 4.5 mm, 黒, ナイロン 66

    RS PRO
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様長さ = 150mm幅 = 4.5 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = リリース可能量 = 100引張り強さ = 215.6N最大バンドル直径 = 35mm燃焼挙動 = 難燃性スタンダード メット = ABS, RoHS対応, UL94 V-2RS解除可能ケーブルタイRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro コモンブロック RS PRO

    RS Pro コモンブロック

    RS PRO
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    仕様極数 = 11ケーブルサイズ = 10 → 2 AWG定格電流 = 170A端子方法 = 埋め込みネジ長さ = 58mm幅 = 43mm高さ = 42mm色 = クリア定格電圧 = 450 VケーブルCSA = 35 mm2, 6 mm2最高使用温度 = +85℃Commoning Blocks. Designed for the commoning together of same potential cables, the terminal blocks are ideal for use in junction boxes, panel boards, equipotential earthing applications and where disconnection of branch wires must be possible without interruption on the main conductors. Each pole of the terminal is linked internally by a copper busbar, providing a low resistance connection path.,Certain blocks are available in a mixed pole size format 2 e.g. stock no. 388-2849 is shown as 2 + 6. This is 2 x 16mm2 + 6 x 6mm2. Voltage rating 450V Current rating by CSA: 6mm (16A), 16mm (100A), 35mm (170A) The mixed pole format have a current rating corresponding to the max. CSA accomodatedRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro コモンブロック RS PRO

    RS Pro コモンブロック

    RS PRO
    ¥9,798税込¥10,778
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    仕様極数 = 12ケーブルサイズ = 10 → 5 AWG定格電流 = 100A端子方法 = 埋め込みネジ長さ = 104.5mm幅 = 32.5mm高さ = 36.5mm色 = クリア定格電圧 = 450 VケーブルCSA = 16 mm2, 6 mm2最高使用温度 = +85℃Commoning Blocks. Designed for the commoning together of same potential cables, the terminal blocks are ideal for use in junction boxes, panel boards, equipotential earthing applications and where disconnection of branch wires must be possible without interruption on the main conductors. Each pole of the terminal is linked internally by a copper busbar, providing a low resistance connection path.,Certain blocks are available in a mixed pole size format 2 e.g. stock no. 388-2849 is shown as 2 + 6. This is 2 x 16mm2 + 6 x 6mm2. Voltage rating 450V Current rating by CSA: 6mm (16A), 16mm (100A), 35mm (170A) The mixed pole format have a current rating corresponding to the max. CSA accomodatedRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 結束バンド, 142mm x 2.5 mm, 黒, ナイロン 66 RS PRO

    RS Pro 結束バンド, 142mm x 2.5 mm, 黒, ナイロン 66

    RS PRO
    ¥979税込¥1,077
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様長さ = 142mm幅 = 2.5 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = 熱安定化量 = 100最大使用温度 = +105℃引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 35mm燃焼挙動 = 難燃性UL94V-2. 黒 / ナチュラル熱安定化ケーブルタイ. ナイロン6.6製の熱安定化ケーブルタイで、105 ℃までの高温用途に設計されています。. 特長と利点 ; 高温環境(105 ℃)での連続作業又は長時間の作業向け ; 使いやすく設置が簡単 ; UL94V-2等級の難燃性 ; 黒及びナチュラルカラーを用意RoHS指令(10物質対応)対応