カテゴリ
- 制御機器(70)
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- BIGM(丸山製作所)(199)
- FYH(日本ピローブロック)(27)
- HiKOKI(ハイコーキ)(56)
- MAZDA(マツダ)(62)
- NTN(エヌティーエヌ)(11)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- SAMTEC(9)
- SMC(344)
- TRACO POWER(20)
- エスコ(16)
- オリエンタルモーター(8)
- スバル(26)
- トヨタ(20)
- 三菱ふそう(13)
- 三菱電機(15)
- 旭精工(24)
- 椿本チエイン(8)
- 渡辺電機工業(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(72)
「36-2a」の検索結果
特価

RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 36A シャーシーマウント 0.22μF 2*0.5 mH 0.6 / 1.2 mA Single Stage 2.2MΩ
RS PRO¥199,800税込¥219,7801箱(32個)7日以内出荷仕様最大定格電流36A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルネジ、相数1、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ114、奥行き57、高さ44.5μF、インダクタンス2*0.5 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗2.2MΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USB延長ケーブル
RS PRO¥4,898税込¥5,3881個当日出荷仕様USB標準:USB 2.0●USBポート数:1●延長距離:12m●伝送方式:USB●ドライバは不要です。システムには、WindowsR 2000、XP、Vista、7、8、Mac OSR Xのいずれかのオペレーティングシステムが必要です。. RS Pro USBアクティブリピータケーブル. RS Pro USB 2.0延長アクティブリピータケーブルは、信号損失なしでUSBケーブルを延長することができます。12 mまで延長可能ですが、このリピータケーブルをカスケード接続すれば、最長36 m延長することができます。安全かつ確実に接続するためにさらに延長する必要がある場合など、コンピュータニーズに適した実用的で簡単なソリューションとなります。3番目のアクティブリピータで200 mA以上を出力することができます。セルフパワー型USB機器又は消費電力が950 mW (200 mA)未満のUSB機器に対応しています。 このRS Proケーブルは、上流 / 下流信号をバッファリングして再生する「アクティブ」ケーブルです。競合他社の「パッシブ」ケーブルよりも信号に対して優れた信頼性と性能を発揮します。最大データ転送速度が480 Mbpsで、USB 1.1機器に対する完全後方互換を保っています。したがって、Hi-SpeedとFull-Speed (Low-Speedを含む)のどちらのUSB機器 / ケーブルもこのUSBリピータケーブルで同様に機能します。. 特長と利点. USBアクティブリピータケーブル 優れた信号性能及び高信頼性 長さ12 m USB機器又は2本目のアクティブリピータケーブルに接続 36 mまで延長可能(3本目のアクティブリピータケーブルは200 mAを出力可能) タイプA接続、オス-メス USBバスパワー対応 USB 2.0及び1.1に準拠しており、Hi-SpeedとFull-Speed / Low-SpeedのどちらのUSB機器でも動作RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バナナコネクタ オス 黒 , 赤
RS PRO¥6,198税込¥6,8181袋(10個)7日以内出荷RS Pro バナナプラグ独自のテストリードを作成する場合は、 RS Pro のバナナプラグコネクタを使用することをお勧めします。定格電流 30 V ac 、 60 V dc 、 10 A の高品質プラグコネクタが付属します。2 mm オステストプラグで、すぐにはんだ付けできるように未組み立ての状態で提供されます。特長と利点.黒 x 5 、赤 x 5 .シンプルな組み立て .シュラウドなしオスプラグ . 高品質仕様.ボディ : 真鍮 .絶縁: PVC .ケーブル径: 2mm .コンタクト:はんだ .長さ: 36 mm .電圧: 30 V ac 、 60 V dc .定格電流: 10 A用途.テストと測定 .電子サービスRS Pro を選択する理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。仕様色 = 黒 , 赤オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 30 V ac, 60V dc定格電流 = 10A長さ = 36mmタイプ = バナナプラグRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, SPST
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷耐破壊性押しボタンスイッチ[ロック] (MPBシリーズ)IP67定格 薄型LED設計、認識可能LED端子、2 LEDスイッチング機能、ロック時に一時的に光るキャップを内蔵。 想定寿命が長く、リング照光式又は電源記号照光式があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 白IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 黄銅, コインシルバーコンタクトDC定格電圧 = 36VRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST
RS PRO¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = RGBIP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 銀合金ケースの色 = ナチュラルVRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷押しボタン耐破壊性スイッチ(MPBシリーズ)IP67定格16 mm、19 mm、22 mm、25 mm、及び高電流で使用可能です。 公共の環境で、耐破壊性が求められるその他の産業用途にも対応しています。 照光式製品、密閉式製品、想定寿命が長い製品など、さまざまな選択肢を用意しています。 RS Proの金属製スイッチには、軽量、高強度、耐腐食性、デザイン性、熱放散などの優れた特長があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 赤IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 銀合金ケースの色 = ナチュラルVRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷押しボタン耐破壊性スイッチ(MPBシリーズ)IP67定格16 mm、19 mm、22 mm、25 mm、及び高電流で使用可能です。 公共の環境で、耐破壊性が求められるその他の産業用途にも対応しています。 照光式製品、密閉式製品、想定寿命が長い製品など、さまざまな選択肢を用意しています。 RS Proの金属製スイッチには、軽量、高強度、耐腐食性、デザイン性、熱放散などの優れた特長があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 銀合金コンタクトDC定格電圧 = 36VRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST
RS PRO¥49,980税込¥54,9781セット(20個)7日以内出荷仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 銀合金コンタクトDC定格電圧 = 36VRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST
RS PRO¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 銀合金コンタクトDC定格電圧 = 36VRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST
RS PRO¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 銀合金コンタクトDC定格電圧 = 36VRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST
RS PRO¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷押しボタン耐破壊性スイッチ(MPBシリーズ)IP67定格16 mm、19 mm、22 mm、25 mm、及び高電流で使用可能です。 公共の環境で、耐破壊性が求められるその他の産業用途にも対応しています。 照光式製品、密閉式製品、想定寿命が長い製品など、さまざまな選択肢を用意しています。 RS Proの金属製スイッチには、軽量、高強度、耐腐食性、デザイン性、熱放散などの優れた特長があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 銀合金コンタクトDC定格電圧 = 36VRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST
RS PRO¥34,980税込¥38,4781セット(20個)7日以内出荷仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 黄IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 銀合金コンタクトDC定格電圧 = 36VRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST
RS PRO¥83,980税込¥92,3781セット(20個)7日以内出荷押しボタン耐破壊性スイッチ(MPBシリーズ)IP67定格16 mm、19 mm、22 mm、25 mm、及び高電流で使用可能です。 公共の環境で、耐破壊性が求められるその他の産業用途にも対応しています。 照光式製品、密閉式製品、想定寿命が長い製品など、さまざまな選択肢を用意しています。 RS Proの金属製スイッチには、軽量、高強度、耐腐食性、デザイン性、熱放散などの優れた特長があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 白IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 銀合金コンタクトDC定格電圧 = 36VRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST
RS PRO¥49,980税込¥54,9781セット(20個)7日以内出荷仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = RGBIP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 銀合金コンタクトDC定格電圧 = 36VRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷押しボタン耐破壊性スイッチ(MPBシリーズ)IP67定格16 mm、19 mm、22 mm、25 mm、及び高電流で使用可能です。 公共の環境で、耐破壊性が求められるその他の産業用途にも対応しています。 照光式製品、密閉式製品、想定寿命が長い製品など、さまざまな選択肢を用意しています。 RS Proの金属製スイッチには、軽量、高強度、耐腐食性、デザイン性、熱放散などの優れた特長があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 白IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 銀合金コンタクトDC定格電圧 = 36VRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷押しボタン耐破壊性スイッチ(MPBシリーズ)IP67定格16 mm、19 mm、22 mm、25 mm、及び高電流で使用可能です。 公共の環境で、耐破壊性が求められるその他の産業用途にも対応しています。 照光式製品、密閉式製品、想定寿命が長い製品など、さまざまな選択肢を用意しています。 RS Proの金属製スイッチには、軽量、高強度、耐腐食性、デザイン性、熱放散などの優れた特長があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 銀合金コンタクトDC定格電圧 = 36VRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST
RS PRO¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷押しボタン耐破壊性スイッチ(MPBシリーズ)IP67定格16 mm、19 mm、22 mm、25 mm、及び高電流で使用可能です。 公共の環境で、耐破壊性が求められるその他の産業用途にも対応しています。 照光式製品、密閉式製品、想定寿命が長い製品など、さまざまな選択肢を用意しています。 RS Proの金属製スイッチには、軽量、高強度、耐腐食性、デザイン性、熱放散などの優れた特長があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 銀合金コンタクトDC定格電圧 = 36VRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST
RS PRO¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = RGBIP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 銀合金コンタクトDC定格電圧 = 36VRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST
RS PRO¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = RGBIP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 銀合金コンタクトDC定格電圧 = 36VRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷押しボタン耐破壊性スイッチ(MPBシリーズ)IP67定格16 mm、19 mm、22 mm、25 mm、及び高電流で使用可能です。 公共の環境で、耐破壊性が求められるその他の産業用途にも対応しています。 照光式製品、密閉式製品、想定寿命が長い製品など、さまざまな選択肢を用意しています。 RS Proの金属製スイッチには、軽量、高強度、耐腐食性、デザイン性、熱放散などの優れた特長があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = RGBIP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 銀合金コンタクトDC定格電圧 = 36VRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST
RS PRO¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷押しボタン耐破壊性スイッチ(MPBシリーズ)IP67定格16 mm、19 mm、22 mm、25 mm、及び高電流で使用可能です。 公共の環境で、耐破壊性が求められるその他の産業用途にも対応しています。 照光式製品、密閉式製品、想定寿命が長い製品など、さまざまな選択肢を用意しています。 RS Proの金属製スイッチには、軽量、高強度、耐腐食性、デザイン性、熱放散などの優れた特長があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 黄IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 銀合金コンタクトDC定格電圧 = 36VRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST
RS PRO¥62,980税込¥69,2781セット(20個)7日以内出荷仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 銀合金コンタクトDC定格電圧 = 36VRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST
RS PRO¥59,980税込¥65,9781セット(20個)7日以内出荷仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 銀合金コンタクトDC定格電圧 = 36VRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST
RS PRO¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 赤IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 銀合金コンタクトDC定格電圧 = 36VRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST
RS PRO¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 赤IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 銀合金コンタクトDC定格電圧 = 36VRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST
RS PRO¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 白IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 銀合金コンタクトDC定格電圧 = 36VRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷押しボタン耐破壊性スイッチ(MPBシリーズ)IP67定格16 mm、19 mm、22 mm、25 mm、及び高電流で使用可能です。 公共の環境で、耐破壊性が求められるその他の産業用途にも対応しています。 照光式製品、密閉式製品、想定寿命が長い製品など、さまざまな選択肢を用意しています。 RS Proの金属製スイッチには、軽量、高強度、耐腐食性、デザイン性、熱放散などの優れた特長があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 銀合金コンタクトDC定格電圧 = 36VRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST
RS PRO¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷押しボタン耐破壊性スイッチ(MPBシリーズ)IP67定格16 mm、19 mm、22 mm、25 mm、及び高電流で使用可能です。 公共の環境で、耐破壊性が求められるその他の産業用途にも対応しています。 照光式製品、密閉式製品、想定寿命が長い製品など、さまざまな選択肢を用意しています。 RS Proの金属製スイッチには、軽量、高強度、耐腐食性、デザイン性、熱放散などの優れた特長があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 緑IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 銀合金コンタクトDC定格電圧 = 36VRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST
RS PRO¥27,980税込¥30,7781セット(20個)7日以内出荷仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 白IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 銀合金コンタクトDC定格電圧 = 36VRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST
RS PRO¥62,980税込¥69,2781セット(20個)7日以内出荷押しボタン耐破壊性スイッチ(MPBシリーズ)IP67定格16 mm、19 mm、22 mm、25 mm、及び高電流で使用可能です。 公共の環境で、耐破壊性が求められるその他の産業用途にも対応しています。 照光式製品、密閉式製品、想定寿命が長い製品など、さまざまな選択肢を用意しています。 RS Proの金属製スイッチには、軽量、高強度、耐腐食性、デザイン性、熱放散などの優れた特長があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 緑IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 銀合金コンタクトDC定格電圧 = 36VRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, SPST
RS PRO¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 赤IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 黄銅, コインシルバーコンタクトDC定格電圧 = 36VRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, SPST
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷耐破壊性押しボタンスイッチ[ロック] (MPBシリーズ)IP67定格 薄型LED設計、認識可能LED端子、2 LEDスイッチング機能、ロック時に一時的に光るキャップを内蔵。 想定寿命が長く、リング照光式又は電源記号照光式があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 緑IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 黄銅, コインシルバーコンタクトDC定格電圧 = 36VRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, SPST
RS PRO¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 黄銅, コインシルバーコンタクトDC定格電圧 = 36VRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, SPST
RS PRO¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷耐破壊性押しボタンスイッチ[ロック] (MPBシリーズ)IP67定格 薄型LED設計、認識可能LED端子、2 LEDスイッチング機能、ロック時に一時的に光るキャップを内蔵。 想定寿命が長く、リング照光式又は電源記号照光式があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 緑IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 黄銅, コインシルバーコンタクトDC定格電圧 = 36VRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, SPST
RS PRO¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷耐破壊性押しボタンスイッチ[ロック] (MPBシリーズ)IP67定格 薄型LED設計、認識可能LED端子、2 LEDスイッチング機能、ロック時に一時的に光るキャップを内蔵。 想定寿命が長く、リング照光式又は電源記号照光式があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 黄銅, コインシルバーコンタクトDC定格電圧 = 36VRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, SPST
RS PRO¥59,980税込¥65,9781セット(20個)7日以内出荷仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 黄銅, コインシルバーコンタクトDC定格電圧 = 36VRoHS指令(10物質対応)対応