カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(402)
- メカニカル部品(242)
- 自動車純正部品(126)
- 農業機械(125)
- 制御機器(50)
- 電動工具(50)
- バイク純正部品(27)
- 建築金物(22)
- バイク部品(17)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 物流用品(12)
- 保管用品(11)
- 測定用品(11)
- 自動車補修部品(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 切削工具(10)
- 事務用品(8)
- 作業工具(8)
- 機構部品(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- カー用品(6)
- 自転車部品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 電気材料(5)
- 学童・教育用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 医療(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 防犯用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 洗車・清掃(2)
- 家電(2)
- 食品・飲料(2)
- 空圧工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(119)
- CKD(21)
- HiKOKI(ハイコーキ)(25)
- KANA(片山チエン)(198)
- MAZDA(マツダ)(57)
- SMC(377)
- YAMAHA(ヤマハ)(18)
- スバル(8)
- ダイハツ(18)
- トヨタ(34)
- ベッセル(8)
- ホンダ(9)
- マキタ(8)
- 協育歯車(10)
- 大阪ジャッキ製作所(11)
- 大阪魂(8)
- 未来工業(8)
- 渡辺電機工業(14)
- 田島メタルワーク(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「36-2b」の検索結果



サンボックス #36-2B
サンコー(三甲)¥3,898~税込¥4,288~1個ほか当日出荷から5日以内出荷全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧種別#36-2B材質PP形状底面:SB(格) (格子リブ)質量(kg)1.48フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)593×393×156適合カード差し4辺9L・9M・9S型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)534×334×138コンテナ種類ベタ目


小型IoTプラスチックケース SICシリーズ
タカチ電機工業¥199税込¥2191台当日出荷から6日以内出荷丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分、内部スペースが広く使える多用途ケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
HIS-3シリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,298税込¥1,4281箱(5m)当日出荷から4日以内出荷収縮率が3:1と高いため、部品点数の削減に貢献します。例えば、サイズ1mm~20mmの範囲をカバーするためには、2:1の熱収縮チューブでは10種類のサイズをそろえる必要がありますが、HIS-3では、わずか5種類のサイズで対応できます。コンパクトなサイズのボックス入りで埃などが入りにくく、保管にも便利です。材質架橋ポリオレフィン色黒伸び(%)400%連続使用温度(℃)-55℃~'+135℃抵抗1014Ω・cm以上引張強度(MPa)14以上(ASTM D 2671)収縮温度110℃以上収縮率(%)縦方向/±5%絶縁耐力20kV/mm以上収縮率3:01
パレットダース鉛筆2B
uni(三菱鉛筆)¥719税込¥7911ダース(12本)当日出荷から翌々日出荷飽きがこない無地デザインなので、長く使い続けることができます。入学時に持っておきたい定番鉛筆です。新入学/鮮やか/お名前スペースあり硬度2B繰り返し・詰め替え対応
パーツボックス TP-362B
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥4,598~税込¥5,058~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。材質PP有効内寸(mm)625×290×172外寸(mm)670×335×195内寸(mm)635×300×182圧縮荷重(N[kgf])24690[2520]



カラーウオッチ
クレファー(CREPHA)¥1,489税込¥1,6381本当日出荷から5日以内出荷シンプルで普段使いに丁度良いアナログカラーウォッチです。見やすい文字盤、日本製ムーブメント使用材質ケース:アロイ、バンド:シリコン寸法(mm)全長235×直径36.3×厚さ9質量(g)22機能日本製ムーブメント、見やすい使用電池SR626SW防水性5気圧防水
小手術用多爪鈎 TYシリーズ
TAIYU(大祐医科工業)¥8,698税込¥9,5681本3日以内出荷から4日以内出荷全長17cm医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10249000016医薬品医療機器等法一般医療機器
パーツボックス TP-362B透明
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥5,498~税込¥6,048~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷TP規格コンテナー コンテナー管理の合理化に効果的です。 物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。材質PP有効内寸(mm)625×290×172外寸(mm)670×335×195内寸(mm)635×300×182圧縮荷重(N[kgf])24690[2520]
高級桐箱720mL×1本 クリーム
ヤマニパッケージ¥35,980税込¥39,5781ケース(30枚)4日以内出荷720mL1本用桐箱 クリーム布台紙付き。金賞受賞酒や高級酒などに最適。付属の紙スリーブは両面テープ付きです。お客様で貼り合わせて使用してください。種別日本酒・焼酎箱質量(g)361タイプ720mL1本


ポリカシート
アイリスオーヤマ¥42,980税込¥47,2781箱(6枚)翌日出荷耐熱性、耐寒性、耐衝撃性に優れたポリカーボネート製のシートです。 透明性、光線透過率が優れており、ガラスと同等の透明度があります。 軽量で荷重変形が小さく、切断・穴あけ加工が容易にできます。 耐候剤入り(HIPC-607は片面にしか使用していません。)用途建築資材として。
ハイス付刃バイト 16mm ブラック
三和製作所(三和バイト)¥149,800税込¥164,7801セット(10個)5日以内出荷から10日以内出荷標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)寸法C(mm)5.5シャンク幅(mm)16シャンク高さ(mm)16塗装黒色塗装
直流安定化電源 PA-Bシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1件のレビュー)¥66,980~税込¥73,678~1台ほか当日出荷から16日以内出荷直流安定化電源 低リップル低ノイズのドロッパ方式 外部電圧コントロール&モニタ出力搭載 GP-IBアダプタGP-600BでGP-IBシステムの構築が可能電源電圧AC100/115/200/230VRoHS指令(10物質対応)対応
トルクスボールドライバー(ソフトフィニッシュ)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,298~税込¥2,528~1本4日以内出荷種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
オンセミ, ツェナーダイオード, 28V, 5 W, 2-Pin DO-15
ON SEMICONDUCTOR¥309税込¥3401袋(5個)翌々日出荷仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 5 Wパッケージタイプ = DO-15ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 50mA最大ツェナーインピーダンス = 6Ω最大逆漏れ電流 = 500nA長さ = 8.89mm寸法 = 8.89 x 3.68 x 3.68mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード5 W Surmetic、1N5347 → 1N5363シリーズ、ON Semiconductor. 厳格な制限、優れた動作特性を備えるツェナーダイオード5 Wの一連のシリーズです。RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黒ベークスペーサー) CX-300Bシリーズ(M=3用)
廣杉計器¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ベークねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
プロテクションハーフフィンガーグローブ
ラフアンドロード¥4,898~税込¥5,388~1双4日以内出荷から6日以内出荷軽い装着感とプロテクション性能を両立したハーフフィンガーのベストセラー。フローティングナックルプロテクター採用で軽快なはめ心地を実現したモデル。指や手首、甲部分にもパッドを装備するほか、スパッと簡単に脱げるイージー着脱ループも装備したプロテクション性能面と機能面での充実度が高いフィンガーレスグローブ用途イージー着脱ループ。[素材]甲側:樹脂ナックルパッド、牛革、ニットジャージ/掌側:牛側、ニットジャージ
ユニバーサルダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷高演色型にリニューアル。高天井空間用ダウンライト。パワフルなFHT24Wクラスのフラット形LED電球を搭載。住宅の高天井をはじめ、マンションのエントランスや高照度を求める小規模店舗に適します。仕様調光器:不可質量(kg)0.3材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球フラット形11W(GX53-1a)電圧(V)100消費電力(W)11構造高気密SB形/浅型首振角度(°)30色温度(K)2700~6500埋め込み深さ(mm)80幅(Φmm)148ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさFHT24W相当ビーム角度(°)106回転角度(°)355演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)125調光率(%)連続調光100-5・調色傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光対応0~30配光タイプ拡散配光取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷提灯の繊細なヒゴをイメージした乳白ガラスのあかり。ほのかな和の趣を灯します。提灯を想起させる繊細な陰影をリブ入りガラスで表現。仕様調光器:不可寸法(mm)出:102質量(kg)0.7取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用材質(本体)ガラス(乳白ケシ・リブ入)種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)6構造密閉型色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:バネ式幅(Φmm)160ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)59.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)356調光率(%)連続調光100-5・調色傾斜天井取付角度(°)可能:90迄エコロジー商品省エネ
...