カテゴリ

  • 制御機器(67)
  • 機構部品(42)
  • 電気材料(19)
  • メカニカル部品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 作業工具(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • テープ(7)
  • 切削工具(5)
  • バイク部品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(14)
  • BIGM(丸山製作所)(1,761)
  • ホンダ(1,338)
  • SMC(855)
  • エスコ(308)
  • 大阪魂(164)
  • ダイヤトレンド(141)
  • Panasonic(パナソニック)(138)
  • Igus(イグス)(138)
  • omron(オムロン)(134)
  • KITO(キトー)(102)
  • 3M(スリーエム)(100)
  • 三菱電機(100)
  • 近藤製作所(96)
  • onsemi(91)
  • アズワン(64)
  • Festo(63)
  • メディアカバーマーケット(60)
  • 吉川化成(51)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(161)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 23」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
208件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO ソケット 標準ソケット 23mm RS PRORS PRO ソケット 標準ソケット 23mmRS PRO
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ソケットサイズ = 23mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 3/8インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 12角。仕上げ = Sandblasted。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。3/8インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用3/8インチ単独12点スクエアドライブソケットです。非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
RS PRO ソケット 標準ソケット 23mm RS PRORS PRO ソケット 標準ソケット 23mmRS PRO
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ソケットサイズ = 23mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 1/2インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 12角。仕上げ = Sandblasted。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。1/2インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用1/2インチドライブ単独12点十二角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 18.7W 3.9A 8.6V エリア:23 x 23 x 23mm RS PRORS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 18.7W 3.9A 8.6V エリア:23 x 23 x 23mmRS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RS Pro ペルチェモジュール RS Pro ペルチェモジュール製品をご紹介します。高電流及び大型の冷却用途に最適です。このタイプの熱電機器は、ペルチェ効果を使用して動作します。つまり、赤外線検出器チップ、光ファイバレーザー / 検出器、マイクロ波 IC (集積回路)などのコンポーネントを冷却又は加熱できます。 特長と利点: この RS Pro ペルチェモジュール製品は、さまざまな用途で正確な温度制御を可能にし、ペルチェ技術により冷却と加熱の機能を提供して、究極の汎用 各モジュールは小型軽量で簡単に設置でき、騒音や振動が発生せず最適な性能を発揮します さらに、ペルチェ熱電モジュールは、信頼性の高いソリッドステート構造により環境に優しく、長寿命を実現します RoHS及びREACH規格に準拠 用途: ペルチェモジュールは、さまざまな用途で熱管理用に物体を冷却又は加熱できる熱電コンポーネントです。可動部品がないため、長期間メンテナンスフリーで動作する優れたデバイスです。つまり、時間の経過に伴うモジュールの損傷につながるような、振動による摩耗や損傷がほとんどありません。 また、騒音の発生しない動作を実現し、すぐに作業環境に騒音がかからないようにします。ペルチェモジュールの主な用途: 温度及び周囲温度管理 科学機器及び生物医学機器 ラボ用機器 産業及びメンテナンス 電気機器、消耗品 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様最大冷却能力 = 18.7W最高温度差 = +340.15K電流 Max = 3.9A最大電圧 = 8.6Vアクティブエリア = 23 x 23 x 23mmアクティブエリアの長さ = 23mmアクティブエリアの厚さ = 3.2mmアクティブエリアの幅 = 23mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ガイドブロック 23mm RS PRORS PRO ガイドブロック 23mmRS PRO
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
RS Pro リニアブロック及びガイドレールRS Pro リニアブロック及びガイドレールの規格は、4 つのボールベアリングパスが配置されたヘビーデューティリニアガイドです。リテーナは、取り付け時にブロックがレールから引き出されたときに、ボールベアリングが落下するのを防止します。特長と利点 - ボール循環システムにより、動作が軽快です 用途 - 高い負荷と剛性を実現
仕様レール幅 = 23mmキャリッジ長さ = 84mmキャリッジ幅 = 48mm動定格荷重 = 26480N静定格荷重 = 36490N
RS PRO 赤 100m 23 AWG RS PRORS PRO 赤 100m 23 AWGRS PRO
14,980税込16,478
1リール(100m)
7日以内出荷
断面積 = 0.26 mm2。外被色 = 赤。ケーブル形状 = シングルコア。導体構成 = 3 / 0.07 mm。長さ = 100m。絶縁体 = PVC。外径 = 1.7mm。動作温度 Max = +105℃。導体材質 = 銅。代表規格 = RoHS対応。断熱壁厚さ = 0.7mm。素線径 = 0.07 mm。。機器ワイヤ. モバイルアセンブリの接続用に設計された超柔軟な機器ワイヤです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 23mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 23mm ニトリルRS PRO
1,998税込2,198
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 23mm外径 = 30mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 23mm EPDM RS PROOリング RS PRO 内径 23mm EPDMRS PRO
2,298税込2,528
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 23mm外径 = 28mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 23mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 23mm ニトリルRS PRO
2,198税込2,418
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 23mm外径 = 28mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 23mm ニトリルゴム RS PROOリング RS PRO 内径 23mm ニトリルゴムRS PRO
1,498税込1,648
1袋(50個)
7日以内出荷
RS Pro メトリックニトリル 70 SHA O リング. RS Pro ニトリル製 O リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この O リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 O リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 O リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:. この RS Pro O リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています 動作温度範囲: -30 ° C → 90 ° C ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています . 用途:. O リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 2 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 産業及び製造用途 配管 油圧及び空圧 自動車の製造及び修理 動力伝達技術 . O リングの寿命はどのくらいですか.. O リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR O リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 注: . これらのニトリル O リングは、次の製品と互換性がありません。 オゾン エステル 保存 アルデヒド 塩素酸塩 ニトロ炭化水素
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 23mm外径 = 29mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 23mm ニトリルゴム RS PROOリング RS PRO 内径 23mm ニトリルゴムRS PRO
1,498税込1,648
1袋(50個)
7日以内出荷
RS Pro メトリックニトリル 70 SHA O リング. RS Pro ニトリル製 O リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この O リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 O リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 O リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:. この RS Pro O リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています 動作温度範囲: -30 ° C → 90 ° C ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています . 用途:. O リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 2 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 産業及び製造用途 配管 油圧及び空圧 自動車の製造及び修理 動力伝達技術 . O リングの寿命はどのくらいですか.. O リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR O リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 注: . これらのニトリル O リングは、次の製品と互換性がありません。 オゾン エステル 保存 アルデヒド 塩素酸塩 ニトロ炭化水素
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 23mm外径 = 26mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 23mm ニトリルゴム RS PROOリング RS PRO 内径 23mm ニトリルゴムRS PRO
699税込769
1袋(50個)
7日以内出荷
RS Pro メトリックニトリル 70 SHA O リング. RS Pro ニトリル製 O リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この O リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 O リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 O リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:. この RS Pro O リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています 動作温度範囲: -30 ° C → 90 ° C ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています . 用途:. O リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 2 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 産業及び製造用途 配管 油圧及び空圧 自動車の製造及び修理 動力伝達技術 . O リングの寿命はどのくらいですか.. O リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR O リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 注: . これらのニトリル O リングは、次の製品と互換性がありません。 オゾン エステル 保存 アルデヒド 塩素酸塩 ニトロ炭化水素
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 23mm外径 = 27mm厚さ = 2mm動作温度 Max = +90℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 点検ミラープローブ 直径14 mm, 23 mm, 30 mm フレキシブル, イルミネーション RS PRORS Pro 点検ミラープローブ 直径14 mm, 23 mm, 30 mm フレキシブル, イルミネーションRS PRO
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
仕様直径 = 14 mm, 23 mm, 30 mmフレキシブル = Yイルミネーション = Y拡大鏡プローブ = Y発光. LEDランプは、付属の3つのミラー(直径14 mm、23 mm、30 mmの凹面鏡)のいずれかを保持するねじ込みボスの付いた、350 mmのフレキシブルで半硬質のクロムめっきシャンクで構成されています。これらのシャンクはすべて、25 mmのアームに取り付けられています。. 手の届かない場所や、薄暗い場所向けに設計されています。 電源: 単三電池(別売り)
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, 23 AWG, コア数:3 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, 23 AWG, コア数:3RS PRO
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
RS Pro コネクタアセンブリRS Pro 配線済みコネクタアセンブリは、 3 芯 PVC マルチストランドケーブルのストレート接続と M8 メス接続を備えています。このコネクタの定格電圧は 30 V で、定格電流はコンタクトあたり最大 4 A です。コネクタグリップボディは、黄銅ニッケルめっきカップリングナットとネオプレン O リングを備えたポリウレタン製です。特長と利点 ケーブル長は 5 m です 絶縁抵抗が 100M Ω 以上 PNP 出力タイプ ステータスインジケータ 終端処理されていないワイヤおよび部分的に被覆除去されたワイヤ用途 オートメーションおよびセンサー機器 産業機械認定 IP67等級
仕様芯数 = 3シース材質 = PVCmコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 4 A保護等級 = IP67コネクタ1ハウジングジェンダー = メスmmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, 23 AWG, コア数:3 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, 23 AWG, コア数:3RS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RS Pro コネクタアセンブリRS Pro 配線済みコネクタアセンブリは、 3 芯 PVC マルチストランドケーブルのストレート接続と M8 メス接続を備えています。このコネクタの定格電圧は 30 V で、定格電流はコンタクトあたり最大 4 A です。コネクタグリップボディは、黄銅ニッケルめっきカップリングナットとネオプレン O リングを備えたポリウレタン製です。特長と利点 ケーブル長は 2 m です 絶縁抵抗が 100M Ω 以上 PNP 出力タイプ ステータスインジケータ 終端処理されていないワイヤおよび部分的に被覆除去されたワイヤ用途 オートメーションおよびセンサー機器 産業機械認定 IP67等級
仕様芯数 = 3長さ = 2mコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端コーディング = A定格電流 = 4 A保護等級 = IP67コネクタ1ハウジングジェンダー = メスmmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, 23 AWG, コア数:3 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, 23 AWG, コア数:3RS PRO
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
RS Pro ケーブルRS Pro M8 メスライトアングルケーブルコネクタは、定格電圧が 30 V 、定格電流が 4 A です。亜鉛銅合金の金めっきコンタクトと高度な環境保護を備えています。このコネクタは終端処理されていない状態で、一方の端から部分的に被覆が除去されて安全なカップリングナットが装着されているため、安全で信頼性の高いデータ転送に最適なソリューションです。特長と利点 ケーブル長: 2m 絶縁抵抗: 100M Ω 以上 ネオプレン製のOリング 黄銅ニッケルめっきカップリングナット LED ステータスインジケータ ・動作温度範囲: -25 ℃ ~ 75 ℃ ジャケット材: 3 芯 PVC マルチストランド ケーブル径: 4.4 ± 0.1 mm用途 センサ 自動化装置 産業用途認定 IP67等級 CE認定 TUV 認定
仕様芯数 = 3シース材質 = PVCmコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 4 A保護等級 = IP67使用温度範囲 = -25 → +75 ° CmmRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 23mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PROOリング RS PRO 内径 23mm FKM(フッ化ビニリデン)RS PRO
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 23mm外径 = 31mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +200℃
Oリング RS PRO 内径 23mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PROOリング RS PRO 内径 23mm FKM(フッ化ビニリデン)RS PRO
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 23mm外径 = 30.2mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +200℃
Oリング RS PRO 内径 23mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PROOリング RS PRO 内径 23mm FKM(フッ化ビニリデン)RS PRO
2,598税込2,858
1袋(25個)
7日以内出荷
RS Pro メトリック FKM 75 SHA O. RS Pro FKMリング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、及び油圧及び空圧産業のその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です。このリングは、 FKM 製のプレミアム材質で、航空機、自動車、及び化学産業で普及しています。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系及びインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対する長寿命で優れた耐薬品性も備えているので、リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:.。 ●この RS Proリング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします 。 ●FKM 素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長い 。 ●動作温度範囲: -15℃200℃ 。 ●ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です 。 ●メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています 。. 用途:.リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 ●産業及び製造用途 。 ●配管 。 ●油圧及び空圧 。自動車(製造及び修理) 。 ●動力伝達技術 。.リングの寿命はどのくらいですか?.リングが材料の正しい条件で使用されている場合、 FKMリングは無限に持続します. RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。注:これらの FKMリングは、次のものと互換性がありません。 ●グリコール系ブレーキフルード 。 ●アンモニアガス、アミン、アルカリ 。 ●過熱蒸気 。 ●低分子量有機酸( Formic および acetic acids。
仕様タイプOリング、材料FKM(フッ化ビニリデン)、内径23mm、外径25mm、動作温度 Min-15℃、動作温度 Max+200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 23mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PROOリング RS PRO 内径 23mm FKM(フッ化ビニリデン)RS PRO
3,698税込4,068
1袋(25個)
7日以内出荷
RS Pro メトリック FKM 75 SHA O. RS Pro FKMリング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、及び油圧及び空圧産業のその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です。このリングは、 FKM 製のプレミアム材質で、航空機、自動車、及び化学産業で普及しています。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系及びインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対する長寿命で優れた耐薬品性も備えているので、リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:.。 ●この RS Proリング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします 。 ●FKM 素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長い 。 ●動作温度範囲: -15℃200℃ 。 ●ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です 。 ●メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています 。. 用途:.リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 ●産業及び製造用途 。 ●配管 。 ●油圧及び空圧 。自動車(製造及び修理) 。 ●動力伝達技術 。.リングの寿命はどのくらいですか?.リングが材料の正しい条件で使用されている場合、 FKMリングは無限に持続します. RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。注:これらの FKMリングは、次のものと互換性がありません。 ●グリコール系ブレーキフルード 。 ●アンモニアガス、アミン、アルカリ 。 ●過熱蒸気 。 ●低分子量有機酸( Formic および acetic acids。
仕様タイプOリング、材料FKM(フッ化ビニリデン)、内径23mm、外径29mm、厚さ3mm、動作温度 Max+200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 23mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PROOリング RS PRO 内径 23mm FKM(フッ化ビニリデン)RS PRO
2,398税込2,638
1袋(25個)
7日以内出荷
RS Pro メトリック FKM 75 SHA O. RS Pro FKMリング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、及び油圧及び空圧産業のその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です。このリングは、 FKM 製のプレミアム材質で、航空機、自動車、及び化学産業で普及しています。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系及びインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対する長寿命で優れた耐薬品性も備えているので、リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:.。 ●この RS Proリング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします 。 ●FKM 素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長い 。 ●動作温度範囲: -15℃200℃ 。 ●ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です 。 ●メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています 。. 用途:.リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 ●産業及び製造用途 。 ●配管 。 ●油圧及び空圧 。自動車(製造及び修理) 。 ●動力伝達技術 。.リングの寿命はどのくらいですか?.リングが材料の正しい条件で使用されている場合、 FKMリングは無限に持続します. RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。注:これらの FKMリングは、次のものと互換性がありません。 ●グリコール系ブレーキフルード 。 ●アンモニアガス、アミン、アルカリ 。 ●過熱蒸気 。 ●低分子量有機酸( Formic および acetic acids。
仕様タイプOリング、材料FKM(フッ化ビニリデン)、内径23mm、外径27mm、厚さ2mm、動作温度 Max+200℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, 23 AWG, コア数:3 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, 23 AWG, コア数:3RS PRO
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
RS Pro コネクタアセンブリRS Pro 配線済みコネクタアセンブリは、 3 芯 PVC マルチストランドケーブルの角度付きの M8 メス接続を備えています。このコネクタの定格電圧は 30 V で、定格電流はコンタクトあたり最大 4 A です。コネクタグリップボディは、黄銅ニッケルめっきカップリングナットとネオプレン O リングを備えたポリウレタン製です。特長と利点 ケーブル長は 5 m です 絶縁抵抗が 100M Ω 以上 PNP 出力タイプ ステータスインジケータ ワイヤは終端処理されていないため、部分的に被覆が除去されて用途 オートメーションおよびセンサー機器 産業機械認定 IP67等級
仕様芯数 = 3シース材質 = PVCmコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 4 A保護等級 = IP67使用温度範囲 = -25 → +75 ° CmmRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 23mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PROOリング RS PRO 内径 23mm FKM(フッ化ビニリデン)RS PRO
1,998税込2,198
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 23mm外径 = 26mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +200℃
Oリング RS PRO 内径 23mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PROOリング RS PRO 内径 23mm FKM(フッ化ビニリデン)RS PRO
3,698税込4,068
1袋(25個)
7日以内出荷
RS Pro メトリック FKM 75 SHA O. RS Pro FKMリング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、及び油圧及び空圧産業のその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です。このリングは、 FKM 製のプレミアム材質で、航空機、自動車、及び化学産業で普及しています。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系及びインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対する長寿命で優れた耐薬品性も備えているので、リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:.。 ●この RS Proリング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします 。 ●FKM 素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長い 。 ●動作温度範囲: -15℃200℃ 。 ●ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です 。 ●メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています 。. 用途:.リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 ●産業及び製造用途 。 ●配管 。 ●油圧及び空圧 。自動車(製造及び修理) 。 ●動力伝達技術 。.リングの寿命はどのくらいですか?.リングが材料の正しい条件で使用されている場合、 FKMリングは無限に持続します. RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。注:これらの FKMリングは、次のものと互換性がありません。 ●グリコール系ブレーキフルード 。 ●アンモニアガス、アミン、アルカリ 。 ●過熱蒸気 。 ●低分子量有機酸( Formic および acetic acids。
仕様タイプOリング、材料FKM(フッ化ビニリデン)、内径23mm、外径28mm、動作温度 Min-15℃、動作温度 Max+200℃RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーベアリング RS PRO 内径40mm レース幅23mm RS PROローラーベアリング RS PRO 内径40mm レース幅23mmRS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様内径 = 40mm外径 = 80mmローラーベアリングタイプ = 円筒形レース幅 = 23mmボアタイプ = パラレルRoHS指令(10物質対応)対応
ローラーベアリング RS PRO 内径65mm レース幅23mm RS PROローラーベアリング RS PRO 内径65mm レース幅23mmRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様内径 = 65mm外径 = 120mmローラーベアリングタイプ = 円筒形レース幅 = 23mmボアタイプ = パラレルRoHS指令(10物質対応)対応
ローラーベアリング RS PRO 内径40mm レース幅23mm RS PROローラーベアリング RS PRO 内径40mm レース幅23mmRS PRO
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
仕様内径 = 40mm外径 = 80mmローラーベアリングタイプ = 円筒形レース幅 = 23mmボアタイプ = パラレルRoHS指令(10物質対応)対応
ローラーベアリング RS PRO 内径40mm レース幅23mm RS PROローラーベアリング RS PRO 内径40mm レース幅23mmRS PRO
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
仕様内径 = 40mm外径 = 80mmローラーベアリングタイプ = 円筒形レース幅 = 23mmボアタイプ = パラレルRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO データケーブルAWG23 AWG 非遮蔽 100m RS PRORS PRO データケーブルAWG23 AWG 非遮蔽 100mRS PRO
17,980税込19,778
1リール(100m)
7日以内出荷
RS Pro 3 芯産業用ケーブル、シールドなし RS Pro Multicore ケーブルシリーズをご紹介し、幅広い用途に最適です。柔軟なケーブルは、すっきり整理されたレイアウトで信頼性の高いケーブル接続に使用できる Multicore です。この RS Pro の高品質な Multicore ケーブルを使用すると、特にスペースが小さい場所やケーブルの敷設が目視できる場所で、電気機器の全体的な外観を向上させながら、トリッピングの危険性を大幅に軽減できます。 特長と利点: この RS Pro Multicore ケーブルは、 3 本のコアストランドで 14 / 0.15 mm を用意し、総ケーブル長は 100 mm です 多目的ケーブルの敷設に最適です Durable グレー PVC 保護シースと裸銅より線導体を備えたフレキシブルケーブルです このケーブルは PVC 絶縁材により優れた絶縁性を発揮し、色付きのコアとケーブルのレイアウトにより簡単かつ効率的に取り付けることができます 動作温度: -5 ℃ → +80 ℃ 導体抵抗( 20 ℃ /km ): 75.5 最大動作電圧: 250V 全体径: 4.7 mm 曲げ半径: 37.6 (外径 mm x 8 ) 用途: Multicore ケーブルは、標準の電源ケーブルや同軸ケーブルよりもコアの多い電気ケーブルで、使用する用途に応じてさまざまな長さとコアがあります。特に産業用途やエンターテイメント用途において、スペースが少ない場合や、複数のケーブル接続を必要とするケーブル設備を整理する場合に最適です。Multicore ケーブルは、 . エンターテインメント及びオーディオ産業 . 機械及び工場制御装置 . 大型コントロールパッド . DINレール端子 コンベアベルト データとネットワーク セキュリティと安全性 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様断面積 = 0.25 mm2芯数 = 3AWGサイズ = 23 AWGシールド有無 = 非遮蔽長さ = 100m外被色 = グレー外径 = 4.7mm外側シース材質 = PVCシールド/非シールド = シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RCAケーブル RCA x 2 RCA x 2 3m RS PRORS PRO RCAケーブル RCA x 2 RCA x 2 3mRS PRO
539税込593
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = RCA x 2コネクタ 2 = RCA x 2コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
ツイストドリルビット RS PRO 253mm HSS 直径23mm RS PROツイストドリルビット RS PRO 253mm HSS 直径23mmRS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 23mm。全体長さ = 253mm。。DIN345規格に準拠しています。HSSモールステーパーシャンクドリルDIN345. 一般機械加工用途に適した、プロフェッショナル製品のHSSモールステーパーシャンクドリルです。DIN345コンクリート用ドリル 光沢仕上げ
ローラーベアリング RS PRO 内径50mm レース幅23mm RS PROローラーベアリング RS PRO 内径50mm レース幅23mmRS PRO
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様内径 = 50mm外径 = 90mmローラーベアリングタイプ = 円筒形レース幅 = 23mmボアタイプ = パラレルRoHS指令(10物質対応)対応
ローラーベアリング RS PRO 内径45mm レース幅23mm RS PROローラーベアリング RS PRO 内径45mm レース幅23mmRS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様内径 = 45mm外径 = 85mmローラーベアリングタイプ = 円筒形レース幅 = 23mmボアタイプ = パラレルRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RCAケーブル RCA x 2 RCA x 2 3m RS PRORS PRO RCAケーブル RCA x 2 RCA x 2 3mRS PRO
499税込549
1個
欠品中
仕様コネクタ1 = RCA x 2コネクタ 2 = RCA x 2コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーベアリング RS PRO 内径35mm レース幅23mm RS PROローラーベアリング RS PRO 内径35mm レース幅23mmRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様内径 = 35mm外径 = 72mmローラーベアリングタイプ = 円筒形レース幅 = 23mmボアタイプ = パラレルRoHS指令(10物質対応)対応
ローラーベアリング RS PRO 内径65mm レース幅23mm RS PROローラーベアリング RS PRO 内径65mm レース幅23mmRS PRO
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
仕様内径 = 65mm外径 = 100mmローラーベアリングタイプ = テーパーレース幅 = 23mmボアタイプ = テーパーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 20 → 23mm 8mm ステンレス鋼 RS PRORS PRO ホースクリップ 20 → 23mm 8mm ステンレス鋼RS PRO
3,198税込3,518
1袋(5個)
7日以内出荷
内径 = 20 → 23mm。クリップタイプ = Oクリップ。材質 = ステンレス鋼。最小内径 = 20mm。最大内径 = 23mm。バンド幅 = 8mm。強度クラス = A2 304。。規格なし. 取り付け / 取り外しには、クランププライヤが必要です。 スタンダードジョーとサイドジョーの両方のクランププライヤを使用するか、代わりにケーブルカッターを使用することもできます。取り付けるには、片方の耳を十分に閉じます。最初の耳は、少し開くことができるように閉じます。 これにより、クランプの弾性強度が高まり、摩滅や温度変化による縮み、圧力、及び振動に耐えられます。耳へのアクセスに制限がある場合は、サイドジョークランププライヤを使用してください。Oクリップには、亜鉛めっきスチール製及び亜鉛めっきスチール製200個入りキットも用意しています。RS Pro O ホース. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのダブルイヤー O クリップは、汎用性と Durable を備えています。ステンレススチール構造の O クリップは、ホース、パイプ、さらにはケーブルを固定するのに最適です。これらのスチール製 O クリップは、空圧、低圧油圧、その他の関連業界の要求の厳しい用途に対応し、チューブをコネクタに固定するのに最適です。特長及び利点 . ねじクリップ機構のない小型ホースに使用することができます。確実な締め付けが可能な一体型設計. バンドの縁に丸みを付けることでホースの損傷を防止. セキュリティを強化する改ざん防止機能. 用途 . Jubilee クリップとも呼ばれる O クリップは、ホースなどのチューブにクランプするように設計されています。ホースへの接続を固定するために使用できます。メンテナンスや OEM 用途によく使用されるダブルイヤークリップゴムやプラスチック製の空気、液体、ガス、蒸気ホース、及び同軸ケーブルやその他の電気ケーブルに最適鉱業、建設、暖房装置、換気装置、溶接、医療、軍事、航空機などの幅広い産業で使用低圧の油圧用途にも最適. . これらのクリップを取り付けるには、ペンチを閉じる必要があります。標準の開閉ペンチと側面切断ペンチのどちらも使用できます。取り付けるには、片方の耳を十分に閉じます。最初の耳は、少し開くことができるように閉じます。これにより、クランプの弾性強度が高まり、摩滅や温度変化による縮み、圧力、及び振動に耐えられます。耳へのアクセスに制限がある場合は、サイドジョークランププライヤを使用してください。. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。固定具、固定具、留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RCAケーブル RCA x 2 3.5 mmステレオジャック 3m RS PRORS PRO RCAケーブル RCA x 2 3.5 mmステレオジャック 3mRS PRO
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = RCA x 2コネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 21 → 23mm 18mm ステンレススチール304 RS PRORS PRO ホースクリップ 21 → 23mm 18mm ステンレススチール304RS PRO
1,498税込1,648
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様内径 = 21 → 23mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレススチール304最小内径 = 21mm最大内径 = 23mmバンド幅 = 18mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース RS PRO, 長さ 23mm, 幅 16 mm, ナイロン 66, ナチュラル RS PRO結束バンドベース RS PRO, 長さ 23mm, 幅 16 mm, ナイロン 66, ナチュラルRS PRO
1,898税込2,088
1袋(50個)
7日以内出荷
RS Pro ケーブルタイマウント、サドル取り付け RS Pro ケーブルタイマウント製品をご紹介します。ワイヤバンドルの安定性を最大限に高めるために設計されています。耐久 Durable ナイロン 66 素材により、屋内でも屋外でも使用できます。過酷な条件での使用に最適で、高温及び低温での使用にも耐えられます。サドルタイプのケーブルタイマウントは、ねじで固定するだけで簡単に取り付けることができ、ケーブルタイでワイヤバンドルを固定することができます。このタイプのマウントは、非常に汎用性が高く、ケーブル管理の目的から登山植物の固定などに至るまで、安全なベースとして使用できます。 特長と利点: RS Pro 非粘着式ケーブルタイ取り付け製品は、簡単に取り付けられる使いやすい結束バンド取り付けベースで、手でも非常にしっかり固定できます ナイロン素材の伸張強度が高く、高張力下でも結束バンドをしっかり固定するベースが得られます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温及び低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています ナイロン製ケーブルタイマウントは、食品や製薬の加工、機器、製造などの用途に優れた耐薬品性を発揮します 滑らかで清潔、グリースのない表面に軽負荷のワイヤ束を取り付けて支持するのに適しています ヘビーデューティサポート用に、ケーブルタイマウントには安全性を高めるためのねじ取り付け穴があります 目立たないケーブル管理や整理ができるように、一連のニュートラルカラーを用意しています 50 個入りパックで販売しています 用途: 結束バンド及びケーブルタイマウントは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤなどを結束するために使用されますが、用途の異なるさまざまな用途に使用できる汎用性があります。結束バンドマウント及びケーブルタイは、安価で使いやすく、丈夫であるため、次のような軽作業からヘビーデューティ用途に使用できる汎用品目として分類されています。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 / DIY 庭仕事 汎用メンテナンス これらのマウントは再利用可能ですか いいえ、このマウントは使い捨てであるため、定期的に点検を実施して、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid and 極温変化や化学薬品に曝される環境で使用する場合には重要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 規格および認定: UL94V-2 RoHS対応 ハロゲンフリー
仕様色ナチュラル、ケーブル 結束長さ9mm、長さ23mm、幅16 mm、固定穴径5mm、接着剤付きあり、材質ナイロン 66、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、入数50、耐火性難燃性RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース RS PRO, 長さ 23mm, 幅 16 mm, ナイロン 66, ナチュラル RS PRO結束バンドベース RS PRO, 長さ 23mm, 幅 16 mm, ナイロン 66, ナチュラルRS PRO
19,980税込21,978
1袋(500個)
7日以内出荷
RS Pro ケーブルタイマウント、サドル取り付け RS Pro ケーブルタイマウント製品をご紹介します。ワイヤバンドルの安定性を最大限に高めるために設計されています。耐久 Durable ナイロン 66 素材により、屋内でも屋外でも使用できます。過酷な条件での使用に最適で、高温及び低温での使用にも耐えられます。サドルタイプのケーブルタイマウントは、ねじで固定するだけで簡単に取り付けることができ、ケーブルタイでワイヤバンドルを固定することができます。このタイプのマウントは、非常に汎用性が高く、ケーブル管理の目的から登山植物の固定などに至るまで、安全なベースとして使用できます。 特長と利点: RS Pro 非粘着式ケーブルタイ取り付け製品は、簡単に取り付けられる使いやすい結束バンド取り付けベースで、手でも非常にしっかり固定できます ナイロン素材の伸張強度が高く、高張力下でも結束バンドをしっかり固定するベースが得られます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温及び低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています ナイロン製ケーブルタイマウントは、食品や製薬の加工、機器、製造などの用途に優れた耐薬品性を発揮します さらに、このケーブルタイマウントは、紫外線への強い耐性を備えるように設計されており、屋外用途に最適です 目立たないケーブル管理や整理ができるように、一連のニュートラルカラーを用意しています 500 個入りパックで販売しています 用途: 結束バンド及びケーブルタイマウントは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤなどを結束するために使用されますが、用途の異なるさまざまな用途に使用できる汎用性があります。結束バンドマウント及びケーブルタイは、安価で使いやすく、丈夫であるため、次のような軽作業からヘビーデューティ用途に使用できる汎用品目として分類されています。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 / DIY 庭仕事 汎用メンテナンス これらのマウントは再利用可能ですか いいえ、このマウントは使い捨てであるため、定期的に点検を実施して、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid and 極温変化や化学薬品に曝される環境で使用する場合には重要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質 規格および認定: UL94V-2 RoHS対応 ハロゲンフリー
仕様色ナチュラル、ケーブル 結束長さ9mm、長さ23mm、幅16 mm、固定穴径6.3mm、接着剤付きなし、材質ナイロン 66、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、入数500、耐火性難燃性RoHS指令(10物質対応)対応