カテゴリ
- 制御機器(1,076)
- 機構部品(493)
- 電気材料(426)
- メカニカル部品(386)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(144)
- 空調・照明・電設資材(107)
- 作業工具(67)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(49)
- 保管用品(37)
- 物流用品(37)
- 安全標識(37)
- 防犯用品(30)
- バイク部品(29)
- 配管・水廻り設備部材(29)
- 測定用品(27)
- 切削工具(16)
- 安全用品(15)
- 科学研究・開発用品(14)
- 印刷用紙/インク/印刷機(14)
- はんだ関連・静電気対策用品(13)
- パソコン/周辺機器(11)
- テープ(10)
- 研磨材(10)
- ガレージ機器・整備設備(9)
- 厨房用品(5)
- 清掃用品(5)
- オフィス家具(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 作業服(4)
- 家電(4)
- 溶接用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 事務用品(3)
- 建材・エクステリア(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(520)
- SMC(35,085)
- オカムラ(岡村製作所)(18,292)
- 大阪魂(6,547)
- 三木プーリ(5,186)
- エスコ(4,580)
- TRUSCO(1,452)
- コガネイ(1,190)
- KANA(片山チエン)(995)
- cotta(836)
- アーテック[学校教材・教育玩具](799)
- ノーブランド(750)
- アズワン(715)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(697)
- NTN(エヌティーエヌ)(690)
- CKD(665)
- Panasonic(パナソニック)(622)
- ホンダ(622)
- NSK(日本精工)(614)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2,540)
「40MM」の検索結果
特価

RS PRO ヒートシンク 長さ:40mm 幅:40mm 高さ:18mm
RS PRO¥619税込¥6811個翌々日出荷長さ = 40mm。幅 = 40mm。高さ = 18mm。寸法 = 40 x 40 x 18mm。熱抵抗 = 8.2K/W。取り付け = 接着ホイル。カラー = 黒。パッケージタイプ = BGA。仕上げ = 陽極酸化処理。。BGA Heatsink, Standard. Standard type BGA heatsink suitable for a variety of applications.RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フィンガーガード 40 x 40mm
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(10個)当日出荷仕様ファンサイズ = 40mm外形寸法 = 40 x 40mm材料 = PBTネジ穴の間隔 = 32mm外高 = 40mm外部幅 = 40mmプラスチックフィンガガード. フレーム寸法が40~172 mmの軸流ファンでの使用に適したフィンガガードRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 30 → 40mm 40mm 軟鋼
RS PRO¥979税込¥1,0771袋(5個)7日以内出荷RS Proワームドライブホースクリップは、高品質冷間圧延スチール製で、表面に特殊加工が施されています。これらは、英国規格5315:1991に従って製造され、「BSI Kitemark」認定を取得しています。 このバンドは、エッジにバリが残らず、強度を上げ、高破壊トルクに耐えられるように加工されています。バンドの溝は低温形成で、内側表面が滑らかになり、ホース保護性能を最適化しています。設置時に柔らかいホースを損傷から守り、ホース外壁を保護します。ハウジングはリベット留めで補強されており、ホースの接触面が滑らかになっています。金又は明るい銀めっき 標準ギザ又は完全ギザ加工 マイナス又はプラスヘッドねじ PVCカバー付き / なしのサムスクリュー仕様内径 = 30 → 40mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = 軟鋼最小内径 = 30mm最大内径 = 40mmバンド幅 = 40mmねじ/ボルトヘッド = 六角ねじRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 40mm EPDM
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(5個)当日出荷仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 40mm外径 = 50mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フィンガーガード 40 x 40mm
RS PRO¥1,698税込¥1,8681袋(10個)当日出荷仕様ファンサイズ = 40mm外形寸法 = 40 x 40mm材料 = スチールネジ穴の間隔 = 31.5mmカラー = クロム外高 = 40mm外部幅 = 40mm金属フィンガガード. ニッケルクロムで電気めっきしたか黒色仕上げのスチールワイヤ。 溶接継手は220 lbsの分離する力に耐え、UL/cUL規格を満たしています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro コンデンサクリップ, 直径:40mm
RS PRO¥3,898税込¥4,2881袋(5個)翌々日出荷仕様アクセサリタイプ = クリップ併用 = 40 mm径 コンデンサ材料 = ナイロン直径 = 40mmクリップ直径 = 40mmナイロン製取り付けクランプ. これらのRSブランドのクランプは、チューブ型コンデンサ部品を所定の位置にしっかり固定し、振動や衝撃などの物理的な応力から接続箇所を保護します。 この製品はナイロン設計になっているので、コンデンサの絶縁スリーブの摩耗性が低いという利点があります。このため、振動が重要になる用途に最適です。 これらのクランプの直径はおおよその値です。クリップを圧縮したり、延長したりすることで、コンデンサケースのサイズを少し変更できます。 表面実装又は中央取り付けに使用できます。 ねじとナットは付属していません。RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット RS PRO 23歯 パイロット 40mm
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷英国規格パイロットボアスプロケット. BS228/13に準拠したスチール製で、必要に応じて簡単に再穴開け可能仕様歯の数 = 23英国規格チェーンタイプに合わせる = 06B-1ボアタイプ = パイロット最大穴径 = 14mmピッチ円直径 = 69.95mm材料 = スチールスプロケット幅 = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:40mm
RS PRO¥4,198税込¥4,6181袋(2個)翌々日出荷RS Pro円筒型メス-メス防振マウント. RS Pro円筒型メス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント仕様ブレードタイプ = メス-メスボビンネジサイズ = M6直径 = 30mm足高さ = 40mm全体の高さ = 40mm静的負荷容量 = 26.8kg取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 円筒形kgシリーズ = AV Type C℃RoHS指令(10物質対応)対応
六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 40mm
RS PRO¥6,898税込¥7,588特価1袋(50個)当日出荷仕様本体長さ = 40mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 15mm仕上げ = ニッケルめっき黄銅製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げの黄銅製六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフ)で、幅広いサイズを取り揃えています。 メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ブラケット スチール 40mm
RS PRO¥2,798税込¥3,0781袋(5個)7日以内出荷アングルブラケットはチャンネルサポートシステムの設置に使用して、いくつかのチャンネル / ストラットセクションを接合します。仕様奥行 = 40mm材質 = スチール
RS PRO ブラケット スチール 40mm
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷チャンネル / ストラットを90 °の角度で接続して一体化するために使用仕様奥行 = 40mm材質 = スチール
ベアリングユニット RS PRO 40mm
RS PRO¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷内径 = 40mm。ベアリングユニットの種類 = テイクアップベアリングユニット。材料 = 鋳鉄。長さ = 144mm。幅 = 114mm。深さ = 49.2mm。。グリースニップル. ベアリングテークアップユニット、ノーマルデューティ - RS. テークアップユニットは、コンベヤベルトシステムのたるみを「持ち上げる(テークアップ)」ために使用します。 ナットはユニット本体のスロットに挿入します。ナットにはボルトが取り付けられており、駆動ベルトの張力を調整できるようになっています。RSテークアップユニットの本体は、鋳鉄製でメトリックベアリングが使われています。
RS Pro 粘着式クリップ, 40mm x 25.5 mm x
RS PRO¥2,698税込¥2,9681袋(20個)当日出荷仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクリップ最大バンドル直径 = 20mm固定方法 = ツイスト材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 40mm幅 = 25.5 mm粘着式のバニーケーブルクリップ. これらのケーブルクリップはあらゆる位置に簡単に装着でき、すばやくツイストしてケーブルを固定できるように設計されています。 接着ベースのナイロンケーブルクリップは、ファイバケーブルバンドルの固定に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 取り付けブラケット スチール 40mm
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷アングルブラケットは、複数のチャンネル / ストラットのセクションを結合して一体化するチャンネルサポートシステムの設置に使用されます。仕様奥行 = 40mm材質 = スチール
アジャスター RS PRO 50mm x 69mm x 40mm
RS PRO¥2,498税込¥2,7481袋(2個)翌々日出荷RS PRO 10仕様静的負荷容量 = 500kgネジサイズ = M10ネジ長さ = 50mmフット材質 = ポリアミド直径 = 40mm高さ = 69mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:40mm オス-オス
RS PRO¥2,798税込¥3,0781袋(2個)翌々日出荷RS PRO M8防振マウント. このRS PRO円筒形オス対オス防振マウントは、汎用性と耐久性を重視して設計されており、天然ゴム製でシンプルな構造に仕上がっており、お求めやすい価格の製品です。 振動の大幅な低減と機器の保護を目的として、エンジンや機械に使用します。天然ゴム製のM8ネジ防振ボビンは、その円筒形状により優れた振動吸収性を発揮します。 使いやすく、取り付けも簡単な防振マウントは、高いせん断性と圧縮振動減衰性を実現でき、産業環境に適しています。特長. 防振ボビンマウント オス対オス M8ネジサイズ 天然ゴム製ボビン 用途. 大型静止発電機エンジン コンプレッサー モーター 電子制御パネル エンジンマウント. RS PROが選ばれている理由. RS PROはRS独自のブランドであり、あらゆる業界や技術においてプロフェッショナルな品質の製品やソリューションを提供しています。メーカーの製品シリーズは、厳しい国際規格に準拠して厳格にテスト、検査、監査されており、適切な価格で産業グレードの品質を提供します。スマートに選択するならRS PROです。仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M8直径 = 40mm全体の高さ = 40mm材料 = 天然ゴム金属細工 = 亜鉛めっき鋼kgせん断荷重 = 34kgRoHS指令(10物質対応)対応
六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M3 x 40mm
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(50個)翌々日出荷仕様本体長さ = 40mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = メス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角ねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 40mm仕上げ = ニッケルめっきスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリック単位のねじ付き非絶縁スペーサ - ニッケルめっき黄銅. メトリックねじ山付き非絶縁スペーサ 黄銅、ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 取り付けブラケット スチール 40mm
RS PRO¥2,598税込¥2,8581袋(5個)7日以内出荷チャンネル / ストラットを90 °の角度で接続して一体化するために使用仕様奥行 = 40mm材質 = スチール
RS PRO 防振マウント,高さ:40mm メス-メス
RS PRO¥3,898税込¥4,2881袋(2個)翌々日出荷RS PRO V10仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M8直径 = 40mm全体の高さ = 40mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 100.52kgシリーズ = AV Type C℃RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングユニット RS PRO 4穴 40mm
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷内径 = 40mm。ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット。取り付け穴の数 = 4。材料 = 鋳鉄。長さ = 137mm。幅 = 137mm。深さ = 52.2mm。取付穴サイズ = 19mm。取付穴 センター to センター = 105mm
ベアリングユニット RS PRO 4穴 40mm
RS PRO¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷内径 = 40mm。ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット。取り付け穴の数 = 4。材料 = 鋳鉄。長さ = 145mm。深さ = 41.2mm。取付穴サイズ = 14mm。取付穴 センター to センター = 84.8mm。。RS PRO 11
ベアリングユニット RS PRO 2穴 40mm
RS PRO¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷内径 = 40mm。ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット。取り付け穴の数 = 2。材料 = 鋳鉄。長さ = 175mm。幅 = 100mm。深さ = 51.2mm。取付穴サイズ = 16mm。取付穴 センター to センター = 144mm。。2ボルトフランジベアリングユニット. 2ボルトフランジベアリングアプリケーション. 農業、ベーカリー、建設、林業、海洋、繊維機械など、2ボルトフランジベアリングは多様な用途で使用されています。フランジベアリングユニットを使用する利点. フランジベアリングユニットには、メートル法又はヤードポンド法単位のインサートオプションがあります。 初期の中程度の位置の不一致に対応できる設計を採用しています。
ベアリングユニット RS PRO 4穴 40mm
RS PRO¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷内径 = 40mm。ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット。取り付け穴の数 = 4。材料 = 鋳鉄。長さ = 133mm。深さ = 39.2mm。取付穴サイズ = 12mm。取付穴 センター to センター = 78.5mm。。4ボルト、丸型カートリッジ - ミディアムデューティ. 4ボルトミディアムデューティフランジベアリングユニットアプリケーション. 4ボルトミディアムデューティフランジカートリッジベアリングは、農業などの多様な用途で使用されています。フランジカートリッジベアリングユニットを使用する利点. フランジカートリッジベアリングは、カートリッジ形式で機器に取り付けられます(ハウジング / 機械エリア内など)。また、表面取り付けにも適しています(角型フランジベアリングと類似)。 ミディアムデューティモデルは、通常ならノーマルデューティモデルが使われるような用途で負荷が大きい場合に適しています。
ベアリングユニット RS PRO 4穴 40mm
RS PRO¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷内径 = 40mm。ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット。取り付け穴の数 = 4。材料 = 鋳鉄。長さ = 130mm。幅 = 130mm。深さ = 51.2mm。取付穴サイズ = 16mm。取付穴 センター to センター = 102mm。。RS PRO V11
Oリング RS PRO 内径 40mm ニトリル
RS PRO¥2,098税込¥2,3081袋(20個)7日以内出荷仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 40mm外径 = 49mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 40mm ニトリル
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 40mm外径 = 54mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 40mm ニトリル
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(20個)7日以内出荷仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 40mm外径 = 50.6mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
皿ねじ RS Pro 皿頭 ステンレス鋼 M4 x 40mm
RS PRO¥1,598税込¥1,758特価1袋(100個)当日出荷仕様長さ = 40mmねじサイズ(メートル法) = M4ヘッド形状 = 皿頭材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = プラスステンレスタイプ = A2仕上げ = プレーン皿頭ねじ(メトリックねじ山) - A2ステンレススチール. 皿頭ねじ、メトリックねじ山 A2グレード18/8ステンレススチール(タイプ304 S15) 最大800 ℃まで使用可能 ほとんどの食品、医療、化学薬品、構造、及び電子用途での使用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
ハイトアジャスターマウント RS PRO 25mm x 52mm x 40mm
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷RS Pro の高さ調整可能脚です RS RS Pro 高さ調整可能な脚製品をご紹介します。食品加工ユニット・梱包・コンベアシステムなど幅広い用途での高さ調節及び支持マウントをコスト効率よく実現できるように設計されています。RS Pro のこのシンプルな機械脚マウントは、ヘビーデューティポリアミドゴムと軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的に、機械のメンテナンス及び水準器を提供します。これにより、高価な機械や電気部品の機械性能やメンテナンスを容易に行えます。 特長と利点: RS Pro 高さ調整可能脚は、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアなどの多くの用途で水平出しや支持用に使用できます ガラス繊維強化ポリアミドゴムと軟鋼製の構造により、長時間の減衰と耐久性を最適化し、傾斜角は 30 ° です このヘビーデューティ調整可能な脚は、ねじ山により取り付けと取り付けが簡単です 幅広いねじサイズとせん断荷重容量の製品が用意されているこの汎用脚は、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: 調節可能な脚(レベリング脚ともいいます)は、非常に汎用性の高いタイプの高さ調整式マウントで、ベースと水平の間で使用し、幅広い用途に対応します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。家具のディスプレイなどのさまざまな物体の高さに合わせて高さを調整できると同時に、機械で使用した場合の振動や騒音を低減できます。 又は、不均一な表面に調整すると、高価な機械の摩耗や損傷の原因となります。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管場所 小売り DIY RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様静的負荷容量 = 1000kgネジサイズ = M8ネジ長さ = 25mm傾斜角度 = 30°フット材質 = ポリアミドベース材質 = 軟鋼直径 = 40mm高さ = 52mm最大調整高さ = 52mmRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 40mm PTFE
RS PRO¥2,598税込¥2,8581袋(2個)7日以内出荷仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 40mm外径 = 46mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 40mm ニトリルゴム
RS PRO¥2,798税込¥3,0781袋(50個)7日以内出荷RS Pro メトリックニトリル 70 SHA O リング. RS Pro ニトリル製 O リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この O リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 O リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 O リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:. この RS Pro O リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています 動作温度範囲: -30 ° C → 90 ° C ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています . 用途:. O リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 2 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 産業及び製造用途 配管 油圧及び空圧 自動車の製造及び修理 動力伝達技術 . O リングの寿命はどのくらいですか.. O リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR O リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 注: . これらのニトリル O リングは、次の製品と互換性がありません。 オゾン エステル 保存 アルデヒド 塩素酸塩 ニトロ炭化水素仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 40mm外径 = 47mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 40mm ニトリルゴム
RS PRO¥1,198税込¥1,3181袋(50個)7日以内出荷RS Pro メトリックニトリル 70 SHA O リング. RS Pro ニトリル製 O リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この O リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 O リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 O リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:. この RS Pro O リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています 動作温度範囲: -30 ° C → 90 ° C ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています . 用途:. O リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 2 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 産業及び製造用途 配管 油圧及び空圧 自動車の製造及び修理 動力伝達技術 . O リングの寿命はどのくらいですか.. O リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR O リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 注: . これらのニトリル O リングは、次の製品と互換性がありません。 オゾン エステル 保存 アルデヒド 塩素酸塩 ニトロ炭化水素仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 40mm外径 = 44mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:40mm
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷RS Pro円筒型メス-メス防振マウント. RS Pro円筒型メス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント仕様ブレードタイプ = メス-メスボビンネジサイズ = M10直径 = 50mm足高さ = 40mm全体の高さ = 40mm静的負荷容量 = 83.95kg取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 円筒形kg動作温度 Max = +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット RS PRO 28歯 パイロット 40mm
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷英国規格パイロットボアスプロケット. BS228/13に準拠したスチール製で、必要に応じて簡単に再穴開け可能仕様歯の数 = 28英国規格チェーンタイプに合わせる = 05B-1ボアタイプ = パイロット最大穴径 = 14mmピッチ円直径 = 85.07mm材料 = スチールスプロケット幅 = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット RS PRO 25歯 パイロット 40mm
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷英国規格パイロットボアスプロケット. BS228/13に準拠したスチール製で、必要に応じて簡単に再穴開け可能仕様歯の数 = 25英国規格チェーンタイプに合わせる = 05B-1ボアタイプ = パイロット最大穴径 = 14mmピッチ円直径 = 76mm材料 = スチールスプロケット幅 = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット RS PRO 38歯 パイロット 40mm
RS PRO¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷英国規格パイロットボアスプロケット. BS228/13に準拠したスチール製で、必要に応じて簡単に再穴開け可能仕様歯の数 = 38英国規格チェーンタイプに合わせる = 06B-1ボアタイプ = パイロット最大穴径 = 16mmピッチ円直径 = 115.35mm材料 = スチールスプロケット幅 = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット RS PRO 25歯 パイロット 40mm
RS PRO¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷英国規格パイロットボアスプロケット. BS228/13に準拠したスチール製で、必要に応じて簡単に再穴開け可能仕様歯の数 = 25英国規格チェーンタイプに合わせる = 08B-1ボアタイプ = パイロット最大穴径 = 14mmピッチ円直径 = 101.33mm材料 = スチールスプロケット幅 = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット RS PRO 24歯 パイロット 40mm
RS PRO¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷英国規格パイロットボアスプロケット. BS228/13に準拠したスチール製で、必要に応じて簡単に再穴開け可能仕様歯の数 = 24英国規格チェーンタイプに合わせる = 08B-1ボアタイプ = パイロット最大穴径 = 14mmピッチ円直径 = 97.29mm材料 = スチールスプロケット幅 = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット RS PRO 27歯 パイロット 40mm
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷英国規格パイロットボアスプロケット. BS228/13に準拠したスチール製で、必要に応じて簡単に再穴開け可能仕様歯の数 = 27英国規格チェーンタイプに合わせる = 06B-1ボアタイプ = パイロット最大穴径 = 14mmピッチ円直径 = 82.05mm材料 = スチールスプロケット幅 = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
シャフトカラー RS PRO シャフト径:40mm
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷シャフト径 = 40mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 63mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M10。幅 = 18mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。止めねじ. スチールシャフトカラー. ベアリング、スプロケット、プーリーなどの動力伝達コンポーネントをシャフトに配置するための亜鉛めっきスチールシャフトカラーです。 止めねじが付属しています。亜鉛めっきで耐食性 すばやく簡単に取り付け可能 メートル法の内径サイズRoHS指令(10物質対応)対応
...