カテゴリ
- 制御機器(9)
- 安全靴・作業靴(7)
- 電気材料(1)
- 建築金物(1)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- Igus(イグス)(405)
- AMPHENOL(34)
- SMC(31)
- LAMP(スガツネ工業)(25)
- エスコ(20)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- アーテック[学校教材・教育玩具](12)
- コーセル(10)
- サンコー(三甲)(10)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- VISHAY(7)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(6)
- TOTO(6)
- Autobahn(6)
- 三菱マテリアル(5)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(5)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「41型」の検索結果

RS PRO コイン電池, 空気亜鉛電池, 1.4V
RS PRO¥1,198税込¥1,3181袋(6個)7日以内出荷サイズ = PR41。電池種類 = 空気亜鉛電池。公称電圧 = 1.4V。容量 = 175mAh。端子形状 = スタンダード。直径 = 7.9mm。寸法 = 7.9 x 3.6mm。付属電池の数 = 6。パッケージ本数 = 6。IEC規格 = PR41。。このRS ProのPR41ボタン電池の公称電圧は1.4 V、容量は175 mAhです。この亜鉛空気ボタン電池の直径は7.9 mm、高さは3.6 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO アクセス制御入出ボタン
RS PRO¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷レジェンド = 押して終了。ボタンフォーム = ドーム形。ボタン素材 = プラスチック。定格電流 = 2 A V dc@ 12 → 24。高さ = 130 mm。幅 = 85mm。。RS Pro ドーム型プラスチック製プッシュボタン、 85 mm x 85 mmRS Pro シリーズのこの終了ボタンは、自動ドアを開くための頑丈で視認性の高い機構です。緑色のドーム型ボタンは Palm に快適にフィットし、押す力が中心に配置されます。つや消し仕上げのスマートなステンレススチールプレート上に配置され、「 PRESS to EXIT (押して終了)」はブロックの首都で刻印されています。このボタンは Durable プラスチック製です。 埋込型プレートは 85 mm の正方形で、奥行きは 41 mm です。固定しやすいようにドリル加工済みの皿穴が 2 つ用意されており、スイッチの動作を含む金属製シングルギャングボックスに収められています。 このようなアクセス制御の入口 / 出口ボタンは、商業ビル、産業ビル、行政機関で一般的に使用されています。簡単に拭き取ることができるため、厳しい衛生基準が遵守されている食品準備エリアや病院などの環境に適しています。特長と利点.終了ボタン .プッシュボタンの起動 .緑色のドーム型プラスチックボタン .フラッシュマウント .ステンレススチール製のブラシ仕上げプレート . PRESS to EXIT (終了するには押してください)に刻印 .高さ 85 mm .幅 85 mm .奥行きは 41 mm です .シングルギャングボックスの高さは 90 mm .シングルギャングボックスの幅は 90 mm .シングルギャングボックスの奥行きは 26 mm です .定格電流: 2 A @ 12 → 24 V dc です .通常開またはを使用して、一般的な操作を行うことができます 常時閉回路 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ワンタッチ管継手 6mm
RS PRO¥9,698税込¥10,6681袋(10個)7日以内出荷RS Pro 字型コネクタは、プッシュイン mm プッシュイン mm プッシュイン mm 20 bar ですこの 字型コネクタは、水や空圧システムに不可欠なコンポーネントで、流量を確実に分割又は結合することができます。両端に つ、中央に つずつ、計 つのチューブアダプタを備えており、簡単かつ確実なプッシュイン接続が可能です。 テクノポリマー素材製の部品です。非常に軽量ですが Durable 性が高く、衝撃に強くなっています。20 +80 C の広い動作温度範囲に対応し、過酷なさまざまな産業環境で使用できます。精密な形状のシールにより、接続間で真空が形成され、圧力損失を防止します。 すべての RS Pro コンポーネントと同様に、この 型コネクタは、安全性と品質に関してメーカーの厳しい基準を満たすように徹底的にテストされています。工業用水装置と併用し、自動車やロボット用途にもよく使用されます。特長と利点チューブ間の 字型コネクタ テクノポリマー素材製 最大作動圧力: 20 bar 動作温度範囲: -20 +80 C プッシュイン式チューブコネクタ 3 チューブの直径は mm 幅 41 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様コネクタA = プッシュイン6 mmコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブ間最高使用圧力 = 20バール℃RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス RS PRO Black 210 x 110 x 41mm
RS PRO¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷RS Pro ABS ハンドヘルドエンクロージャ、ソリッドフロント、バッテリコンパートメント、黒 RS Pro ABS ハンドヘルドエンクロージャシリーズをご紹介します。この 2 部品構成のエンクロージャは、高品質で汎用性の高いエンクロージャソリューションで、測定用途に使用される携帯型電子機器との併用に最適です。軽量でありながら耐久性が非常に高い ABS エンクロージャは、快適で人間工学に基づいた設計になっており、機能性を高めるための単三電池 2 本用のバッテリコンパートメントを備えています。このエンクロージャは IP54 等級で、埃や異物などの侵入に対する優れた基本的な保護性能に加え、一部の防水機能を備え、ハンドヘルド電子機器用の汎用保護ケースです。 特長と利点: .この RS Pro ハンドヘルドエンクロージャは、測定用途で使用する携帯型電子機器をしっかり保護できるように設計されています .快適で人間工学に基づいて設計されているため、疲労が軽減され、エンクロージャに収納されている電子機器の機能に妥協することはありません .耐久性とスタイルに優れた、軽めの ABS プラスチック製 . IP54 等級。 RS Pro ガスケットアクセサリ( 194-7495 と組み合わせると) 194-7495 と組み合わせると、エンクロージャは IP65 保護等級になります .単三電池 2 本用のスペースを備えた統合型バッテリ収納部を提供します .さまざまなハンドヘルド電子機器プロジェクトやアプリケーションでの使用に最適 .ブラックまたはグレーのいずれかで LID .サイズ: 210 x 110 x 41 mm 用途: ハンドヘルドエンクロージャは、一般的にポータブルである必要がある内部コンポーネントに対するある程度の保護を必要とする幅広い用途に対応できます。さまざまな用途で汎用性と柔軟性を高めるために、用途に応じて、アルミ、 ABS 、ガラス繊維などのさまざまな素材で購入できます。これらの材質はそれぞれ、耐衝撃性や IP 等級などの特性があり、エンクロージャ内のアイテムをしっかり保護します。ハンドヘルドエンクロージャの最も一般的な用途: . キーフォブ .制御スイッチ . リモコン .スキャナや測定機器などのハンドヘルド電子機器 .熱管理デバイス 製品の内容 .ベースとエンクロージャ LID .ネジ x 6 (組み立て用 x 4 、チルトスタンド用 x 1 、バッテリーカバー固定用 x 1 ) チルトスタンド .バッテリコンパートメントカバー 他のサイズはありますか. この RS Pro エンクロージャシリーズでは、さまざまな色 (194-7490) 194-7490 黒 (194-7494) 194-7494 グレー (194-7495) 194-7495 IP65 ガスケットアクセサリ 侵入保護とは何ですか. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。最初の数字は固体からの保護を示し、 2 番目の数字は液体からの保護を示します。 このエンクロージャを屋外で使用できますか. このエンクロージャは IP54 等級で、埃、異物、軽い水の侵入からのみ保護されているため、屋外での使用は推奨されていません。オプションのガスケットを購入し、ガスケットアクセサリと併用すると、 IP 等級は最大 65 で、水の噴射、ほこり、異物から保護されます。このため、このエンクロージャユニットを屋外で使用することもできますが、定期的な点検とメンテナンスの確認が必要です。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 210 mm幅 = 110 mm高さ = 41 mm一体形電池コンパートメント = ありIP保護等級 = IP54gディスプレイウィンドウ = あり色 = Black外形寸法 = 210 x 110 x 41mmシリーズ = 2970キーパッドの窪み = ありRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス RS PRO グレー 210 x 110 x 41mm
RS PRO¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷RS Pro ABS ハンドヘルドエンクロージャ、前面カットアウト、バッテリコンパートメント、グレー RS Pro ABS ハンドヘルドエンクロージャシリーズをご紹介します。この 2 部品構成のエンクロージャは、高品質で汎用性の高いエンクロージャソリューションで、測定用途に使用される携帯型電子機器との併用に最適です。軽量でありながら耐久性が非常に高い ABS エンクロージャは、快適で人間工学に基づいた設計で、使用時に LCD ディスプレイが見えるカットアウトフロントを備えています。さらに、単 3 形乾電池 2 本用のバッテリ収納部があり、機能を強化できます。このエンクロージャは IP54 等級で、埃や異物などの侵入に対する優れた基本的な保護性能に加え、一部の防水機能を備え、ハンドヘルド電子機器用の汎用保護ケースです。 特長と利点: .この RS Pro ハンドヘルドエンクロージャは、測定用途で使用する携帯型電子機器をしっかり保護できるように設計されています .快適で人間工学に基づいて設計されているため、疲労が軽減され、エンクロージャに収納されている電子機器の機能に妥協することはありません . LCD ディスプレイ用の切り抜き形状を採用した設計で、耐久性とスタイルに優れた軽めの ABS プラスチック製です . IP54 等級。 RS Pro ガスケットアクセサリ( 194-7495 と組み合わせると) 194-7495 と組み合わせると、エンクロージャは IP65 保護等級になります .単三電池 2 本用のスペースを備えた統合型バッテリ収納部を提供します .さまざまなハンドヘルド電子機器プロジェクトやアプリケーションでの使用に最適 .ブラックまたはグレーのいずれかで LID .サイズ: 210 x 110 x 41 mm 用途: ハンドヘルドエンクロージャは、一般的にポータブルである必要がある内部コンポーネントに対するある程度の保護を必要とする幅広い用途に対応できます。さまざまな用途で汎用性と柔軟性を高めるために、用途に応じて、アルミ、 ABS 、ガラス繊維などのさまざまな素材で購入できます。これらの材質はそれぞれ、耐衝撃性や IP 等級などの特性があり、エンクロージャ内のアイテムをしっかり保護します。ハンドヘルドエンクロージャの最も一般的な用途: . キーフォブ .制御スイッチ . リモコン .スキャナや測定機器などのハンドヘルド電子機器 .熱管理デバイス 製品の内容 .ベースとエンクロージャ LID .ネジ x 6 (組み立て用 x 4 、チルトスタンド用 x 1 、バッテリーカバー固定用 x 1 ) チルトスタンド .バッテリコンパートメントカバー 他のサイズはありますか. この RS Pro エンクロージャシリーズでは、さまざまな色 (194-7488) 194-7488 黒 (194-7492) 194-7492 グレー (194-7495) 194-7495 IP65 ガスケットアクセサリ 侵入保護とは何ですか. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。最初の数字は固体からの保護を示し、 2 番目の数字は液体からの保護を示します。 このエンクロージャを屋外で使用できますか. このエンクロージャは IP54 等級で、埃、異物、軽い水の侵入からのみ保護されているため、屋外での使用は推奨されていません。オプションのガスケットを購入し、ガスケットアクセサリと併用すると、 IP 等級は最大 65 で、水の噴射、ほこり、異物から保護されます。このため、このエンクロージャユニットを屋外で使用することもできますが、定期的な点検とメンテナンスの確認が必要です。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 210 mm幅 = 110 mm高さ = 41 mm一体形電池コンパートメント = ありIP保護等級 = IP54gディスプレイウィンドウ = あり色 = グレー外形寸法 = 210 x 110 x 41mmシリーズ = 2970キーパッドの窪み = ありRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス RS PRO グレー 210 x 110 x 41mm
RS PRO¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷RS Pro ABS ハンドヘルドエンクロージャ、ソリッドフロント、バッテリコンパートメント、グレー RS Pro ABS ハンドヘルドエンクロージャシリーズをご紹介します。この 2 部品構成のエンクロージャは、高品質で汎用性の高いエンクロージャソリューションで、測定用途に使用される携帯型電子機器との併用に最適です。軽量でありながら耐久性が非常に高い ABS エンクロージャは、快適で人間工学に基づいた設計になっており、機能性を高めるための単三電池 2 本用のバッテリコンパートメントを備えています。このエンクロージャは IP54 等級で、埃や異物などの侵入に対する優れた基本的な保護性能に加え、一部の防水機能を備え、ハンドヘルド電子機器用の汎用保護ケースです。 特長と利点: .この RS Pro ハンドヘルドエンクロージャは、測定用途で使用する携帯型電子機器をしっかり保護できるように設計されています .快適で人間工学に基づいて設計されているため、疲労が軽減され、エンクロージャに収納されている電子機器の機能に妥協することはありません .耐久性とスタイルに優れた、軽めの ABS プラスチック製 . IP54 等級。 RS Pro ガスケットアクセサリ( 194-7495 と組み合わせると) 194-7495 と組み合わせると、エンクロージャは IP65 保護等級になります .単三電池 2 本用のスペースを備えた統合型バッテリ収納部を提供します .さまざまなハンドヘルド電子機器プロジェクトやアプリケーションでの使用に最適 .ブラックまたはグレーのいずれかで LID .サイズ: 210 x 110 x 41 mm 用途: ハンドヘルドエンクロージャは、一般的にポータブルである必要がある内部コンポーネントに対するある程度の保護を必要とする幅広い用途に対応できます。さまざまな用途で汎用性と柔軟性を高めるために、用途に応じて、アルミ、 ABS 、ガラス繊維などのさまざまな素材で購入できます。これらの材質はそれぞれ、耐衝撃性や IP 等級などの特性があり、エンクロージャ内のアイテムをしっかり保護します。ハンドヘルドエンクロージャの最も一般的な用途: . キーフォブ .制御スイッチ . リモコン .スキャナや測定機器などのハンドヘルド電子機器 .熱管理デバイス 製品の内容 .ベースとエンクロージャ LID .ネジ x 6 (組み立て用 x 4 、チルトスタンド用 x 1 、バッテリーカバー固定用 x 1 ) チルトスタンド .バッテリコンパートメントカバー 他のサイズはありますか. この RS Pro エンクロージャシリーズでは、さまざまな色 (194-7490) 194-7490 黒 (194-7494) 194-7494 グレー (194-7495) 194-7495 IP65 ガスケットアクセサリ 侵入保護とは何ですか. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。最初の数字は固体からの保護を示し、 2 番目の数字は液体からの保護を示します。 このエンクロージャを屋外で使用できますか. このエンクロージャは IP54 等級で、埃、異物、軽い水の侵入からのみ保護されているため、屋外での使用は推奨されていません。オプションのガスケットを購入し、ガスケットアクセサリと併用すると、 IP 等級は最大 65 で、水の噴射、ほこり、異物から保護されます。このため、このエンクロージャユニットを屋外で使用することもできますが、定期的な点検とメンテナンスの確認が必要です。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 210 mm幅 = 110 mm高さ = 41 mm一体形電池コンパートメント = ありIP保護等級 = IP54gディスプレイウィンドウ = あり色 = グレー外形寸法 = 210 x 110 x 41mmシリーズ = 2970キーパッドの窪み = ありRoHS指令(10物質対応)対応
オーバーオール RS PRO 40 to 41 inch ネービー 綿、ポリエステル
RS PRO¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷RS PRO 8仕様サイズ = M色 = ネービー種別 = カバーオール胸囲 = 40 to 41 inch材質 = 綿、ポリエステル脚の内側 = 79cm閉鎖型 = スタッド長さ = Regular
RS PRO パイロットランプ, 110V ac, 緑, 実装ホールサイズ:8mm
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷RS Pro mm LEDインジケータ. RS Proがお届けする、高品質のインジケータです。これらのLEDインジケータは、信号や警告灯を必要とする用途に最適なソリューションです。各インジケータとLEDの品質と信頼性を高めることで、低い消費電力で高い輝度レベルと長寿命を実現しています。インジケータのボディには、便利なはんだラグが付いているので、用途に合わせてすばやく簡単に取り付けて終端できます。特長と利点. mmカラー拡散エポキシレンズ 選択可能なLED色: レッド、グリーン、イエロー すばやく取り付け可能なはんだタブ端子 黒サテン及び黒クロム黄銅ベゼルの両方を用意 2.8 mm 0.8 mm端子 各種電圧定格. インジケータの用途. インジケータの用途は、完全にユーザー次第です。回路基板に固定して、押しボタンとスイッチに取り付けることができます。主に、これらのタイプのインジケータは、回路基板と電子設計で使用されます。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて比較的小さなサイズであるためです。機器内部に搭載されるLEDは、信頼性が高く、品質が優れています。LEDを選択する理由. LEDには多くの利点があります。長寿命と低消費電力が主要な特長ですが、他にもさまざまな理由が考えられます。 温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。仕様定格電圧 = 110V acライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP40ベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 6mA強度 = 40mcd長さ = 41mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 安全ブーツ
RS PRO¥4,598税込¥5,0581組7日以内出荷仕様シリーズ = R202性別 = 男女兼用靴サイズEUR = 41靴サイズUK = 7靴サイズUS = 8安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐水 = ありミッドソールタイプ = EVA、 スチール
RS PRO 安全ブーツ
RS PRO¥8,798税込¥9,6781組7日以内出荷仕様シリーズ = F500性別 = 男女兼用靴サイズEUR = 41靴サイズUK = 7靴サイズUS = 8安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐水 = ありミッドソールタイプ = EVA、 スチール
RS PRO Slip-on Safety Shoes S2 SRC
RS PRO¥5,598税込¥6,1581組7日以内出荷仕様シリーズ = R304性別 = 男女兼用靴サイズEUR = 41靴サイズUK = 7靴サイズUS = 8色 = 白安全足 = ありESD対応 = なし閉鎖型 = スリップオン耐水 = ありアッパー素材 = レザー
RS PRO パイロットランプ, 230V ac, 緑, 実装ホールサイズ:8mm
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷RS Pro 8 mm LEDインジケータ. RS Proがお届けする、高品質のインジケータです。これらのLEDインジケータは、信号や警告灯を必要とする用途に最適なソリューションです。各インジケータとLEDの品質と信頼性を高めることで、低い消費電力で高い輝度レベルと長寿命を実現しています。インジケータのボディには、便利なはんだラグが付いているので、用途に合わせてすばやく簡単に取り付けて終端できます。特長と利点. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 選択可能なLED色: レッド、グリーン、イエロー すばやく取り付け可能なはんだタブ端子 黒サテン及び黒クロム黄銅ベゼルの両方を用意 2.8 mm x 0.8 mm端子 各種電圧定格. インジケータの用途. インジケータの用途は、完全にユーザー次第です。回路基板に固定して、押しボタンとスイッチに取り付けることができます。主に、これらのタイプのインジケータは、回路基板と電子設計で使用されます。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて比較的小さなサイズであるためです。機器内部に搭載されるLEDは、信頼性が高く、品質が優れています。LEDを選択する理由. LEDには多くの利点があります。長寿命と低消費電力が主要な特長ですが、他にもさまざまな理由が考えられます。 温度 - LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 - LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。仕様定格電圧 = 230V acライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LEDベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = 黒定格電流 = 3mA強度 = 60mcd長さ = 41mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Composite Metal Free Slip-on Safe
RS PRO¥6,598税込¥7,2581組7日以内出荷仕様シリーズ = P100性別 = 男女兼用靴サイズEUR = 41靴サイズUK = 7靴サイズUS = 8色 = 白安全足 = ありESD対応 = なし閉鎖型 = ベルクロ耐水 = ありミッドソールタイプ = テキスタイル / EVAフォーム
RS PRO パイロットランプ, 110V ac, 緑, 実装ホールサイズ:8mm
RS PRO¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷RS Pro 8 mm LEDインジケータ. RS Proがお届けする、高品質のインジケータです。これらのLEDインジケータは、信号や警告灯を必要とする用途に最適なソリューションです。各インジケータとLEDの品質と信頼性を高めることで、低い消費電力で高い輝度レベルと長寿命を実現しています。インジケータのボディには、便利なはんだラグが付いているので、用途に合わせてすばやく簡単に取り付けて終端できます。特長と利点. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 選択可能なLED色: レッド、グリーン、イエロー すばやく取り付け可能なはんだタブ端子 黒サテン及び黒クロム黄銅ベゼルの両方を用意 2.8 mm x 0.8 mm端子 各種電圧定格. インジケータの用途. インジケータの用途は、完全にユーザー次第です。回路基板に固定して、押しボタンとスイッチに取り付けることができます。主に、これらのタイプのインジケータは、回路基板と電子設計で使用されます。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて比較的小さなサイズであるためです。機器内部に搭載されるLEDは、信頼性が高く、品質が優れています。LEDを選択する理由. LEDには多くの利点があります。長寿命と低消費電力が主要な特長ですが、他にもさまざまな理由が考えられます。 温度 - LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 - LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。仕様定格電圧 = 110V acライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 6mA強度 = 40mcd長さ = 41mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 110V ac, 黄, 実装ホールサイズ:8mm
RS PRO¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷RS Pro 8 mm LEDインジケータ. RS Proがお届けする、高品質のインジケータです。これらのLEDインジケータは、信号や警告灯を必要とする用途に最適なソリューションです。各インジケータとLEDの品質と信頼性を高めることで、低い消費電力で高い輝度レベルと長寿命を実現しています。インジケータのボディには、便利なはんだラグが付いているので、用途に合わせてすばやく簡単に取り付けて終端できます。特長と利点. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 選択可能なLED色: レッド、グリーン、イエロー すばやく取り付け可能なはんだタブ端子 黒サテン及び黒クロム黄銅ベゼルの両方を用意 2.8 mm x 0.8 mm端子 各種電圧定格. インジケータの用途. インジケータの用途は、完全にユーザー次第です。回路基板に固定して、押しボタンとスイッチに取り付けることができます。主に、これらのタイプのインジケータは、回路基板と電子設計で使用されます。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて比較的小さなサイズであるためです。機器内部に搭載されるLEDは、信頼性が高く、品質が優れています。LEDを選択する理由. LEDには多くの利点があります。長寿命と低消費電力が主要な特長ですが、他にもさまざまな理由が考えられます。 温度 - LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 - LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。仕様定格電圧 = 110V acライト出力色 = 黄実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 6mA強度 = 40mcd長さ = 41mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Safety Shoes S1 SRC
RS PRO¥4,998税込¥5,4981組7日以内出荷仕様シリーズ = R102性別 = 男女兼用靴サイズEUR = 41靴サイズUK = 7靴サイズUS = 8色 = Black安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐水 = ありミッドソールタイプ = EVA
RS PRO 安全トレーナ
RS PRO¥15,980税込¥17,5781組7日以内出荷RS PRO Premium Black Fibreglass Toecap Safety Trainers, UK Size Introducing premium fibreglass toecap safety trainers from RS PRO, range of high quality 100% non-metallic safety trainers ideal for use in environments that require protective footwear. These lightweight and comfortable trainers feature stylish black TPU design with protective fibreglass toecap, offering sufficient protection physical impact. For enhanced protection, the trainers feature composite anti-penetration flexi-midsole that protects the foot from any sharp hazardous objects penetrating from underneath. The RS PRO premium safety trainer is developed with specialist comfort materials including dual density EVA nitrile rubber outsole and an anti-fatigue EVA foot bed, ensuring they remain comfortable throughout the working day whilst maintaining protection. Features and Benefits Durable and breathable whole TPU upper material Protective fibreglass toecap to protect toes from physical impact Composite anti-penetration flexi-midsole to prevent sharp objects piercing from below Moisture wicking breathable mesh fabric lining to keep the feet well ventilated Shock absorbing dual density EVA nitrile rubber outsole Anti-fatigue EVA foot bed to maintain maximum comfort throughout the day Applications RS Pro RS4010 シリーズプレミアム TPU トレーナー安全ブーツは、 100 非金属製です。保護トゥキャップとミッドソールが付属します。この安全ブーツは、快適で軽量です。衝撃吸収デュアルデなど、快適性に優れた特殊素材を使用して開発されています Certifications 耐久 Durable and 通気性: TPU 製アッパー全体 保護ガラス繊維製トゥキャップと複合材製踏み抜き防止 Flexi-ミ ッドソール 吸湿性のあるメッシュ生地の裏地 FAQs What sizes are available RS PRO premium black safety trainers are available in sizes: (2011581) 2011581 UK Size (2011582) 2011582 UK Size (2011583) 2011583 UK Size (2011584) 2011584 UK Size (2011586) 2011586 UK Size (2011587) 2011587 UK Size (2011588) 2011588 UK Size (2011589) 2011589 UK Size 10 (2011590) 2011590 UK Size 11 (2011592) 2011592 UK Size 12 What is the safety rating of the trainers These trainers feature safety rating of S1P, ensuring basic protection of resistance to impact of up to 200 joules. Furthermore, the trainers feature anti-static properties, resistance to oil, enclosed energy absorbent heal area and penetration resistance. What is the slippage rating of the trainers The slippage rating of the trainers is SRC, ensuring they have been tested under both SRA and SRB conditions.仕様シリーズ = RS4010性別 = 男性用靴サイズEUR = 41靴サイズUK = 7靴サイズUS = 8色 = Black安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐浸透 = あり安全等級EN ISO 20345 = S1Pミッドソールタイプ = コンポジット靴サイズJP / CN = 26
RS PRO 安全トレーナ
RS PRO¥12,980税込¥14,2781組7日以内出荷RS Pro ガラス繊維製トゥキャップ安全スニーカー(黒)、 UK サイズ RS Pro のガラス繊維製トゥキャップ安全スニーカーをご紹介します。安全靴の保護を必要とする環境での使用に最適な高品質 100 非金属製安全トレーナ製品です。この軽量で快適なトレーナは、ガラス繊維保護トゥキャップを備えたスタイリッシュな黒スエードデザインで、上からの落下物に対する優れた保護性能を提供します。このトレーナは、保護性能を高めるために、底から突き通す鋭利な危険物から足を保護する、複合材製踏み抜き防止フレキシブルミッドソールを備えています。RS Pro 黒色安全スニーカーは、衝撃吸収二重密度 EVA ニトリルゴム製アウトソール及び抗疲労 EVA フットベッドなど、専門的な快適性素材を用いて開発されており、作業日中快適性を維持しながら保護性能を維持します。 特長と利点 スタイリッシュな黒スエード素材 落下物からつま先を保護するガラス繊維製の保護トゥキャップです 複合材製踏み抜き防止フレキシブルミッドソールにより、下から鋭い物体を貫通するのを防止 吸湿性と通気性に優れたメッシュ生地を使用し、足の通気性を維持します 衝撃吸収 層 EVA ニトリルゴム製アウトソール 疲労防止 EVA フットベッドにより、一日中快適にお過ごしいただけます 用途 トレーナやブーツなどの非金属製の安全靴は、安全ブーツ又は靴を必要とする場所の保護靴に適した軽量で汎用性の高いソリューションで、快適性と安全性を兼ね備えています。安全靴及びトレーナは、日常的な摩耗に対応できる十分な快適 Durable でありながら、保護を維持するように設計されています。この安全トレーナは、合成素材製トゥキャップ又はスチール製トゥキャップのいずれかを使用しています。その他にも、快適性と保護性能を向上させるさまざまな機能を備えています。安全トレーナは、次のような分野での使用に最適です。 農業 分配 倉庫 園芸 小売り 認定 EN ISO20345 2011 S1P SRC よくある質問 どのようなサイズがありますか? RS Pro ガラス繊維安全スニーカーでは、英国サイズ → (2011559 ) 2011559 英国サイズ (2011560) 2011560 英国サイズ (2011561) 2011561 英国サイズ (2011562) 2011562 英国サイズ (2011564 -) 2011564 英国サイズ (2011565) 2011565 英国サイズ (2011566) 2011566 英国サイズ (2011567 -) 2011567 英国サイズ 10 (2011568 -) 2011568 英国サイズ 11 (2011569) 2011569 英国サイズ 12 トレーナの安全等級はどのようになっていますか? このトレーナは、 S1 の安全等級を備え、 200 ジュールの衝撃に対する基本的な耐性を発揮します。さらに、このトレーナは、帯電防止特性、耐油性、密閉されたエネルギー吸収性ヒール領域、耐浸透性を備えています。 トレーナの滑り評価はどのようになっていますか? トレーナの滑り評価は SRC で、 SRA 及び SRB の両方の条件でテスト済みであることを確認しています。仕様シリーズ = RS360性別 = 男性用靴サイズEUR = 41靴サイズUK = 7靴サイズUS = 8色 = 黒/赤安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐浸透 = あり安全等級EN ISO 20345 = S1Pミッドソールタイプ = コンポジット靴サイズJP / CN = 26
RS Pro LED表示灯, 緑 8mm, 24 V ac
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様定格電圧 = 24 V ac発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 41 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = 埋め込型ベゼル色 = 黒クロム強度 = 40 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12/24/110/230 Vac. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズとクロムベゼルを備えています。ボディには便利なはんだラグ端子が付いており、すばやく簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長 / 利点. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ はんだタブ端子 9.5 mm埋込型又は突出型ベゼルを用意 各種の明るいサテン又は黒クロム黄銅ベゼルを用意 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子RoHS指令(10物質対応)対応