カテゴリ

  • 制御機器(29)
  • メカニカル部品(12)
  • 安全標識(9)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(47)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(694)
  • CKD(63)
  • EBM(江部松商事)(79)
  • IKO(日本トムソン)(158)
  • SMC(888)
  • TRUSCO(120)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(404)
  • アイリスオーヤマ(84)
  • アズワン(98)
  • イトーキ(50)
  • エスコ(157)
  • オカムラ(岡村製作所)(100)
  • コクヨ(69)
  • サンコー(三甲)(96)
  • ノーブランド(145)
  • 十川ゴム(72)
  • 常磐精工(107)
  • 黒田精工(960)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「440mm」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
57件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステップ RS Pro 440mm 1段 スチール RS PRO

    ステップ RS Pro 440mm 1段 スチール

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様ステップ数 = 1プラットフォーム高さ = 255mm材質 = スチール重量 = 2.2kg全高 = 440mmスチール製踏み台. 業務用入れ子可能踏み台です。1又は2段のオプションがあります。 それぞれチューブ型スチールフレームから作成され、踏み台にはラバーマットが付いています。. 入れ子可能 チューブ型スチールフレーム スリップ防止ゴム脚 踏み台にはラバーマット付き EN-14183準拠
  • RS PRO 結束バンド, 440mm x 12 mm, 316 ステンレス鋼 RS PRO

    RS PRO 結束バンド, 440mm x 12 mm, 316 ステンレス鋼

    RS PRO
    ¥29,980税込¥32,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS Pro コーティングなしステンレススチール製ボールロックケーブルタイ 信頼できる信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けするボールロックステンレススチール結束バンドをご紹介します。ヘビーデューティ用途で幅広い物を固定Durable ケーブルタイはステンレススチール 316 製で、伸張強度とセキュリティが高く、耐火性を備えていて、腐食性の高い環境での使用に最適です。これらのケーブルタイはコーティングされていないため、高い温度用途での使用に最適なコスト効果の高いシールを実現します。密閉型ボールロック機構により、ケーブルタイを手でタイの任意の長さにしっかり固定できます。また、汚れや異物が侵入しないようにして、ケーブルタイをしっかり固定します。 特長と利点 様々なサイズと色を取り揃えています ニーズに合わせて選択できます 広い動作温度範囲により、用途に最適です さまざまな環境 ケーブルタイが極端な温度でもしっかりと固定される耐火性 コーティングが施されていないため、コスト効果が高く、用途に適しています 高温下での使用が可能です で締め付けることができるセルフロック式ボールロック機構 任意の長さで安全かつ確実に保持できます 耐紫外線性 さまざまな産業環境での使用に最適です 用途 ボールロックステンレススチール結束バンドは、堅牢で耐火性に優れた設計のため、腐食性のある産業用途で広く使用されています。安全なボールロック機構により、最も過酷な条件下でも確実に固定しながら、いつでもしっかりと固定できます。ボールロック結束バンドは使用温度範囲が広く、高温及び低温を含む過酷な条件での使用に最適です。RS Pro では、お客様のニーズに適合するさまざまなサイズと色のコーティング済みボールロック結束バンドを幅広く取り揃えており、 石油化学産業 食品産業 発電所 自動車 暖房 / 換気 / 空調 鉱業 造船 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様長さ = 440mm幅 = 12 mm材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = ボールロック紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -80℃動作温度 Max = +500℃耐火性 = 耐火性引張強度 = 2500 → 2800N最大バンドル直径 = 110mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 20A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 440V ac RS PRO

    RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 20A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 440V ac

    RS PRO
    ¥8,798税込¥9,678
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 20A定格電圧 = 440V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度 Min = -55℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)440AC定格電流(A)20遮断電流(A)1500リード線無サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ポリプロピレンフィルムコンデンサ RS PRO

    RS PRO ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,2μF,±10% RS PRO

    RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,2μF,±10%

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 2μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRA440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 56mm寸法 = 30 (Dia.) x 56mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%MRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミック管ヒューズ RS PRO

    RS PRO セラミック管ヒューズ

    RS PRO
    ¥9,798税込¥10,778
    1袋(10個)
    当日出荷
    種類管型ヒューズ
  • RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,10μF,±10% RS PRO

    RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,10μF,±10%

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 10μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRA440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 98mm寸法 = 35 (Dia.) x 98mm温度特性 = PLYPコンデンサファミリ = フィルムMRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,20μF,±10% RS PRO

    RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,20μF,±10%

    RS PRO
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 20μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRP440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 98mm寸法 = 45 (Dia.) x 98mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%MRP 440シリーズ. UL規格UL94V0を満たす不燃性のプラスチックケースに収められた、メタライズドポリプロピレンモータ運転コンデンサ モータ始動、連続動作のモータ駆動用途に特に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,5μF,±10% RS PRO

    RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,5μF,±10%

    RS PRO
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 5μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRP440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 75mm寸法 = 30 (Dia.) x 75mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%MRP 440シリーズ. UL規格UL94V0を満たす不燃性のプラスチックケースに収められた、メタライズドポリプロピレンモータ運転コンデンサ モータ始動、連続動作のモータ駆動用途に特に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO PP製 目盛付きシリンダ 1L RS PRO

    RS PRO PP製 目盛付きシリンダ 1L

    RS PRO
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    翌々日出荷
    仕様素材 = PP容量 = 1L目盛 = あり長さ = 440mmRS Pro シリンダ(目盛付き)(クラス B ). 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドの印刷目盛りを備えた、軽量で Durable なシリンダ製品をご紹介します。このシリンダは、液体の量の測定に最適です。シリンダはクラス B の許容差で較正されています。 RS Pro ポリプロピレン製シリンダ(目盛付き)は、 10 → 2 L のサイズを用意しています。 10ml-461-0831 ; 25ml-461-0847 ; 50ml-461-0853 ; 100ml-461-0869 ; 250ml-461-0875 ; 500ml-461-0881 ; 1000ml-461-0904. ; 2000mL-461-0910 ;. 特長と利点:. ISO6706 準拠のシリンダ、超クリアな PP 製 くっきりと見やすい青色の印刷目盛り 優れた耐薬品性を持つポリプロピレンボトル 安定した六角形の底部は、濡れた面への底部の固着を防止する吸着防止設計です 内側の輪郭を滑らかにすることで、効率的な注入と清掃が容易になります 安全で堅牢なプラスチック構造 S.P.I.各シリンダにリサイクルコードと略号を表示. 認定および認定:. ISO6706. 代表的用途:. ラボ 教育と研究 家庭での基本的な用途 ラボ用ボトルは、サンプル、医薬品、化学薬品、スパイス、エッセンシャルオイル、洗剤、オイルなどの保管に使用できます
  • RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,8μF,±10% RS PRO

    RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,8μF,±10%

    RS PRO
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 8μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRP440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 75mm寸法 = 35 (Dia.) x 75mm温度特性 = PLYP端子タイプ = ねじ取り付けMRP 440シリーズ. プラスチック製ワイヤは、メタライズドポリプロピレン自己回復モータ駆動コンデンサで終端RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 危険警告ラベル Danger 440 Volts 英語、フランス語語 ビニール 黒/黄 電気 ラベル RS PRO

    RS PRO 危険警告ラベル Danger 440 Volts 英語、フランス語語 ビニール 黒/黄 電気 ラベル

    RS PRO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    記号の説明 = 電気関連の危険。ラベル内容 = Danger 440 Volts。自己粘着性 = あり。高さ = 175 mm。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。テキスト言語 = 英語、フランス語。材質 = ビニール。色 = 黒/黄。幅 = 125mm。表示タイプ = ラベル。危険タイプ = 電気。。ISO7010. RS ; 7631547 7631547 は硬質プラスチック製品であり、接着式ではありません。電圧危険標識. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン SAV = 粘着ビニール - 何度でも容易に貼り直し可能 ねじ又はテープで取り付けるための硬質プラスチックバージョンもあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 危険警告ラベル Danger 440 Volts 英語、フランス語語 PP硬質プラスチック 黒/黄 電気 サイン RS PRO

    RS PRO 危険警告ラベル Danger 440 Volts 英語、フランス語語 PP硬質プラスチック 黒/黄 電気 サイン

    RS PRO
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    記号の説明 = 電気関連の危険。ラベル内容 = Danger 440 Volts。自己粘着性 = なし。高さ = 175 mm。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。テキスト言語 = 英語、フランス語。材質 = PP硬質プラスチック。色 = 黒/黄。幅 = 125mm。表示タイプ = サイン。危険タイプ = 電気。。ISO7010. RS ; 7631547 7631547 は硬質プラスチック製品であり、接着式ではありません。電圧危険標識. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン SAV = 粘着ビニール - 何度でも容易に貼り直し可能 ねじ又はテープで取り付けるための硬質プラスチックバージョンもあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 危険警告ラベル Danger 440 Volts 英語、フランス語語 ビニール 黄/黒 電気 ラベル RS PRO

    RS PRO 危険警告ラベル Danger 440 Volts 英語、フランス語語 ビニール 黄/黒 電気 ラベル

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    記号の説明 = 電気関連の危険。ラベル内容 = Danger 440 Volts。自己粘着性 = あり。高さ = 200 mm。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。テキスト言語 = 英語、フランス語。材質 = ビニール。色 = 黄/黒。幅 = 150mm。表示タイプ = ラベル。危険タイプ = 電気。。ISO 7010. RS Proビニール製警告標識. RS Proビニール製粘着式警告標識は、ISO7010規格に適合しています。 この標識は、目立つレタリングで、さまざまな背景に警告文字と警告シンボルが描かれています。特長と利点: 材質 - ビニール 色地に目立つ色やレタリングの警告メッセージ さまざまな警告メッセージを用意 様々なサイズを用意 自己接着
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 危険警告ラベル Danger 240 Volts 英語語 プラスチック 黄/黒 電気 サイン RS PRO

    RS PRO 危険警告ラベル Danger 240 Volts 英語語 プラスチック 黄/黒 電気 サイン

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    記号の説明 = 電気関連の危険。ラベル内容 = Danger 240 Volts。自己粘着性 = なし。高さ = 200 mm。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。テキスト言語 = 英語。材質 = プラスチック。色 = 黄/黒。幅 = 150mm。表示タイプ = サイン。危険タイプ = 電気。。ISO 7010. RS Pro プラスチック電気危険安全標識です. ISO 7010規格に適合したRS PROプラスチック製電気安全標識。標識は太字で、白地に警告の文字と画像が描かれている。 これらの電気の危険の印のために利用できる選択 ; 917-5403 917-5403 - 200x150mm プラスチック製危険415ボルト標識917- ; 5412 5412 - 200x150mm プラスチック製危険440ボルト標識917- ; 5419 5419 - 200x150mm プラスチック製危険11000ボルト標識917- ; 5421 5421 - 200x150mm プラスチック製感電標識917- ; 5425 5425 - 150x300mm プラスチック製危険&絶縁標識917-5434 - 200x150mm プラスチック製高電圧標識。Isolate ; Sign917-5434 Sign917-5434 - 200x150mm Plastic High voltage Sign ISO 7010 規格の目的は、テキストベースの安全指示では十分でない、母国語を話さない労働者の増加に伴い、安全性を高めるために、国際的に認知された標識の形状、色、ピクトグラムの範囲を持つことです。 ISO 7010規格は、作業環境および安全問題を認識させる必要があるその他の場所におけるすべての安全標識およびシンボルに適用されます。これには、非常口標識から強制標識、禁止標識、危険警告標識まで、あらゆるものが含まれる。 危険・安全標識は、安全衛生上のリスクがある場合に、従業員が必ず必要とするものである。RS PROは、安全な作業環境を維持し、事故を回避するために必要なあらゆる要件を満たす、国際的な危険・有害標識の幅広いラインナップを取り揃えています。特長と利点:. 材質 - プラスチック 視認性が高く色分け:白の背景、警告メッセージは太字で表示されています 文字、わかりやすい.説明と重要な安全情報は、口頭でのコミュニケーションが不可能な場合に明確に表示されます 様々なサイズを用意 必要に応じて、吊り下げ、接着、貼り付けが可能 電気的危険性のマーキング用 . 代表的用途. 危険標識及び警告標識には通常、黄色の背景と黒い枠があり、その地域のスタッフに潜在的なリスクを示します。健康及び安全性に関する情報が必要な職場やその他の場所に最適です。これらの標識は、人が見られるように明確に示す必要があり、電気機器又は電源に関連する危険又はリスクを示すために使用されます。よくある質問. どのようなタイプの安全標識がありますか. RS Pro の健康 / 安全標識には、さまざまなスタイルとサイズが用意されています。この標識は通常、色分けされているため、人々が容易に理解できます。 警告標識 - 三角形、黒の画像、黄の背景、黒の枠線 禁止標識 - 丸形、黒の画像、白の背景、赤の枠線、赤の対角線 必須標識 - 丸形、白の画像、青の背景 非常口標識及び応急処置標識は、長方形又は正方形で、白の画像、緑の背景です 消化機器標識 - 角形又は正方形、白の画像、赤の背景 CLP規定危険ピクトグラム(危険な化学物質の存在を警告) - ひし形、赤い枠線、白い背景、黒い画像 ISO7010の詳細 ISO7010は、各種の危険及び安全標識の整合性を維持する国際規格です。色と記号の組み合わせは、言語に頼り過ぎることなく、簡単に理解できるように設計されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 危険警告ラベル Danger High Voltage 英語語 プラスチック 黄/黒 電気 サイン RS PRO

    RS PRO 危険警告ラベル Danger High Voltage 英語語 プラスチック 黄/黒 電気 サイン

    RS PRO
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    7日以内出荷
    記号の説明 = 電気関連の危険。ラベル内容 = Danger High Voltage。自己粘着性 = なし。高さ = 200 mm。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。テキスト言語 = 英語。材質 = プラスチック。色 = 黄/黒。幅 = 150mm。表示タイプ = サイン。危険タイプ = 電気。。ISO 7010. RS Pro プラスチック電気危険安全標識です. ISO 7010規格に適合したRS PROプラスチック製電気安全標識。標識は太字で、白地に警告の文字と画像が描かれている。 これらの電気の危険の印のために利用できる選択 ; 917-5403 917-5403 - 200x150mm プラスチック製危険415ボルト標識917- ; 5412 5412 - 200x150mm プラスチック製危険440ボルト標識917- ; 5419 5419 - 200x150mm プラスチック製危険11000ボルト標識917- ; 5421 5421 - 200x150mm プラスチック製感電標識917- ; 5425 5425 - 150x300mm プラスチック製危険&絶縁標識917-5434 - 200x150mm プラスチック製高電圧標識。Isolate ; Sign917-5434 Sign917-5434 - 200x150mm Plastic High voltage Sign ISO 7010 規格の目的は、テキストベースの安全指示では十分でない、母国語を話さない労働者の増加に伴い、安全性を高めるために、国際的に認知された標識の形状、色、ピクトグラムの範囲を持つことです。 ISO 7010規格は、作業環境および安全問題を認識させる必要があるその他の場所におけるすべての安全標識およびシンボルに適用されます。これには、非常口標識から強制標識、禁止標識、危険警告標識まで、あらゆるものが含まれる。 危険・安全標識は、安全衛生上のリスクがある場合に、従業員が必ず必要とするものである。RS PROは、安全な作業環境を維持し、事故を回避するために必要なあらゆる要件を満たす、国際的な危険・有害標識の幅広いラインナップを取り揃えています。特長と利点:. 材質 - プラスチック 視認性が高く色分け:白の背景、警告メッセージは太字で表示されています 文字、わかりやすい.説明と重要な安全情報は、口頭でのコミュニケーションが不可能な場合に明確に表示されます 様々なサイズを用意 必要に応じて、吊り下げ、接着、貼り付けが可能 電気的危険性のマーキング用 . 代表的用途. 危険標識及び警告標識には通常、黄色の背景と黒い枠があり、その地域のスタッフに潜在的なリスクを示します。健康及び安全性に関する情報が必要な職場やその他の場所に最適です。これらの標識は、人が見られるように明確に示す必要があり、電気機器又は電源に関連する危険又はリスクを示すために使用されます。よくある質問. どのようなタイプの安全標識がありますか. RS Pro の健康 / 安全標識には、さまざまなスタイルとサイズが用意されています。この標識は通常、色分けされているため、人々が容易に理解できます。 警告標識 - 三角形、黒の画像、黄の背景、黒の枠線 禁止標識 - 丸形、黒の画像、白の背景、赤の枠線、赤の対角線 必須標識 - 丸形、白の画像、青の背景 非常口標識及び応急処置標識は、長方形又は正方形で、白の画像、緑の背景です 消化機器標識 - 角形又は正方形、白の画像、赤の背景 CLP規定危険ピクトグラム(危険な化学物質の存在を警告) - ひし形、赤い枠線、白い背景、黒い画像 ISO7010の詳細 ISO7010は、各種の危険及び安全標識の整合性を維持する国際規格です。色と記号の組み合わせは、言語に頼り過ぎることなく、簡単に理解できるように設計されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 危険警告ラベル Danger Live Electrical Equipment - Isolate for Safe Working or if Fault Occurs 英語語 プラスチック 黒/青/黄 電気 サイン RS PRO

    RS PRO 危険警告ラベル Danger Live Electrical Equipment - Isolate for Safe Working or if Fault Occurs 英語語 プラスチック 黒/青/黄 電気 サイン

    RS PRO
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    記号の説明 = 電気関連の危険。自己粘着性 = なし。高さ = 300 mm。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。テキスト言語 = 英語。材質 = プラスチック。色 = 黒/青/黄。内容量 = 1。幅 = 150mm。表示タイプ = サイン。危険タイプ = 電気。。ISO 7010. RS Pro プラスチック電気危険安全標識です. ISO 7010規格に適合したRS PROプラスチック製電気安全標識。標識は太字で、白地に警告の文字と画像が描かれている。 これらの電気の危険の印のために利用できる選択 ; 917-5403 917-5403 - 200x150mm プラスチック製危険415ボルト標識917- ; 5412 5412 - 200x150mm プラスチック製危険440ボルト標識917- ; 5419 5419 - 200x150mm プラスチック製危険11000ボルト標識917- ; 5421 5421 - 200x150mm プラスチック製感電標識917- ; 5425 5425 - 150x300mm プラスチック製危険&絶縁標識917-5434 - 200x150mm プラスチック製高電圧標識。Isolate ; Sign917-5434 Sign917-5434 - 200x150mm Plastic High voltage Sign ISO 7010 規格の目的は、テキストベースの安全指示では十分でない、母国語を話さない労働者の増加に伴い、安全性を高めるために、国際的に認知された標識の形状、色、ピクトグラムの範囲を持つことです。 ISO 7010規格は、作業環境および安全問題を認識させる必要があるその他の場所におけるすべての安全標識およびシンボルに適用されます。これには、非常口標識から強制標識、禁止標識、危険警告標識まで、あらゆるものが含まれる。 危険・安全標識は、安全衛生上のリスクがある場合に、従業員が必ず必要とするものである。RS PROは、安全な作業環境を維持し、事故を回避するために必要なあらゆる要件を満たす、国際的な危険・有害標識の幅広いラインナップを取り揃えています。特長と利点:. 材質 - プラスチック 視認性が高く色分け:白の背景、警告メッセージは太字で表示されています 文字、わかりやすい.説明と重要な安全情報は、口頭でのコミュニケーションが不可能な場合に明確に表示されます 様々なサイズを用意 必要に応じて、吊り下げ、接着、貼り付けが可能 電気的危険性のマーキング用 . 代表的用途. 危険標識及び警告標識には通常、黄色の背景と黒い枠があり、その地域のスタッフに潜在的なリスクを示します。健康及び安全性に関する情報が必要な職場やその他の場所に最適です。これらの標識は、人が見られるように明確に示す必要があり、電気機器又は電源に関連する危険又はリスクを示すために使用されます。よくある質問. どのようなタイプの安全標識がありますか. RS Pro の健康 / 安全標識には、さまざまなスタイルとサイズが用意されています。この標識は通常、色分けされているため、人々が容易に理解できます。 警告標識 - 三角形、黒の画像、黄の背景、黒の枠線 禁止標識 - 丸形、黒の画像、白の背景、赤の枠線、赤の対角線 必須標識 - 丸形、白の画像、青の背景 非常口標識及び応急処置標識は、長方形又は正方形で、白の画像、緑の背景です 消化機器標識 - 角形又は正方形、白の画像、赤の背景 CLP規定危険ピクトグラム(危険な化学物質の存在を警告) - ひし形、赤い枠線、白い背景、黒い画像 ISO7010の詳細 ISO7010は、各種の危険及び安全標識の整合性を維持する国際規格です。色と記号の組み合わせは、言語に頼り過ぎることなく、簡単に理解できるように設計されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 危険警告ラベル Danger Electric Shock Risk 英語語 プラスチック 黄/黒 電気 サイン RS PRO

    RS PRO 危険警告ラベル Danger Electric Shock Risk 英語語 プラスチック 黄/黒 電気 サイン

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    記号の説明 = 電気関連の危険。ラベル内容 = Danger Electric Shock Risk。自己粘着性 = なし。高さ = 200 mm。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。テキスト言語 = 英語。材質 = プラスチック。色 = 黄/黒。幅 = 150mm。表示タイプ = サイン。危険タイプ = 電気。。ISO 7010. RS Pro プラスチック電気危険安全標識です. ISO 7010規格に適合したRS PROプラスチック製電気安全標識。標識は太字で、白地に警告の文字と画像が描かれている。 これらの電気の危険の印のために利用できる選択 ; 917-5403 917-5403 - 200x150mm プラスチック製危険415ボルト標識917- ; 5412 5412 - 200x150mm プラスチック製危険440ボルト標識917- ; 5419 5419 - 200x150mm プラスチック製危険11000ボルト標識917- ; 5421 5421 - 200x150mm プラスチック製感電標識917- ; 5425 5425 - 150x300mm プラスチック製危険&絶縁標識917-5434 - 200x150mm プラスチック製高電圧標識。Isolate ; Sign917-5434 Sign917-5434 - 200x150mm Plastic High voltage Sign ISO 7010 規格の目的は、テキストベースの安全指示では十分でない、母国語を話さない労働者の増加に伴い、安全性を高めるために、国際的に認知された標識の形状、色、ピクトグラムの範囲を持つことです。 ISO 7010規格は、作業環境および安全問題を認識させる必要があるその他の場所におけるすべての安全標識およびシンボルに適用されます。これには、非常口標識から強制標識、禁止標識、危険警告標識まで、あらゆるものが含まれる。 危険・安全標識は、安全衛生上のリスクがある場合に、従業員が必ず必要とするものである。RS PROは、安全な作業環境を維持し、事故を回避するために必要なあらゆる要件を満たす、国際的な危険・有害標識の幅広いラインナップを取り揃えています。特長と利点:. 材質 - プラスチック 視認性が高く色分け:白の背景、警告メッセージは太字で表示されています 文字、わかりやすい.説明と重要な安全情報は、口頭でのコミュニケーションが不可能な場合に明確に表示されます 様々なサイズを用意 必要に応じて、吊り下げ、接着、貼り付けが可能 電気的危険性のマーキング用 . 代表的用途. 危険標識及び警告標識には通常、黄色の背景と黒い枠があり、その地域のスタッフに潜在的なリスクを示します。健康及び安全性に関する情報が必要な職場やその他の場所に最適です。これらの標識は、人が見られるように明確に示す必要があり、電気機器又は電源に関連する危険又はリスクを示すために使用されます。よくある質問. どのようなタイプの安全標識がありますか. RS Pro の健康 / 安全標識には、さまざまなスタイルとサイズが用意されています。この標識は通常、色分けされているため、人々が容易に理解できます。 警告標識 - 三角形、黒の画像、黄の背景、黒の枠線 禁止標識 - 丸形、黒の画像、白の背景、赤の枠線、赤の対角線 必須標識 - 丸形、白の画像、青の背景 非常口標識及び応急処置標識は、長方形又は正方形で、白の画像、緑の背景です 消化機器標識 - 角形又は正方形、白の画像、赤の背景 CLP規定危険ピクトグラム(危険な化学物質の存在を警告) - ひし形、赤い枠線、白い背景、黒い画像 ISO7010の詳細 ISO7010は、各種の危険及び安全標識の整合性を維持する国際規格です。色と記号の組み合わせは、言語に頼り過ぎることなく、簡単に理解できるように設計されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 危険警告ラベル Danger 11000 Volts 英語語 プラスチック 黄/黒 電気 サイン RS PRO

    RS PRO 危険警告ラベル Danger 11000 Volts 英語語 プラスチック 黄/黒 電気 サイン

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    記号の説明 = 電気関連の危険。ラベル内容 = Danger 11000 Volts。自己粘着性 = なし。高さ = 200 mm。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。テキスト言語 = 英語。材質 = プラスチック。色 = 黄/黒。内容量 = 1。幅 = 150mm。表示タイプ = サイン。危険タイプ = 電気。。ISO 7010. RS Pro プラスチック電気危険安全標識です. ISO 7010規格に適合したRS PROプラスチック製電気安全標識。標識は太字で、白地に警告の文字と画像が描かれている。 これらの電気の危険の印のために利用できる選択 ; 917-5403 917-5403 - 200x150mm プラスチック製危険415ボルト標識917- ; 5412 5412 - 200x150mm プラスチック製危険440ボルト標識917- ; 5419 5419 - 200x150mm プラスチック製危険11000ボルト標識917- ; 5421 5421 - 200x150mm プラスチック製感電標識917- ; 5425 5425 - 150x300mm プラスチック製危険&絶縁標識917-5434 - 200x150mm プラスチック製高電圧標識。Isolate ; Sign917-5434 Sign917-5434 - 200x150mm Plastic High voltage Sign ISO 7010 規格の目的は、テキストベースの安全指示では十分でない、母国語を話さない労働者の増加に伴い、安全性を高めるために、国際的に認知された標識の形状、色、ピクトグラムの範囲を持つことです。 ISO 7010規格は、作業環境および安全問題を認識させる必要があるその他の場所におけるすべての安全標識およびシンボルに適用されます。これには、非常口標識から強制標識、禁止標識、危険警告標識まで、あらゆるものが含まれる。 危険・安全標識は、安全衛生上のリスクがある場合に、従業員が必ず必要とするものである。RS PROは、安全な作業環境を維持し、事故を回避するために必要なあらゆる要件を満たす、国際的な危険・有害標識の幅広いラインナップを取り揃えています。特長と利点:. 材質 - プラスチック 視認性が高く色分け:白の背景、警告メッセージは太字で表示されています 文字、わかりやすい.説明と重要な安全情報は、口頭でのコミュニケーションが不可能な場合に明確に表示されます 様々なサイズを用意 必要に応じて、吊り下げ、接着、貼り付けが可能 電気的危険性のマーキング用 . 代表的用途. 危険標識及び警告標識には通常、黄色の背景と黒い枠があり、その地域のスタッフに潜在的なリスクを示します。健康及び安全性に関する情報が必要な職場やその他の場所に最適です。これらの標識は、人が見られるように明確に示す必要があり、電気機器又は電源に関連する危険又はリスクを示すために使用されます。よくある質問. どのようなタイプの安全標識がありますか. RS Pro の健康 / 安全標識には、さまざまなスタイルとサイズが用意されています。この標識は通常、色分けされているため、人々が容易に理解できます。 警告標識 - 三角形、黒の画像、黄の背景、黒の枠線 禁止標識 - 丸形、黒の画像、白の背景、赤の枠線、赤の対角線 必須標識 - 丸形、白の画像、青の背景 非常口標識及び応急処置標識は、長方形又は正方形で、白の画像、緑の背景です 消化機器標識 - 角形又は正方形、白の画像、赤の背景 CLP規定危険ピクトグラム(危険な化学物質の存在を警告) - ひし形、赤い枠線、白い背景、黒い画像 ISO7010の詳細 ISO7010は、各種の危険及び安全標識の整合性を維持する国際規格です。色と記号の組み合わせは、言語に頼り過ぎることなく、簡単に理解できるように設計されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 危険警告ラベル Danger 415 Volts 英語語 プラスチック 黄/黒 電気 サイン RS PRO

    RS PRO 危険警告ラベル Danger 415 Volts 英語語 プラスチック 黄/黒 電気 サイン

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    記号の説明 = 電気関連の危険。ラベル内容 = Danger 415 Volts。自己粘着性 = なし。高さ = 200 mm。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。テキスト言語 = 英語。材質 = プラスチック。色 = 黄/黒。幅 = 150mm。表示タイプ = サイン。危険タイプ = 電気。。ISO 7010. RS Pro プラスチック電気危険安全標識です. ISO 7010規格に適合したRS PROプラスチック製電気安全標識。標識は太字で、白地に警告の文字と画像が描かれている。 これらの電気の危険の印のために利用できる選択 ; 917-5403 917-5403 - 200x150mm プラスチック製危険415ボルト標識917- ; 5412 5412 - 200x150mm プラスチック製危険440ボルト標識917- ; 5419 5419 - 200x150mm プラスチック製危険11000ボルト標識917- ; 5421 5421 - 200x150mm プラスチック製感電標識917- ; 5425 5425 - 150x300mm プラスチック製危険&絶縁標識917-5434 - 200x150mm プラスチック製高電圧標識。Isolate ; Sign917-5434 Sign917-5434 - 200x150mm Plastic High voltage Sign ISO 7010 規格の目的は、テキストベースの安全指示では十分でない、母国語を話さない労働者の増加に伴い、安全性を高めるために、国際的に認知された標識の形状、色、ピクトグラムの範囲を持つことです。 ISO 7010規格は、作業環境および安全問題を認識させる必要があるその他の場所におけるすべての安全標識およびシンボルに適用されます。これには、非常口標識から強制標識、禁止標識、危険警告標識まで、あらゆるものが含まれる。 危険・安全標識は、安全衛生上のリスクがある場合に、従業員が必ず必要とするものである。RS PROは、安全な作業環境を維持し、事故を回避するために必要なあらゆる要件を満たす、国際的な危険・有害標識の幅広いラインナップを取り揃えています。特長と利点:. 材質 - プラスチック 視認性が高く色分け:白の背景、警告メッセージは太字で表示されています 文字、わかりやすい.説明と重要な安全情報は、口頭でのコミュニケーションが不可能な場合に明確に表示されます 様々なサイズを用意 必要に応じて、吊り下げ、接着、貼り付けが可能 電気的危険性のマーキング用 . 代表的用途. 危険標識及び警告標識には通常、黄色の背景と黒い枠があり、その地域のスタッフに潜在的なリスクを示します。健康及び安全性に関する情報が必要な職場やその他の場所に最適です。これらの標識は、人が見られるように明確に示す必要があり、電気機器又は電源に関連する危険又はリスクを示すために使用されます。よくある質問. どのようなタイプの安全標識がありますか. RS Pro の健康 / 安全標識には、さまざまなスタイルとサイズが用意されています。この標識は通常、色分けされているため、人々が容易に理解できます。 警告標識 - 三角形、黒の画像、黄の背景、黒の枠線 禁止標識 - 丸形、黒の画像、白の背景、赤の枠線、赤の対角線 必須標識 - 丸形、白の画像、青の背景 非常口標識及び応急処置標識は、長方形又は正方形で、白の画像、緑の背景です 消化機器標識 - 角形又は正方形、白の画像、赤の背景 CLP規定危険ピクトグラム(危険な化学物質の存在を警告) - ひし形、赤い枠線、白い背景、黒い画像 ISO7010の詳細 ISO7010は、各種の危険及び安全標識の整合性を維持する国際規格です。色と記号の組み合わせは、言語に頼り過ぎることなく、簡単に理解できるように設計されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガスケットシート RS PRO 圧縮ファイバ RS PRO

    ガスケットシート RS PRO 圧縮ファイバ

    RS PRO
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    7日以内出荷
    材質圧縮ファイバー長さ(mm)750幅(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,4μF,±10% RS PRO

    RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,4μF,±10%

    RS PRO
    ¥999税込¥1,099
    1個
    欠品中
    仕様静電容量 = 4μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRA440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 75mm寸法 = 30 (Dia.) x 75mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%MRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングベルト RS PRO 幅 20mm 長さ 1440mm 歯数 180 ピッチ 8mm ゴム RS PRO

    タイミングベルト RS PRO 幅 20mm 長さ 1440mm 歯数 180 ピッチ 8mm ゴム

    RS PRO
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側表面に 180 歯の柔軟なゴム製で、ピッチは 8 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 歯のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
    仕様長さ = 1440mm幅 = 20mmピッチ = 8mm歯の数 = 180材料 = ゴム歯の高さ = 3.38mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングベルト RS PRO 幅 50mm 長さ 1440mm 歯数 180 ピッチ 8mm ゴム RS PRO

    タイミングベルト RS PRO 幅 50mm 長さ 1440mm 歯数 180 ピッチ 8mm ゴム

    RS PRO
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro タイミング RS Pro では、 HTD タイミングベルトを導入しています。RS Pro のこのラバータイミングベルトは、独自の歯の形状によるさまざまな駆動システムでの使用に適しており、困難な低速、高トルク用途でも高出力の伝送を保証します。曲線的な HTD 歯を使用して設計されたこのタイミングベルトは、歯の根の高荷重応力を排除します。従来の台形形状ベルトの最も一般的な弱点であるため、 RS Pro ベルトがはるかにスムーズかつ正確に動作できます。 特長と利点 に対して効率的かつ確実に高いトルクを発揮し、安定したトルクを発揮します より静かな動作で、滑らかでコンパクトな設計での長寿命を実現します 曲線形の歯の形状により、負荷分散とせん断抵抗が向上しています 高いトルク及び動力伝達能力 速度範囲が広く、耐荷重性が高いため 一定の駆動速度 他のドライブシステムと比較して高い動作効率 潤滑不要 ベルト張力の低減と一定の長さでのメンテナンス 優れた耐摩耗性と滑りにくいプーリー結合 黒色の強化ラバー製で、長寿命を実現しています スパン及び耐久性 タイミングベルトの長さは 1.44M ( 180 歯)です 用途 HTD ベルトは、耐久性と低メンテナンス性が要求される多くの産業向けの高性能ドライブシステムです。curvilinear のプロフィールはベルトに滑車との大いにより大きい接触区域があることを可能にし、性能を増進する。強化ゴム製のこのタイミングベルトは、タイミングチェーン 91-98 % と比較して、最大 99 % の効率を実現しています。RS Pro は、この HTD タイミングベルトを頑丈で Durable ガーデニング用品 機械工具 繊維設備 パッキング 自動販売機 コンベアシステム RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
    仕様長さ = 1440mm幅 = 50mmピッチ = 8mm歯の数 = 180材料 = ゴム
  • タイミングベルト RS PRO 幅 30mm 長さ 1440mm 歯数 180 ピッチ 8mm ゴム RS PRO

    タイミングベルト RS PRO 幅 30mm 長さ 1440mm 歯数 180 ピッチ 8mm ゴム

    RS PRO
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro タイミング RS Pro では、 HTD タイミングベルトを導入しています。RS Pro のこのラバータイミングベルトは、独自の歯の形状によるさまざまな駆動システムでの使用に適しており、困難な低速、高トルク用途でも高出力の伝送を保証します。曲線的な HTD 歯を使用して設計されたこのタイミングベルトは、歯の根の高荷重応力を排除します。従来の台形形状ベルトの最も一般的な弱点であるため、 RS Pro ベルトがはるかにスムーズかつ正確に動作できます。 特長と利点 に対して効率的かつ確実に高いトルクを発揮し、安定したトルクを発揮します より静かな動作で、滑らかでコンパクトな設計での長寿命を実現します 曲線形の歯の形状により、負荷分散とせん断抵抗が向上しています 高いトルク及び動力伝達能力 速度範囲が広く、耐荷重性が高いため 一定の駆動速度 他のドライブシステムと比較して高い動作効率 潤滑不要 ベルト張力の低減と一定の長さでのメンテナンス 優れた耐摩耗性と滑りにくいプーリー結合 黒色の強化ラバー製で、長寿命を実現しています スパン及び耐久性 タイミングベルトの長さは 1.44M ( 180 歯)です 用途 HTD ベルトは、耐久性と低メンテナンス性が要求される多くの産業向けの高性能ドライブシステムです。curvilinear のプロフィールはベルトに滑車との大いにより大きい接触区域があることを可能にし、性能を増進する。強化ゴム製のこのタイミングベルトは、タイミングチェーン 91-98 % と比較して、最大 99 % の効率を実現しています。RS Pro は、この HTD タイミングベルトを頑丈で Durable ガーデニング用品 機械工具 繊維設備 パッキング 自動販売機 コンベアシステム RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
    仕様長さ = 1440mm幅 = 30mmピッチ = 8mm歯の数 = 180材料 = ゴム
  • ガスケットシート RS PRO 圧縮ファイバ RS PRO

    ガスケットシート RS PRO 圧縮ファイバ

    RS PRO
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様厚さ=2mm、材料=圧縮ファイバ、シートサイズ=750×500mm、動作温度Ma×=440℃、カラー=緑、最高使用圧力=120バール、長さ=750mm、幅=500mm材質圧縮ファイバ長さ(mm)750幅(mm)500厚さ(mm)2色緑最高使用圧力120バール最高使用温度(℃)440RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,15μF,±10% RS PRO

    RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,15μF,±10%

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 15μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRA440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 98mm寸法 = 40 (Dia.) x 98mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%MRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro リレー, 1c接点, 12V dc, 360 Ω RS PRO

    RS Pro リレー, 1c接点, 12V dc, 360 Ω

    RS PRO
    ¥839税込¥923
    1個
    欠品中
    仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 16 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 360 Ω最大スイッチング電圧 AC = 440V ac最大スイッチング電圧 DC = 300V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 29mm奥行き = 12.7mm高さ = 15.7mm寸法 = 29 x 12.7 x 15.7mm動作温度 Max = +85℃IEC60335-1. UL (ファイル番号E134517)、VDE (ファイル番号116934)、CQC (ファイル番号CQC02001001951). ハイインラッシュリレー. 高突入: TV-5 80 A (125 Vac) 低プロファイル、最大高さ: 15.7 mm 5 mmピン止め 絶縁耐力: 5 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 10 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 沿面距離: 10 mm VDE0435 / 0631 / 0700に適合定格電圧(V)DC12接点構成1cRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 防水ケース 防水性あり ポリプロピレン IP67 RS PRO

    RS PRO 防水ケース 防水性あり ポリプロピレン IP67

    RS PRO
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様材質 = ポリプロピレン内部高さ = 580mm内部幅 = 440mm内部深さ = 330mm内部寸法 = 580 x 440 x 330mm高さ = 670mm幅 = 510 mm外形の奥行き = 372mm外形寸法 = 670 x 510 x 372mmフォーム = あり防水性 = ありキャスター = あり色 = Blackロック可能 = あり,ポジション表面処理 = 表面模様付き黒kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO PMP製 計量シリンダ 1L RS PRO

    RS PRO PMP製 計量シリンダ 1L

    RS PRO
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様素材 = PMP容量 = 1L目盛 = あり長さ = 440mm印刷目盛り付き、クラスA、ポリメチルペンテンのRS測定シリンダ. RSは、くっきりと見やすい青色の印刷目盛りとすべり止め、吸着防止機能付きの安定した六角形の台座を備えた、PMPクラスA測定シリンダの優れた製品シリーズを提供しています。 シリンダには。10 ml容量で高さ145 mm ( ; 891-9987 891-9987 )、25 ml容量で高さ170 mm ( ; 891-9996 891-9996 )、50 ml容量で高さ200 mm ( ; 891-9999 891-9999 )、100 ml容量で高さ250 mm ( ; 891-9993 891-9993 )、250 ml容量で高さ315 mm ( ; 892-0003 892-0003 )、500 ml容量で高さ360 mm ( ; 892-0006 892-0006 )、1000 ml容量で高さ440 mm ( ; 892-0000 892-0000 )、2000 ml容量で高さ535 mm ( ; 892-0019 892-0019 )の各種サイズを取り揃えています。. PMPは硬度、頑丈さ、低密度、透明度、耐薬品性を兼備 ISO 6706及びDIN 12681、クラスA公差で較正済み 121 ℃で蒸気滅菌しても精度に影響なし容量(mL)1000
  • Ratchet crimp tool,6-150sq.mm wire size RS PRO

    Ratchet crimp tool,6-150sq.mm wire size

    RS PRO
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧着コネクタのタイプ = 工具フレームのみケーブルサイズ = 6 → 150 mm2最小ワイヤサイズ = 6mm2最小ワイヤサイズ = 150mm2全長 = 440mmRS Proヘビーデューティ手動圧着工具フレーム. RS Proのヘビーデューティ手動圧着ラチェット工具フレームは、軽量で丈夫な設計で、アクセスが限られた場所で端子を圧着する用途に最適です。 3組の六角ダイセット(別売)と併用する場合は、ワイヤサイズ範囲6 ~ 150 mm2の端子を圧着できます。 フレームは回転式ラチェットレバー、可動式ハンドル、ハンドルロックカムを備えています。これにより、圧着作業の信頼性や効果が高まり、完全圧着が実現します。. 特長と利点. 軽量で丈夫な設計. アクセスが限られた場所での端子の圧着に最適. 幅広いワイヤサイズ範囲: 6 → 150 mm2(ダイと併用時). 回転式ラチェットレバー. 可動式ハンドル. ハンドルロックカム. 品番 ; 241-4726 241-4726 は、端子サイズが6 mm2、10 mm2、70 mm2、95 mm2用の圧着ダイ 品番 ; 241-4732 241-4732 は、端子サイズが16 mm2、25 mm2、35 mm2、50 mm2用の圧着ダイ 品番 ; 241-4748 241-4748 は、端子サイズが120 mm2及び150 mm2用の圧着ダイ
  • RS Pro PMP製 目盛り付き 計量シリンダ 50mL RS PRO

    RS Pro PMP製 目盛り付き 計量シリンダ 50mL

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様素材 = PMP容量 = 50ml目盛 = Y長さ = 200mm印刷目盛り付き、クラスA、ポリメチルペンテンのRS測定シリンダ. RSは、くっきりと見やすい青色の印刷目盛りとすべり止め、吸着防止機能付きの安定した六角形の台座を備えた、PMPクラスA測定シリンダの優れた製品シリーズを提供しています。 シリンダには。10 ml容量で高さ145 mm (< 891-9987') 891-9987 、25 ml容量で高さ170 mm (< 891-9996') 891-9996 、50 ml容量で高さ200 mm (< 891-9999') 891-9999 、100 ml容量で高さ250 mm (< 891-9993') 891-9993 、250 ml容量で高さ315 mm (< 892-0003') 892-0003 、500 ml容量で高さ360 mm (< 892-0006') 892-0006 、1000 ml容量で高さ440 mm (< 892-0000') 892-0000 、2000 ml容量で高さ535 mm (< 892-0019') 892-0019 の各種サイズを取り揃えています。. PMPは硬度、頑丈さ、低密度、透明度、耐薬品性を兼備 ISO 6706及びDIN 12681、クラスA公差で較正済み 121 ℃で蒸気滅菌しても精度に影響なし
  • RS PRO フィルムコンデンサ,440V ac,15μF,±10% RS PRO

    RS PRO フィルムコンデンサ,440V ac,15μF,±10%

    RS PRO
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    MRP 440シリーズ. UL規格UL94V0を満たす不燃性のプラスチックケースに収められた、メタライズドポリプロピレンモータ運転コンデンサ モータ始動、連続動作のモータ駆動用途に特に最適
    仕様静電容量 = 15μF電圧 = 440V ac実装タイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRP440長さ = 98mm寸法 = 40 (Dia.) x 98mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ねじ取り付け誘電正接 = <0.15%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,4μF,±10% RS PRO

    RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,4μF,±10%

    RS PRO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 4μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRP440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 75mm寸法 = 30 (Dia.) x 75mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%MRP 440シリーズ. プラスチック製ワイヤは、メタライズドポリプロピレン自己回復モータ駆動コンデンサで終端RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,10μF,±10% RS PRO

    RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,10μF,±10%

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 10μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRP440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 98mm寸法 = 35 (Dia.) x 98mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%MRP 440シリーズ. UL規格UL94V0を満たす不燃性のプラスチックケースに収められた、メタライズドポリプロピレンモータ運転コンデンサ モータ始動、連続動作のモータ駆動用途に特に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ラッチングリレー SPNO 12V dc RS PRO

    RS PRO ラッチングリレー SPNO 12V dc

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様コイル電圧:12V dc接点構成:SPNOスイッチング電流:50 A最大スイッチング電圧 AC:440V ac長さ:39mm奥行き:15mm高さ:30.2mm寸法:39 x 30.2 x 15mmターミナルタイプ:スルーホールアプリケーションタイプ:電力コイル抵抗:48 ΩUL (ファイル番号E134517)、CQC (ファイル番号CQC06017016719). セットコイルとリセットコイルには共通のプラス接続があるため、両方のコイルを同時に励磁しないでください。 どちらのコイルも1分以上続けて励磁しないでください。. ハイパワーラッチリレー. スイッチング電流性能: 最大50 A ランプ負荷: 最大5000 W コンデンサ負荷: 最大200 μF (最小突入電流 (500 A / 10 μs)) 絶縁耐圧: 4 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 沿面距離: 8 mmコイル定格電圧(V)DC12取付方式プリント基板取付接点構成1c端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC440接点最大許容電流(A)50RoHS指令(10物質対応)対応動作機能ラッチあり
  • RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,8μF,±10% RS PRO

    RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,8μF,±10%

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 8μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRA440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 98mm寸法 = 35 (Dia.) x 98mm温度特性 = PLYP許容差(プラス) = +10%MRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Nozzle Band Heater RS PRO

    RS PRO Nozzle Band Heater

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO リレー 230V ac RS PRO

    RS PRO リレー 230V ac

    RS PRO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    7日以内出荷
    コイル定格電圧(V)AC230端子形状プリント基板用端子RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式
  • RS PRO リレー 6V dc RS PRO

    RS PRO リレー 6V dc

    RS PRO
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    7日以内出荷