カテゴリ
- 安全標識(14)
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(1)
- マルゼン[厨房機器](1,065)
- マキテック(55)
- メイキコウ(48)
- エスコ(41)
- 堀内機械(24)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- アズワン(21)
- 東洋バルヴ(21)
- 協立エアテック(15)
- 三菱電機(14)
- コクヨ(12)
- オカムラ(岡村製作所)(11)
- グリーンクロス(11)
- 渡辺製作所[住設機器](11)
- 三菱ふそう(10)
- トヨタ(10)
- サカエ(9)
- ニチコン(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
「450-150」の検索結果
特価

RS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 150μF
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 50mm長さ = 50mm高さ = 50mm直径 = 22mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = RS許容差 = ±20%RSアルミコンデンサ、スナップインRoHS指令(10物質対応)対応
出口標識 RS PRO Fire Exit 英語語 プラスチック 緑/白 450mm サイン x 150 mm
RS PRO¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷自己粘着性 = あり。記号の説明 = FIRE EXIT(非常口)。材質 = プラスチック。幅 = 450mm。標識又はラベル = サイン。ラベル内容 = Fire Exit。テキスト言語 = 英語。色 = 緑/白。内容量 = 1。高さ = 150 mm。。ISO7010、 ; 763-1948 763-1948 、 ; 763-1939 763-1939 、PSPAクラスB. Fire Exit、直進、走っている人. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン SAV = 粘着ビニール - 何度でも容易に貼り直し可能RoHS指令(10物質対応)対応
出口標識 RS PRO Fire Exit 英語語 ビニール 緑/黄 450mm ラベル x 150 mm
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷自己粘着性 = あり。記号の説明 = FIRE EXIT(非常口)。材質 = ビニール。幅 = 450mm。標識又はラベル = ラベル。ラベル内容 = Fire Exit。テキスト言語 = 英語。色 = 緑/黄。高さ = 150 mm。。ISO7010、 ; 763-1948 763-1948 、 ; 763-1939 763-1939 、PSPAクラスB. Fire Exit、直進、走っている人. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン SAV = 粘着ビニール - 何度でも容易に貼り直し可能RoHS指令(10物質対応)対応
出口標識 RS PRO Fire Exit 英語語 プラスチック 緑/白 450mm サイン x 150 mm
RS PRO¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷自己粘着性 = なし。記号の説明 = FIRE EXIT(非常口)。材質 = プラスチック。幅 = 450mm。標識又はラベル = サイン。ラベル内容 = Fire Exit。テキスト言語 = 英語。色 = 緑/白。内容量 = 1。高さ = 150 mm。。ISO7010、 ; 763-1812 763-1812 : PSPAクラスB. Fire Exit、矢印、右、走っている人. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
出口標識 RS PRO Fire Exit 英語語 PET 緑/黄 450mm サイン x 150 mm
RS PRO¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷記号の説明 = 消火器。材質 = PET。幅 = 450mm。標識又はラベル = サイン。ラベル内容 = Fire Exit。テキスト言語 = 英語。色 = 緑/黄。高さ = 150 mm。。ISO7010、 ; 763-1929 763-1929 、 ; 763-1926 763-1926 PSPAクラスB. Fire Exit、左に走っている人. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
出口標識 RS PRO Fire Exit 英語語 ビニール 緑/黄 450mm ラベル x 150 mm
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷自己粘着性 = あり。記号の説明 = FIRE EXIT(非常口)。材質 = ビニール。幅 = 450mm。標識又はラベル = ラベル。ラベル内容 = Fire Exit。テキスト言語 = 英語。色 = 緑/黄。高さ = 150 mm。。ISO7010、 ; 763-1929 763-1929 、 ; 763-1926 763-1926 PSPAクラスB. Fire Exit、左に走っている人. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
出口標識 RS PRO Fire Exit 英語語 ビニール 緑/白 450mm ラベル x 150 mm
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷自己粘着性 = あり。記号の説明 = FIRE EXIT(非常口)。材質 = ビニール。幅 = 450mm。標識又はラベル = ラベル。ラベル内容 = Fire Exit。テキスト言語 = 英語。色 = 緑/白。内容量 = 1。高さ = 150 mm。。ISO7010、 ; 763-1929 763-1929 、 ; 763-1926 763-1926 PSPAクラスB. Fire Exit、左に走っている人. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
出口標識 RS PRO Fire Exit 英語語 プラスチック 緑/白 450mm サイン x 150 mm
RS PRO¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷自己粘着性 = あり。記号の説明 = FIRE EXIT(非常口)。材質 = プラスチック。幅 = 450mm。標識又はラベル = サイン。ラベル内容 = Fire Exit。テキスト言語 = 英語。色 = 緑/白。内容量 = 1。高さ = 150 mm。。ISO7010、 ; 763-1825 763-1825 、 ; 763-1910 763-1910 : PSPAクラスB. Fire Exit、下矢印. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン SAV = 粘着ビニール - 何度でも容易に貼り直し可能RoHS指令(10物質対応)対応
出口標識 RS PRO Fire Exit 英語語 ビニール 緑/黄 450mm ラベル x 150 mm
RS PRO¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷自己粘着性 = あり。記号の説明 = FIRE EXIT(非常口)。材質 = ビニール。幅 = 450mm。標識又はラベル = ラベル。ラベル内容 = Fire Exit。テキスト言語 = 英語。色 = 緑/黄。内容量 = 1。高さ = 150 mm。。ISO7010、 ; 763-1825 763-1825 、 ; 763-1910 763-1910 : PSPAクラスB. Fire Exit、下矢印. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン SAV = 粘着ビニール - 何度でも容易に貼り直し可能RoHS指令(10物質対応)対応
出口標識 RS PRO Fire Exit 英語語 プラスチック 緑/白 450mm サイン x 150 mm
RS PRO¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷自己粘着性 = なし。記号の説明 = FIRE EXIT(非常口)。材質 = プラスチック。幅 = 450mm。標識又はラベル = サイン。ラベル内容 = Fire Exit。テキスト言語 = 英語。色 = 緑/白。内容量 = 1。高さ = 150 mm。。ISO7010、 ; 763-1825 763-1825 、 ; 763-1910 763-1910 : PSPAクラスB. Fire Exit、下矢印. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン SAV = 粘着ビニール - 何度でも容易に貼り直し可能RoHS指令(10物質対応)対応
出口標識 RS PRO Fire Exit 英語語 プラスチック 緑/白 450mm サイン x 150 mm
RS PRO¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷記号の説明 = FIRE EXIT(非常口)。材質 = プラスチック。幅 = 450mm。標識又はラベル = サイン。ラベル内容 = Fire Exit。テキスト言語 = 英語。色 = 緑/白。高さ = 150 mm。。ISO7010. Fire Exit、右下矢印. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
出口標識 RS PRO Fire Exit 英語語 ビニール 緑/白 450mm ラベル x 150 mm
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷左向き矢印及び下向き矢印. 粘着ビニール(SAV)又はPVC 光輝性オプション 高さ150 mm、幅450 mm仕様自己粘着性 = あり記号の説明 = FIRE EXIT(非常口)材質 = ビニール幅 = 450mm標識又はラベル = ラベルラベル内容 = Fire Exitテキスト言語 = 英語色 = 緑/白内容量 = 1高さ = 150 mmRoHS指令(10物質対応)対応
出口標識 RS PRO Fire Exit 英語語 PET 緑/白 450mm ラベル x 150 mm
RS PRO¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷RS PRO V13仕様自己粘着性 = あり記号の説明 = 消火器材質 = PET幅 = 450mm標識又はラベル = ラベルラベル内容 = Fire Exitテキスト言語 = 英語色 = 緑/白内容量 = 1高さ = 150 mmRoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB
RS PRO(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +450℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼プロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M20配線数 = 4精度 = クラスBPRTヘッド / プローブ、プロセス接続. インチ、BSP(P)プロセス接続 3種類のインサート長を用意 M20 x 1.5 mmケーブルエントリRoHS指令(10物質対応)対応
防災ラベル RS PRO Fire exit Keep clear ビニール 緑/白 ラベル
RS PRO¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷RS Pro PVC 非常口. この高品質の PVC 非常口サインは、 1971 年火災予防法及び改正された火災予防措置(職場)規制の提案に適合するように設計されています。また、緊急事態が発生した場合に、建物を迅速かつ安全に避難することができます。特長と利点. この安全標識は明確で、非常口を簡単に示します 接着式 PVC 高さ150 mm、幅450 mm . 用途. 非常口標識は、などのさまざまな用途で広く使用されています オフィスビル 工場 倉庫 レストラン ショッピングセンター ジムやスポーツセンターもある . RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。仕様記号の説明 = FIRE EXIT(非常口)ラベル内容 = Fire exit Keep clear材質 = ビニール自己粘着性 = あり高さ = 150 mmテキスト言語 = 英語サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト色 = 緑/白内容量 = 1幅 = 450mm標識又はラベル = ラベルRoHS指令(10物質対応)対応
消防標識 RS PRO Fire exit Keep clear ビニール 青、緑 ラベル
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷記号の説明 = FIRE EXIT(非常口)。ラベル内容 = Fire exit Keep clear。材質 = ビニール。自己粘着性 = あり。高さ = 150 mm。テキスト言語 = 英語。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。色 = 青、緑。内容量 = 1。幅 = 450mm。標識又はラベル = ラベル。。ISO7010. RS Pro ビニール製非常口. この高品質ビニール製非常口サインは、 1971 年火災予防法及び改正された火災予防措置(職場)規制の提案に適合するように設計されています。また、緊急事態が発生した場合に、建物を迅速かつ安全に避難することができます。特長と利点. この安全標識は明確で、非常口を簡単に示します 粘着ビニール 高さ150 mm、幅450 mm . 用途. 非常口標識は、などのさまざまな用途で広く使用されています オフィスビル 工場 倉庫 レストラン ショッピングセンター ジムやスポーツセンターもある . RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
RS PRO コンデンサ 100μF, ,35V dc
RS PRO¥2,298税込¥2,5281袋(50個)7日以内出荷RS Pro 電解RS Pro 100 μ F スルーホール実装電解コンデンサは、定格電圧 35VDC 、漏洩電流 2 μ A です。この低インピーダンスコンデンサの寸法は 8 mm x 11 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 450mA 損失係数: 12% リードピッチ: 3.5 mm 負荷寿命: 3000 → 10000 時間 @ 150 ° C インピーダンス: 0.25 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C用途通信機器で使用 スイッチング電源 産業用測定機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007仕様静電容量 = 100μF電圧 = 35V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 3.5mmリップル電流 = 450mA誘電正接 = 12%RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +450℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 4精度 = クラスBDIN Bヘッド付きPRT. DIN Bヘッド付きのPt100 4線クラスB抵抗温度計です。. 多様なプローブ長さを用意 直径6 mm、316ステンレススチール製 ステンレススチール製プラグ センサの温度範囲: -100 → +450 ℃ IEC751に適合RoHS指令(10物質対応)対応