カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • ロイヤル化成(6)
  • KSフィルター(3)
  • オリエンタルモーター(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • ウエルドテック社(2)
  • KITACO(2)
  • NORGREN(2)
  • M5Stack(2)
  • エスコ(1)
  • 制研化学工業(1)
  • トーキン(1)
  • トーヨーコーケン(TKK)(1)
  • K.Pガスケット(1)
  • NTB(1)
  • コイズミ(小泉成器)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「45v44」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO Nozzle Band Heater RS PRORS PRO Nozzle Band HeaterRS PRO(1件のレビュー)
6,170税込6,787特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
イーサネットスイッチ RS PRO 5 アンマネージド RS PROイーサネットスイッチ RS PRO 5 アンマネージドRS PRO
43,980税込48,378
1箱(1個)
7日以内出荷
RS Pro RS-625 産業用強化 5 ポート PoE+ 10 / 100 イーサネットスイッチRS Pro シリーズのイーサネットスイッチは引き続き性能を向上させています。伝送速度 10 / 100 Mbps の優れた 5 ポート硬産業用イーサネットスイッチモジュールを発売します。この高品質なデバイスは、イーサネットネットワークに適した動作機能を備えていて、 44 → 57 V dc の非安定化電圧範囲で動作し、最大消費電力は 4 W です。 このスイッチはコンパクト設計で、一体型 DIN レール取り付けと、ワイヤを簡単に取り外せるねじ Terminal Block を備えた非導電ポリアミドケースで構成されています。イーサネットスイッチとは何ですか.イーサネットスイッチは、 LAN (ローカルエリアネットワーク)スイッチとも呼ばれ、あらゆるコンピュータネットワークインターフェイスに不可欠な要素です。固定スイッチのポート数は固定で、ファストイーサネット( 10/100 Mbps )、ギガビットイーサネット( 10/100/1000 Mbps )、 10 ギガビット( 10/100/1000 / 10000 Mbps )、および 40/100 Gbps の速度があります。速度を選択するときは、ユーザのネットワークニーズと、ユーザが大量のデータを転送するかどうかを考慮する必要があります。この RS Pro イーサネットスイッチの速度は 10 / 100 Mbps です。特長と利点5 ポートの強化型イーサネットスイッチ PoE x 4 (黄 PoE 非対応黒 x 1 RJ45 ジャック 冗長デュアル電源入力: +44 → +57 V dc 一体型 DIN レール取り付けのコンパクトなエンクロージャ ソフトウェア不要 - プラグインして接続するだけ 業務用温度範囲仕様消費電力: 4 Watts 最大: 220 mAmps @ +5 V dc / 36 mAmps @ +30 V dc PoE 電力バジェット: 90 W @ 70 ° C 電源入力:非安定化 +44 → +57 V dc 、逆極性保護 動作温度: -40 → +70 ° C イーサネットポート: RJ45 ジャック x 5 、 10/100Mhz 自動検出、クロスオーバー自動検出( Auto MDIX ) ポート 1 ~ 4 IEEE 802.3 af/at 準拠:各ポートに最大 30 W を供給します アンマネージド 10 / 100 Mbps イーサネット ハウジング: IP-30 等級の非導電性ポリアミドケース 簡単にワイヤを取り外し可能なねじ Terminal Block 寸法: 94 x 88 x 25 mm 重量: 235 g用途産業用ハブは、複数のイーサネットデバイスを一度に接続するために使用されるデバイスです。次に、これらのデバイスは単一のネットワークとして機能します。次の分野で使用できます。オートメーション産業 エネルギー産業 機械及びロボット産業 輸送産業 これらの RS Pro アンマネージドイーサネットスイッチは、工場フロア、車内、海洋用途に適していますよくある質問 マネージドスイッチとアンマネージドスイッチの違いは何ですか。 アンマネージドスイッチを使用すると、デバイスをすぐにネットワークに接続して再生でき、変更や管理はできません。通常、ホームネットワークや小規模企業で使用されています。 マネージドスイッチは、より高度な制御を可能にし、大規模で成長中のネットワークを持つ大企業や組織に最適です。
仕様ポート数 = 5スイッチタイプ = アンマネージドRJ45ポート = 5高さ = 88.9mmシリーズ = RS-625寸法 = 94 x 88 x 25mmRoHS指令(10物質対応)対応
イーサネットスイッチ RS PRO 5 アンマネージド RS PROイーサネットスイッチ RS PRO 5 アンマネージドRS PRO
39,980税込43,978
1箱(1個)
7日以内出荷
RS Pro RS-525 産業用 5 ポート PoE+ 10/100 イーサネットスイッチRS Pro シリーズのイーサネットスイッチは引き続き性能を向上させています。伝送速度 10 / 100 Mbps の優れた 5 ポートイーサネットスイッチモジュールを発売します。この高品質なデバイスは、イーサネットネットワークに適した動作機能を備えていて、 44 → 57 V dc の非安定化電圧範囲で動作し、最大消費電力は 4 W です。 このスイッチは、 DIN 取り付けを内蔵したコンパクトな設計で、ワイヤを簡単に取り外せるねじ Terminal Block を備えた非導電ポリアミドケースに収められています。イーサネットスイッチとは何ですか.イーサネットスイッチは、 LAN (ローカルエリアネットワーク)スイッチとも呼ばれ、あらゆるコンピュータネットワークインターフェイスに不可欠な要素です。固定スイッチのポート数は固定で、ファストイーサネット( 10/100 Mbps )、ギガビットイーサネット( 10/100/1000 Mbps )、 10 ギガビット( 10/100/1000 / 10000 Mbps )、および 40/100 Gbps の速度があります。速度を選択するときは、ユーザのネットワークニーズと、ユーザが大量のデータを転送するかどうかを考慮する必要があります。この RS Pro イーサネットスイッチの速度は 10 / 100 Mbps です。特長と利点5 ポート PoE + 10 / 100 Mbs イーサネットスイッチ PoE x 4 (黄 PoE 非対応黒 x 1 RJ45 ジャック DIN 取り付けを内蔵したコンパクトな設計 冗長二重電源入力: +44V ~ +57VDC PoE 電力バジェット: 90 W ( 70 o C 業務用温度範囲仕様消費電力:最大 4 W : 220 mA @ +5 V dc / 36 mA @ +30 V dc PoE 電力バジェット: 90 W 、 +70 ° C 電源入力:非安定化 +44 VDC ~ +57 VDC 、逆極性保護PoE+ : +51 VDC ~ +57 VDC 動作温度 :-40 ℃ to +70 ℃ イーサネットポート: RJ45 ジャック x 5 、 10/100Mhz 自動検出、クロスオーバー自動検出( Auto MDIX ) ポート 1 ~ 4 IEEE 802.3 af/at 準拠:各ポートに最大 30 W を供給します アンマネージド 10 / 100 Mbps イーサネット ハウジング:ワイヤ取り外し可能な簡単なねじ Terminal Block を備えた IP20 等級非導電性ポリアミドケース 寸法: 94 x 88 x 23 mm 重量: 235 g用途産業用ハブは、複数のイーサネットデバイスを一度に接続するために使用されるデバイスです。次に、これらのデバイスは単一のネットワークとして機能します。次の分野で使用できます。オートメーション産業 エネルギー産業 機械及びロボット産業 輸送産業 これらの RS Pro アンマネージドイーサネットスイッチは、工場フロア、車内、海洋用途に適していますよくある質問 マネージドスイッチとアンマネージドスイッチの違いは何ですか。 アンマネージドスイッチを使用すると、デバイスをすぐにネットワークに接続して再生でき、変更や管理はできません。通常、ホームネットワークや小規模企業で使用されています。 マネージドスイッチは、より高度な制御を可能にし、大規模で成長中のネットワークを持つ大企業や組織に最適です。
仕様ポート数 = 5スイッチタイプ = アンマネージドRJ45ポート = 5高さ = 88mmシリーズ = RS-525寸法 = 94 x 88 x 23mmRoHS指令(10物質対応)対応
ポケットマイクロスコープ RS Pro イルミネーション 100倍 RS PROポケットマイクロスコープ RS Pro イルミネーション 100倍RS PRO
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
仕様拡大率 = 100イルミネーション = Yバッテリ駆動 = Yバッテリタイプ = LR44タイプ = ポケットマイクロスコープフォーム内張りケース。. ポケットマイクロスコープ. 測定スケール ラバーアイカップ フォーカスリング アクリルオブジェクトエッジ 側面実装型ミニトーチ(バッテリは含まれない) ミニトーチには、3 x 1.5 Vアルカリボタン電池SR44が必要 最大高さ: 145 mm アクリルベース直径45 mm
イーサネットスイッチ RS PRO 8 アンマネージド RS PROイーサネットスイッチ RS PRO 8 アンマネージドRS PRO
15,980税込17,578
1箱(1個)
7日以内出荷
RS Pro 8 ポートイーサネットスイッチRS Pro シリーズのイーサネットスイッチは引き続き性能を向上させています。伝送速度 10 / 100 Mbps の優れた 8 ポートイーサネットスイッチモジュールをご紹介します。この高品質のデバイスは、イーサネットネットワークに適した動作機能を備えており、 5 → 30 V dc の非安定化電圧範囲で動作し、消費電力は最大 1.5 W です。 設置:非導電性ポリアミドケースの固定穴で壁面に取り付けることができます。イーサネットスイッチとは何ですか.イーサネットスイッチは、 LAN (ローカルエリアネットワーク)スイッチとも呼ばれ、あらゆるコンピュータネットワークインターフェイスに不可欠な要素です。固定スイッチのポート数は固定で、ファストイーサネット( 10/100 Mbps )、ギガビットイーサネット( 10/100/1000 Mbps )、 10 ギガビット( 10/100/1000 / 10000 Mbps )、 40/100 Gbps の速度があります。速度を選択するときは、ユーザのネットワークニーズと、ユーザが大量のデータを転送するかどうかを考慮する必要があります。この RS Pro イーサネットスイッチの速度は 10 / 100 Mbps です。特長と利点8 ポート 10/100 Mbs イーサネットスイッチ RJ45 ジャック x 8 簡単にワイヤを取り外せるねじ Terminal Block に接続します 冗長二重電源入力: +44V ~ +57V DC ソフトウェア不要 - プラグインと接続だけで使用できます仕様消費電力: 1.5 Watts 最大 300 mAmps @ +5 V DC/DC / 50 mAmps @ +30 V dc 電源入力:非安定化 +5 V → +30 V dc 、逆極性保護 動作温度: -10 ° C → +60 ° C イーサネットポート: RJ45 ジャック x 8 、 10/100Mhz 自動検出、クロスオーバー自動検出( Auto MDIX ) アンマネージド 10 / 100 Mbps イーサネット ハウジング:取り外し可能な Easy Wire ねじ Terminal ブロックを備えた、 IP-30 等級非導電性ポリアミドケースです 寸法 :107 x 102 x 28 mm 重量: 134 g用途:産業用ハブは、複数のイーサネットデバイスを一度に接続するために使用されるデバイスです。次に、これらのデバイスは単一のネットワークとして機能します。次の分野で使用できます。オートメーション産業 エネルギー産業 機械及びロボット産業 輸送産業 これらの RS Pro アンマネージドイーサネットスイッチは、工場フロア、車内、海洋用途に適していますよくある質問 マネージドスイッチとアンマネージドスイッチの違いは何ですか。 アンマネージドスイッチ を使用すると、すぐにデバイスをネットワークに接続して再生でき、変更や管理はできません。通常、ホームネットワークや小規模企業で使用されています。 マネージドスイッチ は、より高度な制御を可能にし、大規模で成長中のネットワークを持つ大企業や組織に最適です。
仕様ポート数 = 8スイッチタイプ = アンマネージドRJ45ポート = 8高さ = 102mmシリーズ = RS-008寸法 = 107 x 102 x 28mmRoHS指令(10物質対応)対応
イーサネットスイッチ RS PRO 5 アンマネージド RS PROイーサネットスイッチ RS PRO 5 アンマネージドRS PRO
31,980税込35,178
1箱(1個)
7日以内出荷
RS Pro RS-125 組み込み産業用 5 ポート PoE+ 10/100 イーサネットスイッチRS Pro シリーズのイーサネットスイッチは引き続き性能を向上させています。伝送速度 10 / 100 Mbps の優れた 5 ポート組み込み産業用イーサネットスイッチモジュールを発売します。この高品質なデバイスは、イーサネットネットワークに適した動作機能を備えていて、 44 → 57 V dc の非安定化電圧範囲で動作し、最大消費電力は 4 W です。 このデバイスは、埋め込み用途向けにケースされていません。取り付け穴は機能アースに接続されています。イーサネットスイッチとは何ですか.イーサネットスイッチは、 LAN (ローカルエリアネットワーク)スイッチとも呼ばれ、あらゆるコンピュータネットワークインターフェイスに不可欠な要素です。固定スイッチのポート数は固定で、ファストイーサネット( 10/100 Mbps )、ギガビットイーサネット( 10/100/1000 Mbps )、 10 ギガビット( 10/100/1000 / 10000 Mbps )、および 40/100 Gbps の速度があります。速度を選択するときは、ユーザのネットワークニーズと、ユーザが大量のデータを転送するかどうかを考慮する必要があります。この RS Pro イーサネットスイッチの速度は 10 / 100 Mbps です。特長と利点5 ポート PoE + 10 / 100 Mbs イーサネットスイッチ 冗長二重電源入力: +44 → +57 V dc ソフトウェア不要 - プラグインと接続だけで使用できます 業務用温度範囲仕様消費電力:最大 4 W : 220 mAmps @ +5 V dc / 36 mAmps @ +30 V dc PoE 電力バジェット: 90 W @ 70 ° C 電源入力:非安定化 +44 → +57 V dc 、逆極性保護 動作温度: -40 → +70 ° C イーサネットポート: RJ45 ジャック x 5 、 10/100Mhz 自動検出、クロスオーバー自動検出( Auto MDIX ) ポート 1 ~ 4 IEEE 802.3 af/at 準拠:各ポートに最大 30 W を供給します アンマネージド 10 / 100 Mbps イーサネット ハウジング:このデバイスは、組込み用途向けのケースに使われていません。取り付け穴は、機能アースに接続されています 寸法: 95 x 90 x 20 mm 重量: 182 g用途産業用ハブは、複数のイーサネットデバイスを一度に接続するために使用されるデバイスです。次に、これらのデバイスは単一のネットワークとして機能します。次の分野で使用できます。オートメーション産業 エネルギー産業 機械及びロボット産業 輸送産業 これらの RS Pro アンマネージドイーサネットスイッチは、工場フロア、車内、海洋用途に適していますよくある質問 マネージドスイッチとアンマネージドスイッチの違いは何ですか。 アンマネージドスイッチを使用すると、デバイスをすぐにネットワークに接続して再生でき、変更や管理はできません。通常、ホームネットワークや小規模企業で使用されています。 マネージドスイッチは、より高度な制御を可能にし、大規模で成長中のネットワークを持つ大企業や組織に最適です。
仕様ポート数 = 5スイッチタイプ = アンマネージドRJ45ポート = 5シリーズ = RS-125寸法 = 95 x 90 x 20mmRoHS指令(10物質対応)対応
ポケット拡大鏡 RS PRO あり 50倍 RS PROポケット拡大鏡 RS PRO あり 50倍RS PRO
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
仕様拡大率 = 50イルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありバッテリタイプ = LR44タイプ = ポケットマイクロスコープフォーム内張りケース。. ポケットマイクロスコープ. 測定スケール ラバーアイカップ フォーカスリング アクリルオブジェクトエッジ 側面実装型ミニトーチ(バッテリは含まれない) ミニトーチには、3 x 1.5 Vアルカリボタン電池SR44が必要 最大高さ: 145 mm アクリルベース直径45 mm
ポケット拡大鏡 RS PRO あり 75倍 RS PROポケット拡大鏡 RS PRO あり 75倍RS PRO
50,980税込56,078
1個
7日以内出荷
仕様拡大率 = 75イルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありバッテリタイプ = LR44タイプ = ポケットマイクロスコープフォーム内張りケース。. ポケットマイクロスコープ. 測定スケール ラバーアイカップ フォーカスリング アクリルオブジェクトエッジ 側面実装型ミニトーチ(バッテリは含まれない) ミニトーチには、3 x 1.5 Vアルカリボタン電池SR44が必要 最大高さ: 145 mm アクリルベース直径45 mm
ポケット拡大鏡 RS PRO あり 25倍 RS PROポケット拡大鏡 RS PRO あり 25倍RS PRO
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
仕様拡大率 = 25イルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありバッテリタイプ = LR44タイプ = ポケットマイクロスコープフォーム内張りケース。. ポケットマイクロスコープ. 測定スケール ラバーアイカップ フォーカスリング アクリルオブジェクトエッジ 側面実装型ミニトーチ(バッテリは含まれない) ミニトーチには、3 x 1.5 Vアルカリボタン電池SR44が必要 最大高さ: 145 mm アクリルベース直径45 mm