カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- MAZDA(マツダ)(5)
- ホンダ(2)
- ニッサン(2)
- カクダイ(1)
- スズキ(1)
- UK(三宝)(1)
- 三菱ふそう(1)
- ササガワ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「491-138」の検索結果

Dinプラグ RS Pro Plug 8極
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様コンタクト数 = 8ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード接合型 = プッシュロックボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 100 V acシールド/非シールド = シールドシリーズ = YE-118XMハウジング材質 = ABSコンタクトめっき = 銀RS Proラッチ式DINコネクタ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのラッチ式DINスタイルコネクタは、遮蔽タイプに似ていますが、誤って抜けることのないように「押して解除する」機構が組み込まれています。 ラッチ式DINコネクタが装着されているこのケーブルは、対応するコネクタ製品としかラッチがかかりません。 ただし、同じピン構成でDIN規格に準拠した作りの他のコネクタとはラッチなしでかん合します。RoHS指令(10物質対応)対応