カテゴリ
- 制御機器(175)
- メカニカル部品(143)
- バイク部品(21)
- 電気材料(15)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
- 防犯用品(10)
- 建築金物(9)
- 物流用品(8)
- 機構部品(6)
- 測定用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 家電(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 切削工具(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 日用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 作業工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 安全用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(56)
- Igus(イグス)(404)
- エスコ(398)
- WURTH ELEKTRONIK(160)
- TRUSCO(141)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(101)
- onsemi(96)
- SKF(日本エスケイエフ)(94)
- NSK(日本精工)(85)
- イスカル(81)
- STMicro(77)
- ホクセイ(74)
- エレコム(68)
- SMC(63)
- Canon(60)
- SIEMENS(60)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(59)
- VISHAY(58)
- シュナイダーエレクトリック(58)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(298)
「4mm幅」の検索結果
特価

ローラーベアリング RS PRO 内径12mm レース幅4mm
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様内径 = 12mm外径 = 26mmローラーベアリングタイプ = スラストニードルレース幅 = 4mmRoHS指令(10物質対応)対応
ローラーベアリング RS PRO 内径10mm レース幅4mm
RS PRO¥899税込¥9891個7日以内出荷仕様内径 = 10mm外径 = 24mmローラーベアリングタイプ = スラストニードルレース幅 = 4mmRoHS指令(10物質対応)対応
メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径4mm レース幅8mm
RS PRO¥599税込¥6591個7日以内出荷仕様内径 = 4mm外径 = 8mmローラーベアリングタイプ = ニードルレース幅 = 8mmボアタイプ = パラレル材料 = スチール静定格荷重 = 1.37kNケージ材質 = 鋼行数 = 1ローラー材質 = スチール動定格荷重 = 1.76kNエンドタイプ = オープン基準速度 = 22000rpm最高速度 - オイル = 38000rpm
圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ14mm 刃幅4mm 黄 アンシュラウド, 12AWG → 10AWG
RS PRO¥39,980税込¥43,9781袋(500個)7日以内出荷仕様オス/メス = オス絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニールシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm2適合電線サイズmm2 Max = 6mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWG全長 = 27mm内径 = 6.4mm刃幅 = 4mm厚さ = 1mmフック = なし色 = 黄表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
圧着ブレード端子 RS Pro 絶縁 刃長さ18mm 刃幅2mm 黄 4 → 6mm2, 12 → 10AWG
RS PRO¥6,398税込¥7,0381袋(100個)7日以内出荷仕様ジェンダー = オス絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニールシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG全長 = 31mm刃長さ = 18mm刃幅 = 2mm翼厚 = 1mmフック = N色 = 黄コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅RS Pro絶縁圧着ブレード端子. フレア型ビニール絶縁が施された、銅製のRS Pro絶縁圧着ブレード端子シリーズです。これらの絶縁圧着ブレードワイヤコネクタは、異なるワイヤサイズと併用するために色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、2.5-6.5 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧縮継手 熱電対用
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/4 NPTコネクタ タイプ = インラインプローブ径 = 1.5mmRS Pro NPTねじ圧縮グランド. 耐腐食性のあるRS Pro NPTねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブに合うサイズが用意されています。. オスのステンレススチール圧縮 ナット / オリーブが付属RoHS指令(10物質対応)対応
D-Subコネクタ RS Pro, オス, 37極
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = PCBマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCねじロック定格電流 = 3Aハウジング材質 = ガラス繊維強化PBT定格電圧 = 250 V ac長さ = 69.4mm幅 = 20.9mm深さ = 12.55mm寸法 = 69.4 x 20.9 x 12.55mmシリーズ番号 = 107基板D-Subコネクタ. ライトアングル基板実装D-Subコネクタ製品であり、ニッケルめっきスチールシェル、黒色ガラス繊維入り熱可塑性PBT UL94V-0インサート、黄銅金フラッシュめっき打ち抜きコンタクト、黄銅スズめっきアースフックボードロック、黄銅ニッケルめっきM3ねじロックを備え、フットプリントは9.4 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
D-Subコネクタ RS Pro, オス, 9極
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(10個)当日出荷仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 30.81mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 30.81 x 18.4 x 12.5mmコンタクトめっき = 金90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886') 453-886/RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 小型PLC ディスプレイ付き
RS PRO¥29,980税込¥32,9781個当日出荷仕様電源電圧 = 12 → 24 V dc出力タイプ = デジタル、リレー出力数 = 4入力タイプ = アナログ、デジタル入力の数 = 8取り付けタイプ = DINレール幅 = 72mm長さ = 90mmターミナルタイプ = ネジ通信ポート番号 = 1ネットワークタイプ = ModBus出力電流 = 8 A応用例 = 商用、産業用RS Pro 小型PLC. RS Pro 小型PLCは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 LCD画面あり / なしのコントローラが用意されています。. 特長と利点:. ; ロジックコントローラ(リレー出力付) ; 4つの出力 ; 8つのデジタル入力、そのうち2つをアナログとして使用可能(< 917-6370') 917-6370/及び< 917-6377') 917-6377 ; 最大48 I/O (32 DI / 16 DO)に対応 ; LCD画面あり / なしを用意 - バックライト付きLCD (表示 / 修正 / プログラミング用) ; ラダープログラミング行数: 250行 ; ソフトウェア機能 : - 16種類のソフトテキストメッセージ - タイムスイッチ - 比較カウンタ - タイマー、カウンタ - 12種類のアナログ機能 - アワーメータ x 4 ; PCソフトウェアの用途 : - プログラミング - オンライン / オフラインシミュレーション - 文書化及び印刷 ; 2つの電圧範囲に対応 ; DINレール取り付け. ソフトウェア. RS Pro論理モジュールソフトウェアは、こちらから無料でダウンロードできます。無料のこの論理モジュールソフトウェアは使いやすいインターフェイスを備えており、これを使用してPC上でプログラミング、シミュレーション、デバッグができます。. 用途:. ; HVAC制御 ; モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 ; 車両制御監視 ; 荷物処理 ; コンベアシステム及びエレベータ ; 排気及びフィルタリングシステム ; 水処理施設 ; 印刷及び包装機械 ; 屋内及び屋外照明制御 ; ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 ; 潅漑制御システム ; エアコンのコンプレッサとポンプの自動化RoHS指令(10物質対応)対応
六角 スタンドオフ RS Pro スチール M4 x 20mm
RS PRO¥3,398税込¥3,7381袋(50個)当日出荷仕様本体長さ = 20mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 15mm仕上げ = 亜鉛めっきねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧縮継手 熱電対用
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/4 BSPPプローブ径 = 3mmプローブグランド. 耐腐食性BSPねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブサイズに合うサイズが用意されています。. オス、インライン、黄銅 / ステンレス鋼製、圧縮タイプ、ナット及びオリーブ付き 1/8インチ、1/4インチ、1/2インチのBSP平行品とBSPTテーパー品があります。 プローブ径1.0 mm、1.5 mm、3.0 mm、4.0 mm、4.5 mm、6.0 mm、8.0 mm、1/8インチ、1/4インチ、3/16インチに適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧縮継手 熱電対用
RS PRO¥3,898税込¥4,2881個当日出荷仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/4 BSPPプローブ径 = 6mmプローブグランド. 耐腐食性BSPねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブサイズに合うサイズが用意されています。. オス、インライン、黄銅 / ステンレス鋼製、圧縮タイプ、ナット及びオリーブ付き 1/8インチ、1/4インチ、1/2インチのBSP平行品とBSPTテーパー品があります。 プローブ径1.0 mm、1.5 mm、3.0 mm、4.0 mm、4.5 mm、6.0 mm、8.0 mm、1/8インチ、1/4インチ、3/16インチに適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ RS Pro 27 rpm 918Dシリーズ
RS PRO¥4,198税込¥4,6181個当日出荷仕様出力スピード = 27 rpm電源電圧 = 12 V, 12 → 24 V dc最大出力トルク = 1200 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 4mm許容入力 = 1.3 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 51mm幅 = 27mm許容電流値 = 194 mAコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 918Dモデルモータ及びギアボックス - スパー. この小型ギアボックスはスチール及び黄銅製で、ギアは黄銅製、1 mm厚のスチール製ブラケットに取り付けられています。スリーブベアリング 高品質の3極モータが採用されています。各種モデルや軽産業用途に適した設計と構造です。 産業用途. 特長と利点. 4 mm出力シャフト品にはすべてのギア比を用意. RE280、RE280/1、RE280/5モータあり. 無負荷バックラッシュ: 最大2 °RoHS指令(10物質対応)対応
D-Subコネクタ RS Pro, メス, 37極
RS PRO(1件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = PCBマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCねじロック定格電流 = 3Aハウジング材質 = ガラス繊維強化PBT定格電圧 = 250 V ac長さ = 69.4mm幅 = 20.9mm深さ = 12.55mm寸法 = 69.4 x 20.9 x 12.55mmシリーズ番号 = 107基板D-Subコネクタ. ライトアングル基板実装D-Subコネクタ製品であり、ニッケルめっきスチールシェル、黒色ガラス繊維入り熱可塑性PBT UL94V-0インサート、黄銅金フラッシュめっき打ち抜きコンタクト、黄銅スズめっきアースフックボードロック、黄銅ニッケルめっきM3ねじロックを備え、フットプリントは9.4 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
D-Subコネクタ RS Pro, メス, 9極
RS PRO¥2,598税込¥2,8581袋(10個)当日出荷仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 30.81mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 30.81 x 18.4 x 12.5mm最低使用温度 = -55℃90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886') 453-886/RoHS指令(10物質対応)対応
六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 40mm
RS PRO¥6,898税込¥7,5881袋(50個)当日出荷仕様本体長さ = 40mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 15mm仕上げ = ニッケルめっき黄銅製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げの黄銅製六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフ)で、幅広いサイズを取り揃えています。 メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
RJ22 コネクタ, オス, ケーブルマウント
RS PRO¥1,098~税込¥1,208~1個ほか当日出荷から翌々日出荷仕様イーサネットコネクタタイプ:RJ22コネクタ、オス/メス:オス、実装タイプ:ケーブルマウント、極数:4P4C、方向:ストレート、長さ:6.6mm、幅:7.61mm、深さ:12.3mm、コンタクト材質:リン青銅、表面処理:コンタクト:金RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ RS Pro 66 rpm 918Dシリーズ
RS PRO¥3,500税込¥3,8501個当日出荷仕様出力スピード = 66 rpm電源電圧 = 12 V, 12 → 24 V dc最大出力トルク = 1000 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 4mm許容入力 = 1.31 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 51mm幅 = 27mm許容電流値 = 190 mAコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 918Dモデルモータ及びギアボックス - スパー. この小型ギアボックスはスチール及び黄銅製で、ギアは黄銅製、1 mm厚のスチール製ブラケットに取り付けられています。スリーブベアリング 高品質の3極モータが採用されています。各種モデルや軽産業用途に適した設計と構造です。 産業用途. 特長と利点. 4 mm出力シャフト品にはすべてのギア比を用意. RE280、RE280/1、RE280/5モータあり. 無負荷バックラッシュ: 最大2 °RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ RS Pro 6 rpm 918Dシリーズ
RS PRO¥4,898税込¥5,3881個当日出荷仕様出力スピード = 6 rpm電源電圧 = 12 V, 12 → 24 V dc最大出力トルク = 1500 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 4mm許容入力 = 1.31 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 51mm幅 = 27mm許容電流値 = 190 mAコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 918Dモデルモータ及びギアボックス - スパー. この小型ギアボックスはスチール及び黄銅製で、ギアは黄銅製、1 mm厚のスチール製ブラケットに取り付けられています。スリーブベアリング 高品質の3極モータが採用されています。各種モデルや軽産業用途に適した設計と構造です。 産業用途. 特長と利点. 4 mm出力シャフト品にはすべてのギア比を用意. RE280、RE280/1、RE280/5モータあり. 無負荷バックラッシュ: 最大2 °RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 小型PLC デジタル
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個当日出荷仕様電源電圧:12 → 24 V dc出力タイプ:デジタル、リレー出力数:4入力タイプ:アナログ、デジタル入力数:8取り付けタイプ:DINレール幅:72mm深さ:65mmターミナルタイプ:ネジ使用されているプログラミング言語:ラダープログラミングネットワークタイプ:ModBus動作温度 Min:-10℃応用例:商用、産業用RS Pro 小型PLC. RS Pro 小型PLCは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 LCD画面あり / なしのコントローラが用意されています。. 特長と利点:. ロジックコントローラ(リレー出力付) 4つの出力 8つのデジタル入力、そのうち2つをアナログとして使用可能( ; 917-6370 917-6370 及び ; 917-6377 917-6377 ) 最大48 I/O (32 DI / 16 DO)に対応 LCD画面あり / なしを用意 - バックライト付きLCD (表示 / 修正 / プログラミング用) ラダープログラミング行数: 250行 B>ソフトウェア機能 : - 16種類のソフトテキストメッセージ - タイムスイッチ - 比較カウンタ - タイマー、カウンタ - 12種類のアナログ機能 - アワーメータ x 4 B>PCソフトウェアの用途 : - プログラミング - オンライン / オフラインシミュレーション - 文書化及び印刷 2つの電圧範囲に対応 DINレール取り付け. ソフトウェア. RS Pro論理モジュールソフトウェアは、こちらから無料でダウンロードできます。 無料のこの論理モジュールソフトウェアは使いやすいインターフェイスを備えており、これを使用してPC上でプログラミング、シミュレーション、デバッグができます。. 用途:. HVAC制御 モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 車両制御監視 荷物処理 コンベアシステム及びエレベータ 排気及びフィルタリングシステム 水処理施設 印刷及び包装機械 屋内及び屋外照明制御 ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 潅漑制御システム エアコンのコンプレッサとポンプの自動化RoHS指令(10物質対応)対応
D-Subコネクタ RS Pro, オス, 25極
RS PRO¥3,198税込¥3,5181袋(10個)当日出荷仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 53.04mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 53.04 x 18.4 x 12.5mmコンタクト材質 = 真鍮90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886') 453-886/RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro わに口クリップ, 赤
RS PRO¥6,998税込¥7,6981個当日出荷仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 20mm絶縁 = Y色 = 赤IEC1010. RS Proわに口クリップと高電圧リード. RS Proがお届けするわに口クリップと高電圧テストリードのシリーズは多様な用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. わに口クリップ ; 423-3169 423-3169 / ; 423-3153 423-3153 レッド又はブラック このわに口クリップは最大5000 Vの電圧に対応し、最大許容電流は10 Aです。 ジョー開口幅: 最大20 mm 高電圧のテストリード: ; 423-3197 423-3197 / ; 423-3175 423-3175 レッド又はブラック このテストリードには、4 mmの安全バナナプラグ付きコネクタが両端に装着されています。 リード長: 1 mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO テストリード線 5kV, 赤, 1m
RS PRO¥6,798税込¥7,4781個当日出荷仕様リード長 = 1m許容電流値 = 10A色 = 赤定格電圧 = 5kVコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線IEC1010. RS Proわに口クリップと高電圧リード. RS Proがお届けするわに口クリップと高電圧テストリードのシリーズは多様な用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. わに口クリップ ; 423-3169 423-3169 / ; 423-3153 423-3153 レッド又はブラック このわに口クリップは最大5000 Vの電圧に対応し、最大許容電流は10 Aです。 ジョー開口幅: 最大20 mm 高電圧のテストリード: ; 423-3197 423-3197 / ; 423-3175 423-3175 レッド又はブラック このテストリードには、4 mmの安全バナナプラグ付きコネクタが両端に装着されています。 リード長: 1 mRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルトプーリー RS PRO 32歯 5mmピッチ ボア8mm
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷XL 037プーリー. 5.1 mm (1/5インチ)ピッチ 6.4 mm (1/4インチ)及び9.5 mm (3/8インチ)幅のベルトに最適仕様歯の数 = 32ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 14.3mmボア = 8mm材料 = アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルトプーリー RS PRO 24歯 5mmピッチ ボア6mm
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷XL 037プーリー. 5.1 mm (1/5インチ)ピッチ 6.4 mm (1/4インチ)及び9.5 mm (3/8インチ)幅のベルトに最適仕様歯の数 = 24ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 9.5mmボア = 6mm材料 = アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
シャフトカラー RS PRO シャフト径:7mm
RS PRO¥999税込¥1,0991袋(3個)翌々日出荷シャフト径 = 7mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 12mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M4。幅 = 8mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。止めねじ. スチールシャフトカラー. ベアリング、スプロケット、プーリーなどの動力伝達コンポーネントをシャフトに配置するための亜鉛めっきスチールシャフトカラーです。 止めねじが付属しています。亜鉛めっきで耐食性 すばやく簡単に取り付け可能 メートル法の内径サイズRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,10 x 13.5 x 4mm
RS PRO¥559税込¥6151袋(2個)翌々日出荷材質 = ステンレススチール。ラッチタイプ = トグルラッチ。寸法 = 10 x 13.5 x 4mm。奥行き(深さ) = 4 mm。長さ = 10mm。幅 = 13.5mm。。キャッチとラッチは別売り。関連する項目については、次を参照 キャッチ: RS品番 ; 726-4157 726-4157 を参照 ラッチ: RS品番726-4153を参照 添付の図は ; 726-4153 726-4153 も記載. バネ式ステンレススチール小型ラッチ. 耐食性の高いバネ式ラッチ ラッチからキャッチまでの距離は12 mmRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 RS PRO POM樹脂 モジュール 0.8 歯の数 36, ピッチ円直径 28.8mm
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷モジュール = 0.8。歯の数 = 36。材料 = POM樹脂。ボア内径 = 6mm。ピッチ円直径 = 28.8mm。ハブ径 = 12mm。フェイス幅 = 4mm。。RS PRO POMスパーギア. RS PROスパーギアにより、産業機械に必要な電力を供給します。これらのギアは、注入成形アセタールコポリマー素材で作られているため、非常に強力で耐久性に優れています。これらのギアは、優れた耐摩耗性と低摩擦性を備え、産業機械の回転部品の速度を低減したり、トルク伝達を向上させたりするのに最適です。RS PRO Spur Gearsで次のレベルまでオペレーションを進める準備をしてください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア . 特長. 圧力角度: 20 ° メートル さまざまな歯数を用意 モジュール: 0.5、0.8、又は1 伸張強度: 94 N/mm 2 硬度(Rockwell R): 110 → 120 . 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減 . よくある質問. モジュールとは何ですか. モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電線収納ケース/ラック ケーブルラック 4
RS PRO¥45,980税込¥50,5781個翌々日出荷RS Pro ケーブルラック 943 mm ( H ) x 152.4 ( L ) x 663.6 mm ( W ) 4 段シェルフはスチール製です作業場、工場、自動車修理工場では、ケーブルやワイヤをきちんと安全に保管することが一般的な問題です。電気ストレージのニーズに対するソリューションをお探しの場合は、信頼できる RS RS Pro がお届けするこのスチール製ケーブルリールラックが最適です。軽量で操作性に優れ、耐久性と安定性に優れています。 このケーブルラックでは、必要に応じて配置できる 4 つの完全に調整可能な吊り下げロッドが付属しているため、ケーブルをすばやく簡単に取り出すことができ、絡みづらくなるおそれがあります。粉体コーティングが施された表面は傷付きにくく、中間色のグレーです。ラックは簡単に組み立てられ、工具を使用せずに互いに固定できます。 高さ 943 mm 、長さ 152.4 mm 、幅 663.6 mm を測定でき、最も一般的なケーブルリールサイズに適合します。さらにスペースが必要な場合は、拡張ユニットを使用してダブルハイトラックを実現できます。特長と利点.ケーブルおよびワイヤスプールラック . 4 段の棚 .高さ: 943 mm .幅: 663.6 mm .長さ 152.4 mm .強度と耐久性に優れたスチール素材 . 2 トーンのグレーカラー .耐擦傷性の粉体塗装仕上げ .クリップ式構造 .拡張ユニットを用意RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様タイプ = ケーブルラック棚数 = 4高さ = 943mm幅 = 663.6 mm長さ = 152.4mm材質 = スチール
RS Pro 収納ボックス
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷仕様コンパートメント数 = 4高さ = 300mm幅 = 280mm調節可能な仕切り = Y材質 = ポリプロピレン色 = 黒オレンジ, 赤モデル番号 = Handy32RS Pro Handy32キャリーボックス、ケース4個付き. RS Pro Handy32収納及び輸送ボックスには、小型部品及びコンポーネントを収納するための4つのコンパートメントが含まれています。4個のケース付きで、それぞれに16個の取り外し可能なインサートが含まれています。柔軟性と強度のあるポリプロピレン製で、ふたが透明なため必要なものを簡単に選択できます。. 特長と利点. 頑丈なポリプロピレン製 ふたが透明なため、簡単に選択可能 軽量 作業台や移動サービス車に最適 取り外し可能なインサートにより個別に構成可能 寸法: 320 mm (L) x 280 mm (W) x 300 mm (H) 重量: 3.2 kg
RS PRO ブラケット ブラケット取付 ステンレス鋼 70 x 18mm x 18mm
RS PRO¥6,898税込¥7,5881袋(5個)翌々日出荷長さ = 70 x 18mm。奥行 = 18mm。材質 = ステンレス鋼。。RS Pro 70 x 50 mm 4 穴ステンレススチール製です アングルブラケットシェルフを取り付けたり、木材フレームの支持材を補強したりする場合は、 RS Pro 製品のこれらのコンパクトなアングルブラケットを利用します。L 字型なので、角かっことして使用するのに最適です。また、直角を作るために部品を結合するのにも非常に効果的です。 このブラケットは、頑丈な設計で、直角コーナージョイントに簡単にフィットするため、キャビネット、テーブル、椅子などの家具を強化するのに最適です。各ブラケットには、ねじを SIT するため このブラケットは 70 mm x 18 mm のため、現場のオフィスや家庭など、省スペースが Crucial の場所で使用できます。耐腐食性ステンレススチール製で、過酷な天候に耐えることができるため、屋外で使用できます。特長と利点.タイプ 304 ステンレススチール製アングルブラケット .脚の長さは 70 mm です .脚 B の長さは 18 mm .幅 18 mm .厚さ: 3 mm . 4 つのネジ穴RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電線収納ケース/ラック ケーブルラック 4
RS PRO¥74,980税込¥82,4781個翌々日出荷RS Pro 調節可能ケーブルドラムディスペンシングラック( 3741697 ). RS Pro ケーブルドラムディスペンサラックは、頑丈で汎用性の高いラックシステムで、電気用途でのケーブルディスペンサや収納に最適です。このラックはスチール製で、優れた耐久性と安定性を実現しています。ワイヤ/ケーブルリールに対応する調整可能な 4 本のハンギングレールが付属しています。フレームはシンプルなスナップ設計で、工具を使わずにコンポーネントを簡単に組み立てられます。この頑丈なディスペンサラックは、電気設備作業をすばやく簡単に行うための最適なソリューションです。ケーブルとワイヤを整理したまま、からまりや結び目がないように効率的に取り出すことができます。エクステンションクリップ( 4485304 ). RS Pro 調節式ケーブルドラムディスペンサラック用エクステンションクリップで、 2 個を接続してさらに収納できます。特長. ワイヤ/ケーブルリールの保管と取り出しに最適 高さを調整可能な4つのハンギングロッドが付属 パウダーコーティング / サンドストーン仕上げ クリップ式アセンブリ - 工具不要 ケーブルやワイヤを整理整頓できます 複数のケーブルリールに対応 延長接続キット(別売り)を利用して積み重ねることで、収納スペースを確保できます 寸法: 985 x 990 x 345 mm . 用途. ケーブルドラムローラーとディスペンサラックは、電気設備の利用に最適で、ケーブルを絡まりや結び目がないように容易に取り出せます。さまざまなサイズのケーブルドラムに対応できるように、幅広いサイズが用意されています。次のような幅広い環境で使用されています。 作業現場 倉庫 工場 ワークショップ ガレージ . よくある質問. ラック全体の高さは.. このケーブルディスペンサラックの高さは 985 mm です。拡張できますか.. いいえ、 RS では延長接続キットが用意されています。 ; (4485304) (4485304) 。代替品はありますか..仕様タイプ = ケーブルラック棚数 = 4高さ = 985mm幅 = 990 mm長さ = 896mm直径 = 31.75mm材質 = スチール
RS PRO 液晶モノクロディスプレイ 反射型 7セグメント 灰色, 1列 4文字x4 char
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷RS Pro セグメント LCD ディスプレイ、グレー地に黒、 列 4 文字、反射LCD (液晶ディスプレイ)フラットパネルは、デジタルカメラ、腕時計、 DVD プレーヤー、電卓、時計などのデバイスの電子回路に適しています。この LCD モノクロディスプレイは反射特性を備えており、直射日光や暗い場所での使用に適しています。 消費電力が低いため、バッテリ駆動のデバイスに最適です。コンパクトな画面により、基板(プリント回路基板)に簡単に取り付けることができます。7 セグメントの表示形式には、桁間の小数点と、代替の桁間コロンが含まれます。このモデルでは、 行に 文字が表示されます。 表示文字(幅 mm 、高さ 12.7 mm )は、灰色の背景に黒色で表示されます。広視野角により、複数の方向からの視認性を実現しています。この LCD モノクロディスプレイは、 -30 +80 C の温度範囲で機能します計器のコントロールパネルで一般的に使用されています。特長と利点液晶ディスプレイ 低消費電力 バッテリ駆動の機器に適しています モノクロディスプレイ 灰色の背景に黒いセグメント 標準 セグメントフォーマット 反射表示モード 広い視野角 1 4 文字表示 文字の幅は mm 、高さは 12.7 mm です 47 18 mm の表示領域 外寸は 50.8 mm L x 2.9 mm です D x 30.5 mm W 頑丈なピンを備えたフラットガラスプレート上に構築されています DIL (デュアルインライン)パッケージ形式 動作温度範囲: -30 +80 CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字マトリックス = 1列 4文字文字列数 = 1文字幅 = 7mm視野領域高さむ = 18.8mm外寸奥行き = 2.9mmイルミネーション色 = 黒外寸寸法 = 50.8 x 2.9 x 30.5mmディスプレイモード = 反射型動作温度 Max = +80℃動作温度レンジ = -30 to +80℃