カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- MURATA(村田製作所)(19)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- 日本ケミコン(5)
- オリエンタルモーター(3)
- 三菱電機(3)
- MG(旧エム・システム技研)(3)
- Verbatim(バーベイタム)(3)
- Martindale(3)
- GB[制御機器](3)
- Ruby-con(3)
- TDK(2)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(2)
- エレコム(1)
- コーセル(1)
- RELIEF(1)
- NTB(1)
- カイセ(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「50v47」の検索結果

RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 47μF
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 16mm長さ = 16mm高さ = 16mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 47μF
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(50個)翌々日出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 7mm長さ = 7mm高さ = 7mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = RSリーク電流 = <=0.01 CV又は3 μA @ 1分RSアルミ7 mmラジアルコンデンサRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 47μF
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(50個)7日以内出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = RS寿命 = 1000h汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応