カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(41)
  • MAZDA(マツダ)(32)
  • OVER RACING(4)
  • SMC(5)
  • UDトラックス(3)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(8)
  • いすゞ自動車(7)
  • アイゼン(3)
  • コマツ(16)
  • スバル(3)
  • トヨタ(28)
  • ニッサン(7)
  • プロト・ワン(10)
  • ホンダ(18)
  • ミツビシ(66)
  • メディアカバーマーケット(23)
  • 三菱ふそう(47)
  • 日野自動車(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「59-79」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 ソケット RS PRO

    RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 ソケット

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = ミニチュアパネル取り付けソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = K色 = 緑コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = パネル取り付けプラグ/ソケット = ソケット取り付けタイプ = ステンレススチールブラケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃Miniature Sockets with Panel Mounting Brackets. Miniature size in-line thermocouple sockets with stainless steel panel mounting bracket, suitable with RS range of aluminium faceplates.熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅で用意しています。. Stainless steel bracket for reliable fitting into panels ワッシャを含む For all applications, especially industrial processes 最大動作温度: +220 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • LCRメータチップテストフィクスチャ RS PRO(1235979) RS PRO

    LCRメータチップテストフィクスチャ RS PRO(1235979)

    RS PRO
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様RS Pro LCRテストフィクスチャ、4線式、ケルビンクリップ. RS Proケルビンクリップテストリードは、RS Pro LCR-6000シリーズの高精度LCRメータとの併用向けです。. 特長と利点. 周波数: DC → 1 MHz 最大電圧: ±45 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様定格電圧 = 24 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 83 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア光度 = 8 lm寿命 = 5000h14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。直径(Φmm)10.29端子の種類ウェッジ定格電流(mA)83RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
  • RS PRO 基板対ケーブル RS PRO

    RS PRO 基板対ケーブル

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 流量センサケーブルアセンブリ、 300 mm ここでは、フローセンサに最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、 4 ポジションプラグコネクタと反対側のフリーエンド接続を採用して設計されており、柔軟に接続できます。300 mm PVC ケーブルは非常に耐久性が高く、内部ワイヤを保護し、低消費電力で簡単に設置できるため、幅広い環境や用途に適しています。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには、フリーエンド接続用の 4 ポジションプラグコネクタが付属し、柔軟に接続できます 300 mm PVC ケーブルは耐久性が非常に高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です 低消費電力で、すばやく簡単に取り付けられるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、風速センサなどの検出及び計装用途に最適です 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ブランキングプラグ,ブランキング,材質:ナイロン 66,径:M63 x 1.5 RS PRO

    RS Pro ブランキングプラグ,ブランキング,材質:ナイロン 66,径:M63 x 1.5

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ネジ径 = M63 x 1.5穴径 = 62.4mmネジ/非ネジ = ネジ材質 = ナイロン 66プラグタイプ = ブランキング直径 = 69.3mm色 = グレースタンダード メット = UL94V-2RSねじ付きブランキングプラグ. メトリックねじ山付きプラスチックブランキングプラグです。車載用、家庭用、産業用、商用など、さまざまな用途に使用できます。. 特長と利点 ; 軽量で高品質のプラスチックプラグ ; 数多くの用途に使用可能 ; 黒又はグレー ; UL 94V-2準拠の自消性RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 88mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 88mm ニトリル

    RS PRO
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 88mm外径 = 92mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • RS PRO ブランキングプラグ,ブランキング RS PRO

    RS PRO ブランキングプラグ,ブランキング

    RS PRO
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    材質ナイロン 66プラグタイプブランキングRoHS指令(10物質対応)対応