カテゴリ

  • 制御機器(217)
  • 作業工具(10)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 電気材料(6)
  • 機構部品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 手袋(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 保管用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(4)
  • 大阪魂(2,677)
  • コガネイ(1,699)
  • SMC(1,142)
  • ホンダ(1,012)
  • エスコ(1,002)
  • 三木プーリ(484)
  • Kawasaki(334)
  • BIGM(丸山製作所)(310)
  • スズキ(273)
  • NS(日進工具)(158)
  • VISHAY(139)
  • MURATA(村田製作所)(117)
  • StarTech.com(116)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(107)
  • omron(オムロン)(106)
  • YAMAHA(ヤマハ)(102)
  • onsemi(101)
  • TRUSCO(92)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(200)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5X2」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
285件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5 x 2mm Glass fibre refills RS PRO

    5 x 2mm Glass fibre refills

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    この5 x 2 mmガラス繊維リフィルは、2 mmガラス繊維ペンシルBU2137用で、別売りです。5 x 2 mmガラス繊維リフィル ガラス繊維ペンシルに使用(B42137/RS)
    仕様研磨材 = ファイバーグラス直径 = 2mm
  • RS PRO RCAケーブル RCA x 2 RCA x 2 5m RS PRO

    RS PRO RCAケーブル RCA x 2 RCA x 2 5m

    RS PRO
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ1 = RCA x 2コネクタ 2 = RCA x 2コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 5m外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO RCAケーブル RCA x 2 RCA x 2 5m RS PRO

    RS PRO RCAケーブル RCA x 2 RCA x 2 5m

    RS PRO
    719税込791
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ1 = RCA x 2コネクタ 2 = RCA x 2コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 5m外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO RCAケーブル RCA x 2 RCA x 2 5m RS PRO

    RS PRO RCAケーブル RCA x 2 RCA x 2 5m

    RS PRO
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ1 = RCA x 2コネクタ 2 = RCA x 2コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 5m外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO AUXケーブル 3.5 mmステレオジャック RCA x 2 5m RS PRO

    RS PRO AUXケーブル 3.5 mmステレオジャック RCA x 2 5m

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャック。コネクタ 2 = RCA x 2。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。長さ = 5m。外被色 = 黒。外側シース材質 = PVC。。3.5 mmジャック-フォノプラグケーブルアセンブリ x 2. 3.5 mmジャック-フォノプラグケーブルアセンブリ(x 2)シリーズには、さまざまな長さを用意しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO EMIフィルタ 単相 10A シャーシーマウント 22000pF 2x5.0 mH 4.1mA Single Stage RS PRO

    RS PRO EMIフィルタ 単相 10A シャーシーマウント 22000pF 2x5.0 mH 4.1mA Single Stage

    RS PRO
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大定格電流 = 10A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Single Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 85mm奥行き = 51mm静電容量 = 22000pFインダクタンス = 2x5.0 mHmm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ベンチ電源 IPS 4303S, 出力数:4, 0 → 5 V, 2 x 0 → 30 V, 0 → 1 A, 3 x 0 → 3 A RS PRO

    RS Pro ベンチ電源 IPS 4303S, 出力数:4, 0 → 5 V, 2 x 0 → 30 V, 0 → 1 A, 3 x 0 → 3 A

    RS PRO
    95,980税込105,578
    1個
    翌々日出荷
    仕様出力電圧 = 0 → 5 V, 2 x 0 → 30 V出力電流 = 0 → 1 A, 3 x 0 → 3 A出力数 = 4タイプ = デジタル定格電力 = 195W供給電圧 = 100 → 230V acメータ表示数 = 4出力コネクタ = プラグイン端子台最低温度 = 0℃最高温度 = 40℃ユーザーマニュアル、電源コード. RS Pro IPSシリーズマルチ出力プログラマブルリニアDC電源. RS Pro IPSシリーズ多出力DC電源は、最先端の技術を備えていますが、極力価格を抑えています。 このモデルでは、2、3、4つの個別の出力チャンネルを選択でき、180 ~ 195 Wの最大出力をサポートしています。この電源は、電圧と電流の設定、USBリモートインターフェイス、高分解能(IPS-2303S、IPS-3303S、IPS-4303S)、ノイズを抑えるインテリジェントファン制御用に4つのメモリセットを搭載しています。. 特長と利点:. 2 / 3 / 4つの独立した絶縁出力(モデルにより異なる) 4つのLEDディスプレイセット - 小数点第3位まで表示(IPS-2303S、IPS-3303S、IPS-4303S) 最小分解能; 1 mV / 1 mA (IPS-2303S、IPS-3303S / IPS-4303S)、100 mV / 10 mA (IPS-3303D) デジタルパネル制御(回転式エンコーダスイッチ、インジケータ付きゴム製キー) 操作しやすい、体積調整の粗調整 / 微調整 保存 / 呼び出しの4セットメモリ キーロック 出力オン / オフ 直列 / 並列のトラッキングモード スマート冷却ファンで低ノイズを実現 PCソフトウェア及びUSBドライバ USB標準インターフェイス 電源AC 100 V / 120 V / 220 V / 230 V ±10 %、50 / 60 Hz コンパクトな設計(寸法: 210 x 130 x 265 mm) 重量: 約7 kg. 用途. 研究室(R&D、産業、教育) LED業界RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro IECプラグ オス ねじ取り付け 10A 5 x 20mm RS PRO

    RS Pro IECプラグ オス ねじ取り付け 10A 5 x 20mm

    RS PRO(3件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = ねじ取り付けジェンダー = オス定格電流 = 10Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズフォルダー数 = 1定格電圧 = 250Vacヒューズサイズ = 5 x 20mmヒューズは付属ておりません、ボディはストレート。パネル取り付けタイプ。IEC(国際電気標準会議)の非ロック式コネクタ要件に適合、機器に電力を供給して安全に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V RS PRO

    RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、BSI、EN60127/V、IEC127-2/V. 50CTシリーズヒューズ. 高遮断容量、サイズ5 x 20 mmの時間遅延型ヒューズです。 本体はセラミック製、端部はニッケルめっき黄銅製です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.5遮断電流(A)1500リード線サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO RCAケーブル RCA x 2 3.5 mmステレオジャック 5m RS PRO

    RS PRO RCAケーブル RCA x 2 3.5 mmステレオジャック 5m

    RS PRO
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ1 = RCA x 2コネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 5m外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO RCAケーブル RCA x 2 3.5 mmステレオジャック 5m RS PRO

    RS PRO RCAケーブル RCA x 2 3.5 mmステレオジャック 5m

    RS PRO
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ1 = RCA x 2コネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 5m外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ RS PRO

    RS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ

    RS PRO(1件のレビュー)
    439税込483
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 250mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V RS PRO

    RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 250mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V

    RS PRO
    999税込1,099
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 250mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5 x 20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.25遮断電流(A)35リード線サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm RS PRO

    RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm

    RS PRO(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = スナップインジェンダー = オス定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = 2極ヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmIEC 60320-1. ; 811-7216 811-7216 及び ; 811-7210 811-7210 は照光式スイッチ付きです。. IEC C14差込口、スイッチ付きヒューズ、スナップマウント. ヒューズ付きパネル取り付けIEC C14電源差込口コネクタは様々な色の内蔵DPSTスイッチを備え、非照光式タイプと照光式タイプがあり、C13プラグと併用するためのスナップ取り付け式です。. パネル取り付け、スナップイン はんだ、FASTONコンタクト4.8 x 4.8 絶縁抵抗: 最小1000 MΩ 本体の材質: ナイロン 使用温度範囲: 0 → 70 ℃ 定格6 A、250 V ac パネル切抜き寸法: 59.1 x 28.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 端子台 タイプK熱電対用 ソケット RS PRO

    RS Pro 端子台 タイプK熱電対用 ソケット

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = バリア端子台併用 = タイプK熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = K色 = 緑コネクタサイズ = シングルペアコネクタ タイプ = バリア端子プラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃タイプJ / Kの端子台とスペード端子. 熱電対材質の+ve / 2ve端子のシングルペア 5つまで積層可能 最高動作温度: +220 ℃ 寸法LWH (mm): 36 x 30 x 14 (15 mm固定センター付) 圧着スペードは0.2~0.65 mm2のワイヤに最適で、20ペア入りのバッグで供給RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm RS PRO

    RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm

    RS PRO(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = スナップインジェンダー = オス定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = 2極ヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmIEC 60320-1. ; 811-7216 811-7216 及び ; 811-7210 811-7210 は照光式スイッチ付きです。. IEC C14差込口、スイッチ付きヒューズ、スナップマウント. ヒューズ付きパネル取り付けIEC C14電源差込口コネクタは様々な色の内蔵DPSTスイッチを備え、非照光式タイプと照光式タイプがあり、C13プラグと併用するためのスナップ取り付け式です。. パネル取り付け、スナップイン はんだ、FASTONコンタクト4.8 x 4.8 絶縁抵抗: 最小1000 MΩ 本体の材質: ナイロン 使用温度範囲: 0 → 70 ℃ 定格6 A、250 V ac パネル切抜き寸法: 59.1 x 28.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 100mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V RS PRO

    RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 100mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V

    RS PRO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 100mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5 x 20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.1遮断電流(A)35リード線サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ゴムパッチ熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:40 x 13 x 5mm, プローブ長さ:2m RS PRO

    RS PRO ゴムパッチ熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:40 x 13 x 5mm, プローブ長さ:2m

    RS PRO
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 40 x 13 x 5mmプローブの長さ = 2mプローブ材質 = シリコンゴム℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 2m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -50℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ゴムパッチ熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:40 x 13 x 5mm, プローブ長さ:2m RS PRO

    RS PRO ゴムパッチ熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:40 x 13 x 5mm, プローブ長さ:2m

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 40 x 13 x 5mmプローブの長さ = 2mプローブ材質 = シリコンゴム℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 2m代表規格 = JISRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ゴムパッチ熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:40 x 13 x 5mm, プローブ長さ:2m RS PRO

    RS PRO ゴムパッチ熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:40 x 13 x 5mm, プローブ長さ:2m

    RS PRO
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 40 x 13 x 5mmプローブの長さ = 2mプローブ材質 = シリコンゴム℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 2m代表規格 = JISRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro DC 軸流ファン 92.5 x 92.5 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD9225シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 92.5 x 92.5 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD9225シリーズ)

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)3.4ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)1.47音圧レベル(dB)35取付角寸法(mm)92.5×92.5最大静圧(Pa)32.36色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2900RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)150
  • RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 160mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V RS PRO

    RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 160mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V

    RS PRO
    999税込1,099
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 160mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5 x 20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.16遮断電流(A)35リード線サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm RS PRO

    RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm

    RS PRO
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = スナップインジェンダー = オス定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = 2極ヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmIEC 60320-1. ; 811-7216 811-7216 及び ; 811-7210 811-7210 は照光式スイッチ付きです。. IEC C14差込口、スイッチ付きヒューズ、スナップマウント. ヒューズ付きパネル取り付けIEC C14電源差込口コネクタは様々な色の内蔵DPSTスイッチを備え、非照光式タイプと照光式タイプがあり、C13プラグと併用するためのスナップ取り付け式です。. パネル取り付け、スナップイン はんだ、FASTONコンタクト4.8 x 4.8 絶縁抵抗: 最小1000 MΩ 本体の材質: ナイロン 使用温度範囲: 0 → 70 ℃ 定格6 A、250 V ac パネル切抜き寸法: 59.1 x 28.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro DC 軸流ファン 92.5 x 92.5 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD9225シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 92.5 x 92.5 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD9225シリーズ)

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)3ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)1.5音圧レベル(dB)35取付角寸法(mm)92.5×92.5最大静圧(Pa)32.36色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2900RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)250
  • RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm RS PRO

    RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm

    RS PRO(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    欠品中
    仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = スナップインジェンダー = オス定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = 2極定格電圧 = 250 V acIEC 60320-1. ; 811-7216 811-7216 及び ; 811-7210 811-7210 は照光式スイッチ付きです。. IEC C14差込口、スイッチ付きヒューズ、スナップマウント. ヒューズ付きパネル取り付けIEC C14電源差込口コネクタは様々な色の内蔵DPSTスイッチを備え、非照光式タイプと照光式タイプがあり、C13プラグと併用するためのスナップ取り付け式です。. パネル取り付け、スナップイン はんだ、FASTONコンタクト4.8 x 4.8 絶縁抵抗: 最小1000 MΩ 本体の材質: ナイロン 使用温度範囲: 0 → 70 ℃ 定格6 A、250 V ac パネル切抜き寸法: 59.1 x 28.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro IECプラグ オス スナップイン 10A 5 x 20mm RS PRO

    RS Pro IECプラグ オス スナップイン 10A 5 x 20mm

    RS PRO
    569税込626
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = スナップインジェンダー = オス定格電流 = 10Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmIEC 60320-1. IECパネル取り付けC14ヒューズ付き差込口. ヒューズ付き(明記されている場合は単数及び複数のヒューズ)パネル取り付けIEC C14電源差込口コネクタ製品は、C13プラグでの使用向けにスナップ取り付け式、ねじ取り付け式が用意されています。. パネル取り付け はんだ、ファストンコンタクト 絶縁抵抗: 最小1000 MΩ ボディ材質: ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro DC 軸流ファン 92.5 x 92.5 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD9225シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 92.5 x 92.5 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD9225シリーズ)

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)3.6ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)1.5音圧レベル(dB)35取付角寸法(mm)92.5×92.5最大静圧(Pa)32.36色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2900RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)150
  • RS Pro 網込みケーブル 25m RS PRO

    RS Pro 網込みケーブル 25m

    RS PRO
    95,980税込105,578
    1リール(25m)
    当日出荷
    仕様サイズ = 12 x 2.3 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 9.3 mm2許容電流値 = 90 A長さ = 25m導体抵抗 = 1.91 Ω/kmケーブル形状 = シングルコアスタンダード メット = BS4109BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9=0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5=0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10=2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12=2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 網込みケーブル RS PRO

    RS PRO 網込みケーブル

    RS PRO
    31,980税込35,178
    1セット(25m)
    当日出荷
    仕様電池タイプ:10 x 2 mm導体材質:錫めっき銅断面積:7.5 mm2許容電流値:63 A長さ:25m導体抵抗:2.349 Ω/kmケーブル形状:シングルコア基準適合:BS4109BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9 ;font face="symbol">´ ;/font> 0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5 ;font face="symbol">´ ;/font> 0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10 ;font face="symbol">´ ;/font> 2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12 ;font face="symbol">´ ;/font> 2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2)長さ(m)25規格BS4109許容電流(A)63 A断面積(mm2)7.5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫めっき銅導体抵抗2.349 Ω/kmケーブル形状シングルコア
  • RS Pro アースタグ RS PRO

    RS Pro アースタグ

    RS PRO
    589税込648
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = BNCアースタグ併用 = BNCコネクタ、TNCコネクタアースタグ/BNC絶縁物. ナイロン製絶縁物と銀めっき黄銅製アースタグ 許容パネル厚2mm-3mm 絶縁抵抗5x109Ω 破壊電圧AC/DC1.5kV内径(mm)9.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ヒートシンク トランジスタ用, 20 x 35 x 20mm RS PRO

    RS Pro ヒートシンク トランジスタ用, 20 x 35 x 20mm

    RS PRO
    3,598税込3,958
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様併用 = TO-220長さ = 20mm幅 = 35mm高さ = 20mm寸法 = 20 x 35 x 20mm熱抵抗 = 17.9℃/W材料 = アルミTO220、押出成形、17.9℃/W. 信頼のRSブランドがお届けするこのアルミ押し出し成形ヒートシンクは、TO220及び同様のデバイス用です。 使用が見込まれる特定動作環境下ですべてのヒートシンクの効果をテストすることが推奨されます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro フェイスプレート 小型ソケット用 RS PRO

    RS Pro フェイスプレート 小型ソケット用

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = 20極熱電対フェースプレート併用 = 小型ソケット基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = ミニチュア取り付けタイプ = フランジ取り付け陽極酸化処理アルミフェースプレート. 熱電対パネルソケット取り付けに適したフェースプレート. 高さ: 標準66 mm、ミニチュア45 mm 長さ算出の式: 標準(19 x n) + 31 mm、ミニチュア(15 x n) + 25 mm、n = 極数 取り付け穴直径4 x 3.25 mm、両端より5 mm 陽極酸化処理アルミフェイスプレート 小型及び標準計器パネル取り付け熱電対ソケットに適合 エッチングマット及びサテン陽極酸化仕上げ 2、4、6、12、16、20、24極の小型サイズパネルを用意 1、2、3、4、6極の標準サイズパネルを用意 1列の1 → 12極パネル(下記参照) 16、20、24極パネルは2列、16極 = 8 x 2列、20極 = 10 x 2列、24極 = 12 x 2列 小型及び標準パネルともに角から5 mmの位置に3.2 mmの固定穴 x 4RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 軸流ファン RS PRO

    RS PRO 軸流ファン

    RS PRO(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro DC 軸流ファン 92.5 x 92.5 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD9225シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 92.5 x 92.5 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD9225シリーズ)

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)2.9ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)1.47音圧レベル(dB)35取付角寸法(mm)92.5×92.5最大静圧(Pa)32.36色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2900RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)250
  • RS Pro DC 軸流ファン 92.5 x 92.5 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD9225シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 92.5 x 92.5 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD9225シリーズ)

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    種類DCファン形状角形取付角寸法(mm)92.5×92.5厚さ(mm)25入力電圧(V)DC12最大静圧(Pa)22.4最大風量(m3/min)1.25音圧レベル(dB)31定格回転速度(min-1[r.p.m])2400消費電力(W)2最大電流(mA)170ベアリングボール仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。規格UL、cUL、TUV色(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ ミニチュアプラグ RS PRO

    RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ ミニチュアプラグ

    RS PRO
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro 網込みケーブル 25m RS PRO

    RS Pro 網込みケーブル 25m

    RS PRO(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1リール(25m)
    当日出荷
    仕様サイズ = 4 x 0.8 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 1.7 mm2許容電流値 = 30 A長さ = 25m導体抵抗 = 10.44 Ω/kmケーブル形状 = シングルコアスタンダード メット = BS4109BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9=0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5=0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10=2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12=2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 3.3μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 3.3μF

    RS PRO
    1,470税込1,617
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro コネクタ タイプK熱電対用 RS PRO

    RS Pro コネクタ タイプK熱電対用

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = 圧着スペード端子併用 = タイプK熱電対基準合致 = RoHS対応熱電対タイプ = K最大温度 = 220℃タイプJ / Kの端子台とスペード端子. 熱電対材質の+ve / 2ve端子のシングルペア 5つまで積層可能 最高動作温度: +220 ℃ 寸法LWH (mm): 36 x 30 x 14 (15 mm固定センター付) 圧着スペードは0.2~0.65 mm2のワイヤに最適で、20ペア入りのバッグで供給RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ジャンクションボックス RS PRO

    RS PRO ジャンクションボックス

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷