カテゴリ
- 電気材料(97)
- パソコン/周辺機器(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(4)
- SMC(1,399)
- CKD(160)
- コガネイ(91)
- メディアカバーマーケット(89)
- KITO(キトー)(72)
- Canon(61)
- MAZDA(マツダ)(61)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(61)
- ヤンマー(43)
- キョーリン(41)
- Festo(35)
- 富士電機(30)
- StarTech.com(26)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- 三菱電機(25)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(24)
- 日本モレックス(molex)(19)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(104)
「5a3b」の検索結果

RS PRO エア継手 コネクタA:M5 コネクタB:プッシュイン3 mm チューブねじ込み
RS PRO¥8,598税込¥9,4581袋(10個)7日以内出荷このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空仕様コネクタA = M5、オスコネクタB = プッシュイン3 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みボディ材質 = 真鍮℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 4.8mm, 収縮後 2.4mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 緑/黄
RS PRO¥2,698税込¥2,9681袋(5個)当日出荷仕様スリーブ径 = 4.8mmシュリンク径 = 2.4mm色 = 緑/黄スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 / 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC 60684-3-212 A ;B、BS3G 198パート3 11b、VG 95343パート5 A ;B. SAE-AMS-DTL-23053/5クラス2. ポリオレフィン熱収縮チューブ2:1. 電気産業、自動車産業、航空産業などでの配線、ハーネススリーブ、識別カラーリング、絶縁、保護、被覆に最適な難燃性のある、柔軟な熱収縮ポリオレフィンチューブです。. 特長と利点: BS7671に準拠した新しい位相色を含む全範囲の色に対応 出荷時の長さ1.2 m 非常に柔軟 難燃性(クリアを除く) 高い機械的 / 電気的強度 耐腐食性及び耐溶剤性 記載されている直径サイズは、出荷時の収縮時のサイズ (最少) ですRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → USB B
RS PRO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷仕様長さ = 5mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 3.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 赤
RS PRO¥2,798税込¥3,0781袋(5個)当日出荷仕様スリーブ径 = 3.2mmシュリンク径 = 1.6mm色 = 赤スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 / 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC 60684-3-212 A ;B、BS3G 198パート3 11b、VG 95343パート5 A ;B. SAE-AMS-DTL-23053/5クラス2. ポリオレフィン熱収縮チューブ2:1. 電気産業、自動車産業、航空産業などでの配線、ハーネススリーブ、識別カラーリング、絶縁、保護、被覆に最適な難燃性のある、柔軟な熱収縮ポリオレフィンチューブです。. 特長と利点: BS7671に準拠した新しい位相色を含む全範囲の色に対応 出荷時の長さ1.2 m 非常に柔軟 難燃性(クリアを除く) 高い機械的 / 電気的強度 耐腐食性及び耐溶剤性 記載されている直径サイズは、出荷時の収縮時のサイズ (最少) ですRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 緑/黄
RS PRO¥4,398税込¥4,8381袋(5個)当日出荷仕様スリーブ径 = 3.2mmシュリンク径 = 1.6mm色 = 緑/黄スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 / 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC 60684-3-212 A ;B、BS3G 198パート3 11b、VG 95343パート5 A ;B. SAE-AMS-DTL-23053/5クラス2. ポリオレフィン熱収縮チューブ2:1. 電気産業、自動車産業、航空産業などでの配線、ハーネススリーブ、識別カラーリング、絶縁、保護、被覆に最適な難燃性のある、柔軟な熱収縮ポリオレフィンチューブです。. 特長と利点: BS7671に準拠した新しい位相色を含む全範囲の色に対応 出荷時の長さ1.2 m 非常に柔軟 難燃性(クリアを除く) 高い機械的 / 電気的強度 耐腐食性及び耐溶剤性 記載されている直径サイズは、出荷時の収縮時のサイズ (最少) ですRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 2.4mm, 収縮後 1.2mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 青
RS PRO¥2,498税込¥2,7481袋(5個)当日出荷仕様スリーブ径 = 2.4mmシュリンク径 = 1.2mm色 = 青スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 / 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC 60684-3-212 A ;B、BS3G 198パート3 11b、VG 95343パート5 A ;B. SAE-AMS-DTL-23053/5クラス2. ポリオレフィン熱収縮チューブ2:1. 電気産業、自動車産業、航空産業などでの配線、ハーネススリーブ、識別カラーリング、絶縁、保護、被覆に最適な難燃性のある、柔軟な熱収縮ポリオレフィンチューブです。. 特長と利点: BS7671に準拠した新しい位相色を含む全範囲の色に対応 出荷時の長さ1.2 m 非常に柔軟 難燃性(クリアを除く) 高い機械的 / 電気的強度 耐腐食性及び耐溶剤性 記載されている直径サイズは、出荷時の収縮時のサイズ (最少) ですRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 19.1mm, 収縮後 9.5mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン
RS PRO¥5,498税込¥6,0481袋(5個)当日出荷仕様スリーブ径 = 19.1mmシュリンク径 = 9.5mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = N耐電圧 = 30kV/mmハロゲンフリー = ありアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 / 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC 60684-3-212 A ;B、BS3G 198パート3 11b、VG 95343パート5 A ;B. SAE-AMS-DTL-23053/5クラス2. ポリオレフィン熱収縮チューブ2:1. 電気産業、自動車産業、航空産業などでの配線、ハーネススリーブ、識別カラーリング、絶縁、保護、被覆に最適な難燃性のある、柔軟な熱収縮ポリオレフィンチューブです。. 特長と利点: BS7671に準拠した新しい位相色を含む全範囲の色に対応 出荷時の長さ1.2 m 非常に柔軟 難燃性(クリアを除く) 高い機械的 / 電気的強度 耐腐食性及び耐溶剤性 記載されている直径サイズは、出荷時の収縮時のサイズ (最少) ですRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 19.1mm, 収縮後 9.5mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黄
RS PRO¥5,798税込¥6,3781袋(5個)翌々日出荷仕様スリーブ径 = 19.1mmシュリンク径 = 9.5mm色 = 黄スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 / 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC 60684-3-212 A ;B、BS3G 198パート3 11b、VG 95343パート5 A ;B. SAE-AMS-DTL-23053/5クラス2. ポリオレフィン熱収縮チューブ2:1. 電気産業、自動車産業、航空産業などでの配線、ハーネススリーブ、識別カラーリング、絶縁、保護、被覆に最適な難燃性のある、柔軟な熱収縮ポリオレフィンチューブです。. 特長と利点: BS7671に準拠した新しい位相色を含む全範囲の色に対応 出荷時の長さ1.2 m 非常に柔軟 難燃性(クリアを除く) 高い機械的 / 電気的強度 耐腐食性及び耐溶剤性 記載されている直径サイズは、出荷時の収縮時のサイズ (最少) ですRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm, スリーブ長さ 30cm ポリオレフィン, 黒
RS PRO¥5,798税込¥6,3781袋(20m)翌々日出荷仕様スリーブ径 = 6.4mmシュリンク径 = 3.2mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 30cm材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 // 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC60684-3-212A ;B、BS3G‐198パート3‐11b、VG95343パート5A ;B準拠. UL224 (125 ℃、600 V時)、VW-1、E48762、CSA C22.2 No198.1準拠. 出荷時切断済みチュービング2:1. 柔軟な照射済みポリオレフィン製の切断済み熱シートスリーブです。. 優れた機械的、電気的強度、耐腐食性 使いやすさ、保管しやすさを考慮し、あらかじめ300 mmの長さに切断して出荷RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 38.1mm, 収縮後 19.1mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン
RS PRO¥16,980税込¥18,6781袋(5個)翌々日出荷仕様スリーブ径 = 38.1mmシュリンク径 = 19.1mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = N耐電圧 = 30kV/mmハロゲンフリー = ありアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 / 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC 60684-3-212 A ;B、BS3G 198パート3 11b、VG 95343パート5 A ;B. SAE-AMS-DTL-23053/5クラス2. ポリオレフィン熱収縮チューブ2:1. 電気産業、自動車産業、航空産業などでの配線、ハーネススリーブ、識別カラーリング、絶縁、保護、被覆に最適な難燃性のある、柔軟な熱収縮ポリオレフィンチューブです。. 特長と利点: BS7671に準拠した新しい位相色を含む全範囲の色に対応 出荷時の長さ1.2 m 非常に柔軟 難燃性(クリアを除く) 高い機械的 / 電気的強度 耐腐食性及び耐溶剤性 記載されている直径サイズは、出荷時の収縮時のサイズ (最少) ですRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 4.8mm, 収縮後 2.4mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 赤
RS PRO¥2,698税込¥2,9681袋(5個)翌々日出荷仕様スリーブ径 = 4.8mmシュリンク径 = 2.4mm色 = 赤スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 / 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC 60684-3-212 A ;B、BS3G 198パート3 11b、VG 95343パート5 A ;B. SAE-AMS-DTL-23053/5クラス2. ポリオレフィン熱収縮チューブ2:1. 電気産業、自動車産業、航空産業などでの配線、ハーネススリーブ、識別カラーリング、絶縁、保護、被覆に最適な難燃性のある、柔軟な熱収縮ポリオレフィンチューブです。. 特長と利点: BS7671に準拠した新しい位相色を含む全範囲の色に対応 出荷時の長さ1.2 m 非常に柔軟 難燃性(クリアを除く) 高い機械的 / 電気的強度 耐腐食性及び耐溶剤性 記載されている直径サイズは、出荷時の収縮時のサイズ (最少) ですRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 4.8mm, 収縮後 2.4mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒
RS PRO¥2,898税込¥3,1881袋(5個)翌々日出荷仕様スリーブ径 = 4.8mmシュリンク径 = 2.4mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 / 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC 60684-3-212 A ;B、BS3G 198パート3 11b、VG 95343パート5 A ;B. SAE-AMS-DTL-23053/5クラス2. ポリオレフィン熱収縮チューブ2:1. 電気産業、自動車産業、航空産業などでの配線、ハーネススリーブ、識別カラーリング、絶縁、保護、被覆に最適な難燃性のある、柔軟な熱収縮ポリオレフィンチューブです。. 特長と利点: BS7671に準拠した新しい位相色を含む全範囲の色に対応 出荷時の長さ1.2 m 非常に柔軟 難燃性(クリアを除く) 高い機械的 / 電気的強度 耐腐食性及び耐溶剤性 記載されている直径サイズは、出荷時の収縮時のサイズ (最少) ですRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黄
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(5個)翌々日出荷仕様スリーブ径 = 6.4mmシュリンク径 = 3.2mm色 = 黄スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 / 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC 60684-3-212 A ;B、BS3G 198パート3 11b、VG 95343パート5 A ;B. SAE-AMS-DTL-23053/5クラス2. ポリオレフィン熱収縮チューブ2:1. 電気産業、自動車産業、航空産業などでの配線、ハーネススリーブ、識別カラーリング、絶縁、保護、被覆に最適な難燃性のある、柔軟な熱収縮ポリオレフィンチューブです。. 特長と利点: BS7671に準拠した新しい位相色を含む全範囲の色に対応 出荷時の長さ1.2 m 非常に柔軟 難燃性(クリアを除く) 高い機械的 / 電気的強度 耐腐食性及び耐溶剤性 記載されている直径サイズは、出荷時の収縮時のサイズ (最少) ですRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 2.4mm, 収縮後 1.2mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黄
RS PRO¥2,598税込¥2,8581袋(5個)翌々日出荷仕様スリーブ径 = 2.4mmシュリンク径 = 1.2mm色 = 黄スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 / 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC 60684-3-212 A ;B、BS3G 198パート3 11b、VG 95343パート5 A ;B. SAE-AMS-DTL-23053/5クラス2. ポリオレフィン熱収縮チューブ2:1. 電気産業、自動車産業、航空産業などでの配線、ハーネススリーブ、識別カラーリング、絶縁、保護、被覆に最適な難燃性のある、柔軟な熱収縮ポリオレフィンチューブです。. 特長と利点: BS7671に準拠した新しい位相色を含む全範囲の色に対応 出荷時の長さ1.2 m 非常に柔軟 難燃性(クリアを除く) 高い機械的 / 電気的強度 耐腐食性及び耐溶剤性 記載されている直径サイズは、出荷時の収縮時のサイズ (最少) ですRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 38.1mm, 収縮後 19.1mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 赤
RS PRO¥17,980税込¥19,7781袋(5個)翌々日出荷仕様スリーブ径 = 38.1mmシュリンク径 = 19.1mm色 = 赤スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 / 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC 60684-3-212 A ;B、BS3G 198パート3 11b、VG 95343パート5 A ;B. SAE-AMS-DTL-23053/5クラス2. ポリオレフィン熱収縮チューブ2:1. 電気産業、自動車産業、航空産業などでの配線、ハーネススリーブ、識別カラーリング、絶縁、保護、被覆に最適な難燃性のある、柔軟な熱収縮ポリオレフィンチューブです。. 特長と利点: BS7671に準拠した新しい位相色を含む全範囲の色に対応 出荷時の長さ1.2 m 非常に柔軟 難燃性(クリアを除く) 高い機械的 / 電気的強度 耐腐食性及び耐溶剤性 記載されている直径サイズは、出荷時の収縮時のサイズ (最少) ですRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 緑/黄
RS PRO¥5,498税込¥6,0481袋(5個)翌々日出荷仕様スリーブ径 = 6.4mmシュリンク径 = 3.2mm色 = 緑/黄スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 / 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC 60684-3-212 A ;B、BS3G 198パート3 11b、VG 95343パート5 A ;B. SAE-AMS-DTL-23053/5クラス2. ポリオレフィン熱収縮チューブ2:1. 電気産業、自動車産業、航空産業などでの配線、ハーネススリーブ、識別カラーリング、絶縁、保護、被覆に最適な難燃性のある、柔軟な熱収縮ポリオレフィンチューブです。. 特長と利点: BS7671に準拠した新しい位相色を含む全範囲の色に対応 出荷時の長さ1.2 m 非常に柔軟 難燃性(クリアを除く) 高い機械的 / 電気的強度 耐腐食性及び耐溶剤性 記載されている直径サイズは、出荷時の収縮時のサイズ (最少) ですRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 収縮後 6.4mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 青
RS PRO¥4,898税込¥5,3881袋(5個)翌々日出荷仕様スリーブ径 = 12.7mmシュリンク径 = 6.4mm色 = 青スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 / 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC 60684-3-212 A ;B、BS3G 198パート3 11b、VG 95343パート5 A ;B. SAE-AMS-DTL-23053/5クラス2. ポリオレフィン熱収縮チューブ2:1. 電気産業、自動車産業、航空産業などでの配線、ハーネススリーブ、識別カラーリング、絶縁、保護、被覆に最適な難燃性のある、柔軟な熱収縮ポリオレフィンチューブです。. 特長と利点: BS7671に準拠した新しい位相色を含む全範囲の色に対応 出荷時の長さ1.2 m 非常に柔軟 難燃性(クリアを除く) 高い機械的 / 電気的強度 耐腐食性及び耐溶剤性 記載されている直径サイズは、出荷時の収縮時のサイズ (最少) ですRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 4.8mm, 収縮後 2.4mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 青
RS PRO¥2,698税込¥2,9681袋(5個)翌々日出荷仕様スリーブ径 = 4.8mmシュリンク径 = 2.4mm色 = 青スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 / 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC 60684-3-212 A ;B、BS3G 198パート3 11b、VG 95343パート5 A ;B. SAE-AMS-DTL-23053/5クラス2. ポリオレフィン熱収縮チューブ2:1. 電気産業、自動車産業、航空産業などでの配線、ハーネススリーブ、識別カラーリング、絶縁、保護、被覆に最適な難燃性のある、柔軟な熱収縮ポリオレフィンチューブです。. 特長と利点: BS7671に準拠した新しい位相色を含む全範囲の色に対応 出荷時の長さ1.2 m 非常に柔軟 難燃性(クリアを除く) 高い機械的 / 電気的強度 耐腐食性及び耐溶剤性 記載されている直径サイズは、出荷時の収縮時のサイズ (最少) ですRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, スリーブ長さ 30cm ポリオレフィン
RS PRO¥9,598税込¥10,5581袋(20個)翌々日出荷仕様スリーブ径 = 25.4mmシュリンク径 = 12.7mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 30cm材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 30kV/mmハロゲンフリー = ありアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 // 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC60684-3-212A ;B、BS3G‐198パート3‐11b、VG95343パート5A ;B準拠. UL224 (125 ℃、600 V時)、VW-1、E48762、CSA C22.2 No198.1準拠. 出荷時切断済みチュービング2:1. 柔軟な照射済みポリオレフィン製の切断済み熱シートスリーブです。. 優れた機械的、電気的強度、耐腐食性 使いやすさ、保管しやすさを考慮し、あらかじめ300 mmの長さに切断して出荷RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 30cm ポリオレフィン, 黒
RS PRO¥3,298税込¥3,6281袋(20個)翌々日出荷仕様スリーブ径 = 3.2mmシュリンク径 = 1.6mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 30cm材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 // 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC60684-3-212A ;B、BS3G‐198パート3‐11b、VG95343パート5A ;B準拠. UL224 (125 ℃、600 V時)、VW-1、E48762、CSA C22.2 No198.1準拠. 出荷時切断済みチュービング2:1. 柔軟な照射済みポリオレフィン製の切断済み熱シートスリーブです。. 優れた機械的、電気的強度、耐腐食性 使いやすさ、保管しやすさを考慮し、あらかじめ300 mmの長さに切断して出荷RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm, スリーブ長さ 15m ポリオレフィン, 黒
RS PRO¥8,998税込¥9,8981箱(15m)翌々日出荷仕様スリーブ径 = 6.4mmシュリンク径 = 3.2mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 15m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = RoHS対応、ULMIL SAE-AMS-DTL 23053 // 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC60684-3-212A ;B、BS3G‐198パート3‐11b、VG95343パート5A ;B準拠. UL224 (125 ℃、600 V時)、VW-1、E48762、CSA C22.2 No198.1準拠. 出荷時切断済みチュービング2:1. 柔軟な照射済みポリオレフィン製の切断済み熱シートスリーブです。. 優れた機械的、電気的強度、耐腐食性 使いやすさ、保管しやすさを考慮し、あらかじめ300 mmの長さに切断して出荷RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 20m ポリオレフィン, 黒
RS PRO¥7,698税込¥8,4681箱(20m)翌々日出荷仕様スリーブ径 = 3.2mmシュリンク径 = 1.6mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 20m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULMIL SAE-AMS-DTL 23053 // 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC60684-3-212A ;B、BS3G‐198パート3‐11b、VG95343パート5A ;B準拠. UL224 (125 ℃、600 V時)、VW-1、E48762、CSA C22.2 No198.1準拠. 出荷時切断済みチュービング2:1. 柔軟な照射済みポリオレフィン製の切断済み熱シートスリーブです。. 優れた機械的、電気的強度、耐腐食性 使いやすさ、保管しやすさを考慮し、あらかじめ300 mmの長さに切断して出荷RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 収縮後 6.4mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン
RS PRO¥4,598税込¥5,0581袋(5個)翌々日出荷仕様スリーブ径 = 12.7mmシュリンク径 = 6.4mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = N耐電圧 = 30kV/mmハロゲンフリー = ありアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 // 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC60684-3-212A ;B、BS3G‐198パート3‐11b、VG95343パート5A ;B準拠. UL224 (125 ℃、600 V時)、VW-1、E48762、CSA C22.2 No198.1準拠. 出荷時切断済みチュービング2:1. 柔軟な照射済みポリオレフィン製の切断済み熱シートスリーブです。. 優れた機械的、電気的強度、耐腐食性 使いやすさ、保管しやすさを考慮し、あらかじめ300 mmの長さに切断して出荷RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 4.8mm, 収縮後 2.4mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, クリア
RS PRO¥2,498税込¥2,7481袋(5個)翌々日出荷仕様スリーブ径 = 4.8mmシュリンク径 = 2.4mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = N耐電圧 = 30kV/mmハロゲンフリー = ありアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 // 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC60684-3-212A ;B、BS3G‐198パート3‐11b、VG95343パート5A ;B準拠. UL224 (125 ℃、600 V時)、VW-1、E48762、CSA C22.2 No198.1準拠. 出荷時切断済みチュービング2:1. 柔軟な照射済みポリオレフィン製の切断済み熱シートスリーブです。. 優れた機械的、電気的強度、耐腐食性 使いやすさ、保管しやすさを考慮し、あらかじめ300 mmの長さに切断して出荷RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒
RS PRO¥4,298税込¥4,7281袋(5個)翌々日出荷仕様スリーブ径 = 1.6mmシュリンク径 = 0.8mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 // 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC60684-3-212A ;B、BS3G‐198パート3‐11b、VG95343パート5A ;B準拠. UL224 (125 ℃、600 V時)、VW-1、E48762、CSA C22.2 No198.1準拠. 出荷時切断済みチュービング2:1. 柔軟な照射済みポリオレフィン製の切断済み熱シートスリーブです。. 優れた機械的、電気的強度、耐腐食性 使いやすさ、保管しやすさを考慮し、あらかじめ300 mmの長さに切断して出荷RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒
RS PRO¥2,798税込¥3,0781袋(5個)翌々日出荷仕様スリーブ径 = 3.2mmシュリンク径 = 1.6mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 // 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC60684-3-212A ;B、BS3G‐198パート3‐11b、VG95343パート5A ;B準拠. UL224 (125 ℃、600 V時)、VW-1、E48762、CSA C22.2 No198.1準拠. 出荷時切断済みチュービング2:1. 柔軟な照射済みポリオレフィン製の切断済み熱シートスリーブです。. 優れた機械的、電気的強度、耐腐食性 使いやすさ、保管しやすさを考慮し、あらかじめ300 mmの長さに切断して出荷RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 4.8mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒
RS PRO¥3,898税込¥4,2881袋(5個)翌々日出荷仕様スリーブ径 = 9.5mmシュリンク径 = 4.8mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 // 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC60684-3-212A ;B、BS3G‐198パート3‐11b、VG95343パート5A ;B準拠. UL224 (125 ℃、600 V時)、VW-1、E48762、CSA C22.2 No198.1準拠. 出荷時切断済みチュービング2:1. 柔軟な照射済みポリオレフィン製の切断済み熱シートスリーブです。. 優れた機械的、電気的強度、耐腐食性 使いやすさ、保管しやすさを考慮し、あらかじめ300 mmの長さに切断して出荷RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒
RS PRO¥8,698税込¥9,5681袋(5m)翌々日出荷仕様スリーブ径 = 25.4mmシュリンク径 = 12.7mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 // 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC60684-3-212A ;B、BS3G‐198パート3‐11b、VG95343パート5A ;B準拠. UL224 (125 ℃、600 V時)、VW-1、E48762、CSA C22.2 No198.1準拠. 出荷時切断済みチュービング2:1. 柔軟な照射済みポリオレフィン製の切断済み熱シートスリーブです。. 優れた機械的、電気的強度、耐腐食性 使いやすさ、保管しやすさを考慮し、あらかじめ300 mmの長さに切断して出荷RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, スリーブ長さ 30cm ポリオレフィン, 黒
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(20個)翌々日出荷仕様スリーブ径 = 1.6mmシュリンク径 = 0.8mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 30cm材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 // 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC60684-3-212A ;B、BS3G‐198パート3‐11b、VG95343パート5A ;B準拠. UL224 (125 ℃、600 V時)、VW-1、E48762、CSA C22.2 No198.1準拠. 出荷時切断済みチュービング2:1. 柔軟な照射済みポリオレフィン製の切断済み熱シートスリーブです。. 優れた機械的、電気的強度、耐腐食性 使いやすさ、保管しやすさを考慮し、あらかじめ300 mmの長さに切断して出荷RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 50.8mm, 収縮後 25.4mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン
RS PRO¥19,980税込¥21,9781袋(5個)翌々日出荷仕様スリーブ径 = 50.8mmシュリンク径 = 25.4mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = N耐電圧 = 30kV/mmハロゲンフリー = ありアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 // 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC60684-3-212A ;B、BS3G‐198パート3‐11b、VG95343パート5A ;B準拠. UL224 (125 ℃、600 V時)、VW-1、E48762、CSA C22.2 No198.1準拠. 出荷時切断済みチュービング2:1. 柔軟な照射済みポリオレフィン製の切断済み熱シートスリーブです。. 優れた機械的、電気的強度、耐腐食性 使いやすさ、保管しやすさを考慮し、あらかじめ300 mmの長さに切断して出荷RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 4.8mm, スリーブ長さ 30cm ポリオレフィン, 黒
RS PRO¥4,198税込¥4,6181袋(20m)翌々日出荷仕様スリーブ径 = 9.5mmシュリンク径 = 4.8mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 30cm材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 // 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC60684-3-212A ;B、BS3G‐198パート3‐11b、VG95343パート5A ;B準拠. UL224 (125 ℃、600 V時)、VW-1、E48762、CSA C22.2 No198.1準拠. 出荷時切断済みチュービング2:1. 柔軟な照射済みポリオレフィン製の切断済み熱シートスリーブです。. 優れた機械的、電気的強度、耐腐食性 使いやすさ、保管しやすさを考慮し、あらかじめ300 mmの長さに切断して出荷RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 4.8mm, スリーブ長さ 12m ポリオレフィン, 黒
RS PRO¥7,398税込¥8,1381箱(12m)翌々日出荷仕様スリーブ径 = 9.5mmシュリンク径 = 4.8mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 12m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = RoHS対応、ULMIL SAE-AMS-DTL 23053 // 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC60684-3-212A ;B、BS3G‐198パート3‐11b、VG95343パート5A ;B準拠. UL224 (125 ℃、600 V時)、VW-1、E48762、CSA C22.2 No198.1準拠. 出荷時切断済みチュービング2:1. 柔軟な照射済みポリオレフィン製の切断済み熱シートスリーブです。. 優れた機械的、電気的強度、耐腐食性 使いやすさ、保管しやすさを考慮し、あらかじめ300 mmの長さに切断して出荷RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, スリーブ長さ 25m ポリオレフィン, 黒
RS PRO¥3,500税込¥3,8501箱(25m)翌々日出荷仕様スリーブ径 = 1.6mmシュリンク径 = 0.8mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 25m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = RoHS対応、ULMIL SAE-AMS-DTL 23053 // 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC60684-3-212A ;B、BS3G‐198パート3‐11b、VG95343パート5A ;B準拠. UL224 (125 ℃、600 V時)、VW-1、E48762、CSA C22.2 No198.1準拠. 出荷時切断済みチュービング2:1. 柔軟な照射済みポリオレフィン製の切断済み熱シートスリーブです。. 優れた機械的、電気的強度、耐腐食性 使いやすさ、保管しやすさを考慮し、あらかじめ300 mmの長さに切断して出荷RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン
RS PRO¥9,398税込¥10,3381袋(5個)翌々日出荷仕様スリーブ径 = 25.4mmシュリンク径 = 12.7mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = N耐電圧 = 30kV/mmハロゲンフリー = ありアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 // 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC60684-3-212A ;B、BS3G‐198パート3‐11b、VG95343パート5A ;B準拠. UL224 (125 ℃、600 V時)、VW-1、E48762、CSA C22.2 No198.1準拠. 出荷時切断済みチュービング2:1. 柔軟な照射済みポリオレフィン製の切断済み熱シートスリーブです。. 優れた機械的、電気的強度、耐腐食性 使いやすさ、保管しやすさを考慮し、あらかじめ300 mmの長さに切断して出荷RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 19.1mm, 収縮後 9.5mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒
RS PRO¥5,698税込¥6,2681袋(5個)翌々日出荷仕様スリーブ径 = 19.1mmシュリンク径 = 9.5mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 // 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC60684-3-212A ;B、BS3G‐198パート3‐11b、VG95343パート5A ;B準拠. UL224 (125 ℃、600 V時)、VW-1、E48762、CSA C22.2 No198.1準拠. 出荷時切断済みチュービング2:1. 柔軟な照射済みポリオレフィン製の切断済み熱シートスリーブです。. 優れた機械的、電気的強度、耐腐食性 使いやすさ、保管しやすさを考慮し、あらかじめ300 mmの長さに切断して出荷RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, グレー
RS PRO¥3,798税込¥4,1781袋(5個)翌々日出荷仕様スリーブ径 = 6.4mmシュリンク径 = 3.2mm色 = グレースリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 / 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC 60684-3-212 A ;B、BS3G 198パート3 11b、VG 95343パート5 A ;B. SAE-AMS-DTL-23053/5クラス2. ポリオレフィン熱収縮チューブ2:1. 電気産業、自動車産業、航空産業などでの配線、ハーネススリーブ、識別カラーリング、絶縁、保護、被覆に最適な難燃性のある、柔軟な熱収縮ポリオレフィンチューブです。. 特長と利点: BS7671に準拠した新しい位相色を含む全範囲の色に対応 出荷時の長さ1.2 m 非常に柔軟 難燃性(クリアを除く) 高い機械的 / 電気的強度 耐腐食性及び耐溶剤性 記載されている直径サイズは、出荷時の収縮時のサイズ (最少) ですRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 2.4mm, 収縮後 1.2mm, スリーブ長さ 30cm ポリオレフィン, クリア
RS PRO¥4,298税込¥4,7281袋(20個)翌々日出荷仕様スリーブ径 = 2.4mmシュリンク径 = 1.2mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 30cm材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 30kV/mmハロゲンフリー = ありアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 / 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC 60684-3-212 A ;B、BS3G 198パート3 11b、VG 95343パート5 A ;B. SAE-AMS-DTL-23053/5クラス2. ポリオレフィン熱収縮チューブ2:1. 電気産業、自動車産業、航空産業などでの配線、ハーネススリーブ、識別カラーリング、絶縁、保護、被覆に最適な難燃性のある、柔軟な熱収縮ポリオレフィンチューブです。. 特長と利点: BS7671に準拠した新しい位相色を含む全範囲の色に対応 出荷時の長さ1.2 m 非常に柔軟 難燃性(クリアを除く) 高い機械的 / 電気的強度 耐腐食性及び耐溶剤性 記載されている直径サイズは、出荷時の収縮時のサイズ (最少) ですRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 収縮後 6.4mm, スリーブ長さ 30cm ポリオレフィン, 黒
RS PRO¥6,898税込¥7,5881袋(20m)翌々日出荷仕様スリーブ径 = 12.7mmシュリンク径 = 6.4mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 30cm材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 / 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC 60684-3-212 A ;B、BS3G 198パート3 11b、VG 95343パート5 A ;B. SAE-AMS-DTL-23053/5クラス2. ポリオレフィン熱収縮チューブ2:1. 電気産業、自動車産業、航空産業などでの配線、ハーネススリーブ、識別カラーリング、絶縁、保護、被覆に最適な難燃性のある、柔軟な熱収縮ポリオレフィンチューブです。. 特長と利点: BS7671に準拠した新しい位相色を含む全範囲の色に対応 出荷時の長さ1.2 m 非常に柔軟 難燃性(クリアを除く) 高い機械的 / 電気的強度 耐腐食性及び耐溶剤性 記載されている直径サイズは、出荷時の収縮時のサイズ (最少) ですRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 2.4mm, 収縮後 1.2mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, クリア
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(5個)翌々日出荷仕様スリーブ径 = 2.4mmシュリンク径 = 1.2mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = N耐電圧 = 30kV/mmハロゲンフリー = ありアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 / 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC 60684-3-212 A ;B、BS3G 198パート3 11b、VG 95343パート5 A ;B. SAE-AMS-DTL-23053/5クラス2. ポリオレフィン熱収縮チューブ2:1. 電気産業、自動車産業、航空産業などでの配線、ハーネススリーブ、識別カラーリング、絶縁、保護、被覆に最適な難燃性のある、柔軟な熱収縮ポリオレフィンチューブです。. 特長と利点: BS7671に準拠した新しい位相色を含む全範囲の色に対応 出荷時の長さ1.2 m 非常に柔軟 難燃性(クリアを除く) 高い機械的 / 電気的強度 耐腐食性及び耐溶剤性 記載されている直径サイズは、出荷時の収縮時のサイズ (最少) ですRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, クリア
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(5個)翌々日出荷仕様スリーブ径 = 1.6mmシュリンク径 = 0.8mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = N耐電圧 = 30kV/mmハロゲンフリー = ありアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 / 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC 60684-3-212 A ;B、BS3G 198パート3 11b、VG 95343パート5 A ;B. SAE-AMS-DTL-23053/5クラス2. ポリオレフィン熱収縮チューブ2:1. 電気産業、自動車産業、航空産業などでの配線、ハーネススリーブ、識別カラーリング、絶縁、保護、被覆に最適な難燃性のある、柔軟な熱収縮ポリオレフィンチューブです。. 特長と利点: BS7671に準拠した新しい位相色を含む全範囲の色に対応 出荷時の長さ1.2 m 非常に柔軟 難燃性(クリアを除く) 高い機械的 / 電気的強度 耐腐食性及び耐溶剤性 記載されている直径サイズは、出荷時の収縮時のサイズ (最少) ですRoHS指令(10物質対応)対応