カテゴリ

  • 制御機器(183)
  • 機構部品(142)
  • メカニカル部品(55)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • 電気材料(28)
  • 作業工具(21)
  • 電動工具(8)
  • 防犯用品(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 測定用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • テープ(3)
  • 安全標識(3)
  • 建築金物(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 切削工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(70)
  • BIGM(丸山製作所)(1,105)
  • KITO(キトー)(610)
  • MAZDA(マツダ)(2,152)
  • SMC(3,118)
  • YAMAHA(ヤマハ)(366)
  • いすゞ自動車(1,907)
  • エスコ(585)
  • コガネイ(411)
  • スズキ(452)
  • トヨタ(1,976)
  • ニッサン(792)
  • ホンダ(2,113)
  • ミツビシ(1,099)
  • 三菱ふそう(1,516)
  • 内田洋行(400)
  • 大阪魂(2,790)
  • 廣杉計器(429)
  • 日野自動車(458)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(383)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6×15」の検索結果

関連キーワード
524件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO ボールベアリング6mm15mm 単列深溝ボールベアリング RS PRO

    RS PRO ボールベアリング6mm15mm 単列深溝ボールベアリング

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様内径 = 6mm外径 = 15mmレース幅 = 5mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両側シールドベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 517N動定格荷重 = 1.34kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 9 薄いセクション部分ベアリングコード = 696RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 小型スピーカー RS PRO

    RS PRO 小型スピーカー

    RS PRO
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ドライバービットセット RS Pro 8 ピース マイナス ドライバビット RS PRO

    ドライバービットセット RS Pro 8 ピース マイナス ドライバビット

    RS PRO(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    仕様ヘッドタイプ = マイナスタイプ = ドライバビットサイズ = 3、4、4.5、5、5.5、6、7、8 x 25 mm mm個数 = 8材質 = 合金鋼RS Proドライバビット8個セット. 1/4インチの六角ドライブ、長さ25 mmのドライバビットセットは、保管クリップに収納されています。各セットには、8個のビットが含まれています。. 高品質合金鋼製 電動工具との併用に最適
  • RS Pro, フォーンジャック (メス) 3.5 mm RS PRO

    RS Pro, フォーンジャック (メス) 3.5 mm

    RS PRO
    ¥5,298税込¥5,828
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = ステレオジャックソケットボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = 真鍮色 = ナチュラルコンタクト材質 = 真鍮RS Proインラインソケット. RS Proのこの頑丈で耐久性のあるケーブル取り付けステレオジャックソケットは、オーディオ用途で最高の性能を実現できるように設計されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. メスステレオ3.5 mmインラインジャックソケット メタル仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO RCAソケット RS PRO

    RS PRO RCAソケット

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバービットセット RS Pro 10 ピース Phillips; Pozidriv; マイナス; Torx ドライバビット RS PRO

    ドライバービットセット RS Pro 10 ピース Phillips; Pozidriv; マイナス; Torx ドライバビット

    RS PRO
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    仕様ヘッドタイプ = Phillips, Pozidriv, Slotted, Torxタイプ = ドライバビット個数 = 10材質 = 合金鋼10ピース、100mm電動工具ビットセット. マイナス、プラス、Pozidriv(R)、Torx(R)で構成された長さ100 mmのビットセットで、電動工具に最適です。. 高品質合金鋼製 プラスチック製の収納用クリップ付属
  • ドライバービットセット RS Pro 8 ピース Phillips; Pozidriv ドライバビット RS PRO

    ドライバービットセット RS Pro 8 ピース Phillips; Pozidriv ドライバビット

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    仕様ヘッドタイプ = Phillips, Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PH0 → PH3, PZ0 → PZ3個数 = 8材質 = 合金鋼RS Proドライバビット8個セット. 1/4インチの六角ドライブ、長さ25 mmのドライバビットセットは、保管クリップに収納されています。各セットには、8個のビットが含まれています。. 高品質合金鋼製 電動工具との併用に最適
  • RS PRO 同軸ケーブル, RP-SMA RP-SMA, 1m RS PRO

    RS PRO 同軸ケーブル, RP-SMA RP-SMA, 1m

    RS PRO
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    仕様終端処理 = 終端処理済み同軸タイプ = Reverse SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メスコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2方向 = ライトアングル特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 1m外被色 = 黒シールド = シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバービットセット RS Pro 32 ピース 六角、プラス、マイナス、Torx ドライバビット RS PRO

    ドライバービットセット RS Pro 32 ピース 六角、プラス、マイナス、Torx ドライバビット

    RS PRO
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    仕様ヘッドタイプ = 六角、プラス、マイナス、Torxタイプ = ドライバビット個数 = 32材質 = 合金鋼RS Pro VDEドライバビット32本セット. 種別に収納クリップに収められた4種のビットセットから構成される32本のセットとマグネット式アダプタ. 特長 / 利点 高品質合金鋼製 電動工具に最適
  • ドライバービットセット RS Pro 8 ピース Torx ドライバビット RS PRO

    ドライバービットセット RS Pro 8 ピース Torx ドライバビット

    RS PRO
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    仕様ヘッドタイプ = Torxタイプ = Driver Bitサイズ = T8 → T40個数 = 8材質 = 合金鋼RS Proドライバビット8個セット. 1/4インチの六角ドライブ、長さ25 mmのドライバビットセットは、保管クリップに収納されています。各セットには、8個のビットが含まれています。. 高品質合金鋼製 電動工具との併用に最適
  • RS PRO 非絶縁 丸形圧着端子 RS PRO

    RS PRO 非絶縁 丸形圧着端子

    RS PRO
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 4 mmプラグ (オス), 黒, ニッケルめっき RS PRO

    RS Pro 4 mmプラグ (オス), 黒, ニッケルめっき

    RS PRO
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様色 = 黒ジェンダー = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = Yコンタクト材質 = 真鍮断熱材 = ポリアミド4mm径タッチプルーフ チップジャック L型プラグ. ケーブル接続ははんだ式(電線剥きしろ6mm) 組立方法は固定用ナットをゆるめ、ニップルに電線をはんだ付け。それをセンタピンに押込んでナットをしめ込みますRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Kタイプ RS PRO

    RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Kタイプ

    RS PRO
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    熱電対K
  • RS PRO バナナプラグ 赤/黒 RS PRO

    RS PRO バナナプラグ 赤/黒

    RS PRO
    ¥969税込¥1,066
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    小型端子ポスト用の栓
    仕様色 = 赤/黒長さ = 4mmタイプ = バナナプラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ファストン端子 オス RS PRO

    RS PRO ファストン端子 オス

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ドライバビットセット Hexagon RS PRO

    RS PRO ドライバビットセット Hexagon

    RS PRO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    ヘッドタイプ = Hexagon。タイプ = Driver Bit。個数 = 8。材質 = クロムモリブデンバナジウム鋼。。RS Proドライバビット8個セット. このRS PRO製の便利なドライバビットセットは、パワーと耐久性を実現するように設計された頑丈なビットセットです。RS PROのビットは高品質スチール合金製で、電動工具で使用しても安全な操作と高いトルク伝達を保証します。このセットは、業務用及び本格的なDIY愛好家に最適です。 特長と利点: 高品質クロムモリブデンスチール製ビット HRC 56 → 62に熱処理済み 電動工具に最適 1/4インチ六角ドライブ及び25 mm長のビット 収納用クリップ付属 代表的用途: このドライバビットセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。このドライバビットセットは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバビットが必要な状況や専門的作業は少なくありません。 マイナスやプラスなどの、最も一般的なドライバビットタイプは非常に広範囲の用途に対応しています。主な用途: 機械及び工業生産 木工 / 大工作業 木材を金属に固定する 自動車産業用途 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバビットは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開く - Xbox / Playstation 携帯電話を開く MacBookを開く よくある質問: ドライバビットは磁化されていますか. いいえ。このドライバビットは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: ; 667-3471 667-3471 )を使用することで簡単に磁化できます。 このビットはインパクト工具に適していますか. はい。このビットは特殊処理が施されており、高トルク工具で使用した場合でも、耐久性と長寿命が保証されます。 セットの内容を教えてください。 このセットには、さまざまなサイズの8本のビットと赤色のホルダが含まれています。
  • RS PRO ドライバビットセット 不正防止Torx RS PRO

    RS PRO ドライバビットセット 不正防止Torx

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    ヘッドタイプ = 不正防止Torx。タイプ = ドライバビットセット。サイズ = T8 、 T10 、 T15 、 T20 、 T25 、 T27 、 T30 、 T40。個数 = 8。材質 = クロムモリブデンバナジウム鋼。。RS Proドライバビット8個セット. このRS PRO製の便利なドライバビットセットは、パワーと耐久性を実現するように設計された頑丈なビットセットです。RS PROのビットは高品質スチール合金製で、電動工具で使用しても安全な操作と高いトルク伝達を保証します。このセットは、業務用及び本格的なDIY愛好家に最適です。 特長と利点: 高品質クロムモリブデンスチール製ビット HRC 56 → 62に熱処理済み 電動工具に最適 1/4インチ六角ドライブ及び25 mm長のビット 収納用クリップ付属 代表的用途: このドライバビットセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。このドライバビットセットは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバビットが必要な状況や専門的作業は少なくありません。 マイナスやプラスなどの、最も一般的なドライバビットタイプは非常に広範囲の用途に対応しています。主な用途: 機械及び工業生産 木工 / 大工作業 木材を金属に固定する 自動車産業用途 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバビットは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開く - Xbox / Playstation 携帯電話を開く MacBookを開く よくある質問: ドライバビットは磁化されていますか. いいえ。このドライバビットは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: ; 667-3471 667-3471 )を使用することで簡単に磁化できます。 このビットはインパクト工具に適していますか. はい。このビットは特殊処理が施されており、高トルク工具で使用した場合でも、耐久性と長寿命が保証されます。 セットの内容を教えてください。 このセットには、さまざまなサイズの8本のビットと赤色のホルダが含まれています。
  • RS PRO 危険警告ラベル Warning - Arc Flash and Shock Hazard - Appropriate PPE Required - Follow Requirements in NFPA 70E for RS PRO

    RS PRO 危険警告ラベル Warning - Arc Flash and Shock Hazard - Appropriate PPE Required - Follow Requirements in NFPA 70E for

    RS PRO
    ¥769税込¥846
    1個
    翌々日出荷
    丈夫なポリスチレンビニール製 シール式 . 裏紙を剥がしてたいていの場所に貼り付け可能
    仕様記号の説明 = アークフラッシュ危険高さ = 89 mmサンテキスト / 記号 = シンボルとテキストテキスト言語 = 英語材質 = ポリスチレンビニール色 = 黒/白, オレンジ / 白内容量 = 1幅 = 127mm危険タイプ = 一般警告
  • RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6mm, 直径:15mm RS PRO

    RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6mm, 直径:15mm

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 15mmノブ高さ = 15mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータ材料 = アルミRSアルミ製プッシュオンコントロールノブ. 6 mm径のシャフト用 黒いボディに白い指示線、又はシルバーのボディに黒い点RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO, M6 x 15 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO, M6 x 15 黒

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ネジ = M6 x 15ネジ径 = 40mmネジ長さ = 15mm取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ウィング, M6 x 15 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO ウィング, M6 x 15 黒

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ネジ = M6 x 15ネジ径 = 40mmネジ長さ = 15mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ウィング, M6 x 15 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO ウィング, M6 x 15 黒

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ネジ = M6 x 15ネジ径 = 28mmネジ長さ = 15mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ウィング, M6 x 15 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO ウィング, M6 x 15 黒

    RS PRO
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ネジ = M6 x 15ネジ径 = 28mmネジ長さ = 15mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 標準ドライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ1 RS PRO

    RS PRO 標準ドライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ1

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    RS PROロングリーチスクリュードライバー. RS PROロングリーチスクリュードライバーシリーズは、プロにも愛好家にもお使いいただけるよう設計されています。 RS Proロングリーチスクリュードライバーは、プロ用と愛好家用として設計されたツールです。そのハンドルは、最高級のクロムバナジウム鋼と破壊不能のセルロースアセテートで作られています。スロットドライブスクリュードライバーは、先端が平行で、ブレードには黒色処理とラッカー仕上げが施されています。Supadriv.ブレードとPhillipsブレードはクロムメッキが施されており、先端には黒色処理が施されています。最高品質の素材を採用しており、長寿命と安全なサービスを保証します。トルクテストとゲージテストはDIN規格に適合しています。特長. クロムバナジウム鋼製のブレード セルロースアセテート製のハンドル 平行な先端と黒色処理されたブレードを備えたスロットドライブスクリュードライバー クロムメッキされ先端が黒色処理されたSupadriv.ブレードとPhillipsブレード トルクテストとゲージテストはDIN規格に適合 スクリュードライバーブレードはHRC 55~60°で熱処理 . RS PROが選ばれている理由. RS PROはRSオリジナルのブランド製品です。高品質な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼され、すべてのRS PRO製品のすべての部分は、要求の厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PROの承認は、その卓越した品質に自信がある場合にのみ与えられます。つまり、お客様も自信を持つことができます。
    仕様ドライバータイプ = 標準ドライバチップタイプ = Pozidrivチップサイズ = PZ1刃の長さ = 350 mmハンドル材質 = セルロースアセテートブレード材質 = クロームバナジウム鋼ブレード仕上げ = 黒色化
  • 蛇口 RS PRO レバー 横水栓 RS PRO

    蛇口 RS PRO レバー 横水栓

    RS PRO
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    7日以内出荷
    設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ). 特定の構成のみに承認を適用. S.142 Bib-Cock 3/8 - 1 インチ( 3/4 インチコンセント付き)とホース. この RS Pro Bibコック は、屋外用水栓の代替品として最適です。アングルパターンボール Bibcock の本体は、クロムめっき黄銅製です。通常の T 字型ハンドルの代わりに、 1/4 回転ハンドルを使用すると、操作が簡単になります。スパウトには、標準的なガーデンホース用のホース継手が付属しています。特長と利点. 洗浄液用の穴付き長寿命のクロムめっき黄銅ボール. アプリケーション : 水、配管. 動作温度 :-20 ℃ /+80 ℃. 作動圧: PN15 (最大 3/4 インチ)、 PN12 ( 1 インチ非衝撃冷間時作動圧). ねじ山: ISO 228 オス入口ねじ、 3/4 インチねじ付き出口、ホース付き. 赤色のエナメルレバーハンドル. ステム構成:ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム( 2 本). EN 12165及びEN 12164(以前のDIN 17660及びUNI 5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅. 100 %イタリア製
    仕様コントロールタイプ = レバーボディ材質 = 真鍮仕上げ = クロムめっき最大使用圧力 = 21バールコンポーネントタイプ = 横水栓ねじの呼び径 = 3/8インチスレッド標準 = BSPホース内径 = 10mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル RS PRO アルミニウム RS PRO

    ハンドル RS PRO アルミニウム

    RS PRO
    ¥7,398税込¥8,138
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro プラスチックコーティングアルミ製引き出し / ドアハンドル. RS Pro の高品質引き出しハンドルをご紹介します。高品質なアルミダイキャストとプラスチックコーティングが施されたスタイリッシュなデザインのハンドルで、耐久性と快適なグリップ性が向上しています。マットブラックカラー仕上げ。幅広い用途に適しています。引き出しハンドルは隠し固定具に適しており、取り付けが容易で Durable Mount with Just 2 個のねじ ハンドルの長さは、以下 ;u>;の表を参照してください ;/u>;。特長と利点:. Durable Diecast アルミニウム製 つや消し黒のスタイリッシュなカラー仕上げ 隠し固定具 業務用、つや消し黒色仕上げ プラスチックコーティングされたアルミニウムで、耐久性と快適なグリップを向上 清掃や保守が簡単. 代表的用途:. これらのハンドルは、汎用性を考慮して設計されています。引き出しの取っ手やドアハンドルとしても使え、木製や金属製などの家具が置かれている。
    仕様材質 = アルミニウム長さ = 177mm高さ = 57 mm幅 = 26mmピッチ = 160mm色 = BlackRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルビット RS PRO HSS 直径44mm カット深さ32mm RS PRO

    ドリルビット RS PRO HSS 直径44mm カット深さ32mm

    RS PRO
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro バイメタルホール. RS Pro の高品質のバイメタルホールソーは、金属、プラスチック、木材の穴を 32 mm の深さまで切断するのに最適です。この RS Pro ホールソーは、頑丈な合金スチール製ボディに溶接された硬化処理済みの切れ刃を備えています。特に結合構造で、負荷がかかった状態で割れないように、非常に耐久 Durable な設定になっています。電動ドリルに簡単に取り付けて、頑固な材質の完璧で正確な穴をすばやく簡単に切断することができます。さまざまなサイズがあり、あらゆる可能性や用途に対応できます。特長と利点:. RS Pro ホールソーは、合金スチール製ボディに硬化加工の切れ刃( tpi 代替セット)を溶接しています 接着構造により割れの可能性が低減されています インチあたりの歯数が交互になるため、材料に関係なくスムーズで正確な切断が可能です 穴鋸は、深さ 32 mm までの鉄及び非鉄金属、プラスチック、及び木材に適しています この RS Pro ホールソーシリーズでは、さまざまなサイズを用意しています 直径 14-30mm の鋸には 6.5mm のアーバーが必要です 直径 32 152 mm のソーには、 9.5 mm アーバが必要です アーバー、パイロットドリル、コア取り外し工具は別売りです 用途:. ホールソー又はホールソーは、円形のホールカッターです。材料の中心を切断することなく、材料に完璧な丸穴を簡単に切断できます。一般的に、穴鋸はアーバーと呼ばれるパイロットドリルビットを使用して、歯がずれるのを防止し、よりスムーズで正確な切断を実現しています。穴鋸を使用する主な利点は、穴を開けるために電動ドリルで必要な労力と電力が少ないことです。これにより、エネルギーを節約し、コードレス電動工具の電池寿命を維持できます。ホールソーは、配管工、電気技術者、建築業者などが、次のようなさまざまな用途に使用します。 ドアハードウェアの取り付け 配管、配管、又は電気配線用の穴の作成 排水パイプの取付け 照明器具の取り付け 石材に穴や通気孔を開ける この穴鋸のアーバーを購入する必要がありますか?. はい、アーバーについては、以下の穴鋸について別途購入する必要があります。 直径 14-30 mm の鋸には、 6.5mm アーバーが必要 216-044 216-044 32-152 mm 径の鋸には、 9.5mm のアーバーが必要 215-978 215-978 RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様ドリルビットの種類 = ホールソーmmアーバー含む = なし材質 = HSSカット深さ = 32mm個数 = 1タイプ = ホールソー
  • パイプマーキングテープ RS PRO RS PRO

    パイプマーキングテープ RS PRO

    RS PRO
    ¥16,980税込¥18,678
    1リール(33m)
    7日以内出荷
    パイプライン用マーキングテープ. 色地にテキスト 長さ33 mのロールで販売
    仕様プリプリントテキスト = Gas色 = ベージュ幅 = 150mm材質 = PP,ビニール長さ = 33m最高作動温度 = +70℃動作温度 Min = -40℃操作温度範囲 = -40 → +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO マルチローブ, M5 直径:32mm 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO マルチローブ, M5 直径:32mm 黒

    RS PRO
    ¥6,498税込¥7,148
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    BS771. RS Pro フェノール製マルチローブハンドホイールノブ. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 . 複数のローブを備えたハンドホイール(スター型ハンドホイールとも呼ばれます)は、グリップと圧力に応じて、グリップしやすい形状で、ローブの数がさまざまです。ノブには、耐衝撃性の熱可塑樹脂ボディと亜鉛めっきスチールインサート、又は黄銅ねじ込み凹部(メス)を組み合わせた突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。亜鉛めっきスチールと黄銅はどちらもねじ山の耐摩耗性を備えているため、一般的な用途でねじ山の耐久性を確保し、損傷やせん断を簡単に行うことはできません。 . オスノブ: M6 ( RS ; 686092 686092 )、 M6 ( RS ; 686109 686109 )、 M8 ( RS ; 686115 686115 )、 M8 ( RS ; 686121 686121 )、 M10 ( RS ; 686137 686137 )、 M10 ( RS ; 686143 686143 )。 メスノブ: M5 ( RS ; 686159 686159 )、 M6 ( RS ; 686165 686165 )、 M8 ( RS ; 686171 686171 )、 M10 ( RS ; 686187 686187 )。 通しねじ: M6 ( RS ; 686193 686193 )。 . 特長及び利点. ナイロンポリアミド 6 亜鉛めっきスチール製スタッド、メスねじ及び黄銅ねじ つや消し黒仕上げ 使用温度範囲: -30 → +85 ° C 融点: +215 ° C 弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 . 用途. スター型のハンドホイールノブは、さまざまな用途で使用できます。また、人間工学に基づいたグリップ形状により、手で加えるトルクを調整できます。さまざまな産業で固定又は固定ソリューションとして一般的に使用されています。 アクセスドア ドロワ及びパネル(家庭及び産業) クランプ及び固定具 機械
    仕様ネジ = M5ネジ径 = 5mmネジ長さ = 7.5mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 32mm取付部材質 = 真鍮カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックバルブ RS PRO 真鍮 RS PRO

    チェックバルブ RS PRO 真鍮

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO V20
    仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 12バールねじの呼び径 = 3/4インチスレッド標準 = BSPPRoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO マルチローブ, M6 x 15 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO マルチローブ, M6 x 15 黒

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ネジ = M6 x 15ネジ径 = 28mmネジ長さ = 15mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = スタッドネジボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 63V dc 470μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 63V dc 470μF

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 13 (Dia.) x 21mm長さ = 21mm高さ = 21mm直径 = 13mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS誘電体材料ファミリ = アルミ電解汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックアウトステーション RS PRO RS PRO

    ロックアウトステーション RS PRO

    RS PRO
    ¥68,980税込¥75,878
    1キット
    7日以内出荷
    RS Pro 黄色オープンロックアウトステーションです RS Pro の高品質黄色オープンロックアウトステーションです。この画期的な工具は、絶縁ポイントの近くでロックアウト用南京錠、タグ、掛け金を保持するように設計されています。この業界標準ロックアウトステーションは、ロックアウト南京錠を安全かつ確実に保管するための優れたソリューションであり、エンジニアが安全装置をアクセスしやすい場所に保管できます。 特長と利点 成形 ABS 部品を使用してアルミ複合パネル( ACP )で製造されています 10 個のプレミアロックアウト安全用南京錠( KD )、 2 個の小型ビニールコーティング掛け金、 2 個のビニールコーティング掛け金 - プレミア、 12 個の TAGS-0.7 mm PVC シートを安全に保管可能 高さは 406mm 、幅は 508mm です 用途 ロックアウトステーションは主に修理及びメンテナンスエンジニアが使用するため、さまざまな用途で使用されています。次のような用途で使用されています。 産業用 倉庫 工場 ミルズRS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
    仕様南京錠の番号 = 10幅 = 508mm高さ = 406 mm
  • RS PRO ロックハンドル, 圧縮ラッチ 亜鉛合金 RS PRO

    RS PRO ロックハンドル, 圧縮ラッチ 亜鉛合金

    RS PRO
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 圧縮ラッチ亜鉛合金 22.2 mm 19.2 mm圧縮ラッチは、パネルやドア用のシンプルなロック機構です。高圧シールを形成するため、振動が問題になる場合や、機器を埃、湿気から保護する必要がある場合に特に適しています。これらのラッチは、機械カバーや電気キャビネットに付いています。 この RS Pro 圧縮ラッチは、クロムめっき仕上げの亜鉛合金製です。カムピースは亜鉛めっきスチール製です。このラッチは、安全性が非常に高いギャップレスシールを実現するだけでなく、正方形のキーと回転アクションを使用してすばやく操作できます。ラッチヘッドのインジケータは、ラッチが適切に閉じられたことを示します。 このラッチは IP65 保護等級で、防塵及び防水シールを実現しています。最大パネル厚 20 mm に適しています。特長と利点圧縮ラッチ クロムめっき亜鉛合金製 すばやく確実に閉じます ロック時の耐振動性 ロックされたインジケータを備えている IP65 密閉等級により、ほこり、汚れ、湿気から保護 最大パネル厚は 20 mm 重量: 175 ドアの外径は直径 28mm 奥行き: mm ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様ハンドル形状 = 圧縮ラッチ表面処理 = クロムめっき材質 = 亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸形 フレーム RS PRO RS PRO

    丸形 フレーム RS PRO

    RS PRO
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    7日以内出荷
    ストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ。長さ = 300mm。円管外径 = 16mm。材料 = ステンレス鋼。カラー = シルバー。製品システム = MSM。。RS PRO V18
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸形 フレーム RS PRO RS PRO

    丸形 フレーム RS PRO

    RS PRO
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    ストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ。長さ = 200mm。円管外径 = 16mm。材料 = ステンレス鋼。カラー = シルバー。製品システム = MSM。。RS PRO V18
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO インジケータライト 48 V 小型溝 25 mA RS PRO

    RS PRO インジケータライト 48 V 小型溝 25 mA

    RS PRO
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    定格電圧 = 48 V。口金 = 小型溝。定格電流 = 25 mA。直径 = 5.84mm。電球サイズ = T1 3/4。長さ = 15.9 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 2.5 lm。寿命 = 5000h。。T1 3/4 (6 mm) S6s小型ねじ山. T1 3/4小型ねじ山ランプは、照光式スイッチ、インジケータなどの幅広い用途での使用に最適
    直径(Φmm)5.84定格電流(mA)25RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4
  • RS PRO ドライバビットセット いたずら防止六角 RS PRO

    RS PRO ドライバビットセット いたずら防止六角

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    ヘッドタイプ = いたずら防止六角。タイプ = インパクトビットセット。個数 = 8。材質 = クロムモリブデンバナジウム鋼。。RS Proいたずら防止六角ヘッド電動工具ビットセット. このRS PRO製の便利ないたずら防止ドライバビットセットは、強度と耐久性を実現するように設計された頑丈なビットセットです。RS PROのビットは高品質スチール合金製で、電動工具で使用しても安全な操作と高いトルク伝達を保証します。このセットは、業務用及び本格的なDIY愛好家に最適です。 特長と利点: 高品質クロムモリブデンスチール製ビット HRC 56 → 62に熱処理済み 電動工具に最適 1/4インチ六角ドライブ及び25 mm長のビット 収納用クリップ付属 認定及び認証: DIN-7422 代表的用途: このドライバビットセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。このドライバビットセットは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバビットが必要な状況や専門的作業は少なくありません。 マイナスやプラスなどの、最も一般的なドライバビットタイプは非常に広範囲の用途に対応しています。主な用途: 機械及び工業生産 木工 / 大工作業 木材を金属に固定する 自動車産業用途 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバビットは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開く - Xbox / Playstation 携帯電話を開く MacBookを開く よくある質問: ドライバビットは磁化されていますか. いいえ。このドライバビットは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: ; 667-3471 667-3471 )を使用することで簡単に磁化できます。 このビットはインパクト工具に適していますか. はい。このビットは特殊処理が施されており、高トルク工具で使用した場合でも、耐久性と長寿命が保証されます。 セットの内容を教えてください。 このセットには、さまざまなサイズ(六角: 1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6 mm)の8本のビットと、赤色のホルダが含まれています。
  • RS PRO セキュリティチェーン 1.2m スチール 7mm RS PRO

    RS PRO セキュリティチェーン 1.2m スチール 7mm

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    チェーン直径 = 7mm。長さ = 1.2m。材質 = スチール。。RS PRO 9
  • 旋盤アクセサリ RS PRO RS PRO

    旋盤アクセサリ RS PRO

    RS PRO
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    タイプ = 曲がりバイトビット。全体長さ = 100 mm。レーキ角度 = 5°。材質 = 超硬ブレイズドチップ。学年 = P30。厚さ = 12mm。。分割用具はISO7 クランク型ナイフツールはISO3 (ただし ; 615-0915 615-0915 はISO6). カーバイドろう付け先端回転工具. 次の2つの標準グレードで製作された、カーバイドろう付け先端の回転工具 P30 (青): 各種のスチールを機械加工する小規模ワークショップ向けの汎用グレード。 中レベルのフィード及び中~低レベルの切断スピードを使用した、スチールの荒削り及び鋳造向け K20 (赤): 中レベルのフィード及び中~高レベルの切断スピードを使用した、鋳鉄及びショートチップメタルの仕上げ及び荒削り向け フライス作業にも最適 すべての寸法は概数