カテゴリ
- 自動車純正部品(9,304)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,337)
- トラック純正部品(3,995)
- 制御機器(3,626)
- ねじ・ボルト・釘(3,575)
- バイク純正部品(3,501)
- 切削工具(2,527)
- メカニカル部品(2,429)
- 農業機械(2,083)
- 油圧機器・油圧ホース(1,487)
- 機構部品(1,325)
- 科学研究・開発用品(1,305)
- 作業工具(1,137)
- 測定用品(800)
- FA担当者のオススメ新商品(730)
- パソコン/周辺機器(705)
- バイク部品(645)
- オフィス家具(555)
- 配管・水廻り設備部材(509)
- 電気材料(501)
- 船舶用品・漁業資材(497)
- 空調・照明・電設資材(457)
- 建築金物(410)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(406)
- 清掃用品(356)
- 物流用品(352)
- 建材・エクステリア(326)
- 店舗什器・備品(308)
- 卓上消耗品(279)
- 学童・教育用品(272)
- 自動車補修部品(246)
- 事務用品(241)
- 電動工具(218)
- 保管用品(214)
- 空圧工具(213)
- 家電(211)
- 厨房用品(208)
- 作業服(208)
- 研磨材(207)
- 防犯用品(178)
- 医療(157)
- 介護用品(148)
- 塗料(145)
- 縫製用品(130)
- 塗装・養生・内装用品(127)
- 溶接用品(124)
- 食品・飲料(121)
- 自転車部品(120)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(115)
- 防災用品(114)
- 安全用品(102)
- ポンプ・送風機・電熱機器(94)
- エンジン工具(91)
- 農業・園芸資材(79)
- 梱包用品(78)
- カー用品(77)
- 安全標識(74)
- バッテリー・電装(57)
- フォークリフト・産機・建機用品(56)
- 住設機器(55)
- 日用品(52)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(52)
- はんだ関連・静電気対策用品(51)
- 整備工具・収納(49)
- テープ(45)
- 印刷用紙/インク/印刷機(44)
- 安全保護具(40)
- 安全靴・作業靴(40)
- 測定関連サービス(37)
- ヘルスケア(36)
- 救急・衛生(36)
- 接着剤・補修材(30)
- トラック用品・パーツ(30)
- 肥料・農薬・除草剤・種(29)
- 完成車(28)
- トラック輸送・安全用品(26)
- 自動車用オイル・ケミカル(25)
- 鈑金・塗装(25)
- 自転車整備工具・アクセサリー(24)
- スプレー・オイル・グリス(23)
- 手袋(20)
- 洗剤・除去剤(17)
- クリーンルーム用品(16)
- 理美容(14)
- 測量用品(土木/建設)(14)
- タイヤ・足回り(13)
- 洗車・清掃(12)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(9)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(9)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
- マスク(8)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
- 農具(6)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(4)
- ガレージ機器・整備設備(4)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(79)
- BIGM(丸山製作所)(980)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(809)
- MAZDA(マツダ)(1,732)
- Panasonic(パナソニック)(526)
- RS PRO(1,101)
- SMC(2,889)
- WIDIA(518)
- YAMAHA(ヤマハ)(846)
- いすゞ自動車(865)
- エスコ(673)
- スズキ(945)
- トヨタ(2,691)
- ニッサン(2,856)
- ホンダ(2,923)
- ミツビシ(709)
- 三木プーリ(682)
- 三菱ふそう(2,095)
- 大阪魂(2,594)
- 日野自動車(1,269)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「8×20」の検索結果

シングル・ワイヤー8mmX20m
カンツール¥59,980税込¥65,9781個当日出荷弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。用途排水管清掃にトラスコ品番475-3224適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)5.5長さ(m)20ワイヤー径(Φmm)8パイプ径(Φmm)38~65使用範囲(m)20
エアスライドテーブル(MXS8-20~)
SMC¥27,980税込¥30,7781個当日出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)20アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ8-20~)
SMC¥27,980税込¥30,7781個当日出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)20アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS8-20A~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)20使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ8-20A~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)20使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
高剛性精密ボールスライド BWU BWU8-20
IKO(日本トムソン)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。寸法L(mm)20寸法H(mm)4テーブル寸法(mm)L1:10、M:M2、最大ねじ込み深さ:0.8寸法W(mm)8寸法N(mm)2.5寸法H1(mm)1ストローク長(mm)最大:16![M8x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657548-210506-02.jpg)
M8x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本)
エスコ¥570税込¥6271パック(12本)当日出荷種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.25仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13入数12個ねじサイズM8×20
マルチモノキュラーH8×20
ビクセン¥14,980税込¥16,4781個当日出荷シリーズナンバーワンの高倍率 & 至近距離約25cm。 レンズ全面に反射防止コーティングを施し、光の損失を高いレベルで制御します。 屋根(=ダハ/独語)型プリズム仕様により、鏡筒を直線状に設計することが可能に。 スマートなフォルムが魅力です。 レンズ全面(対物および接眼)にコーティングを施し、光の損失を高いレベルで抑えます。 マルチモノキュラーを傷から守るソフトケースと快適な首からかけられるネックストラップ付き。付属品ソフトケース、ストラップ仕様マクロスタンド併用可 (ミクロ倍率 12倍)材質プリズム:BK7質量(g)79倍率8倍保証期間5年対物レンズ有効径(mm)20寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)35×31×102アズワン品番64-9176-97明るさ6.3ひとみ径(Φmm)2.5アイレリーフ(mm)11至近距離(m)0.25実視界(°)6.8
ユニクロ フランジボルト(2種)M8X20(40)
OHSATO(大里)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ユニクロメッキを施したフランジボルトです。トラスコ品番513-9642材質鉄長さ(mm)20表面処理ユニクロねじの呼びM8
ボルト ソケット 8X20 92153-1621
Kawasaki(3件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷主な適合純正品番92153-1621代表車種ZR1200DGF主な適合車種(カワサキ)ZX1000WKF
M8x20mmフランジソケットキャップボルト(鉄/8本)
エスコ¥350税込¥3851パック(8本)翌日出荷仕様並目ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)サイズM8×20表面処理黒色酸化被膜ねじの呼びM8
ロープホイスト (Φ8mmx20mロープ付き)
エスコ¥6,930税込¥7,6231個翌日出荷仕様【吊り上げ比】1:7、【滑車(上部・下部)】4車材質ホイスト:SPHC鉄 (亜鉛メッキ)質量(kg)2.1車輪径(Φmm)60材質(車輪)ポリエチレン揚程(m)2.4使用荷重(kg)300ロープ径(Φmm)Φ8ロープ長さ(m)20材質(ロープ)ポリプロピレンフック内径(Φmm)22.4
ボルト ソケット 8X20 92150-1760
Kawasaki(2件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷主な適合純正品番92002-1736代表車種EJ800AGF主な適合車種(カワサキ)EJ800AGF
強力ばね TM(中荷重) TM8-20
東京発条製作所¥169税込¥1861個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)21.28自由長(mm)20外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
エアスライドテーブル (MXQ8-20B~)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個翌々日出荷から3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)20使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)![M8x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64655003-210506-02.jpg)
M8x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
エスコ¥330税込¥3631パック(4本)翌日出荷材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.25入数4個ねじサイズM8×20
エアスライドテーブル (MXJ8-20~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から11日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)ストローク(mm)20作動方式複動
エアスライドテーブル (MXQ8-20-~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)20
エアスライドテーブル(MXS8-20-~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)20
...

















![M8x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657548-210506-02.jpg)










![M 8x20mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519866-180221-02.jpg)







![M8x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64655003-210506-02.jpg)