カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • メカニカル部品(2)
  • 制御機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(2)
  • ABUS(1)
  • brembo(5)
  • CCTYベアリングジャパン(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • EZO(北日本精機)(1)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
  • KMT(2)
  • Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
  • KSK(仲井軸受製作所)(1)
  • NSK(日本精工)(1)
  • SKF(日本エスケイエフ)(5)
  • SMT(南海精工所)(8)
  • エスコ(1)
  • ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)(1)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
  • ラトックシステム(2)
  • 工進(1)
  • 椿本チエイン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6004 2rs」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO ボールベアリング20mm42mm 単列深溝ボールベアリング RS PRO

    RS PRO ボールベアリング20mm42mm 単列深溝ボールベアリング

    RS PRO
    ¥929税込¥1,022
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 6004-2RS / C3 20X42X12 mm 1 列、深溝ボールベアリングは、汎用性と全体的な高性能を実現します。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定
    仕様内径 = 20mm外径 = 42mmレース幅 = 12mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 5kN動定格荷重 = 9.95kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 0 エクストラライトレース素材 = スチール
  • RS PRO 絶縁ドライバ, Phillips, チップサイズ:PH2, VDE/1000V認証あり RS PRO

    RS PRO 絶縁ドライバ, Phillips, チップサイズ:PH2, VDE/1000V認証あり

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro絶縁プラスドライバ. RS Proの絶縁プラスドライバ。絶縁仕様で、極めて快適で握りやすく、最大1000 V ac又は1500 V dcの通電中機器で安全に作業可能. 特長と利点. 最大1000 V ac又は1500 V dcの通電中作業向け クロムバナジウムモリブデン鋼製ブレード(リン酸塩仕上げ) C-PLUSソフトグリップハンドル DIN EN60900: 2004規格に照らして個別試験済み
    仕様ドライバータイプ = 絶縁ドライバチップタイプ = Phillipsチップサイズ = PH2VDE/1000V認証 = あり刃の長さ = 100 mm全体長さ = 210 mmハンドル材質 = プラスチックブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 酸化リンRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 絶縁ドライバ, Pozidriv, チップサイズ:MOD2, VDE/1000V認証あり RS PRO

    RS PRO 絶縁ドライバ, Pozidriv, チップサイズ:MOD2, VDE/1000V認証あり

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro絶縁Pozidriv / マイナスドライバ. RS Proの絶縁Pozidriv / マイナスドライバ。絶縁仕様で、極めて快適で握りやすく、最大1000 V ac又は1500 V dcの通電中機器で安全に作業可能. 特長と利点. 最大1000 V ac又は1500 V dcの通電中作業向け クロムバナジウムモリブデン鋼製ブレード(リン酸塩仕上げ) C-PLUSソフトグリップハンドル DIN EN60900: 2004規格に照らして個別試験済み
    仕様ドライバータイプ = 絶縁ドライバチップタイプ = Pozidrivチップサイズ = MOD2VDE/1000V認証 = あり刃の長さ = 80 mm全体長さ = 190 mmハンドル材質 = プラスチックブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 酸化リンRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 絶縁ドライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ2, VDE/1000V認証あり RS PRO

    RS PRO 絶縁ドライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ2, VDE/1000V認証あり

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    DIN EN60900 2004. RS Pro の絶縁 Pozidriv. RS Pro の絶縁 Pozidriv ドライバをご紹介します。このドライバは、電子工学及び電気工事業界での作業に最適な重要な精密手動工具です。この汎用性の高い機器は、家庭や外出先での日常的なメンテナンス作業、特に電気用途向けに精密かつ緻密な作業を行うために使用することもできます。特長と利点:. Pozidriv 絶縁ドライバ。電気技師に最適で、電気環境でさまざまな修理やメンテナンス作業を行うために不可欠な工具です このドライバを使用すると、プロの DIY 環境でも家庭の DIY 環境 Faster 各ドライバは、人間工学に基づいた C-PLUS ソフトグリップハンドルを使用して設計されているため、頑固な留め具に大量の力を加えるときでも力を伝達し、快適性を向上させることができます クロムバナジウムスチール製で、耐久性と強度が向上し、工具寿命が長くなっています リン酸塩コーティングを使用することで固定具の摩擦を改善し、高トルクを適用する際に留め具が丸まりたり損傷したりするリスクを低減します このドライバは VDE/1000V の完全認定を受けているため、電気作業に最適です ドライバは、 DIN EN60900 2004 規格に適合することもテスト済みです. 用途:. このタイプの手動工具は、主にプロの職人、エンジニア、又は電気容量の DIY 愛好家によって使用されています。このような工具は、作業内容に関係なく高い水準で動作するために必要な最も重要な工具を備えているため、電気業界で特に使用できます。ただし、このドライバは汎用性が高く、ユーザーのスキルレベルに応じてさまざまな環境で使用することもできます。この機器は、次の用途に最適です。 電気関連作業 機械及び工業生産 この RS Pro. このシリーズには 種類の Pozidriv サイズが用意されています。 1973795 1973795 PZ0 1253086 1253086 PZ1 1253087 1253087 PZ2 1973796 1973796 PZ3
    仕様ドライバータイプ = 絶縁ドライバチップタイプ = Pozidrivチップサイズ = PZ2VDE/1000V認証 = あり刃の長さ = 100 mm全体長さ = 210 mmハンドル材質 = ポリプロピレン、熱可塑性エラストマブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼高所安全 = なし防爆 = なしブレード仕上げ = 酸化リンRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ボールベアリング20mm42mm 単列深溝ボールベアリング RS PRO

    RS PRO ボールベアリング20mm42mm 単列深溝ボールベアリング

    RS PRO
    ¥829税込¥912
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 6004-2Z / C3 20X42X12 mm 1 列、深溝ボールベアリングは、汎用性が高く、全体的な高性能を発揮します。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定
    仕様内径 = 20mm外径 = 42mmレース幅 = 12mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両側シールドベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 5kN動定格荷重 = 9.95Nボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 0 エクストラライトレース素材 = スチール
  • RS PRO 絶縁ドライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ1, VDE/1000V認証あり RS PRO

    RS PRO 絶縁ドライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ1, VDE/1000V認証あり

    RS PRO
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    DIN EN60900 2004. RS Pro の絶縁 Pozidriv. RS Pro の絶縁 Pozidriv ドライバをご紹介します。このドライバは、電子工学及び電気工事業界での作業に最適な重要な精密手動工具です。この汎用性の高い機器は、家庭や外出先での日常的なメンテナンス作業、特に電気用途向けに精密かつ緻密な作業を行うために使用することもできます。特長と利点:. Pozidriv 絶縁ドライバ。電気技師に最適で、電気環境でさまざまな修理やメンテナンス作業を行うために不可欠な工具です このドライバを使用すると、プロの DIY 環境でも家庭の DIY 環境 Faster 各ドライバは、人間工学に基づいた C-PLUS ソフトグリップハンドルを使用して設計されているため、頑固な留め具に大量の力を加えるときでも力を伝達し、快適性を向上させることができます クロムバナジウムスチール製で、耐久性と強度が向上し、工具寿命が長くなっています リン酸塩コーティングを使用することで固定具の摩擦を改善し、高トルクを適用する際に留め具が丸まりたり損傷したりするリスクを低減します このドライバは VDE/1000V の完全認定を受けているため、電気作業に最適です ドライバは、 DIN EN60900 2004 規格に適合することもテスト済みです. 用途:. このタイプの手動工具は、主にプロの職人、エンジニア、又は電気容量の DIY 愛好家によって使用されています。このような工具は、作業内容に関係なく高い水準で動作するために必要な最も重要な工具を備えているため、電気業界で特に使用できます。ただし、このドライバは汎用性が高く、ユーザーのスキルレベルに応じてさまざまな環境で使用することもできます。この機器は、次の用途に最適です。 電気関連作業 機械及び工業生産 この RS Pro. このシリーズには 種類の Pozidriv サイズが用意されています。 1973795 1973795 PZ0 1253086 1253086 PZ1 1253087 1253087 PZ2 1973796 1973796 PZ3
    仕様ドライバータイプ = 絶縁ドライバチップタイプ = Pozidrivチップサイズ = PZ1VDE/1000V認証 = あり刃の長さ = 80 mm全体長さ = 180 mmハンドル材質 = ポリプロピレン、熱可塑性エラストマブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼高所安全 = なし防爆 = なしブレード仕上げ = 酸化リンRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ジャンパ, オス, ストレート, ベージュ, Jumper Link, 2極, 1列, 6.1mmピッチ RS PRO

    RS PRO ジャンパ, オス, ストレート, ベージュ, Jumper Link, 2極, 1列, 6.1mmピッチ

    RS PRO
    ¥399税込¥439
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO 2 Pole Jumper LinkFrom RS PRO a high-quality jumper link designed for use with Optocouplers. This jumper link is male with a straight orientation, has two contact poles, 6.1mm pitch and a voltage rating of 1000 V.Also known as;. Side insert bridge . Short circuit platesFeatures and Benefits. Poles 2 . Operating Temperature -25℃ to 60℃ . Storage Temperature -40℃ to 70℃ . Insulating material PASpecification. Approvals: UL IEC . Dimension: 6.1mm x (P-1) +5.5 . Voltage: 1000 V . Colour: Grey . Amperage: 32 ampsCompatible Optocouplers. RE-0014, RE-0504, RE-0514, RE-0554, RE-0564, RE-2604, RE-2614 and RE-2674ApplicationsRS PRO jumper links are used with Optocouplers in a wide range of applications such as;. Communications equipment . Process automation . Machine controlsWhy would you choose RS PRO .RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards and only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様タイプ = Jumper Link極数 = 2ピッチ = 6.1mmオス/メス = オス色 = ベージュ行数 = 1幅 = 6.1mmシリーズ = RS Proコンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = 錫方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 絶縁ドライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ0, VDE/1000V認証あり RS PRO

    RS PRO 絶縁ドライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ0, VDE/1000V認証あり

    RS PRO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    DIN EN60900 : 2004. RS Pro の絶縁 Pozidriv. RS Pro の絶縁 Pozidriv ドライバをご紹介します。このドライバは、電子工学及び電気工事業界での作業に最適な重要な精密手動工具です。この汎用性の高い機器は、家庭や外出先での日常的なメンテナンス作業、特に電気用途向けに精密かつ緻密な作業を行うために使用することもできます。特長と利点:. Pozidriv 絶縁ドライバ。電気技師に最適で、電気環境でさまざまな修理やメンテナンス作業を行うために不可欠な工具です このドライバを使用すると、プロの DIY 環境でも家庭の DIY 環境 Faster 各ドライバは、人間工学に基づいた C-PLUS ソフトグリップハンドルを使用して設計されているため、頑固な留め具に大量の力を加えるときでも力を伝達し、快適性を向上させることができます クロムバナジウムスチール製で、耐久性と強度が向上し、工具寿命が長くなっています リン酸塩コーティングを使用することで固定具の摩擦を改善し、高トルクを適用する際に留め具が丸まりたり損傷したりするリスクを低減します このドライバは VDE/1000V の完全認定を受けているため、電気作業に最適です ドライバは、 DIN EN60900 : 2004 規格に適合することもテスト済みです. 用途:. このタイプの手動工具は、主にプロの職人、エンジニア、又は電気容量の DIY 愛好家によって使用されています。このような工具は、作業内容に関係なく高い水準で動作するために必要な最も重要な工具を備えているため、電気業界で特に使用できます。ただし、このドライバは汎用性が高く、ユーザーのスキルレベルに応じてさまざまな環境で使用することもできます。この機器は、次の用途に最適です。 ●電気関連作業 。 ●機械及び工業生産 。. この RS Pro. このシリーズには 2 種類の Pozidriv サイズが用意されています。 ●< 1973795 1973795 PZ0 。 ●< 1253086 1253086 PZ1 。 ●< 1253087 1253087 PZ2 。 ●< 1973796 1973796 - PZ3 。
    仕様ドライバータイプ = 絶縁ドライバチップタイプ = Pozidrivチップサイズ = PZ0VDE/1000V認証 = あり刃の長さ = 60 mm全体長さ = 150 mmハンドル材質 = ポリプロピレン、熱可塑性エラストマブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼高所安全 = なし防爆 = なしブレード仕上げ = 酸化リン
  • RS PRO ビットホルダ 六角ソケット RS PRO

    RS PRO ビットホルダ 六角ソケット

    RS PRO
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    RS Proマグネット式イージーリンク / イージーロックビットホルダ(リングマグネット付). RS Proマグネット式イージーリンク / イージーロックビットホルダ(長さが2種類)は、さまざまな特長を備えた高品質のビットホルダです。ビットの脱着は片手で行えます。ビットを挿入してロックするには、機能スリーブを動かさずにホルダにビットを押し込むだけです。機能スリーブを動かすと、ロックが解除され、ビットが押し出されます。ホルダの前面のリングマグネットにより、ねじは1 kgの引きはがし力でビットに保持されます。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。 2種類の長さを用意: 長さ60 mm ; 125-0432 125-0432 長さ300 mm ; 125-0433 125-0433 (300 mmモデルはフリーホイールスリーブを装備). 特長及び利点 1/4インチ六角シャンク 1/4インチ六角シャンクビットに対応
    仕様ヘッドタイプ = 六角ソケットタイプ = ビットホルダ全体長さ = 60 mm
  • RS PRO 絶縁ドライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ3, VDE/1000V認証あり RS PRO

    RS PRO 絶縁ドライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ3, VDE/1000V認証あり

    RS PRO
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    DIN EN60900 : 2004. RS Pro の絶縁 Pozidriv. RS Pro の絶縁 Pozidriv ドライバをご紹介します。このドライバは、電子工学及び電気工事業界での作業に最適な重要な精密手動工具です。この汎用性の高い機器は、家庭や外出先での日常的なメンテナンス作業、特に電気用途向けに精密かつ緻密な作業を行うために使用することもできます。特長と利点:. Pozidriv 絶縁ドライバ。電気技師に最適で、電気環境でさまざまな修理やメンテナンス作業を行うために不可欠な工具です このドライバを使用すると、プロの DIY 環境でも家庭の DIY 環境 Faster 各ドライバは、人間工学に基づいた C-PLUS ソフトグリップハンドルを使用して設計されているため、頑固な留め具に大量の力を加えるときでも力を伝達し、快適性を向上させることができます クロムバナジウムスチール製で、耐久性と強度が向上し、工具寿命が長くなっています リン酸塩コーティングを使用することで固定具の摩擦を改善し、高トルクを適用する際に留め具が丸まりたり損傷したりするリスクを低減します このドライバは VDE/1000V の完全認定を受けているため、電気作業に最適です ドライバは、 DIN EN60900 : 2004 規格に適合することもテスト済みです. 用途:. このタイプの手動工具は、主にプロの職人、エンジニア、又は電気容量の DIY 愛好家によって使用されています。このような工具は、作業内容に関係なく高い水準で動作するために必要な最も重要な工具を備えているため、電気業界で特に使用できます。ただし、このドライバは汎用性が高く、ユーザーのスキルレベルに応じてさまざまな環境で使用することもできます。この機器は、次の用途に最適です。 ●電気関連作業 。 ●機械及び工業生産 。. この RS Pro. このシリーズには 2 種類の Pozidriv サイズが用意されています。 ●< 1973795 1973795 PZ0 。 ●< 1253086 1253086 PZ1 。 ●< 1253087 1253087 PZ2 。 ●< 1973796 1973796 - PZ3 。
    仕様ドライバータイプ = 絶縁ドライバチップタイプ = Pozidrivチップサイズ = PZ3VDE/1000V認証 = あり刃の長さ = 150 mm全体長さ = 260 mmハンドル材質 = ポリプロピレン、熱可塑性エラストマブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼高所安全 = なし防爆 = なしブレード仕上げ = 酸化リン
  • RS PRO USBビデオアダプタ USB 3.1 to VGA RS PRO

    RS PRO USBビデオアダプタ USB 3.1 to VGA

    RS PRO
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro USB Type C-VGA RS Pro USB Type C-VGA アダプタは、 USB Type C 接続ソケットを備えたデバイス向けのコンパクトなオールインワンポータブルディスプレイソリューションです。メス VGA と USB C 接続ポートを提供するアダプタハウジングにリンクするオス USB C コネクタを備えていて、すべてが Durable ハウジングに収納されていて最高の性能が得られます。この RS Pro アダプタは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB- ビデオケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、柔軟性を高めるために最適な追加品です。 VGA ディスプレイモニタを、 USB タイプ C 出力を備えたさまざまな用途のコンピュータやラップトップに接続できます 「代替モード」機能を使用すると、異なる信号を転送用に変換することで、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します コンパクトなオス - メスアダプタは、 Durable なハウジングを備えていて、外出先で使用したときに特に優れた保護性を発揮します 柔軟性と機能性を高めるために、メス USB C ポートを使用してデバイスを充電でき、最大 60 W ( 20 V / 3 A )の給電に対応 RS Pro のこのアダプタは、信頼性の高い高速 プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 5.4 Gbps ( HBR2 )、 2.7 Gbps ( HBR )、 1.62 Gbps ( RBR )のレーンあたりのデータレート、最大 1920 x 1200 @ 60 Hz / 2048 x 1152 @ 60 Hz の VGA 解像度、 HDCP のコンテンツ保護をサポートしています MacBook 、 Google Pixel Chromebook 、その他の USB C 対応デバイスと互換性があります RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ビデオアダプタを使用すると、互換性のある USB ポートを外部ビデオ出力に変換できます。その結果、デスクトップコンピュータ又はラップトップのセットアップに、ディスプレイモニタを柔軟に追加できます。USB グラフィックアダプタとも呼ばれ、 USB ポートをさまざまなビデオ接続に簡単に適応させ、マルチモニタ機能を追加する柔軟で便利な方法を提供します。USB アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 デスクトップコンピュータのセットアップ ラップトップ プロジェクタ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 注: 電力供給ポートは PD 2.0 をサポートしています デバイスまたはチャージャーが別のプロトコルを使用している場合は、を参照してください 充電電流は 500mAH 以下に低下します
    仕様ビデオ接続タイプ = VGARoHS指令(10物質対応)対応