カテゴリ

  • 制御機器(102)
  • 作業服(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 電気材料(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 機構部品(4)
  • 保管用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(2)
  • ERECTA(エレクター)(47)
  • brembo(31)
  • ホンダ(15)
  • NACHI(不二越)(10)
  • エレコム(8)
  • SMT(南海精工所)(7)
  • Porvair(6)
  • SKF(日本エスケイエフ)(5)
  • NTN(エヌティーエヌ)(5)
  • KMT(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • 三菱ふそう(4)
  • AFAM(アファム)(4)
  • 岩田製作所(3)
  • NSK(日本精工)(3)
  • 椿本チエイン(3)
  • Kawasaki(3)
  • EZO(北日本精機)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(124)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6005 rs」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6mm, 直径:13mm RS PRO

    RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6mm, 直径:13mm

    RS PRO(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 13mmノブ高さ = 15mmボディカラー = グレーインジケータ色 = グレー併用可能製品 = ポテンショメータ材料 = プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ワッシャ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:4mm, プローブ長さ:2m RS PRO

    RS PRO ワッシャ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:4mm, プローブ長さ:2m

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 接地型測温接点ワッシャ熱電対、タイプ K RS RS Pro ブレーキパッド熱電対シリーズは、低プロファイルの表面温度測定用に設計されています。接地型測温接点とスズめっき銅ワッシャを使用して設計されており、高速で正確な応答と測定が可能です。また、高温を使用してステンレススチール製熱電対先端に取り付けられた 2 m のガラス繊維絶縁ステンレススチールオーバーブレードケーブルも付属しています。 信頼性を最適化するセラミックベースのシーラント。 特長と利点: この RS Pro ワッシャ温度センサシリーズは、最高 +350 ° C の表面温度を監視し、一貫して高性能の温度測定を確実に行えるように設計されています 熱電対には、接地型測温接点と、信頼性を高めるためにステンレススチール製オーバーブレード付きの 2 m ガラス繊維絶縁フラットペアケーブルが付いています タイプ K 及び J 熱電対を用意しています シリーズのセンサにはすべて、直径 3.5 、 4 、 5 、 8 、 10 mm のワッシャが用意されています 用途: ワッシャ熱電対センサは、表面温度の測定、特に低プロファイルの温度検出方法が必要な用途に最適です。主な用途: 研究開発 モータースポーツのテスト 製造、エンジニアリング、生産環境 このシリーズには他にどのような熱電対が含まれていますか (200-0605) 200-0605 3.5 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0606) 200-0606 3.5 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K (200-0607) 200-0607 4 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0609) 200-0609 4 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K です (200-0610) 200-0610 5 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0611) 200-0611 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K (200-0612) 200-0612 8 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0613) 200-0613 8 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K (200-0615) 200-0615 10 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0616) 200-0616 10 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K 熱電対の仕組み 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる金属でできた2本のワイヤレッグを2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続され、冷接点(基準接点)は既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。 表面熱電対とは この熱電対は、表面温度の測定用に設計されています。ほとんどの熱電対には検出先端があり、熱電対ワイヤの端はこの部分で被覆又は保護チューブに覆われています。したがって、この製品は、表面温度を測定できません。表面温度検出熱電対の場合、露出溶接ワイヤ接点は、マグネット、接着剤パッチ、ワッシャ、又はボルト内に格納されており、表面にしっかりと固定されます。この熱電対センサは取り付けと利用が簡単で、センサの端にあるワッシャは、ボルト又はリベットの下に簡単に取り付けられます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様熱電対タイプK、プローブ径4mm、プローブの長さ2m、プローブ材質銅℃、実装タイプ裸線テール、ケーブル長2m、代表規格IEC, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シーラントガン RS PRO

    RS PRO シーラントガン

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO 174-791シーラーアプリケータガン. RS PRO 174-791 は、最大400 mlの接着剤及びシーラーカートリッジを使用できる手動シーラーガンです。RS PRO 174-791ディスペンサーは、プロの職人にもDIY愛好家にもお使いいただけます。簡単に使用でき、プロレベルの仕上げを実現します。 RS PRO 174-791のトリガー比は7:1です。この力レベルは、ガンがシーラーを長く排出できるため、シリコンシーラーに適しています。手動シーラーディスペンサー トリガー比 - 7:1 対応カートリッジ容量: 305 / 310 / 380 / 400 ml 対応カートリッジ寸法: 260 mm (長さ) x 50 mm (直径)
    仕様タイプ = シーラントガン製品の容量 = 305 ml, 310 ml, 380 ml, 400ml危険物の類別非危険物
  • RS PRO ボールベアリング25mm47mm 単列深溝ボールベアリング RS PRO

    RS PRO ボールベアリング25mm47mm 単列深溝ボールベアリング

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 6005-2Z / C3 25X47X12 mm 1 列、深溝ボールベアリング、汎用性と全体的な高性能を提供します。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定
    仕様内径 = 25mm外径 = 47mmレース幅 = 12mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両側シールドベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 6.55kN動定格荷重 = 11.9Nボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 0 エクストラライトレース素材 = スチール
  • RS PRO ボールベアリング25mm47mm 単列深溝ボールベアリング RS PRO

    RS PRO ボールベアリング25mm47mm 単列深溝ボールベアリング

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 6005-2RS/C3 25X47X12 mm 1 列深溝ボールベアリングは、汎用性と全体的な高性能を実現します。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定
    仕様内径 = 25mm外径 = 47mmレース幅 = 12mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 6.55kN動定格荷重 = 11.9kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 0 エクストラライト部分ベアリングコード = 6005
  • RS PRO 屋外用蛇口 RS PRO

    RS PRO 屋外用蛇口

    RS PRO
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ). 特定の構成のみに承認を適用. S.142 Bib-Cock 3/8 - 1 インチ( 3/4 インチコンセント付き)とホース. この RS Pro Bibコック は、屋外用水栓の代替品として最適です。アングルパターンボール Bibcock の本体は、クロムめっき黄銅製です。通常の T 字型ハンドルの代わりに、 1/4 回転ハンドルを使用すると、操作が簡単になります。スパウトには、標準的なガーデンホース用のホース継手が付属しています。特長と利点. 洗浄液用の穴付き長寿命のクロムめっき黄銅ボール. アプリケーション : 水、配管. 動作温度 :-20 ℃ /+80 ℃. 作動圧: PN15 (最大 3/4 インチ)、 PN12 ( 1 インチ非衝撃冷間時作動圧). ねじ山: ISO 228 オス入口ねじ、 3/4 インチねじ付き出口、ホース付き. 赤色のエナメルレバーハンドル. ステム構成:ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム( 2 本). EN 12165及びEN 12164(以前のDIN 17660及びUNI 5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅. 100 %イタリア製
    仕様ホース内径 = 12mmねじ接続 = 3/4 in BSPボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 21バールねじの呼び径 = 3/4インチねじ規格 = BSPRoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO

    金属製ロッド RS PRO ロッド

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 300mm。ロッド径 = 8mm。。RS PRO MSM接続チューブ. RS PRO MSM接続チューブのご紹介です。AISI304ステンレススチール製で、さまざまなサイズが用意されています。通常は、オートメーション構造システムで使用され、MSM接続クランプと連携します。特長と利点. AISI304ステンレススチール 丸型チューブ又はロッド 屋内及び屋外に最適 再利用可能 クランプに対応. 防錆性はありますか.. 錆や腐食に非常に強いAISI304ステンレススチール. RS PROMSM接続チューブオプション. ロッド RS品番: 786-6006 = 長さ150 mm x 直径8 mm RS品番: 786-6015 = 長さ300 mm x 直径8 mm RS品番: 786-6040 = 長さ200 mm x 直径10 mm RS品番: 786-6059 = 長さ300 mm x 直径10 mm チューブ RS品番: 786-6084 = 長さ200 mm x 直径12 mm RS品番: 786-6093 = 長さ300 mm x 直径12 mm RS品番: 786-6153 = 長さ200 mm x 直径16 mm RS品番: 786-6157 = 長さ300 mm x 直径16 mm RS品番: 786-6181 = 長さ300 mm x 直径20 mm RS品番: 786-6188 = 長さ150 mm x 直径20 mm. MSMクランプ. メーカーの広範な互換RS PRO MSMクランプ製品をご覧ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Hi Visボマージャケット 男性用 オレンジ RS PRO

    RS PRO Hi Visボマージャケット 男性用 オレンジ

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    サイズ = 3XL。色 = オレンジ。服のタイプ = ボマージャケット。性別 = 男性用。フード = あり。生地特性 = 防水。ライニング材 = PET。外側材質 = ポリエステル。。CE認定. ANSI/ISEA107-2015タイプRクラス3 EN ISO20471クラス3 GO/RT3279 Issue 8 (オレンジのみ) EN343クラス3:1 ANSI/ISEA107-2010クラス3:2. RS Pro Hi-Vis ジャケット、イエロー. RS Pro Hi-Vis GO/RTボマージャケットは、複数の規格を組み合わせることで全天候型の優れたジャケットとして開発されています。このボマージャケットは、特に鉄道や同様の環境での作業に適しています。パッド入りで裏地付きのこのジャケットは、動きやすく、視認性に優れ、着用者を寒冷な天候から十分に保護することができます。テープドシーム加工、厚手のパッド、防水、フロントジップ、及び保護フラップにより、このジャケットが最適な選択肢となります。屋外や過酷な環境で優れた視認性を発揮するこの RS Pro ジャケットは、個人用保護服に最適です。 特長と利点 .高い可視性 . 耐候性 . Storm フラップのスタッド .ジッパー付き .着脱式スリーブ .脱着可能な毛皮の裏地 .着脱可能なフード .毛皮のつば .毛皮のラインは袖口を編んだ .反射テープマーキング .ウエストバンド .タピードシーム .電話用ポケット .汎用性( 3 種類の方法で装着可能) 用途 視認性の高い作業着は、 PPE (個人用保護具、保護メガネ / ヘルメット / 耳栓)に不可欠な部品で、着用者を危険な可能性のある環境で視認できるようにします。作業環境にかかわらず、視認性の高い衣服を着用することで、着用者がはっきりと見えるようになります。 着用者を確認する最も簡単な方法の 1 つで、事故や負傷の危険を回避できます。一般に、 Hi-Vis 作業着は蛍光色で、あらゆる照明条件下で視認性が高くなります。Hi vis の衣類は、頻繁に次のような特徴があります。Lorry ドライバ .フォークリフトドライバ .鉄道の労働者 .ロードワーカー 規格 . ANSI/ISEA107-2015 タイプ R クラス 3 . EN ISO20471 クラス 3 . GO/RT 3279 Issue 8 ( Orange のみ ) . EN343 クラス 3 : 1 . ANSI/ISEA 107-2010 クラス 3:2. この RS Pro シリーズではどのような. . ; 918-5986 918-5986 は S イエロー Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5989 918-5989 は M イエロー Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5983 918-5983 は L イエローの Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5992 918-5992 は XL イエロー Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5995 918-5995 は XXL 黄色 Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5999 918-5999 は XXXL 黄色 Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6002 918-6002 は S Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6005 918-6005 は M Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6009 918-6009 は L Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6018 918-6018 は XL Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6011 918-6011 は XXL Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6015 918-6015 は XXXL Orange Hi-Vis ジャケットです. Class 1 、 2 、及び 3 hi vis 作業着の違いは何ですか. 優れた視認性が求められるように、 PPE 作業着はテスト済みで、 EN ISO20471 に準拠している必要があります。暗い場所や可視性の低い場所で交通、クレーン、その他の車両の近くで大多数の高リスク作業が行われる産業で満たす必要がある重要な規制です。EN ISO20471 は 3 つのクラスに分類されており、使用するアプリケーションに応じて適切なレベルの保護又は分類を着用することが重要です。 クラス1 これは最も低い保護クラスレベルで、通常はズボン、 T シャツ、ヒベストなどの品目に着用します。 クラス2 この中級クラスは、ヒビスベスト、ショートスリーブ T ショーツ、ポロシャツなどの作業着に適用されます クラス3 このクラスは最高レベルの保護性能を発揮し、 PPE 作業着に着用できます。通常、ボマーやパーカージャケット、長袖の T シャツやポロシャツなど、完全にカバーされています 私はいかに私の hi vis ジャケットをきれいにするか。 視認性の高いジャケットをクリーニングするには、 40 ° の洗浄が推奨され、乾燥させたままにしておきます。乾燥、アイロン、ドライクリーニング、漂白はお勧めできません。RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。サイズガイド. S = インチ系サイズ: 胸回り最大38インチ / メートル系サイズ: 最大96 cm / ユーロサイズ: 最大48 M = インチ系サイズ: 胸回り39 → 41インチ / メートル系サイズ: 最大104 cm / ユーロサイズ: 最大52 L = インチ系サイズ: 胸回り42 → 44インチ / メートル系サイズ: 最大112 cm / ユーロサイズ: 最大56 XL = インチ系サイズ: 胸回り45 → 48インチ / メートル系サイズ: 最大124 cm / ユーロサイズ: 最大62 XXL = インチ系サイズ: 胸回り49 → 52インチ / メートル系サイズ: 最大132 cm / ユーロサイズ: 最大66 XXXL = インチ系サイズ: 胸回り53 → 55インチ / メートル系サイズ: 最大140 cm / ユーロサイズ: 最大70
  • RS PRO Hi Visボマージャケット 男性用 黄 RS PRO

    RS PRO Hi Visボマージャケット 男性用 黄

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    サイズ = 3XL。色 = 黄。服のタイプ = ボマージャケット。性別 = 男性用。フード = あり。生地特性 = 防水。ライニング材 = PET。外側材質 = ポリエステル。。CE認定. ANSI/ISEA107-2015タイプRクラス3 EN ISO20471クラス3 GO/RT3279 Issue 8 (オレンジのみ) EN343クラス3:1 ANSI/ISEA107-2010クラス3:2. RS Pro Hi-Vis ジャケット、イエロー. RS Pro Hi-Vis GO/RTボマージャケットは、複数の規格を組み合わせることで全天候型の優れたジャケットとして開発されています。このボマージャケットは、特に鉄道や同様の環境での作業に適しています。パッド入りで裏地付きのこのジャケットは、動きやすく、視認性に優れ、着用者を寒冷な天候から十分に保護することができます。テープドシーム加工、厚手のパッド、防水、フロントジップ、及び保護フラップにより、このジャケットが最適な選択肢となります。屋外や過酷な環境で優れた視認性を発揮するこの RS Pro ジャケットは、個人用保護服に最適です。 特長と利点 .高い可視性 . 耐候性 . Storm フラップのスタッド .ジッパー付き .着脱式スリーブ .脱着可能な毛皮の裏地 .着脱可能なフード .毛皮のつば .毛皮のラインは袖口を編んだ .反射テープマーキング .ウエストバンド .タピードシーム .電話用ポケット .汎用性( 3 種類の方法で装着可能) 用途 視認性の高い作業着は、 PPE (個人用保護具、保護メガネ / ヘルメット / 耳栓)に不可欠な部品で、着用者を危険な可能性のある環境で視認できるようにします。作業環境にかかわらず、視認性の高い衣服を着用することで、着用者がはっきりと見えるようになります。 着用者を確認する最も簡単な方法の 1 つで、事故や負傷の危険を回避できます。一般に、 Hi-Vis 作業着は蛍光色で、あらゆる照明条件下で視認性が高くなります。Hi vis の衣類は、頻繁に次のような特徴があります。Lorry ドライバ .フォークリフトドライバ .鉄道の労働者 .ロードワーカー 規格 . ANSI/ISEA107-2015 タイプ R クラス 3 . EN ISO20471 クラス 3 . GO/RT 3279 Issue 8 ( Orange のみ ) . EN343 クラス 3 : 1 . ANSI/ISEA 107-2010 クラス 3:2. この RS Pro シリーズではどのような. . ; 918-5986 918-5986 は S イエロー Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5989 918-5989 は M イエロー Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5983 918-5983 は L イエローの Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5992 918-5992 は XL イエロー Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5995 918-5995 は XXL 黄色 Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5999 918-5999 は XXXL 黄色 Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6002 918-6002 は S Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6005 918-6005 は M Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6009 918-6009 は L Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6018 918-6018 は XL Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6011 918-6011 は XXL Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6015 918-6015 は XXXL Orange Hi-Vis ジャケットです. Class 1 、 2 、及び 3 hi vis 作業着の違いは何ですか. 優れた視認性が求められるように、 PPE 作業着はテスト済みで、 EN ISO20471 に準拠している必要があります。暗い場所や可視性の低い場所で交通、クレーン、その他の車両の近くで大多数の高リスク作業が行われる産業で満たす必要がある重要な規制です。EN ISO20471 は 3 つのクラスに分類されており、使用するアプリケーションに応じて適切なレベルの保護又は分類を着用することが重要です。 クラス1 これは最も低い保護クラスレベルで、通常はズボン、 T シャツ、ヒベストなどの品目に着用します。 クラス2 この中級クラスは、ヒビスベスト、ショートスリーブ T ショーツ、ポロシャツなどの作業着に適用されます クラス3 このクラスは最高レベルの保護性能を発揮し、 PPE 作業着に着用できます。通常、ボマーやパーカージャケット、長袖の T シャツやポロシャツなど、完全にカバーされています 私はいかに私の hi vis ジャケットをきれいにするか。 視認性の高いジャケットをクリーニングするには、 40 ° の洗浄が推奨され、乾燥させたままにしておきます。乾燥、アイロン、ドライクリーニング、漂白はお勧めできません。RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。サイズガイド. S = インチ系サイズ: 胸回り最大38インチ / メートル系サイズ: 最大96 cm / ユーロサイズ: 最大48 M = インチ系サイズ: 胸回り39 → 41インチ / メートル系サイズ: 最大104 cm / ユーロサイズ: 最大52 L = インチ系サイズ: 胸回り42 → 44インチ / メートル系サイズ: 最大112 cm / ユーロサイズ: 最大56 XL = インチ系サイズ: 胸回り45 → 48インチ / メートル系サイズ: 最大124 cm / ユーロサイズ: 最大62 XXL = インチ系サイズ: 胸回り49 → 52インチ / メートル系サイズ: 最大132 cm / ユーロサイズ: 最大66 XXXL = インチ系サイズ: 胸回り53 → 55インチ / メートル系サイズ: 最大140 cm / ユーロサイズ: 最大70
  • RS PRO Hi Visボマージャケット 男性用 黄 RS PRO

    RS PRO Hi Visボマージャケット 男性用 黄

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    サイズ = XL。色 = 黄。服のタイプ = ボマージャケット。性別 = 男性用。フード = あり。生地特性 = 防水。ライニング材 = PET。外側材質 = ポリエステル。。CE認定. ANSI/ISEA107-2015タイプRクラス3 EN ISO20471クラス3 GO/RT3279 Issue 8 (オレンジのみ) EN343クラス3:1 ANSI/ISEA107-2010クラス3:2. RS Pro Hi-Vis ジャケット、イエロー. RS Pro Hi-Vis GO/RTボマージャケットは、複数の規格を組み合わせることで全天候型の優れたジャケットとして開発されています。このボマージャケットは、特に鉄道や同様の環境での作業に適しています。パッド入りで裏地付きのこのジャケットは、動きやすく、視認性に優れ、着用者を寒冷な天候から十分に保護することができます。テープドシーム加工、厚手のパッド、防水、フロントジップ、及び保護フラップにより、このジャケットが最適な選択肢となります。屋外や過酷な環境で優れた視認性を発揮するこの RS Pro ジャケットは、個人用保護服に最適です。 特長と利点 .高い可視性 . 耐候性 . Storm フラップのスタッド .ジッパー付き .着脱式スリーブ .脱着可能な毛皮の裏地 .着脱可能なフード .毛皮のつば .毛皮のラインは袖口を編んだ .反射テープマーキング .ウエストバンド .タピードシーム .電話用ポケット .汎用性( 3 種類の方法で装着可能) 用途 視認性の高い作業着は、 PPE (個人用保護具、保護メガネ / ヘルメット / 耳栓)に不可欠な部品で、着用者を危険な可能性のある環境で視認できるようにします。作業環境にかかわらず、視認性の高い衣服を着用することで、着用者がはっきりと見えるようになります。 着用者を確認する最も簡単な方法の 1 つで、事故や負傷の危険を回避できます。一般に、 Hi-Vis 作業着は蛍光色で、あらゆる照明条件下で視認性が高くなります。Hi vis の衣類は、頻繁に次のような特徴があります。Lorry ドライバ .フォークリフトドライバ .鉄道の労働者 .ロードワーカー 規格 . ANSI/ISEA107-2015 タイプ R クラス 3 . EN ISO20471 クラス 3 . GO/RT 3279 Issue 8 ( Orange のみ ) . EN343 クラス 3 : 1 . ANSI/ISEA 107-2010 クラス 3:2. この RS Pro シリーズではどのような. . ; 918-5986 918-5986 は S イエロー Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5989 918-5989 は M イエロー Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5983 918-5983 は L イエローの Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5992 918-5992 は XL イエロー Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5995 918-5995 は XXL 黄色 Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5999 918-5999 は XXXL 黄色 Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6002 918-6002 は S Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6005 918-6005 は M Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6009 918-6009 は L Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6018 918-6018 は XL Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6011 918-6011 は XXL Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6015 918-6015 は XXXL Orange Hi-Vis ジャケットです. Class 1 、 2 、及び 3 hi vis 作業着の違いは何ですか. 優れた視認性が求められるように、 PPE 作業着はテスト済みで、 EN ISO20471 に準拠している必要があります。暗い場所や可視性の低い場所で交通、クレーン、その他の車両の近くで大多数の高リスク作業が行われる産業で満たす必要がある重要な規制です。EN ISO20471 は 3 つのクラスに分類されており、使用するアプリケーションに応じて適切なレベルの保護又は分類を着用することが重要です。 クラス1 これは最も低い保護クラスレベルで、通常はズボン、 T シャツ、ヒベストなどの品目に着用します。 クラス2 この中級クラスは、ヒビスベスト、ショートスリーブ T ショーツ、ポロシャツなどの作業着に適用されます クラス3 このクラスは最高レベルの保護性能を発揮し、 PPE 作業着に着用できます。通常、ボマーやパーカージャケット、長袖の T シャツやポロシャツなど、完全にカバーされています 私はいかに私の hi vis ジャケットをきれいにするか。 視認性の高いジャケットをクリーニングするには、 40 ° の洗浄が推奨され、乾燥させたままにしておきます。乾燥、アイロン、ドライクリーニング、漂白はお勧めできません。RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。サイズガイド. S = インチ系サイズ: 胸回り最大38インチ / メートル系サイズ: 最大96 cm / ユーロサイズ: 最大48 M = インチ系サイズ: 胸回り39 → 41インチ / メートル系サイズ: 最大104 cm / ユーロサイズ: 最大52 L = インチ系サイズ: 胸回り42 → 44インチ / メートル系サイズ: 最大112 cm / ユーロサイズ: 最大56 XL = インチ系サイズ: 胸回り45 → 48インチ / メートル系サイズ: 最大124 cm / ユーロサイズ: 最大62 XXL = インチ系サイズ: 胸回り49 → 52インチ / メートル系サイズ: 最大132 cm / ユーロサイズ: 最大66 XXXL = インチ系サイズ: 胸回り53 → 55インチ / メートル系サイズ: 最大140 cm / ユーロサイズ: 最大70
  • RS PRO ボールベアリング25mm47mm 単列深溝ボールベアリング RS PRO

    RS PRO ボールベアリング25mm47mm 単列深溝ボールベアリング

    RS PRO
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    内径 = 25mm。外径 = 47mm。レース幅 = 12mm。ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング。シーリング配置 = 両面シール。ベアリングクリアランス = CN。材料 = スチール。ボール材質 = 鋼。ケージ材質 = 鋼。行数 = 1。静定格荷重 = 6.55kN。動定格荷重 = 11.2kN。ボアタイプ = パラレル。ベアリングシリーズ = 0 エクストラライト。部分ベアリングコード = 6005。。RS PROシールドグルーブ1列ベアリング. このRS PROシリーズの単列深溝ボールベアリングは、汎用性および全体的に高い性能を発揮します。RS PROシール付きボールベアリングには、2つの合成ゴムシールが付いており、ベアリングに汚れやその他の物体が侵入しないようにします。これらのボールベアリングは、主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 このRS PROシリーズでは、3 → 50 mmの内径を用意しています。非常に多様なサイズが用意されているため、用途に最適なボールベアリングが見つかります。特長. 内リング、外リング、ケージ、ボールベアリング 深い溝 シール付き 材質: スチール 高性能低負荷及び高負荷容量 内側リングが回転する場所での使用向け . 重要な注意事項. よくある質問. シール付きボールベアリングを選択する理由 シール付きボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 深溝ボールベアリングを選択する理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間隔がボールの直径よりも広くなります。これはゴムシール用のスペースを残します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Hi Visボマージャケット 男性用 オレンジ RS PRO

    RS PRO Hi Visボマージャケット 男性用 オレンジ

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    サイズ = M。色 = オレンジ。服のタイプ = ボマージャケット。性別 = 男性用。フード = あり。生地特性 = 防水。ライニング材 = PET。外側材質 = ポリエステル。。CE認定. ANSI/ISEA107-2015タイプRクラス3 EN ISO20471クラス3 GO/RT3279 Issue 8 (オレンジのみ) EN343クラス3:1 ANSI/ISEA107-2010クラス3:2. RS Pro Hi-Vis ジャケット、イエロー. RS Pro Hi-Vis GO/RTボマージャケットは、複数の規格を組み合わせることで全天候型の優れたジャケットとして開発されています。このボマージャケットは、特に鉄道や同様の環境での作業に適しています。パッド入りで裏地付きのこのジャケットは、動きやすく、視認性に優れ、着用者を寒冷な天候から十分に保護することができます。テープドシーム加工、厚手のパッド、防水、フロントジップ、及び保護フラップにより、このジャケットが最適な選択肢となります。屋外や過酷な環境で優れた視認性を発揮するこの RS Pro ジャケットは、個人用保護服に最適です。 特長と利点 .高い可視性 . 耐候性 . Storm フラップのスタッド .ジッパー付き .着脱式スリーブ .脱着可能な毛皮の裏地 .着脱可能なフード .毛皮のつば .毛皮のラインは袖口を編んだ .反射テープマーキング .ウエストバンド .タピードシーム .電話用ポケット .汎用性( 3 種類の方法で装着可能) 用途 視認性の高い作業着は、 PPE (個人用保護具、保護メガネ / ヘルメット / 耳栓)に不可欠な部品で、着用者を危険な可能性のある環境で視認できるようにします。作業環境にかかわらず、視認性の高い衣服を着用することで、着用者がはっきりと見えるようになります。 着用者を確認する最も簡単な方法の 1 つで、事故や負傷の危険を回避できます。一般に、 Hi-Vis 作業着は蛍光色で、あらゆる照明条件下で視認性が高くなります。Hi vis の衣類は、頻繁に次のような特徴があります。Lorry ドライバ .フォークリフトドライバ .鉄道の労働者 .ロードワーカー 規格 . ANSI/ISEA107-2015 タイプ R クラス 3 . EN ISO20471 クラス 3 . GO/RT 3279 Issue 8 ( Orange のみ ) . EN343 クラス 3 : 1 . ANSI/ISEA 107-2010 クラス 3:2. この RS Pro シリーズではどのような. . ; 918-5986 918-5986 は S イエロー Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5989 918-5989 は M イエロー Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5983 918-5983 は L イエローの Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5992 918-5992 は XL イエロー Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5995 918-5995 は XXL 黄色 Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5999 918-5999 は XXXL 黄色 Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6002 918-6002 は S Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6005 918-6005 は M Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6009 918-6009 は L Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6018 918-6018 は XL Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6011 918-6011 は XXL Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6015 918-6015 は XXXL Orange Hi-Vis ジャケットです. Class 1 、 2 、及び 3 hi vis 作業着の違いは何ですか. 優れた視認性が求められるように、 PPE 作業着はテスト済みで、 EN ISO20471 に準拠している必要があります。暗い場所や可視性の低い場所で交通、クレーン、その他の車両の近くで大多数の高リスク作業が行われる産業で満たす必要がある重要な規制です。EN ISO20471 は 3 つのクラスに分類されており、使用するアプリケーションに応じて適切なレベルの保護又は分類を着用することが重要です。 クラス1 これは最も低い保護クラスレベルで、通常はズボン、 T シャツ、ヒベストなどの品目に着用します。 クラス2 この中級クラスは、ヒビスベスト、ショートスリーブ T ショーツ、ポロシャツなどの作業着に適用されます クラス3 このクラスは最高レベルの保護性能を発揮し、 PPE 作業着に着用できます。通常、ボマーやパーカージャケット、長袖の T シャツやポロシャツなど、完全にカバーされています 私はいかに私の hi vis ジャケットをきれいにするか。 視認性の高いジャケットをクリーニングするには、 40 ° の洗浄が推奨され、乾燥させたままにしておきます。乾燥、アイロン、ドライクリーニング、漂白はお勧めできません。RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。サイズガイド. S = インチ系サイズ: 胸回り最大38インチ / メートル系サイズ: 最大96 cm / ユーロサイズ: 最大48 M = インチ系サイズ: 胸回り39 → 41インチ / メートル系サイズ: 最大104 cm / ユーロサイズ: 最大52 L = インチ系サイズ: 胸回り42 → 44インチ / メートル系サイズ: 最大112 cm / ユーロサイズ: 最大56 XL = インチ系サイズ: 胸回り45 → 48インチ / メートル系サイズ: 最大124 cm / ユーロサイズ: 最大62 XXL = インチ系サイズ: 胸回り49 → 52インチ / メートル系サイズ: 最大132 cm / ユーロサイズ: 最大66 XXXL = インチ系サイズ: 胸回り53 → 55インチ / メートル系サイズ: 最大140 cm / ユーロサイズ: 最大70
  • RS PRO Hi Visボマージャケット 男性用 黄 RS PRO

    RS PRO Hi Visボマージャケット 男性用 黄

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    サイズ = L。色 = 黄。服のタイプ = ボマージャケット。性別 = 男性用。フード = あり。生地特性 = 防水。ライニング材 = PET。外側材質 = ポリエステル。。CE認定. ANSI/ISEA107-2015タイプRクラス3 EN ISO20471クラス3 GO/RT3279 Issue 8 (オレンジのみ) EN343クラス3:1 ANSI/ISEA107-2010クラス3:2. RS Pro Hi-Vis ジャケット、イエロー. RS Pro Hi-Vis GO/RTボマージャケットは、複数の規格を組み合わせることで全天候型の優れたジャケットとして開発されています。このボマージャケットは、特に鉄道や同様の環境での作業に適しています。パッド入りで裏地付きのこのジャケットは、動きやすく、視認性に優れ、着用者を寒冷な天候から十分に保護することができます。テープドシーム加工、厚手のパッド、防水、フロントジップ、及び保護フラップにより、このジャケットが最適な選択肢となります。屋外や過酷な環境で優れた視認性を発揮するこの RS Pro ジャケットは、個人用保護服に最適です。 特長と利点 .高い可視性 . 耐候性 . Storm フラップのスタッド .ジッパー付き .着脱式スリーブ .脱着可能な毛皮の裏地 .着脱可能なフード .毛皮のつば .毛皮のラインは袖口を編んだ .反射テープマーキング .ウエストバンド .タピードシーム .電話用ポケット .汎用性( 3 種類の方法で装着可能) 用途 視認性の高い作業着は、 PPE (個人用保護具、保護メガネ / ヘルメット / 耳栓)に不可欠な部品で、着用者を危険な可能性のある環境で視認できるようにします。作業環境にかかわらず、視認性の高い衣服を着用することで、着用者がはっきりと見えるようになります。 着用者を確認する最も簡単な方法の 1 つで、事故や負傷の危険を回避できます。一般に、 Hi-Vis 作業着は蛍光色で、あらゆる照明条件下で視認性が高くなります。Hi vis の衣類は、頻繁に次のような特徴があります。Lorry ドライバ .フォークリフトドライバ .鉄道の労働者 .ロードワーカー 規格 . ANSI/ISEA107-2015 タイプ R クラス 3 . EN ISO20471 クラス 3 . GO/RT 3279 Issue 8 ( Orange のみ ) . EN343 クラス 3 : 1 . ANSI/ISEA 107-2010 クラス 3:2. この RS Pro シリーズではどのような. . ; 918-5986 918-5986 は S イエロー Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5989 918-5989 は M イエロー Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5983 918-5983 は L イエローの Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5992 918-5992 は XL イエロー Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5995 918-5995 は XXL 黄色 Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5999 918-5999 は XXXL 黄色 Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6002 918-6002 は S Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6005 918-6005 は M Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6009 918-6009 は L Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6018 918-6018 は XL Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6011 918-6011 は XXL Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6015 918-6015 は XXXL Orange Hi-Vis ジャケットです. Class 1 、 2 、及び 3 hi vis 作業着の違いは何ですか. 優れた視認性が求められるように、 PPE 作業着はテスト済みで、 EN ISO20471 に準拠している必要があります。暗い場所や可視性の低い場所で交通、クレーン、その他の車両の近くで大多数の高リスク作業が行われる産業で満たす必要がある重要な規制です。EN ISO20471 は 3 つのクラスに分類されており、使用するアプリケーションに応じて適切なレベルの保護又は分類を着用することが重要です。 クラス1 これは最も低い保護クラスレベルで、通常はズボン、 T シャツ、ヒベストなどの品目に着用します。 クラス2 この中級クラスは、ヒビスベスト、ショートスリーブ T ショーツ、ポロシャツなどの作業着に適用されます クラス3 このクラスは最高レベルの保護性能を発揮し、 PPE 作業着に着用できます。通常、ボマーやパーカージャケット、長袖の T シャツやポロシャツなど、完全にカバーされています 私はいかに私の hi vis ジャケットをきれいにするか。 視認性の高いジャケットをクリーニングするには、 40 ° の洗浄が推奨され、乾燥させたままにしておきます。乾燥、アイロン、ドライクリーニング、漂白はお勧めできません。RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。サイズガイド. S = インチ系サイズ: 胸回り最大38インチ / メートル系サイズ: 最大96 cm / ユーロサイズ: 最大48 M = インチ系サイズ: 胸回り39 → 41インチ / メートル系サイズ: 最大104 cm / ユーロサイズ: 最大52 L = インチ系サイズ: 胸回り42 → 44インチ / メートル系サイズ: 最大112 cm / ユーロサイズ: 最大56 XL = インチ系サイズ: 胸回り45 → 48インチ / メートル系サイズ: 最大124 cm / ユーロサイズ: 最大62 XXL = インチ系サイズ: 胸回り49 → 52インチ / メートル系サイズ: 最大132 cm / ユーロサイズ: 最大66 XXXL = インチ系サイズ: 胸回り53 → 55インチ / メートル系サイズ: 最大140 cm / ユーロサイズ: 最大70
  • RS PRO Hi Visボマージャケット 男性用 オレンジ RS PRO

    RS PRO Hi Visボマージャケット 男性用 オレンジ

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    サイズ = XXL。色 = オレンジ。服のタイプ = ボマージャケット。性別 = 男性用。フード = あり。生地特性 = 防水。ライニング材 = PET。外側材質 = ポリエステル。。CE認定. ANSI/ISEA107-2015タイプRクラス3 EN ISO20471クラス3 GO/RT3279 Issue 8 (オレンジのみ) EN343クラス3:1 ANSI/ISEA107-2010クラス3:2. RS Pro Hi-Vis ジャケット、イエロー. RS Pro Hi-Vis GO/RTボマージャケットは、複数の規格を組み合わせることで全天候型の優れたジャケットとして開発されています。このボマージャケットは、特に鉄道や同様の環境での作業に適しています。パッド入りで裏地付きのこのジャケットは、動きやすく、視認性に優れ、着用者を寒冷な天候から十分に保護することができます。テープドシーム加工、厚手のパッド、防水、フロントジップ、及び保護フラップにより、このジャケットが最適な選択肢となります。屋外や過酷な環境で優れた視認性を発揮するこの RS Pro ジャケットは、個人用保護服に最適です。 特長と利点 .高い可視性 . 耐候性 . Storm フラップのスタッド .ジッパー付き .着脱式スリーブ .脱着可能な毛皮の裏地 .着脱可能なフード .毛皮のつば .毛皮のラインは袖口を編んだ .反射テープマーキング .ウエストバンド .タピードシーム .電話用ポケット .汎用性( 3 種類の方法で装着可能) 用途 視認性の高い作業着は、 PPE (個人用保護具、保護メガネ / ヘルメット / 耳栓)に不可欠な部品で、着用者を危険な可能性のある環境で視認できるようにします。作業環境にかかわらず、視認性の高い衣服を着用することで、着用者がはっきりと見えるようになります。 着用者を確認する最も簡単な方法の 1 つで、事故や負傷の危険を回避できます。一般に、 Hi-Vis 作業着は蛍光色で、あらゆる照明条件下で視認性が高くなります。Hi vis の衣類は、頻繁に次のような特徴があります。Lorry ドライバ .フォークリフトドライバ .鉄道の労働者 .ロードワーカー 規格 . ANSI/ISEA107-2015 タイプ R クラス 3 . EN ISO20471 クラス 3 . GO/RT 3279 Issue 8 ( Orange のみ ) . EN343 クラス 3 : 1 . ANSI/ISEA 107-2010 クラス 3:2. この RS Pro シリーズではどのような. . ; 918-5986 918-5986 は S イエロー Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5989 918-5989 は M イエロー Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5983 918-5983 は L イエローの Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5992 918-5992 は XL イエロー Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5995 918-5995 は XXL 黄色 Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5999 918-5999 は XXXL 黄色 Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6002 918-6002 は S Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6005 918-6005 は M Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6009 918-6009 は L Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6018 918-6018 は XL Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6011 918-6011 は XXL Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6015 918-6015 は XXXL Orange Hi-Vis ジャケットです. Class 1 、 2 、及び 3 hi vis 作業着の違いは何ですか. 優れた視認性が求められるように、 PPE 作業着はテスト済みで、 EN ISO20471 に準拠している必要があります。暗い場所や可視性の低い場所で交通、クレーン、その他の車両の近くで大多数の高リスク作業が行われる産業で満たす必要がある重要な規制です。EN ISO20471 は 3 つのクラスに分類されており、使用するアプリケーションに応じて適切なレベルの保護又は分類を着用することが重要です。 クラス1 これは最も低い保護クラスレベルで、通常はズボン、 T シャツ、ヒベストなどの品目に着用します。 クラス2 この中級クラスは、ヒビスベスト、ショートスリーブ T ショーツ、ポロシャツなどの作業着に適用されます クラス3 このクラスは最高レベルの保護性能を発揮し、 PPE 作業着に着用できます。通常、ボマーやパーカージャケット、長袖の T シャツやポロシャツなど、完全にカバーされています 私はいかに私の hi vis ジャケットをきれいにするか。 視認性の高いジャケットをクリーニングするには、 40 ° の洗浄が推奨され、乾燥させたままにしておきます。乾燥、アイロン、ドライクリーニング、漂白はお勧めできません。RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。サイズガイド. S = インチ系サイズ: 胸回り最大38インチ / メートル系サイズ: 最大96 cm / ユーロサイズ: 最大48 M = インチ系サイズ: 胸回り39 → 41インチ / メートル系サイズ: 最大104 cm / ユーロサイズ: 最大52 L = インチ系サイズ: 胸回り42 → 44インチ / メートル系サイズ: 最大112 cm / ユーロサイズ: 最大56 XL = インチ系サイズ: 胸回り45 → 48インチ / メートル系サイズ: 最大124 cm / ユーロサイズ: 最大62 XXL = インチ系サイズ: 胸回り49 → 52インチ / メートル系サイズ: 最大132 cm / ユーロサイズ: 最大66 XXXL = インチ系サイズ: 胸回り53 → 55インチ / メートル系サイズ: 最大140 cm / ユーロサイズ: 最大70
  • 丸形 フレーム RS PRO RS PRO

    丸形 フレーム RS PRO

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    ストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ。長さ = 150mm。円管外径 = 20mm。材料 = ステンレス鋼。カラー = シルバー。製品システム = MSM。。RS PRO MSM接続チューブ. RS PRO MSM接続チューブのご紹介です。AISI304ステンレススチール製で、さまざまなサイズが用意されています。通常は、オートメーション構造システムで使用され、MSM接続クランプと連携します。特長と利点. AISI304ステンレススチール 丸型チューブ又はロッド 屋内及び屋外に最適 再利用可能 クランプに対応. 防錆性はありますか.. 錆や腐食に非常に強いAISI304ステンレススチール. RS PROMSM接続チューブオプション. ロッド RS品番: 786-6006 = 長さ150 mm x 直径8 mm RS品番: 786-6015 = 長さ300 mm x 直径8 mm RS品番: 786-6040 = 長さ200 mm x 直径10 mm RS品番: 786-6059 = 長さ300 mm x 直径10 mm チューブ RS品番: 786-6084 = 長さ200 mm x 直径12 mm RS品番: 786-6093 = 長さ300 mm x 直径12 mm RS品番: 786-6153 = 長さ200 mm x 直径16 mm RS品番: 786-6157 = 長さ300 mm x 直径16 mm RS品番: 786-6181 = 長さ300 mm x 直径20 mm RS品番: 786-6188 = 長さ150 mm x 直径20 mm. MSMクランプ. メーカーの広範な互換RS PRO MSMクランプ製品をご覧ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸形 フレーム RS PRO RS PRO

    丸形 フレーム RS PRO

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    ストラクチャーエレメントタイプ = ロッド。長さ = 150mm。円管外径 = 8mm。材料 = ステンレス鋼。カラー = シルバー。製品システム = MSM。。RS PRO MSM接続チューブ. RS PRO MSM接続チューブのご紹介です。AISI304ステンレススチール製で、さまざまなサイズが用意されています。通常は、オートメーション構造システムで使用され、MSM接続クランプと連携します。特長と利点. AISI304ステンレススチール 丸型チューブ又はロッド 屋内及び屋外に最適 再利用可能 クランプに対応. 防錆性はありますか.. 錆や腐食に非常に強いAISI304ステンレススチール. RS PROMSM接続チューブオプション. ロッド RS品番: 786-6006 = 長さ150 mm x 直径8 mm RS品番: 786-6015 = 長さ300 mm x 直径8 mm RS品番: 786-6040 = 長さ200 mm x 直径10 mm RS品番: 786-6059 = 長さ300 mm x 直径10 mm チューブ RS品番: 786-6084 = 長さ200 mm x 直径12 mm RS品番: 786-6093 = 長さ300 mm x 直径12 mm RS品番: 786-6153 = 長さ200 mm x 直径16 mm RS品番: 786-6157 = 長さ300 mm x 直径16 mm RS品番: 786-6181 = 長さ300 mm x 直径20 mm RS品番: 786-6188 = 長さ150 mm x 直径20 mm. MSMクランプ. メーカーの広範な互換RS PRO MSMクランプ製品をご覧ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 屋外用蛇口 RS PRO

    RS PRO 屋外用蛇口

    RS PRO
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ). 特定の構成のみに承認を適用. S.142 Bib-Cock 3/8 - 1 インチ( 3/4 インチコンセント付き)とホース. この RS Pro Bibコック は、屋外用水栓の代替品として最適です。アングルパターンボール Bibcock の本体は、クロムめっき黄銅製です。通常の T 字型ハンドルの代わりに、 1/4 回転ハンドルを使用すると、操作が簡単になります。スパウトには、標準的なガーデンホース用のホース継手が付属しています。特長と利点. 洗浄液用の穴付き長寿命のクロムめっき黄銅ボール. アプリケーション : 水、配管. 動作温度 :-20 ℃ /+80 ℃. 作動圧: PN15 (最大 3/4 インチ)、 PN12 ( 1 インチ非衝撃冷間時作動圧). ねじ山: ISO 228 オス入口ねじ、 3/4 インチねじ付き出口、ホース付き. 赤色のエナメルレバーハンドル. ステム構成:ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム( 2 本). EN 12165及びEN 12164(以前のDIN 17660及びUNI 5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅. 100 %イタリア製
    仕様ホース内径 = 15mmねじ接続 = 1 in BSPボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 21バールねじの呼び径 = 1インチねじ規格 = BSPRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Hi Visボマージャケット 男性用 オレンジ RS PRO

    RS PRO Hi Visボマージャケット 男性用 オレンジ

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    サイズ = XL。色 = オレンジ。服のタイプ = ボマージャケット。性別 = 男性用。フード = あり。生地特性 = 防水。ライニング材 = PET。外側材質 = ポリエステル。。CE認定. ANSI/ISEA107-2015タイプRクラス3 EN ISO20471クラス3 GO/RT3279 Issue 8 (オレンジのみ) EN343クラス3:1 ANSI/ISEA107-2010クラス3:2. RS Pro Hi-Vis ジャケット、イエロー. RS Pro Hi-Vis GO/RTボマージャケットは、複数の規格を組み合わせることで全天候型の優れたジャケットとして開発されています。このボマージャケットは、特に鉄道や同様の環境での作業に適しています。パッド入りで裏地付きのこのジャケットは、動きやすく、視認性に優れ、着用者を寒冷な天候から十分に保護することができます。テープドシーム加工、厚手のパッド、防水、フロントジップ、及び保護フラップにより、このジャケットが最適な選択肢となります。屋外や過酷な環境で優れた視認性を発揮するこの RS Pro ジャケットは、個人用保護服に最適です。 特長と利点 .高い可視性 . 耐候性 . Storm フラップのスタッド .ジッパー付き .着脱式スリーブ .脱着可能な毛皮の裏地 .着脱可能なフード .毛皮のつば .毛皮のラインは袖口を編んだ .反射テープマーキング .ウエストバンド .タピードシーム .電話用ポケット .汎用性( 3 種類の方法で装着可能) 用途 視認性の高い作業着は、 PPE (個人用保護具、保護メガネ / ヘルメット / 耳栓)に不可欠な部品で、着用者を危険な可能性のある環境で視認できるようにします。作業環境にかかわらず、視認性の高い衣服を着用することで、着用者がはっきりと見えるようになります。 着用者を確認する最も簡単な方法の 1 つで、事故や負傷の危険を回避できます。一般に、 Hi-Vis 作業着は蛍光色で、あらゆる照明条件下で視認性が高くなります。Hi vis の衣類は、頻繁に次のような特徴があります。Lorry ドライバ .フォークリフトドライバ .鉄道の労働者 .ロードワーカー 規格 . ANSI/ISEA107-2015 タイプ R クラス 3 . EN ISO20471 クラス 3 . GO/RT 3279 Issue 8 ( Orange のみ ) . EN343 クラス 3 : 1 . ANSI/ISEA 107-2010 クラス 3:2. この RS Pro シリーズではどのような. . ; 918-5986 918-5986 は S イエロー Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5989 918-5989 は M イエロー Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5983 918-5983 は L イエローの Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5992 918-5992 は XL イエロー Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5995 918-5995 は XXL 黄色 Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5999 918-5999 は XXXL 黄色 Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6002 918-6002 は S Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6005 918-6005 は M Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6009 918-6009 は L Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6018 918-6018 は XL Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6011 918-6011 は XXL Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6015 918-6015 は XXXL Orange Hi-Vis ジャケットです. Class 1 、 2 、及び 3 hi vis 作業着の違いは何ですか. 優れた視認性が求められるように、 PPE 作業着はテスト済みで、 EN ISO20471 に準拠している必要があります。暗い場所や可視性の低い場所で交通、クレーン、その他の車両の近くで大多数の高リスク作業が行われる産業で満たす必要がある重要な規制です。EN ISO20471 は 3 つのクラスに分類されており、使用するアプリケーションに応じて適切なレベルの保護又は分類を着用することが重要です。 クラス1 これは最も低い保護クラスレベルで、通常はズボン、 T シャツ、ヒベストなどの品目に着用します。 クラス2 この中級クラスは、ヒビスベスト、ショートスリーブ T ショーツ、ポロシャツなどの作業着に適用されます クラス3 このクラスは最高レベルの保護性能を発揮し、 PPE 作業着に着用できます。通常、ボマーやパーカージャケット、長袖の T シャツやポロシャツなど、完全にカバーされています 私はいかに私の hi vis ジャケットをきれいにするか。 視認性の高いジャケットをクリーニングするには、 40 ° の洗浄が推奨され、乾燥させたままにしておきます。乾燥、アイロン、ドライクリーニング、漂白はお勧めできません。RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。サイズガイド. S = インチ系サイズ: 胸回り最大38インチ / メートル系サイズ: 最大96 cm / ユーロサイズ: 最大48 M = インチ系サイズ: 胸回り39 → 41インチ / メートル系サイズ: 最大104 cm / ユーロサイズ: 最大52 L = インチ系サイズ: 胸回り42 → 44インチ / メートル系サイズ: 最大112 cm / ユーロサイズ: 最大56 XL = インチ系サイズ: 胸回り45 → 48インチ / メートル系サイズ: 最大124 cm / ユーロサイズ: 最大62 XXL = インチ系サイズ: 胸回り49 → 52インチ / メートル系サイズ: 最大132 cm / ユーロサイズ: 最大66 XXXL = インチ系サイズ: 胸回り53 → 55インチ / メートル系サイズ: 最大140 cm / ユーロサイズ: 最大70
  • RS PRO Hi Visボマージャケット 男性用 オレンジ RS PRO

    RS PRO Hi Visボマージャケット 男性用 オレンジ

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    サイズ = L。色 = オレンジ。服のタイプ = ボマージャケット。性別 = 男性用。フード = あり。生地特性 = 防水。ライニング材 = PET。外側材質 = ポリエステル。。CE認定. ANSI/ISEA107-2015タイプRクラス3 EN ISO20471クラス3 GO/RT3279 Issue 8 (オレンジのみ) EN343クラス3:1 ANSI/ISEA107-2010クラス3:2. RS Pro Hi-Vis ジャケット、イエロー. RS Pro Hi-Vis GO/RTボマージャケットは、複数の規格を組み合わせることで全天候型の優れたジャケットとして開発されています。このボマージャケットは、特に鉄道や同様の環境での作業に適しています。パッド入りで裏地付きのこのジャケットは、動きやすく、視認性に優れ、着用者を寒冷な天候から十分に保護することができます。テープドシーム加工、厚手のパッド、防水、フロントジップ、及び保護フラップにより、このジャケットが最適な選択肢となります。屋外や過酷な環境で優れた視認性を発揮するこの RS Pro ジャケットは、個人用保護服に最適です。 特長と利点 .高い可視性 . 耐候性 . Storm フラップのスタッド .ジッパー付き .着脱式スリーブ .脱着可能な毛皮の裏地 .着脱可能なフード .毛皮のつば .毛皮のラインは袖口を編んだ .反射テープマーキング .ウエストバンド .タピードシーム .電話用ポケット .汎用性( 3 種類の方法で装着可能) 用途 視認性の高い作業着は、 PPE (個人用保護具、保護メガネ / ヘルメット / 耳栓)に不可欠な部品で、着用者を危険な可能性のある環境で視認できるようにします。作業環境にかかわらず、視認性の高い衣服を着用することで、着用者がはっきりと見えるようになります。 着用者を確認する最も簡単な方法の 1 つで、事故や負傷の危険を回避できます。一般に、 Hi-Vis 作業着は蛍光色で、あらゆる照明条件下で視認性が高くなります。Hi vis の衣類は、頻繁に次のような特徴があります。Lorry ドライバ .フォークリフトドライバ .鉄道の労働者 .ロードワーカー 規格 . ANSI/ISEA107-2015 タイプ R クラス 3 . EN ISO20471 クラス 3 . GO/RT 3279 Issue 8 ( Orange のみ ) . EN343 クラス 3 : 1 . ANSI/ISEA 107-2010 クラス 3:2. この RS Pro シリーズではどのような. . ; 918-5986 918-5986 は S イエロー Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5989 918-5989 は M イエロー Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5983 918-5983 は L イエローの Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5992 918-5992 は XL イエロー Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5995 918-5995 は XXL 黄色 Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5999 918-5999 は XXXL 黄色 Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6002 918-6002 は S Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6005 918-6005 は M Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6009 918-6009 は L Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6018 918-6018 は XL Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6011 918-6011 は XXL Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6015 918-6015 は XXXL Orange Hi-Vis ジャケットです. Class 1 、 2 、及び 3 hi vis 作業着の違いは何ですか. 優れた視認性が求められるように、 PPE 作業着はテスト済みで、 EN ISO20471 に準拠している必要があります。暗い場所や可視性の低い場所で交通、クレーン、その他の車両の近くで大多数の高リスク作業が行われる産業で満たす必要がある重要な規制です。EN ISO20471 は 3 つのクラスに分類されており、使用するアプリケーションに応じて適切なレベルの保護又は分類を着用することが重要です。 クラス1 これは最も低い保護クラスレベルで、通常はズボン、 T シャツ、ヒベストなどの品目に着用します。 クラス2 この中級クラスは、ヒビスベスト、ショートスリーブ T ショーツ、ポロシャツなどの作業着に適用されます クラス3 このクラスは最高レベルの保護性能を発揮し、 PPE 作業着に着用できます。通常、ボマーやパーカージャケット、長袖の T シャツやポロシャツなど、完全にカバーされています 私はいかに私の hi vis ジャケットをきれいにするか。 視認性の高いジャケットをクリーニングするには、 40 ° の洗浄が推奨され、乾燥させたままにしておきます。乾燥、アイロン、ドライクリーニング、漂白はお勧めできません。RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。サイズガイド. S = インチ系サイズ: 胸回り最大38インチ / メートル系サイズ: 最大96 cm / ユーロサイズ: 最大48 M = インチ系サイズ: 胸回り39 → 41インチ / メートル系サイズ: 最大104 cm / ユーロサイズ: 最大52 L = インチ系サイズ: 胸回り42 → 44インチ / メートル系サイズ: 最大112 cm / ユーロサイズ: 最大56 XL = インチ系サイズ: 胸回り45 → 48インチ / メートル系サイズ: 最大124 cm / ユーロサイズ: 最大62 XXL = インチ系サイズ: 胸回り49 → 52インチ / メートル系サイズ: 最大132 cm / ユーロサイズ: 最大66 XXXL = インチ系サイズ: 胸回り53 → 55インチ / メートル系サイズ: 最大140 cm / ユーロサイズ: 最大70
  • RS PRO Hi Visボマージャケット 男性用 黄 RS PRO

    RS PRO Hi Visボマージャケット 男性用 黄

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    サイズ = XXL。色 = 黄。服のタイプ = ボマージャケット。性別 = 男性用。フード = あり。生地特性 = 防水。ライニング材 = PET。外側材質 = ポリエステル。。CE認定. ANSI/ISEA107-2015タイプRクラス3 EN ISO20471クラス3 GO/RT3279 Issue 8 (オレンジのみ) EN343クラス3:1 ANSI/ISEA107-2010クラス3:2. RS Pro Hi-Vis ジャケット、イエロー. RS Pro Hi-Vis GO/RTボマージャケットは、複数の規格を組み合わせることで全天候型の優れたジャケットとして開発されています。このボマージャケットは、特に鉄道や同様の環境での作業に適しています。パッド入りで裏地付きのこのジャケットは、動きやすく、視認性に優れ、着用者を寒冷な天候から十分に保護することができます。テープドシーム加工、厚手のパッド、防水、フロントジップ、及び保護フラップにより、このジャケットが最適な選択肢となります。屋外や過酷な環境で優れた視認性を発揮するこの RS Pro ジャケットは、個人用保護服に最適です。 特長と利点 .高い可視性 . 耐候性 . Storm フラップのスタッド .ジッパー付き .着脱式スリーブ .脱着可能な毛皮の裏地 .着脱可能なフード .毛皮のつば .毛皮のラインは袖口を編んだ .反射テープマーキング .ウエストバンド .タピードシーム .電話用ポケット .汎用性( 3 種類の方法で装着可能) 用途 視認性の高い作業着は、 PPE (個人用保護具、保護メガネ / ヘルメット / 耳栓)に不可欠な部品で、着用者を危険な可能性のある環境で視認できるようにします。作業環境にかかわらず、視認性の高い衣服を着用することで、着用者がはっきりと見えるようになります。 着用者を確認する最も簡単な方法の 1 つで、事故や負傷の危険を回避できます。一般に、 Hi-Vis 作業着は蛍光色で、あらゆる照明条件下で視認性が高くなります。Hi vis の衣類は、頻繁に次のような特徴があります。Lorry ドライバ .フォークリフトドライバ .鉄道の労働者 .ロードワーカー 規格 . ANSI/ISEA107-2015 タイプ R クラス 3 . EN ISO20471 クラス 3 . GO/RT 3279 Issue 8 ( Orange のみ ) . EN343 クラス 3 : 1 . ANSI/ISEA 107-2010 クラス 3:2. この RS Pro シリーズではどのような. . ; 918-5986 918-5986 は S イエロー Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5989 918-5989 は M イエロー Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5983 918-5983 は L イエローの Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5992 918-5992 は XL イエロー Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5995 918-5995 は XXL 黄色 Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5999 918-5999 は XXXL 黄色 Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6002 918-6002 は S Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6005 918-6005 は M Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6009 918-6009 は L Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6018 918-6018 は XL Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6011 918-6011 は XXL Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6015 918-6015 は XXXL Orange Hi-Vis ジャケットです. Class 1 、 2 、及び 3 hi vis 作業着の違いは何ですか. 優れた視認性が求められるように、 PPE 作業着はテスト済みで、 EN ISO20471 に準拠している必要があります。暗い場所や可視性の低い場所で交通、クレーン、その他の車両の近くで大多数の高リスク作業が行われる産業で満たす必要がある重要な規制です。EN ISO20471 は 3 つのクラスに分類されており、使用するアプリケーションに応じて適切なレベルの保護又は分類を着用することが重要です。 クラス1 これは最も低い保護クラスレベルで、通常はズボン、 T シャツ、ヒベストなどの品目に着用します。 クラス2 この中級クラスは、ヒビスベスト、ショートスリーブ T ショーツ、ポロシャツなどの作業着に適用されます クラス3 このクラスは最高レベルの保護性能を発揮し、 PPE 作業着に着用できます。通常、ボマーやパーカージャケット、長袖の T シャツやポロシャツなど、完全にカバーされています 私はいかに私の hi vis ジャケットをきれいにするか。 視認性の高いジャケットをクリーニングするには、 40 ° の洗浄が推奨され、乾燥させたままにしておきます。乾燥、アイロン、ドライクリーニング、漂白はお勧めできません。RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。サイズガイド. S = インチ系サイズ: 胸回り最大38インチ / メートル系サイズ: 最大96 cm / ユーロサイズ: 最大48 M = インチ系サイズ: 胸回り39 → 41インチ / メートル系サイズ: 最大104 cm / ユーロサイズ: 最大52 L = インチ系サイズ: 胸回り42 → 44インチ / メートル系サイズ: 最大112 cm / ユーロサイズ: 最大56 XL = インチ系サイズ: 胸回り45 → 48インチ / メートル系サイズ: 最大124 cm / ユーロサイズ: 最大62 XXL = インチ系サイズ: 胸回り49 → 52インチ / メートル系サイズ: 最大132 cm / ユーロサイズ: 最大66 XXXL = インチ系サイズ: 胸回り53 → 55インチ / メートル系サイズ: 最大140 cm / ユーロサイズ: 最大70
  • RS PRO Hi Visボマージャケット 男性用 黄 RS PRO

    RS PRO Hi Visボマージャケット 男性用 黄

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    サイズ = M。色 = 黄。服のタイプ = ボマージャケット。性別 = 男性用。フード = あり。生地特性 = 防水。ライニング材 = PET。外側材質 = ポリエステル。。CE認定. ANSI/ISEA107-2015タイプRクラス3 EN ISO20471クラス3 GO/RT3279 Issue 8 (オレンジのみ) EN343クラス3:1 ANSI/ISEA107-2010クラス3:2. RS Pro Hi-Vis ジャケット、イエロー. RS Pro Hi-Vis GO/RTボマージャケットは、複数の規格を組み合わせることで全天候型の優れたジャケットとして開発されています。このボマージャケットは、特に鉄道や同様の環境での作業に適しています。パッド入りで裏地付きのこのジャケットは、動きやすく、視認性に優れ、着用者を寒冷な天候から十分に保護することができます。テープドシーム加工、厚手のパッド、防水、フロントジップ、及び保護フラップにより、このジャケットが最適な選択肢となります。屋外や過酷な環境で優れた視認性を発揮するこの RS Pro ジャケットは、個人用保護服に最適です。 特長と利点 .高い可視性 . 耐候性 . Storm フラップのスタッド .ジッパー付き .着脱式スリーブ .脱着可能な毛皮の裏地 .着脱可能なフード .毛皮のつば .毛皮のラインは袖口を編んだ .反射テープマーキング .ウエストバンド .タピードシーム .電話用ポケット .汎用性( 3 種類の方法で装着可能) 用途 視認性の高い作業着は、 PPE (個人用保護具、保護メガネ / ヘルメット / 耳栓)に不可欠な部品で、着用者を危険な可能性のある環境で視認できるようにします。作業環境にかかわらず、視認性の高い衣服を着用することで、着用者がはっきりと見えるようになります。 着用者を確認する最も簡単な方法の 1 つで、事故や負傷の危険を回避できます。一般に、 Hi-Vis 作業着は蛍光色で、あらゆる照明条件下で視認性が高くなります。Hi vis の衣類は、頻繁に次のような特徴があります。Lorry ドライバ .フォークリフトドライバ .鉄道の労働者 .ロードワーカー 規格 . ANSI/ISEA107-2015 タイプ R クラス 3 . EN ISO20471 クラス 3 . GO/RT 3279 Issue 8 ( Orange のみ ) . EN343 クラス 3 : 1 . ANSI/ISEA 107-2010 クラス 3:2. この RS Pro シリーズではどのような. . ; 918-5986 918-5986 は S イエロー Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5989 918-5989 は M イエロー Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5983 918-5983 は L イエローの Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5992 918-5992 は XL イエロー Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5995 918-5995 は XXL 黄色 Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5999 918-5999 は XXXL 黄色 Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6002 918-6002 は S Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6005 918-6005 は M Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6009 918-6009 は L Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6018 918-6018 は XL Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6011 918-6011 は XXL Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6015 918-6015 は XXXL Orange Hi-Vis ジャケットです. Class 1 、 2 、及び 3 hi vis 作業着の違いは何ですか. 優れた視認性が求められるように、 PPE 作業着はテスト済みで、 EN ISO20471 に準拠している必要があります。暗い場所や可視性の低い場所で交通、クレーン、その他の車両の近くで大多数の高リスク作業が行われる産業で満たす必要がある重要な規制です。EN ISO20471 は 3 つのクラスに分類されており、使用するアプリケーションに応じて適切なレベルの保護又は分類を着用することが重要です。 クラス1 これは最も低い保護クラスレベルで、通常はズボン、 T シャツ、ヒベストなどの品目に着用します。 クラス2 この中級クラスは、ヒビスベスト、ショートスリーブ T ショーツ、ポロシャツなどの作業着に適用されます クラス3 このクラスは最高レベルの保護性能を発揮し、 PPE 作業着に着用できます。通常、ボマーやパーカージャケット、長袖の T シャツやポロシャツなど、完全にカバーされています 私はいかに私の hi vis ジャケットをきれいにするか。 視認性の高いジャケットをクリーニングするには、 40 ° の洗浄が推奨され、乾燥させたままにしておきます。乾燥、アイロン、ドライクリーニング、漂白はお勧めできません。RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。サイズガイド. S = インチ系サイズ: 胸回り最大38インチ / メートル系サイズ: 最大96 cm / ユーロサイズ: 最大48 M = インチ系サイズ: 胸回り39 → 41インチ / メートル系サイズ: 最大104 cm / ユーロサイズ: 最大52 L = インチ系サイズ: 胸回り42 → 44インチ / メートル系サイズ: 最大112 cm / ユーロサイズ: 最大56 XL = インチ系サイズ: 胸回り45 → 48インチ / メートル系サイズ: 最大124 cm / ユーロサイズ: 最大62 XXL = インチ系サイズ: 胸回り49 → 52インチ / メートル系サイズ: 最大132 cm / ユーロサイズ: 最大66 XXXL = インチ系サイズ: 胸回り53 → 55インチ / メートル系サイズ: 最大140 cm / ユーロサイズ: 最大70
  • RS PRO Hi Visボマージャケット 男性用 黄 RS PRO

    RS PRO Hi Visボマージャケット 男性用 黄

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    サイズ = S。色 = 黄。服のタイプ = ボマージャケット。性別 = 男性用。フード = あり。生地特性 = 防水。ライニング材 = PET。外側材質 = ポリエステル。。CE認定. ANSI/ISEA107-2015タイプRクラス3 EN ISO20471クラス3 GO/RT3279 Issue 8 (オレンジのみ) EN343クラス3:1 ANSI/ISEA107-2010クラス3:2. RS Pro Hi-Vis ジャケット、イエロー. RS Pro Hi-Vis GO/RTボマージャケットは、複数の規格を組み合わせることで全天候型の優れたジャケットとして開発されています。このボマージャケットは、特に鉄道や同様の環境での作業に適しています。パッド入りで裏地付きのこのジャケットは、動きやすく、視認性に優れ、着用者を寒冷な天候から十分に保護することができます。テープドシーム加工、厚手のパッド、防水、フロントジップ、及び保護フラップにより、このジャケットが最適な選択肢となります。屋外や過酷な環境で優れた視認性を発揮するこの RS Pro ジャケットは、個人用保護服に最適です。 特長と利点 .高い可視性 . 耐候性 . Storm フラップのスタッド .ジッパー付き .着脱式スリーブ .脱着可能な毛皮の裏地 .着脱可能なフード .毛皮のつば .毛皮のラインは袖口を編んだ .反射テープマーキング .ウエストバンド .タピードシーム .電話用ポケット .汎用性( 3 種類の方法で装着可能) 用途 視認性の高い作業着は、 PPE (個人用保護具、保護メガネ / ヘルメット / 耳栓)に不可欠な部品で、着用者を危険な可能性のある環境で視認できるようにします。作業環境にかかわらず、視認性の高い衣服を着用することで、着用者がはっきりと見えるようになります。 着用者を確認する最も簡単な方法の 1 つで、事故や負傷の危険を回避できます。一般に、 Hi-Vis 作業着は蛍光色で、あらゆる照明条件下で視認性が高くなります。Hi vis の衣類は、頻繁に次のような特徴があります。Lorry ドライバ .フォークリフトドライバ .鉄道の労働者 .ロードワーカー 規格 . ANSI/ISEA107-2015 タイプ R クラス 3 . EN ISO20471 クラス 3 . GO/RT 3279 Issue 8 ( Orange のみ ) . EN343 クラス 3 : 1 . ANSI/ISEA 107-2010 クラス 3:2. この RS Pro シリーズではどのような. . ; 918-5986 918-5986 は S イエロー Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5989 918-5989 は M イエロー Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5983 918-5983 は L イエローの Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5992 918-5992 は XL イエロー Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5995 918-5995 は XXL 黄色 Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5999 918-5999 は XXXL 黄色 Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6002 918-6002 は S Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6005 918-6005 は M Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6009 918-6009 は L Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6018 918-6018 は XL Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6011 918-6011 は XXL Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6015 918-6015 は XXXL Orange Hi-Vis ジャケットです. Class 1 、 2 、及び 3 hi vis 作業着の違いは何ですか. 優れた視認性が求められるように、 PPE 作業着はテスト済みで、 EN ISO20471 に準拠している必要があります。暗い場所や可視性の低い場所で交通、クレーン、その他の車両の近くで大多数の高リスク作業が行われる産業で満たす必要がある重要な規制です。EN ISO20471 は 3 つのクラスに分類されており、使用するアプリケーションに応じて適切なレベルの保護又は分類を着用することが重要です。 クラス1 これは最も低い保護クラスレベルで、通常はズボン、 T シャツ、ヒベストなどの品目に着用します。 クラス2 この中級クラスは、ヒビスベスト、ショートスリーブ T ショーツ、ポロシャツなどの作業着に適用されます クラス3 このクラスは最高レベルの保護性能を発揮し、 PPE 作業着に着用できます。通常、ボマーやパーカージャケット、長袖の T シャツやポロシャツなど、完全にカバーされています 私はいかに私の hi vis ジャケットをきれいにするか。 視認性の高いジャケットをクリーニングするには、 40 ° の洗浄が推奨され、乾燥させたままにしておきます。乾燥、アイロン、ドライクリーニング、漂白はお勧めできません。RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。サイズガイド. S = インチ系サイズ: 胸回り最大38インチ / メートル系サイズ: 最大96 cm / ユーロサイズ: 最大48 M = インチ系サイズ: 胸回り39 → 41インチ / メートル系サイズ: 最大104 cm / ユーロサイズ: 最大52 L = インチ系サイズ: 胸回り42 → 44インチ / メートル系サイズ: 最大112 cm / ユーロサイズ: 最大56 XL = インチ系サイズ: 胸回り45 → 48インチ / メートル系サイズ: 最大124 cm / ユーロサイズ: 最大62 XXL = インチ系サイズ: 胸回り49 → 52インチ / メートル系サイズ: 最大132 cm / ユーロサイズ: 最大66 XXXL = インチ系サイズ: 胸回り53 → 55インチ / メートル系サイズ: 最大140 cm / ユーロサイズ: 最大70
  • 丸形 フレーム RS PRO RS PRO

    丸形 フレーム RS PRO

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    ストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ。長さ = 200mm。円管外径 = 12mm。材料 = ステンレス鋼。カラー = シルバー。製品システム = MSM。。RS PRO MSM接続チューブ. RS PRO MSM接続チューブのご紹介です。AISI304ステンレススチール製で、さまざまなサイズが用意されています。通常は、オートメーション構造システムで使用され、MSM接続クランプと連携します。特長と利点. AISI304ステンレススチール 丸型チューブ又はロッド 屋内及び屋外に最適 再利用可能 クランプに対応. 防錆性はありますか.. 錆や腐食に非常に強いAISI304ステンレススチール. RS PROMSM接続チューブオプション. ロッド RS品番: 786-6006 = 長さ150 mm x 直径8 mm RS品番: 786-6015 = 長さ300 mm x 直径8 mm RS品番: 786-6040 = 長さ200 mm x 直径10 mm RS品番: 786-6059 = 長さ300 mm x 直径10 mm チューブ RS品番: 786-6084 = 長さ200 mm x 直径12 mm RS品番: 786-6093 = 長さ300 mm x 直径12 mm RS品番: 786-6153 = 長さ200 mm x 直径16 mm RS品番: 786-6157 = 長さ300 mm x 直径16 mm RS品番: 786-6181 = 長さ300 mm x 直径20 mm RS品番: 786-6188 = 長さ150 mm x 直径20 mm. MSMクランプ. メーカーの広範な互換RS PRO MSMクランプ製品をご覧ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸形 フレーム RS PRO RS PRO

    丸形 フレーム RS PRO

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    ストラクチャーエレメントタイプ = ロッド。長さ = 200mm。円管外径 = 10mm。材料 = ステンレス鋼。カラー = シルバー。製品システム = MSM。。RS PRO MSM接続チューブ. RS PRO MSM接続チューブのご紹介です。AISI304ステンレススチール製で、さまざまなサイズが用意されています。通常は、オートメーション構造システムで使用され、MSM接続クランプと連携します。特長と利点. AISI304ステンレススチール 丸型チューブ又はロッド 屋内及び屋外に最適 再利用可能 クランプに対応. 防錆性はありますか.. 錆や腐食に非常に強いAISI304ステンレススチール. RS PROMSM接続チューブオプション. ロッド RS品番: 786-6006 = 長さ150 mm x 直径8 mm RS品番: 786-6015 = 長さ300 mm x 直径8 mm RS品番: 786-6040 = 長さ200 mm x 直径10 mm RS品番: 786-6059 = 長さ300 mm x 直径10 mm チューブ RS品番: 786-6084 = 長さ200 mm x 直径12 mm RS品番: 786-6093 = 長さ300 mm x 直径12 mm RS品番: 786-6153 = 長さ200 mm x 直径16 mm RS品番: 786-6157 = 長さ300 mm x 直径16 mm RS品番: 786-6181 = 長さ300 mm x 直径20 mm RS品番: 786-6188 = 長さ150 mm x 直径20 mm. MSMクランプ. メーカーの広範な互換RS PRO MSMクランプ製品をご覧ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ボールベアリング25mm47mm 単列深溝ボールベアリング RS PRO

    RS PRO ボールベアリング25mm47mm 単列深溝ボールベアリング

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様内径 = 25mm外径 = 47mmレース幅 = 12mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = CN材料 = ステンレス鋼ボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 5.85kN動定格荷重 = 10.1kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 0 エクストラライト部分ベアリングコード = 6005RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ワッシャ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:8mm, プローブ長さ:2m RS PRO

    RS PRO ワッシャ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:8mm, プローブ長さ:2m

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 接地型測温接点ワッシャ熱電対、タイプ K RS RS Pro ブレーキパッド熱電対シリーズは、低プロファイルの表面温度測定用に設計されています。接地型測温接点とスズめっき銅ワッシャを使用して設計されており、高速で正確な応答と測定が可能です。また、高温を使用してステンレススチール製熱電対先端に取り付けられた 2 m のガラス繊維絶縁ステンレススチールオーバーブレードケーブルも付属しています。 信頼性を最適化するセラミックベースのシーラント。 特長と利点: この RS Pro ワッシャ温度センサシリーズは、最高 +350 ° C の表面温度を監視し、一貫して高性能の温度測定を確実に行えるように設計されています 熱電対には、接地型測温接点と、信頼性を高めるためにステンレススチール製オーバーブレード付きの 2 m ガラス繊維絶縁フラットペアケーブルが付いています タイプ K 及び J 熱電対を用意しています シリーズのセンサにはすべて、直径 3.5 、 4 、 5 、 8 、 10 mm のワッシャが用意されています 用途: ワッシャ熱電対センサは、表面温度の測定、特に低プロファイルの温度検出方法が必要な用途に最適です。主な用途: 研究開発 モータースポーツのテスト 製造、エンジニアリング、生産環境 このシリーズには他にどのような熱電対が含まれていますか (200-0605) 200-0605 3.5 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0606) 200-0606 3.5 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K (200-0607) 200-0607 4 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0609) 200-0609 4 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K です (200-0610) 200-0610 5 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0611) 200-0611 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K (200-0612) 200-0612 8 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0613) 200-0613 8 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K (200-0615) 200-0615 10 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0616) 200-0616 10 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K 熱電対の仕組み 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる金属でできた2本のワイヤレッグを2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続され、冷接点(基準接点)は既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。 表面熱電対とは この熱電対は、表面温度の測定用に設計されています。ほとんどの熱電対には検出先端があり、熱電対ワイヤの端はこの部分で被覆又は保護チューブに覆われています。したがって、この製品は、表面温度を測定できません。表面温度検出熱電対の場合、露出溶接ワイヤ接点は、マグネット、接着剤パッチ、ワッシャ、又はボルト内に格納されており、表面にしっかりと固定されます。この熱電対センサは取り付けと利用が簡単で、センサの端にあるワッシャは、ボルト又はリベットの下に簡単に取り付けられます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様熱電対タイプK、プローブ径8mm、プローブの長さ2m、プローブ材質銅℃、実装タイプ裸線テール、ケーブル長2m、代表規格IEC, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ワッシャ型熱電対センサ, , Jタイプ, プローブ径:5mm, プローブ長さ:2m RS PRO

    RS PRO ワッシャ型熱電対センサ, , Jタイプ, プローブ径:5mm, プローブ長さ:2m

    RS PRO
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 接地型測温接点ワッ RS RS Pro ブレーキパッド熱電対シリーズは、低プロファイルの表面温度測定用に設計されています。接地型測温接点とスズめっき銅ワッシャを使用して設計されており、高速で正確な応答と測定が可能です。また、高温を使用してステンレススチール製熱電対先端に取り付けられた 2 m のガラス繊維絶縁ステンレススチールオーバーブレードケーブルも付属しています。 信頼性を最適化するセラミックベースのシーラント。 特長と利点: この RS Pro ワッシャ温度センサシリーズは、最高 +350 ° C の表面温度を監視し、一貫して高性能の温度測定を確実に行えるように設計されています 熱電対には、接地型測温接点と、信頼性を高めるためにステンレススチール製オーバーブレード付きの 2 m ガラス繊維絶縁フラットペアケーブルが付いています タイプ K 及び J 熱電対を用意しています シリーズのセンサにはすべて、直径 3.5 、 4 、 5 、 8 、 10 mm のワッシャが用意されています 用途: ワッシャ熱電対センサは、表面温度の測定、特に低プロファイルの温度検出方法が必要な用途に最適です。主な用途: 研究開発 モータースポーツのテスト 製造、エンジニアリング、生産環境 このシリーズには他にどのような熱電対が含まれていますか (200-0605) 200-0605 3.5 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0606) 200-0606 3.5 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K (200-0607) 200-0607 4 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0609) 200-0609 4 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K です (200-0610) 200-0610 5 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0611) 200-0611 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K (200-0612) 200-0612 8 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0613) 200-0613 8 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K (200-0615) 200-0615 10 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0616) 200-0616 10 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K 熱電対の仕組み 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる金属でできた2本のワイヤレッグを2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続され、冷接点(基準接点)は既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。 表面熱電対とは この熱電対は、表面温度の測定用に設計されています。ほとんどの熱電対には検出先端があり、熱電対ワイヤの端はこの部分で被覆又は保護チューブに覆われています。したがって、この製品は、表面温度を測定できません。表面温度検出熱電対の場合、露出溶接ワイヤ接点は、マグネット、接着剤パッチ、ワッシャ、又はボルト内に格納されており、表面にしっかりと固定されます。この熱電対センサは取り付けと利用が簡単で、センサの端にあるワッシャは、ボルト又はリベットの下に簡単に取り付けられます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様熱電対タイプJ、プローブ径5mm、プローブの長さ2m、プローブ材質銅℃、実装タイプ裸線テール、ケーブル長2m、代表規格IEC, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, PET, 高さ:90 mm, 奥行き:260 mm RS PRO

    RS PRO, PET, 高さ:90 mm, 奥行き:260 mm

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    材質 = PET。奥行き = 260 mm。高さ = 90 mm。幅 = 160 mm。外形寸法 = 260 x 160 x 90mm。IP保護等級 = IP66。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。ガスケット材質 = シリコン樹脂。。EN 60529、EN 50014。汎用ポリエステルエンクロージャ、シリコンシール付き. この汎用ポリエステルエンクロージャは、黒又はグレーの2色で利用できます。 IP66保護等級を備えており、シリコンシールが取り付けられています。特長と利点:. ポリエステルエンクロージャ IP66保護 シリコンシール -50 → +135 ℃ ハロゲンフリー 自消性UL94-V0. 用途. この汎用ポリエステルエンクロージャは、洗浄用途や屋外用途に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, PET, 高さ:90 mm, 奥行き:260 mm RS PRO

    RS PRO, PET, 高さ:90 mm, 奥行き:260 mm

    RS PRO
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    材質 = PET。奥行き = 260 mm。高さ = 90 mm。幅 = 160 mm。外形寸法 = 260 x 160 x 90mm。IP保護等級 = IP66。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。ガスケット材質 = シリコン樹脂。。EN 60529、EN 50014。汎用ポリエステルエンクロージャ、シリコンシール付き. この汎用ポリエステルエンクロージャは、黒又はグレーの2色で利用できます。 IP66保護等級を備えており、シリコンシールが取り付けられています。特長と利点:. ポリエステルエンクロージャ IP66保護 シリコンシール -50 → +135 ℃ ハロゲンフリー 自消性UL94-V0. 用途. この汎用ポリエステルエンクロージャは、洗浄用途や屋外用途に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, PET, 高さ:90 mm, 奥行き:220 mm RS PRO

    RS PRO, PET, 高さ:90 mm, 奥行き:220 mm

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    材質 = PET。奥行き = 220 mm。高さ = 90 mm。幅 = 120 mm。外形寸法 = 220 x 120 x 90mm。IP保護等級 = IP66。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。ガスケット材質 = シリコン樹脂。。EN 60529、EN 50014。汎用ポリエステルエンクロージャ、シリコンシール付き. この汎用ポリエステルエンクロージャは、黒又はグレーの2色で利用できます。 IP66保護等級を備えており、シリコンシールが取り付けられています。特長と利点:. ポリエステルエンクロージャ IP66保護 シリコンシール -50 → +135 ℃ ハロゲンフリー 自消性UL94-V0. 用途. この汎用ポリエステルエンクロージャは、洗浄用途や屋外用途に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, PET, 高さ:55 mm, 奥行き:190 mm RS PRO

    RS PRO, PET, 高さ:55 mm, 奥行き:190 mm

    RS PRO
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    材質 = PET。奥行き = 190 mm。高さ = 55 mm。幅 = 75 mm。外形寸法 = 190 x 75 x 55mm。IP保護等級 = IP66。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。ガスケット材質 = シリコン樹脂。。EN 60529、EN 50014。汎用ポリエステルエンクロージャ、シリコンシール付き. この汎用ポリエステルエンクロージャは、黒又はグレーの2色で利用できます。 IP66保護等級を備えており、シリコンシールが取り付けられています。特長と利点:. ポリエステルエンクロージャ IP66保護 シリコンシール -50 → +135 ℃ ハロゲンフリー 自消性UL94-V0. 用途. この汎用ポリエステルエンクロージャは、洗浄用途や屋外用途に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, PET, 高さ:55 mm, 奥行き:160 mm RS PRO

    RS PRO, PET, 高さ:55 mm, 奥行き:160 mm

    RS PRO
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    材質 = PET。奥行き = 160 mm。高さ = 55 mm。幅 = 75 mm。外形寸法 = 160 x 75 x 55mm。IP保護等級 = IP66。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。ガスケット材質 = シリコン樹脂。。EN 60529、EN 50014。汎用ポリエステルエンクロージャ、シリコンシール付き. この汎用ポリエステルエンクロージャは、黒又はグレーの2色で利用できます。 IP66保護等級を備えており、シリコンシールが取り付けられています。特長と利点:. ポリエステルエンクロージャ IP66保護 シリコンシール -50 → +135 ℃ ハロゲンフリー 自消性UL94-V0. 用途. この汎用ポリエステルエンクロージャは、洗浄用途や屋外用途に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, PET, 高さ:90 mm, 奥行き:122 mm RS PRO

    RS PRO, PET, 高さ:90 mm, 奥行き:122 mm

    RS PRO
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    材質 = PET。奥行き = 122 mm。高さ = 90 mm。幅 = 120 mm。外形寸法 = 122 x 120 x 90mm。IP保護等級 = IP66。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。ガスケット材質 = シリコン樹脂。。EN 60529、EN 50014。汎用ポリエステルエンクロージャ、シリコンシール付き. この汎用ポリエステルエンクロージャは、黒又はグレーの2色で利用できます。 IP66保護等級を備えており、シリコンシールが取り付けられています。特長と利点:. ポリエステルエンクロージャ IP66保護 シリコンシール -50 → +135 ℃ ハロゲンフリー 自消性UL94-V0. 用途. この汎用ポリエステルエンクロージャは、洗浄用途や屋外用途に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:75 mm, 奥行き:80 mm RS PRO

    RS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:75 mm, 奥行き:80 mm

    RS PRO
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro GRP ジャンクションボックス、 ATEX 認定を取得しています. RS Pro IP66 GRP ジャンクションボックス製品をご紹介します。この GRP (ガラス強化ポリエステル)ジャンクションボックスは、 ATEX 及び IECEx 認定を受けているため、爆発性雰囲気での使用に適しています。 IP66 レベルの侵入保護を実現しているため、埃、異物、液体に対する高い保護レベルを実現します。この高品質のジャンクションボックスは、プロセス制御、オートメーション、採鉱業界のさまざまな用途に適しています。特長と利点:. 耐摩耗性 GRP 素材は二重絶縁性を備えており、電気機器を安全に保管するのに最適です 滑らかな仕上げにより、清掃が容易で、表面のほこりや異物が付着しないようにします IP66 等級で、ほこり、ごみ、液体の侵入が限定されています UL 94 規格に準拠した自消性 ステンレススチール製キャプティブ LID ねじとシリコン製エンクロージャガスケットシール 使用温度: -60 C +110 C. 用途:. ジャンクションボックスは、汎用エンクロージャファミリの一部として形成され、安全かつ安全な保管のためにさまざまなアイテムに対応するように設計されたユニットです。多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。 主な用途: 設置用端子 電子部品 機械工学 食品産業 化学業界 工業および製造環境. 侵入保護とは何ですか?. IP 等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。最初の数字は固体からの保護を示し、 番目の数字は液体からの保護を示します。このエンクロージャを屋外で使用できますか?. このエンクロージャは IP66 等級で、エンクロージャは埃や異物から完全に保護されており、水や液体の侵入も制限されています。この装置は屋外で使用することもできますが、エンクロージャが標準まで保護されていることを定期的に確認することをお勧めします。ジャンクションボックスは GRP 素材製であるため、長期間紫外線にさらされたり Rapid Temperature Change などの過酷な環境条件にも耐えられるため、屋外での使用に最適です。ATEXの意味は何ですか?. ATEX指令は2つのEU指令で構成され、爆発的な雰囲気がある環境で使用できる機器と作業場所を記述しています。このシリーズのサイズは何ですか?. 190-1866 190-1866 110 75 75 mm 190-1867 190-1867 190 75 75 mm 190-1868 190-1868 255 250 160 mm 190-1869 190-1869 400 405 160 mm 190-1872 190-1872 600 250 161 mm 190-1865 190-1865 80 75 75 mm 190-1870 190-1870 400 405 201 mm 190-1871 190-1871 600 250 121 mm. 承認. ATEX IECEx
    仕様材質 = グラスファイバー強化ポリエステル奥行き = 80 mm高さ = 75 mm幅 = 75 mm外形寸法 = 80 x 75 x 75mmIP保護等級 = IP66, IP67, IP68色 = Black危険区域認証 = ATEX, IECExガスケット材質 = シリコン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 露出接点熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:7/0.2mm, プローブ長さ:2m RS PRO

    RS PRO 露出接点熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:7/0.2mm, プローブ長さ:2m

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    熱電対タイプ = K。プローブ径 = 7/0.2mm。プローブの長さ = 2m。プローブ材質 = PFA℃。実装タイプ = Miniature Plug。ケーブル長 = 2m。代表規格 = ANSI, RoHS対応。。BS EN60584-3:2008準拠のクラス1ケーブル仕様. RS PRO IEC PFA Kタイプ/Tタイプ 先端露出型溶接細線熱電対. RS PROのKタイプ/Tタイプ細線露出接点熱電対シリーズは、精度を最適にするために、クラス1の許容差でANSI MC96.1標準に適合しています。この裸線熱電対温度センサは、耐久性のある構造で、応答時間の短い先端露出型溶接接点を備えています。熱電対の片端がミニチュアフラットピンプラグで終端されており、素早く簡単に接続することができます。これらの熱電対センサのより対線は、耐久性に優れたテフロン.PFAで絶縁されています。熱電対の測定原理. 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる2種の金属線を2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象の本体に接続します。冷接点(基準接点)は、既知温度の本体に接続します。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照テーブルを使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、シーベック効果としても知られています。溶接先端露出接点とは. 溶接露出接点は、熱電対のワイヤが相互に溶接されており、外部被覆で覆われていません。このワイヤの両端がプロセスに直接挿入されます。これにより、熱電対の感度が高く、応答時間を短くできます。溶接先端露出接点は腐食しやすいので、非腐食性の流動・静止気体の温度を測定することを推奨します。特長. 応答時間の短い先端露出溶接接点 高耐久テフロンPFA絶縁で、オイル、酸、液体に対する耐性、優れた機械的強度と柔軟性を実現 精度を最適にする ANSI MC96.1 クラス 1 許容差 ミニチュアプラグ終端で迅速かつ簡単に接続 使用温度範囲: -75 . 250 ℃. PFA (Perfluoroalkoxy)ワイヤ絶縁体は、油、酸、その他の薬剤や液剤に強く、優れた機械的強度と柔軟性を備えています。用途. 応答時間の短い溶接先端露出接点 PFA絶縁体を採用した耐久性に優れた構造 許容差はANSI MC96.1クラス1に適合 ミニチュアプラグ終端 使用温度範囲: -75 → +250 ℃ さまざまなサイズの単線又はより線を用意 さまざまなリード長を選択可能. これらの接地型測温接点のタイプ K / T細線熱電対は、テスト / 開発用途に最適です。計測器、温度マッピング、OEM製品などに使われます。これらの接地型測温接点のタイプK / T素線熱電対は、計測器、温度マッピング、OEMなどの用途をはじめとする、テスト / 開発用途に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:110 mm, 奥行き:280 mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:110 mm, 奥行き:280 mm

    RS PRO
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    . 11 2 G Ex e IIC Gb . 11 2 G Ex tb IIIC Db IP66 . DEMKO 12 ATEX 1327771U . IECEx UL 13.0042U. . ATEX . IECEx . cULus . CE . RoHS . GOST-R. . 機械的強度: 60079-0に準拠、衝撃エネルギー: 7 Nm . 保護クラス: EN60529、IP66 . コンプライアンス規格: IEC/EN60079-0、IEC/EN60079-7、IEC/EN60079-31 . プロセス制御システム: ISO9001:2008、IEC80079-34:2011. RS Proダイキャストアルミエンクロージャ. このダイキャストアルミのエンクロージャは、グレーの粉体コーティング仕上げで、ATEXとIECEx認定を受けています。このため、爆発性のある雰囲気での使用に適しています。 IK09 / IP66等級を備えているので、プロセス制御、オートメーション、鉱業などの多様な用途での使用に適しています。 機関車、ホイスト式クレーン、太陽電池パネル、ロードセル、オイルメーター、高トルクブレーキでの使用にも最適です。特長と利点:. . AISi 12アルミ . グレー粉体コーティング仕上げ . ステンレススチール製キャプティブふたねじ . 使用温度: -50 → 135 ℃ . 内部 / 外部接地: 4 mm 2 → 120 mm 2 (内部及び外部). よくある質問:. IP等級とは.. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するために使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。ATEXの意味は何ですか.. ATEX指令は2つのEU指令で構成され、爆発的な雰囲気がある環境で使用できる機器と作業場所を記述しています。製品の内容は何ですか.. . エンクロージャボディ + カバー. . カバーねじ x 4本
    仕様材質 = アルミニウム奥行き = 280 mm高さ = 110 mm幅 = 280 mm外形寸法 = 110 x 280 x 230mmIP保護等級 = IP65, IP66, IP67, IP68蓋色 = グレーフランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECExシリーズ = RJRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:91 mm, 奥行き:160 mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:91 mm, 奥行き:160 mm

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    . 11 2 G Ex e IIC Gb . 11 2 G Ex tb IIIC Db IP66 . DEMKO 12 ATEX 1327771U . IECEx UL 13.0042U. . ATEX . IECEx . cULus . CE . RoHS . GOST-R. . 機械的強度: 60079-0に準拠、衝撃エネルギー: 7 Nm . 保護クラス: EN60529、IP66 . コンプライアンス規格: IEC/EN60079-0、IEC/EN60079-7、IEC/EN60079-31 . プロセス制御システム: ISO9001:2008、IEC80079-34:2011. RS Proダイキャストアルミエンクロージャ. このダイキャストアルミのエンクロージャは、グレーの粉体コーティング仕上げで、ATEXとIECEx認定を受けています。このため、爆発性のある雰囲気での使用に適しています。 IK09 / IP66等級を備えているので、プロセス制御、オートメーション、鉱業などの多様な用途での使用に適しています。 機関車、ホイスト式クレーン、太陽電池パネル、ロードセル、オイルメーター、高トルクブレーキでの使用にも最適です。特長と利点:. . AISi 12アルミ . グレー粉体コーティング仕上げ . ステンレススチール製キャプティブふたねじ . 使用温度: -50 → 135 ℃ . 内部 / 外部接地: 4 mm 2 → 120 mm 2 (内部及び外部). よくある質問:. IP等級とは.. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するために使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。ATEXの意味は何ですか.. ATEX指令は2つのEU指令で構成され、爆発的な雰囲気がある環境で使用できる機器と作業場所を記述しています。製品の内容は何ですか.. . エンクロージャボディ + カバー. . カバーねじ x 4本
    仕様材質 = アルミニウム奥行き = 160 mm高さ = 91 mm幅 = 160 mm外形寸法 = 91 x 160 x 160mmIP保護等級 = IP65, IP66, IP67, IP68蓋色 = グレーフランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECExシリーズ = RJRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Kタイプ, 100m RS PRO

    RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Kタイプ, 100m

    RS PRO
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro タイプ PFA 絶縁フラットペア熱電対延長ケーブル、 100 RS Pro PFA 絶縁熱電対ケーブル製品をご紹介します。高温環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルは、 組の PFA 絶縁導体で構成されており、ワイヤを最適に保護 絶縁できるように PFA ジャケットをフラットにしているほか、特に過酷な環境で長時間使用する場合に高い信頼性を発揮します。 特長と利点: この RS Pro PFA 絶縁熱電対ケーブル製品は、高温環境での延長ケーブルとしての使用に適しています この延長ケーブルは、 +70 C +250 C の優れた温度範囲を備え、高温環境や低温環境でも性能を発揮し、非常に汎用性が高くなっています PFA 素材は、化学薬品、オイル、液体に対する高い耐性を備えているため、ケーブルが機械などにより苛酷な流体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、押出成形の PFA ケーブルは、蒸気、ガス、防水のため、滅菌剤やオートクレーブが使用されている用途に適しています 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 モータースポーツのテスト 製造、エンジニアリング、生産環境 このシリーズには、他にどのようなケーブルが含まれていますか? (200-0623) 200-0623 ANSI タイプ 1/0.2 mm 25 (200-0624) 200-0624 ANSI タイプ 1/0.2 mm 100 (200-0625) 200-0625 ANSI タイプ 1/0.3 mm 25 (200-0626) 200-0626 ANSI タイプ 1/0.3 mm 100 (200-0627) 200-0627 ANSI タイプ 1/0.5 mm 25 (200-0628) 200-0628 ANSI タイプ 1/0.5 mm 100 規格および認定: IEC60584 1. IEC60584 3. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様長さ100m、熱電対タイプK℃、シールド有無非遮蔽、導体構成1/0.3mm、ケーブル形状フラットペア、ストランド数2、代表規格ANSIRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ワイヤスプライスコネクタ 0.75mm2 2.5mm2 18AWG 14AWG 非絶縁 クイックスプライス 青 RS PRO

    RS PRO ワイヤスプライスコネクタ 0.75mm2 2.5mm2 18AWG 14AWG 非絶縁 クイックスプライス 青

    RS PRO
    28,980税込31,878
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    RS Pro IDC クイックスプライスコネクタ. RS Pro クイックスプライス IDC ワイヤスプライスコネクタ製品は、黄銅製で、色分けされたナイロン絶縁体を備えています。このクイックスプライスにより、時間をかけずに簡単にワイヤを接続することができます。このスプライスを既存のワイヤに取り付け、追加するワイヤを挿入した後、圧着ブロックをプライヤで圧着することができます。このIDCクイックスプライスは、インライン / Tタップワイヤ接続に利用可能で、さまざまなワイヤサイズとタブサイズに対応しています。 SPICE コネクタのオプションは次のとおりです。 ; 531-352 531-352 :タップ、青、 18 → 14 AWG ; 125-1943 125-1943 - タップ、黒、 26 → 24 AWG ; 531-368-T 531-368-T タップ、青、 18 → 14 AWG ; 510-4810 510-4810 - タップ、赤、 20 → 18 AWG ; 510-4826 510-4826 - タップ、黄、 12 → 10 AWG ; 510-4832-T 510-4832-T タップ、赤、 20 → 18 AWG ; 510-4854-T 510-4854-T タップ、黄、 12 AWG ; 510-4860 510-4860 - タップ、青、赤、 16 → 14 AWG ; 510-4876 510-4876 - タップ、青、 18 → 14 AWG ; 510-4898 510-4898 - タップ、赤、 20 → 18 AWG ; 510-4911 510-4911 - タップ、青、 18 → 14 AWG ; 510-5330 510-5330 - タップ、青、 18 → 14 AWG ; 510-5346-T 510-5346-T タップ、青、 18 → 14 AWG ; 510-8755 510-8755 - タップ、白、 18 → 14 AWG. 特長と利点:. 絶縁スパイスコネクタ クイックスプライス IDC ワイヤスプライスコネクタは、黄銅製で 色分けされたナイロン絶縁体 クイックスプライスにより、時間をかけずに簡単にワイヤ接続することができます メソッド さまざまなワイヤサイズ 最大電気定格: 105 ° C 600 V Terminal material - りん. 代表的用途:. スプライス端子は、さまざまな産業、商業、家庭用途で使用されています。 スプライスコネクタ:複数のワイヤをすばやくスプライスしたり、接続したりするために使用します。このスプライスは通常、圧着又ははんだ付けされるため、ソースケーブルから次のケーブルに伝導される電力は、許容されない導電率と引き抜き抵抗性能レベルで転送されます。電気的接続が必要な場所の大半で使用されています。主な用途: 産業用制御システム 自動車 / 輸送産業セクタ 機械製造 電気 / 電子機器 業務用機器及び家庭用機器. よくある質問 コネクタの圧着に使用できる圧着工具はありますか. 端子を圧着するように設計された高品質のラチェット式圧着工具やプライヤ工具で十分です。RS PROは、信頼性が高く、コスト効率の高い各種工具を取り揃えています。圧着工具 ; ; ; ; については、品番 241-4710 、 445-611 、 534-806 、及び 445-885 を参照してください。 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか. 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様スプライスタイプ = クイックスプライス適合電線サイズmm2 Min = 0.75mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 18AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWG色 = 青絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = 錫RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ワイヤスプライスコネクタ 0.5mm2 0.75mm2 22AWG 18AWG 絶縁 クイックスプライス 赤 RS PRO

    RS PRO ワイヤスプライスコネクタ 0.5mm2 0.75mm2 22AWG 18AWG 絶縁 クイックスプライス 赤

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    RS Pro IDC クイックスプライスコネクタ. RS Pro クイックスプライス IDC ワイヤスプライスコネクタ製品は、黄銅製で、色分けされたナイロン絶縁体を備えています。このクイックスプライスにより、時間をかけずに簡単にワイヤを接続することができます。このスプライスを既存のワイヤに取り付け、追加するワイヤを挿入した後、圧着ブロックをプライヤで圧着することができます。このIDCクイックスプライスは、インライン / Tタップワイヤ接続に利用可能で、さまざまなワイヤサイズとタブサイズに対応しています。 SPICE コネクタのオプションは次のとおりです。 ; 531-352 531-352 :タップ、青、 18 → 14 AWG ; 125-1943 125-1943 - タップ、黒、 26 → 24 AWG ; 531-368-T 531-368-T タップ、青、 18 → 14 AWG ; 510-4810 510-4810 - タップ、赤、 20 → 18 AWG ; 510-4826 510-4826 - タップ、黄、 12 → 10 AWG ; 510-4832-T 510-4832-T タップ、赤、 20 → 18 AWG ; 510-4854-T 510-4854-T タップ、黄、 12 AWG ; 510-4860 510-4860 - タップ、青、赤、 16 → 14 AWG ; 510-4876 510-4876 - タップ、青、 18 → 14 AWG ; 510-4898 510-4898 - タップ、赤、 20 → 18 AWG ; 510-4911 510-4911 - タップ、青、 18 → 14 AWG ; 510-5330 510-5330 - タップ、青、 18 → 14 AWG ; 510-5346-T 510-5346-T タップ、青、 18 → 14 AWG ; 510-8755 510-8755 - タップ、白、 18 → 14 AWG. 特長と利点:. 絶縁スパイスコネクタ クイックスプライス IDC ワイヤスプライスコネクタは、黄銅製で 色分けされたナイロン絶縁体 クイックスプライスにより、時間をかけずに簡単にワイヤ接続することができます メソッド さまざまなワイヤサイズ 最大電気定格: 105 ° C 600 V Terminal material - りん. 代表的用途:. スプライス端子は、さまざまな産業、商業、家庭用途で使用されています。 スプライスコネクタ:複数のワイヤをすばやくスプライスしたり、接続したりするために使用します。このスプライスは通常、圧着又ははんだ付けされるため、ソースケーブルから次のケーブルに伝導される電力は、許容されない導電率と引き抜き抵抗性能レベルで転送されます。電気的接続が必要な場所の大半で使用されています。主な用途: 産業用制御システム 自動車 / 輸送産業セクタ 機械製造 電気 / 電子機器 業務用機器及び家庭用機器. よくある質問 コネクタの圧着に使用できる圧着工具はありますか. 端子を圧着するように設計された高品質のラチェット式圧着工具やプライヤ工具で十分です。RS PROは、信頼性が高く、コスト効率の高い各種工具を取り揃えています。圧着工具 ; ; ; ; については、品番 241-4710 、 445-611 、 534-806 、及び 445-885 を参照してください。 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか. 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様スプライスタイプ = クイックスプライス適合電線サイズ = 18 → 22 AWGmm2全長 = 27mm適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 18AWG色 = 赤絶縁体 = PPコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫RoHS指令(10物質対応)対応