カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- BIGM(丸山製作所)(1,041)
- 大阪魂(28)
- エスコ(12)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(12)
- AFAM(アファム)(12)
- グーリング(10)
- ホンダ(10)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](9)
- メディアカバーマーケット(9)
- セイキ製作所(6)
- ボサード(6)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(6)
- カクダイ(5)
- 工進(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- マンダム(5)
- omron(オムロン)(4)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- マキタ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「613-4」の検索結果

Paddle flow switch
RS PRO¥56,980~税込¥62,678~1個7日以内出荷仕様主に水で使用されますが、オイルで使用した場合、液体の粘度が異なるため読み値が異なります。.パドルフロースイッチ.パドルにより液体の流れを監視します。フローチャンバ内にスプリングで支持されたステンレススチールパドルは、媒体によって流れの方向に動きます。あらかじめ設定された流量に達すると、パドルに接続されている磁石がそれとは反対極の磁石に接近します。この反対極の磁石はフローチャンバ外にあり、マイクロスイッチに接続されています。これにより、実際の流量が、あらかじめ設定された公称値の上又は下になったときのリミット値が生成されます。.相対的に小さい圧力損失汚損の影響少強力なマイクロスイッチすべての機能部品がステンレススチール製現場調整可能スイッチ流量低下でスイッチオンするように設計一般に、何らかの機能が作動していないことを示するために使用され、冷却回路、HVAC、レーザー回路、熱交換器(水冷器)で使用されます。許容電流(A)5温度(℃)【最高対象】110電源電圧(V)AC250最大圧力(bar)25動作温度(℃)110監視対象気体、液体