カテゴリ

  • 制御機器(39)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 機構部品(8)
  • 作業工具(5)
  • 電気材料(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • BIGM(丸山製作所)(1,042)
  • いすゞ自動車(250)
  • MAZDA(マツダ)(244)
  • トヨタ(139)
  • 三菱ふそう(114)
  • 日野自動車(76)
  • ホンダ(75)
  • ミツビシ(65)
  • スズキ(43)
  • ニッサン(38)
  • 大阪魂(28)
  • YAMAHA(ヤマハ)(20)
  • スバル(16)
  • ダイハツ(16)
  • SMC(14)
  • Kawasaki(14)
  • エスコ(13)
  • 内田洋行(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(51)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「613-4」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO ナイフ替刃 RS PRO

    RS PRO ナイフ替刃

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    RS Pro 標準ユーティリティナイフブレード. RS Pro ヘビーデューティナイフブレードは、フリーハンドで、又はガイドを使用して、さまざまな材料を切断できるようになっています。ブレードは標準サイズが用意されているので、ほとんどのトリミングナイフに適合します。特長と利点. スチール製ブレード(EN42G). 5個 / 10個パックで販売. さまざまな材料を切断可能. 操作性を追求した設計. 製品用途の情報. このRS Pro交換用ブレードは、DIY、自動車、カーペットフィッティング、工作、作業場などのさまざまな現場で使用することができます。RS Proナイフ ; 546-742 546-742 に対応. ナイフブレード:. 541-6646ヘビーデューティトリミングブレードの10枚セット. 546-758ヘビーデューティトリミングブレードの5枚セット. 613-454フックブレードの5枚セット. 613-460凹型ブレードの5枚セット. 813-2760ユーティリティブレードの10枚セット. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様ブレード形状 = 湾曲ブレードタイプ = 安全ナイフ替刃個数 = 5
  • RS PRO スイベルエルボアダプタ RS PRO

    RS PRO スイベルエルボアダプタ

    RS PRO
    7,598税込8,358
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
    仕様コネクタA = R 1/8 オスコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/8 オスねじ材料 = 真鍮製角度 = 90°℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
  • 減圧弁 RS PRO クロムめっき真鍮 RS PRO

    減圧弁 RS PRO クロムめっき真鍮

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様接続 = 1/2 in 鉄製ねじ メス最小吐出し圧力 = 1バール最大吐出し圧力 = 6バールボディ材質 = クロムめっき真鍮最大流量 = 2L/s接続性別 = メス接続サイズ = 1/2インチ接続ねじの種類 = ネジ 鉄吐出し口の圧力範囲 = 1 → 6バール
  • RS PRO ナイフ替刃 RS PRO

    RS PRO ナイフ替刃

    RS PRO
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS Pro 標準ユーティリティナイフブレード. RS Pro ヘビーデューティナイフブレードは、フリーハンドで、又はガイドを使用して、さまざまな材料を切断できるようになっています。ブレードは標準サイズが用意されているので、ほとんどのトリミングナイフに適合します。特長と利点. スチール製ブレード(EN42G). 5個 / 10個パックで販売. さまざまな材料を切断可能. 操作性を追求した設計. 製品用途の情報. このRS Pro交換用ブレードは、DIY、自動車、カーペットフィッティング、工作、作業場などのさまざまな現場で使用することができます。RS Proナイフ ; 546-742 546-742 に対応. ナイフブレード:. 541-6646ヘビーデューティトリミングブレードの10枚セット. 546-758ヘビーデューティトリミングブレードの5枚セット. 613-454フックブレードの5枚セット. 613-460凹型ブレードの5枚セット. 813-2760ユーティリティブレードの10枚セット. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様ブレード形状 = 湾曲ブレードタイプ = 安全ナイフ替刃個数 = 5
  • RS PRO 安全ナイフ ユーティリティ RS PRO

    RS PRO 安全ナイフ ユーティリティ

    RS PRO
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    5枚のヘビーデューティブレードがハンドル内に格納されています。RS Pro トリミングナイフ - ヘビーデューティ. RS PRO の丈夫 Durable トリミングナイフは、産業環境や商業環境で素材を切断するために設計されています。スチール製のナイフを使用することで、最も過酷な材質でも簡単に切断できます。人間工学に基づいて設計された RS Pro トリミングナイフは、手に置いたときに軽量で快適に使用できます。特長及び利点. 美装仕上げ ブレードハウジングは、ガラス繊維強化ポリスチレン製です トリミングナイフにはブレード 5 枚が付属しています 格納式ナイフにより、安全性が向上するだけでなく、ブレードを良好な状態に保つことができるため、ブレードロックはナイフの収納も簡単です 人間工学に基づいて設計されており、ナイフの取り扱いに役立ちます。これにより、台形、ヘビーデューティトリミング、フック付きトリミング、凹形トリミングなどの用途で切断する際に、ブレードナイフのノーズに圧力をかけることができます 一部の用途では、電動工具の必要性が排除されます スライド調整はロックで行います. 収納式ナイフはどのくらいの年齢で購入できますか.. この収納式ナイフを購入するには、 18 歳以上である必要があります. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様ナイフのタイプ = ユーティリティブレードタイプ = ストレート格納式 = なし
  • RS PRO スイベルエルボアダプタ RS PRO

    RS PRO スイベルエルボアダプタ

    RS PRO
    6,398税込7,038
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
    仕様コネクタA = M7、オスコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = M7、オスねじ材料 = 真鍮製角度 = 90°℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 防振マウント,高さ:15mm オス - メス RS PRO

    RS PRO 防振マウント,高さ:15mm オス - メス

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1袋(8個)
    7日以内出荷
    RS Pro オス - メス円筒型ボビンです RS Pro オス - メス円筒形ボビン製品をご紹介します。圧縮又はせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、天然ゴム及び亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品に過剰な衝撃や振動を与えないようにします。 特長と利点: RS Pro 円筒形ボビンは、振動絶縁、衝撃吸収、ノイズ除去に使用されます このコスト効果の高いオス - メス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています 取り付け及び設置は簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント又はボビンは、高価な機械が使用される産業環境で一般的に使用される製品です。一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ 大型固定発電機エンジン エンジンマウント 電子制御盤 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M6X20直径 = 20mm全体の高さ = 15mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 28kgせん断荷重 = 9.2kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO スイベルエルボアダプタ RS PRO

    RS PRO スイベルエルボアダプタ

    RS PRO
    8,998税込9,898
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
    仕様コネクタA = R 3/8 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 3/8 オスねじ材料 = 真鍮製角度 = 90°℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO スイベルエルボアダプタ RS PRO

    RS PRO スイベルエルボアダプタ

    RS PRO
    6,898税込7,588
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS PRO 8
    仕様コネクタA = M5、オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = M5オスねじ材料 = 真鍮製動作温度 Min = -20℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 防振マウント,高さ:15mm オス - メス RS PRO

    RS PRO 防振マウント,高さ:15mm オス - メス

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1袋(8個)
    7日以内出荷
    RS Pro オス - メス円筒型ボビンです RS Pro オス - メス円筒形ボビン製品をご紹介します。圧縮又はせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、天然ゴム及び亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品に過剰な衝撃や振動を与えないようにします。 特長と利点: RS Pro 円筒形ボビンは、振動絶縁、衝撃吸収、ノイズ除去に使用されます このコスト効果の高いオス - メス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています 取り付け及び設置は簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント又はボビンは、高価な機械が使用される産業環境で一般的に使用される製品です。一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ 大型固定発電機エンジン エンジンマウント 電子制御盤 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M5X12直径 = 15mm全体の高さ = 15mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 14.6kgせん断荷重 = 5.2kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 防振マウント,高さ:10mm オス - メス RS PRO

    RS PRO 防振マウント,高さ:10mm オス - メス

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1袋(8個)
    7日以内出荷
    RS Pro EPDM オス - メス円筒形ボビンです RS Pro オス - メス円筒形ボビン製品をご紹介します。圧縮又はせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、優れた EPDM ゴムと亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高い振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品にかかる過剰な衝撃や振動を防止します。 特長と利点: RS Pro 円筒形ボビンは、振動絶縁、衝撃吸収、ノイズ除去に使用されます このコスト効果の高いオス - メス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です EPDM ゴムと亜鉛軟鋼製の構造により、長時間の減衰と耐久性が最適化されているだけでなく、オゾンや天候への耐性も優れています 取り付け及び設置は簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント又はボビンは、高価な機械が使用される産業環境で一般的に使用される製品です。一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ 大型固定発電機エンジン エンジンマウント 電子制御盤 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M4X10直径 = 15mm全体の高さ = 10mm材料 = EPDM圧縮負荷 = 16.6kgせん断荷重 = 5.2kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 防振マウント,高さ:12mm オス - メス RS PRO

    RS PRO 防振マウント,高さ:12mm オス - メス

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1袋(8個)
    7日以内出荷
    RS Pro オス - メス円筒型ボビンです RS Pro オス - メス円筒形ボビン製品をご紹介します。圧縮又はせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、天然ゴム及び亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品に過剰な衝撃や振動を与えないようにします。 特長と利点: RS Pro 円筒形ボビンは、振動絶縁、衝撃吸収、ノイズ除去に使用されます このコスト効果の高いオス - メス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています 取り付け及び設置は簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント又はボビンは、高価な機械が使用される産業環境で一般的に使用される製品です。一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ 大型固定発電機エンジン エンジンマウント 電子制御盤 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M4X10直径 = 10mm全体の高さ = 12mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 9.3kgせん断荷重 = 3.4kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 防振マウント,高さ:10mm オス - メス RS PRO

    RS PRO 防振マウント,高さ:10mm オス - メス

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1袋(8個)
    7日以内出荷
    RS Pro オス - メス円筒型ボビンです RS Pro オス - メス円筒形ボビン製品をご紹介します。圧縮又はせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、天然ゴム及び亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品に過剰な衝撃や振動を与えないようにします。 特長と利点: RS Pro 円筒形ボビンは、振動絶縁、衝撃吸収、ノイズ除去に使用されます このコスト効果の高いオス - メス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています 取り付け及び設置は簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント又はボビンは、高価な機械が使用される産業環境で一般的に使用される製品です。一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ 大型固定発電機エンジン エンジンマウント 電子制御盤 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M4X10直径 = 10mm全体の高さ = 10mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 2.75kgせん断荷重 = 1kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO スイベルエルボアダプタ RS PRO

    RS PRO スイベルエルボアダプタ

    RS PRO
    6,198税込6,818
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS PRO 8
    仕様コネクタA = M5、オスコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = M5オスねじ材料 = 真鍮製角度 = 90°℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
  • Paddle flow switch RS PRO

    Paddle flow switch

    RS PRO
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様主に水で使用されますが、オイルで使用した場合、液体の粘度が異なるため読み値が異なります。.パドルフロースイッチ.パドルにより液体の流れを監視します。フローチャンバ内にスプリングで支持されたステンレススチールパドルは、媒体によって流れの方向に動きます。あらかじめ設定された流量に達すると、パドルに接続されている磁石がそれとは反対極の磁石に接近します。この反対極の磁石はフローチャンバ外にあり、マイクロスイッチに接続されています。これにより、実際の流量が、あらかじめ設定された公称値の上又は下になったときのリミット値が生成されます。.相対的に小さい圧力損失汚損の影響少強力なマイクロスイッチすべての機能部品がステンレススチール製現場調整可能スイッチ流量低下でスイッチオンするように設計一般に、何らかの機能が作動していないことを示するために使用され、冷却回路、HVAC、レーザー回路、熱交換器(水冷器)で使用されます。許容電流(A)5温度(℃)【最高対象】110電源電圧(V)AC250最大圧力(bar)25動作温度(℃)110監視対象気体、液体
  • RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 埋込型 4kHz RS PRO

    RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 埋込型 4kHz

    RS PRO
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 誘導型近接 RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: 誘導型センサは、精密な検出、長期にわたる信頼性、高精度を実現します センサは完全に密閉されているため、耐衝撃性及び耐振動性が大幅に向上し、埋込型になっています また、 IP 等級は 68 で フラットな検出面を備えたステンレススチール製ハウジングから製造されています 動作温度範囲は -25 → +70 ° C です その他にも、短絡保護、パワーアップパルス保護、逆極性保護などの機能があります 2 m PUR 配線済みセンサ 用途: 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。 認定及び認証: EN60947-5-2 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様ねじの呼び = M8センサ技術 = 誘導本体形状 = ネジ付きバレル出力機能 = NOケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP68mm実装タイプ = 埋込型材質 = ステンレススチール最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 防振マウント,高さ:15mm オス - メス RS PRO

    RS PRO 防振マウント,高さ:15mm オス - メス

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    RS Pro オス - メス円筒型ボビンです RS Pro オス - メス円筒形ボビン製品をご紹介します。圧縮又はせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、天然ゴム及び亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品に過剰な衝撃や振動を与えないようにします。 特長と利点: RS Pro 円筒形ボビンは、振動絶縁、衝撃吸収、ノイズ除去に使用されます このコスト効果の高いオス - メス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています 取り付け及び設置は簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント又はボビンは、高価な機械が使用される産業環境で一般的に使用される製品です。一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ 大型固定発電機エンジン エンジンマウント 電子制御盤 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M6X12直径 = 20mm全体の高さ = 15mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 41.2kgせん断荷重 = 13.5kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 防振マウント,高さ:30mm オス - メス RS PRO

    RS PRO 防振マウント,高さ:30mm オス - メス

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    RS Pro オス - メス円筒型ボビンです RS Pro オス - メス円筒形ボビン製品をご紹介します。圧縮又はせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、天然ゴム及び亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品に過剰な衝撃や振動を与えないようにします。 特長と利点: RS Pro 円筒形ボビンは、振動絶縁、衝撃吸収、ノイズ除去に使用されます このコスト効果の高いオス - メス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています 取り付け及び設置は簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント又はボビンは、高価な機械が使用される産業環境で一般的に使用される製品です。一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ 大型固定発電機エンジン エンジンマウント 電子制御盤 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M4X6直径 = 15mm全体の高さ = 30mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 3.6kgせん断荷重 = 1.1kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 防振マウント,高さ:15mm オス - メス RS PRO

    RS PRO 防振マウント,高さ:15mm オス - メス

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1袋(8個)
    7日以内出荷
    RS Pro オス - メス円筒型ボビンです RS Pro オス - メス円筒形ボビン製品をご紹介します。圧縮又はせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、天然ゴム及び亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品に過剰な衝撃や振動を与えないようにします。 特長と利点: RS Pro 円筒形ボビンは、振動絶縁、衝撃吸収、ノイズ除去に使用されます このコスト効果の高いオス - メス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています 取り付け及び設置は簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント又はボビンは、高価な機械が使用される産業環境で一般的に使用される製品です。一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ 大型固定発電機エンジン エンジンマウント 電子制御盤 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M3X6直径 = 8mm全体の高さ = 15mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 2.6kgせん断荷重 = 0.9kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO スイベルエルボアダプタ RS PRO

    RS PRO スイベルエルボアダプタ

    RS PRO
    7,498税込8,248
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
    仕様コネクタA = G 1/4 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = G 1/4 オスねじ材料 = 真鍮製角度 = 90°℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO スイベルエルボアダプタ RS PRO

    RS PRO スイベルエルボアダプタ

    RS PRO
    6,598税込7,258
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
    仕様コネクタA = R 1/8 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/8 オスねじ材料 = 真鍮製角度 = 90°℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO スイベルエルボアダプタ RS PRO

    RS PRO スイベルエルボアダプタ

    RS PRO
    6,898税込7,588
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
    仕様コネクタA = R 1/4 オスコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/4オスねじ材料 = 真鍮製角度 = 90°℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO スイベルエルボアダプタ RS PRO

    RS PRO スイベルエルボアダプタ

    RS PRO
    6,198税込6,818
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
    仕様コネクタA = R 1/8 オスコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/8 オスねじ材料 = 真鍮製角度 = 90°℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチタイマ RS PRO SPDT 24→230V ac/dc 17.5mm RS PRO

    マルチタイマ RS PRO SPDT 24→230V ac/dc 17.5mm

    RS PRO
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ナイフ替刃 RS PRO

    RS PRO ナイフ替刃

    RS PRO
    519税込571
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    RS Pro 標準ユーティリティナイフブレード. RS Pro ヘビーデューティナイフブレードは、フリーハンドで、又はガイドを使用して、さまざまな材料を切断できるようになっています。ブレードは標準サイズが用意されているので、ほとんどのトリミングナイフに適合します。特長と利点. スチール製ブレード(EN42G). 5個 / 10個パックで販売. さまざまな材料を切断可能. 操作性を追求した設計. 製品用途の情報. このRS Pro交換用ブレードは、DIY、自動車、カーペットフィッティング、工作、作業場などのさまざまな現場で使用することができます。RS Proナイフ ; 546-742 546-742 に対応. ナイフブレード:. 541-6646ヘビーデューティトリミングブレードの10枚セット. 546-758ヘビーデューティトリミングブレードの5枚セット. 613-454フックブレードの5枚セット. 613-460凹型ブレードの5枚セット. 813-2760ユーティリティブレードの10枚セット. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様ブレード形状 = フラットブレードタイプ = 安全ナイフ替刃個数 = 5
  • 光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈 RS PRO

    光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    長さ = 1m。コネクタ 2 = ST。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 62.5/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = デュプレックス。ファイバータイプ = OM1。シース材質 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)。代表規格 = IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574。。最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
  • 光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈 RS PRO

    光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    長さ = 1m。伝播モード = マルチモード。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 62.5/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = シンプレックス。ファイバータイプ = OM1。シース材質 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)。代表規格 = IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574。。最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
  • 光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈 RS PRO

    光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    長さ = 30m。コネクタ 2 = ST。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 62.5/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = デュプレックス。ファイバータイプ = OM1。動作温度 Max = +60℃。シース材質 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)℃。代表規格 = IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574。。最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈 RS PRO

    光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈

    RS PRO
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    コネクタ1 = SCm。コネクタ 2 = SC。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 62.5/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = デュプレックス。ファイバータイプ = OM1。動作温度 Max = +85℃。減衰 = 0.8 dB℃。代表規格 = IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574。。最小屈曲半径を超えないようにしてください。RS Pro 標準 Fiber パッチコード、 SC-SC. RS PRO RS Pro ブランドのコスト効果の高い光ファイバケーブルは、短距離又は長距離伝送のソリューションを提供します。光ファイバパッチコードは、ネットワークが最高レベルで動作することを保証するための要素を定義しています。これらの光ファイバケーブルはすべてテスト済みで、簡単に接続できるように設計済みです。特長. 研磨仕上げセラミックフェルール SC コネクタ 低煙性のハロゲンフリー(LSZH)絶縁 SC - SC Fiber パッチリード接続 長さ 1m 信号経路を示す色分けされた歪み SC 接続 .角型コネクタボディを備えたプラスチック製プッシュプル型コネクタです。2 つの SC コネクタを、デュプレックス接続用のプラスチッククリップとともに保持できます。 コア径: OM1 マルチモード. 62.5/125 μ m ( コアとクラッド間の直径比は 62.5 ミクロン ~ 125 ミクロン ) OM2 マルチモード. 50/125 μ m ( コアとクラッド間の直径比は 50 ミクロン ~ 125 ミクロン ) OM3 マルチモード -50/125 μ m (コアとクラッド間の直径比は 50 ミクロン ~ 125 ミクロン) OS1 シングルモード 9/125 μ m ( コアとクラッド間の直径比は 9 ミクロン ~ 125 ミクロン ). 用途. ブロードバンドシステム 通信 / データ通信 高速データ伝送を必要とするデータアプリケーションに最適なソリューション. 別の長さが必要ですか.. ; 536-6866 536-6866 ( 2 m 用) ; 536-6692 536-6692 ( 3M 用) ; 536-6686 は 536-6686 は 、 5 m 用です ; 536-6670 は 536-6670 は 10 m 用です ; 738-8506 738-8506 ( 25 m ; 738-8515 738-8515 ( 50 m ). よくある質問. シングルモード Fiber とマルチ マルチモードファイバは、複数の光線を同時に照射でき、シングルライトパスを備え、最大 100 km の長距離を移動できるシングルモードと比べて、短距離に移動します。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ケーブル RS PRO 紫 RS PRO

    光ケーブル RS PRO 紫

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    コネクタ1 = LCm。コネクタ 2 = LC。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 50/125μm。外被色 = 紫。ケーブル構造 = デュプレックス。ファイバータイプ = OM3。減衰 = 0.3 dB。代表規格 = IEC 61300-3-4。。最小曲げ半径を超えないようにしてください. RS PRO 標準ファイバーパッチコード LC - LC. RS PROの光ファイバケーブルはコストパフォーマンスが高く、短距離または長距離の伝送に対応しています。光ファイバパッチコードは、ネットワークが最高のパフォーマンスを発揮するための決定的な要素となります。これらの光ファイバケーブルはすべてテスト済みで、簡単に接続できるように設計済みです。特長. 研磨済みセラミックフェルール LC コネクタ 低煙、ゼロハロゲン (LSZH)絶縁 LC - LCファイバーパッチリード接続 信号経路を示す色分けされたストレイン LC 接続 .プッシュ / プル型ファイバコネクタです。2つのLCコネクタは、多くの場合、プラスチッククリップ付きのシンプレックス / デュプレックス構成で一緒に保持されます。 コア径: OM1 マルチモード . 62.5/125 μm ( コアとクラッド間の直径比は 62.5 μm ~ 125 μm ) OM2 マルチモード . 50/125 μm ( コアとクラッド間の直径比は 50 μm ~ 125 μm) OM3 マルチモード . 50/125 μm (コアとクラッド間の直径比は 50 μm ~ 125 μm) OS1 シングルモード . 9/125 μm ( コアとクラッド間の直径比は 9 μm ~ 125 μm ). 用途. ブロードバンドシステム 電気通信 / データ通信 高速データ伝送を必要とするデータ用途に最適. よくある質問. シングルモードファイバとマルチモードファイバの違いは何ですか.. マルチモードファイバーは複数の光を同時に伝送することができ、単一の光路を持つシングルモードに比べて短距離を伝送することができ、最大100kmの長距離を伝送することができる。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ナイフ替刃 RS PRO

    RS PRO ナイフ替刃

    RS PRO
    999税込1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ブレード形状 = フラット。ブレードタイプ = 安全ナイフ替刃。個数 = 10。。RS Pro 標準ユーティリティナイフブレード. RS Pro ヘビーデューティナイフブレードは、フリーハンドで、又はガイドを使用して、さまざまな材料を切断できるようになっています。ブレードは標準サイズが用意されているので、ほとんどのトリミングナイフに適合します。特長と利点. スチール製ブレード(EN42G). 5個 / 10個パックで販売. さまざまな材料を切断可能. 操作性を追求した設計. 製品用途の情報. このRS Pro交換用ブレードは、DIY、自動車、カーペットフィッティング、工作、作業場などのさまざまな現場で使用することができます。RS Proナイフ ; 546-742 546-742 に対応. ナイフブレード:. 541-6646ヘビーデューティトリミングブレードの10枚セット. 546-758ヘビーデューティトリミングブレードの5枚セット. 613-454フックブレードの5枚セット. 613-460凹型ブレードの5枚セット. 813-2760ユーティリティブレードの10枚セット. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
  • 光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 黄 RS PRO

    光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 黄

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    長さ = 1m。伝播モード = シングルモード。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 9/125μm。外被色 = 黄。ケーブル構造 = デュプレックス。ファイバータイプ = OS1。減衰 = 0.3 dB。代表規格 = IEC 61300-3-4。。各パッチケーブルには試験証明書が添付され、ID番号を記載. 09 / 125 μmのパッチケーブル. 3 mmパッチリード、黄色LSOHシース付き スプリット長: 15 cm ±5 cm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 黄 RS PRO

    光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 黄

    RS PRO
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    コネクタ1 = FCm。伝播モード = シングルモード。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 9/125μm。外被色 = 黄。ケーブル構造 = デュプレックス。ファイバータイプ = OS1。減衰 = 0.3 dB。代表規格 = IEC 61300-3-4。。各パッチケーブルには試験証明書が添付され、ID番号を記載. 09 / 125 μmのパッチケーブル. 3 mmパッチリード、黄色LSOHシース付き スプリット長: 15 cm ±5 cm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈 RS PRO

    光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈

    RS PRO
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    コネクタ1 = MT-RJm。伝播モード = マルチモード。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 62.5/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = デュプレックス。ファイバータイプ = OM1。減衰 = 0.5 dB。代表規格 = IEC 61300-3-4。。各パッチケーブルには試験証明書が添付され、ID番号を記載. パッチリード、62.5 / 125 μm. 3 mmのパッチリード(オレンジのLSOHシース付) MTRJ、ミニジップタイプ OM1ファイバ品質 分割長: 15 cm ±5 cm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈 RS PRO

    光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    コネクタ1 = STm。コネクタ 2 = ST。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 62.5/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = シンプレックス。ファイバータイプ = OM1。シース材質 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)。代表規格 = IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574。。最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
  • 光ケーブル RS PRO 燈 RS PRO

    光ケーブル RS PRO 燈

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    コネクタ1 = STm。コネクタ 2 = ST。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 50/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = デュプレックス。ファイバータイプ = OM2。動作温度 Max = +85℃。減衰 = 0.8 dB℃。代表規格 = IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574。。最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
  • 光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈 RS PRO

    光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    コネクタ1 = STm。コネクタ 2 = ST。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 62.5/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = シンプレックス。ファイバータイプ = OM1。動作温度 Max = +60℃。減衰 = 0.8 dB℃。代表規格 = IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574。。最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈 RS PRO

    光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈

    RS PRO
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    コネクタ1 = STm。コネクタ 2 = ST。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 62.5/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = シンプレックス。ファイバータイプ = OM1。動作温度 Max = +60℃。減衰 = 0.8 dB℃。代表規格 = IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574。。最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ケーブル RS PRO 燈 RS PRO

    光ケーブル RS PRO 燈

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    コネクタ1 = STm。コネクタ 2 = ST。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 50/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = デュプレックス。ファイバータイプ = OM2。動作温度 Max = +85℃。減衰 = 0.8 dB℃。代表規格 = IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574。。最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
  • 光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈 RS PRO

    光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈

    RS PRO
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    コネクタ1 = STm。コネクタ 2 = ST。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 62.5/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = シンプレックス。ファイバータイプ = OM1。動作温度 Max = +60℃。減衰 = 0.8 dB℃。代表規格 = IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574。。最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
    RoHS指令(10物質対応)対応