カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(2)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
  • KMT(1)
  • NSK(日本精工)(3)
  • NTN(エヌティーエヌ)(5)
  • SKF(日本エスケイエフ)(6)
  • SMT(南海精工所)(9)
  • エスコ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6210 2rs」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO ボールベアリング50mm90mm 単列深溝ボールベアリング RS PRO

    RS PRO ボールベアリング50mm90mm 単列深溝ボールベアリング

    RS PRO
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    8日以内出荷
    RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 6210-2RS/C3 50X90X20 mm 1 列、深溝ボールベアリングは、汎用性と全体的な高性能を実現します。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定
    仕様内径 = 50mm外径 = 90mmレース幅 = 20mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 23.2kN動定格荷重 = 37.1kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライトレース素材 = スチール
ベアリング(軸受)カテゴリ