カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • bitstrong(ビットストロング)(2)
  • KEMET(3)
  • MAXZEN(4)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • SMC(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • エスコ(23)
  • オカモト(1)
  • ガードナー(1)
  • グローブマニア(川西工業)(1)
  • ダイキン工業(4)
  • ツインバード(6)
  • ポップリベット・ファスナー(2)
  • ユニテク(3)
  • 大阪魂(5)
  • 富士電機(1)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「62bs」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO ジャンクションボックス RS PRO

    RS PRO ジャンクションボックス

    RS PRO
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • RS PRO インターフェイスモジュール RS PRO

    RS PRO インターフェイスモジュール

    RS PRO
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • パニックボタン RS PRO タンパースイッチ 青、 赤 RS PRO

    パニックボタン RS PRO タンパースイッチ 青、 赤

    RS PRO
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    7日以内出荷
    ワイヤレス = なし。ボタン数 = 4。セキュリティレベル = グレード3。認定規格 = RoHS対応。色 = 黒、シルバー。高さ = 80 mm。幅 = 62mm。奥行き(深さ) = 28 mm。。RS Proグレード3パニックボタン- 4ボタンタイプ. タイマー付きの4つのボタン操作 不正操作を防止するスイッチ BS EN50131-2-6認定 キーで簡単にリセット可能 薄型アクセス グレード3 ジャンパリンクで適切な抵抗の組み合わせを選択 LEDステータスライト ステンレス鋼カバー( RS ; 918-4731 918-4731 )
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パニックボタン RS PRO タンパースイッチ オレンジ、白 RS PRO

    パニックボタン RS PRO タンパースイッチ オレンジ、白

    RS PRO
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    8日以内出荷
    ワイヤレス = なし。ボタン数 = 2。セキュリティレベル = グレード3。認定規格 = RoHS対応。色 = 白。高さ = 80 mm。幅 = 62mm。奥行き(深さ) = 28 mm。。RS Proグレード3パニックボタン. 2本の指で操作 不正操作を防止するスイッチ BS EN50131-2-6認定 キーで簡単にリセット可能 薄型アクセス グレード3 選択可能な抵抗器 ステンレス鋼カバー( RS ; 918-4728 918-4728 )
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パニックボタン RS PRO タンパースイッチ オレンジ、白 RS PRO

    パニックボタン RS PRO タンパースイッチ オレンジ、白

    RS PRO
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    8日以内出荷
    ワイヤレス = なし。ボタン数 = 4。セキュリティレベル = グレード3。認定規格 = RoHS対応。色 = 白。高さ = 80 mm。幅 = 62mm。奥行き(深さ) = 28 mm。。RS Proグレード3パニックボタン- 4ボタンタイプ. タイマー付きの4つのボタン操作 不正操作を防止するスイッチ BS EN50131-2-6認定 キーで簡単にリセット可能 薄型アクセス グレード3 ジャンパリンクで適切な抵抗の組み合わせを選択 LEDステータスライト ステンレス鋼カバー( RS ; 918-4731 918-4731 )
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 球面軸受 30mm 62mm RS PRO

    RS PRO 球面軸受 30mm 62mm

    RS PRO
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    8日以内出荷
    内径 = 30mm。外径 = 62mm。材料 = ステンレス鋼。静定格荷重 = 1020kgf。。RS Pro 球面RS Pro のこの球面ベアリングインサートは、回転軸の変更が必要な用途に使用します。ベアリングハウジング内又はその場内(シャフトなど)に取り付け、止めねじを使用してロックできます。 このベアリングは、耐錆性と耐摩耗性に優れたステンレススチール製です。外径は 62 mm 、内径は 30 mm です。動的定格荷重は 1,520 kgf (キログラム力)で、静的定格荷重は 1,020 kgf です。 このコンポーネントは、実績のある RS Pro 製品の一部として、安全で信頼性の高い製品を保証するために厳しい品質管理を受けています。静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 に準拠しています。このタイプの球面ベアリングは、通常、ドライブシャフト、ロボット、及びさまざまな重機で使用されます。特長と利点.球面ベアリング .ステンレススチール製 .動的定格荷重: 1,520 kgf .静的定格荷重: 1,020 kgf .重量: 320 g .内径 30 mm .外径: 62 mm .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
  • ドア / 窓のスイッチ RS PRO 近接スイッチ 白 RS PRO

    ドア / 窓のスイッチ RS PRO 近接スイッチ 白

    RS PRO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    8日以内出荷
    BS 4737 Part 3. 固定ねじは付属していません。長さ 3/4 インチのねじ ; 529-062 と併用できます 529-062 と併用できます. RS Pro埋込型近接スイッチ及びマグネットセット. ケーブルタイプ又は端子タイプの埋込型スイッチです。ケーブルタイプ: 長さ300 mmのケーブルに装着 近接スイッチは、主にドアや窓を個別に保護するように設計されています。このスイッチは、N/O SPST磁気式リードスイッチを実装した成形構造になっています。永久駆動磁石も成形構造になっているので、簡単に固定できます。すべてのスイッチに個別のタンパループ又はタンパ端子が備わっているので、BS4737で規定されたセキュリティが最大限に発揮されます。常時開(監視ループあり) 動作距離: 15 mm 最大スイッチング電圧: 50 V dc 最大スイッチング電流: 0.5 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 接触抵抗: 1 Ω (標準)
    仕様活性化タイプ = 近接スイッチ設定を切り替える = ノーマルオープンスイッチング電流 = 500 (dc)mAスイッチング電圧 = 50V dcオペレーティングギャップ = 15mm色 = 白奥行き(深さ) = 23 mm高さ = 17 mm幅 = 37mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • クレビス RS Pro スチール M12 x 1.75, 62mm x 24mm RS PRO

    クレビス RS Pro スチール M12 x 1.75, 62mm x 24mm

    RS PRO
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    8日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = クレビスロッド接続ねじ = M12 x 1.75ボールの直径 = 12mm全長 = 62mm全幅 = 24mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛ショートクレビス. DIN71752 クレビス - BS970 PE 1 1983 220 MO7準拠のスチール スプリングクリップ - BS970 PE 5 1972 270 A72準拠のスチール 亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro インターフェイスモジュール, メス, 25 極 D-サブ タイプ RS PRO

    RS Pro インターフェイスモジュール, メス, 25 極 D-サブ タイプ

    RS PRO
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    8日以内出荷
    仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 25コネクタタイプ = D-サブ取り付けタイプ = DINレールマウント定格電圧 = 50 V定格電流 = 1AケーブルCSA = 4mm2寸法 = 90 x 70 x 62mm深さ = 62mm長さ = 90mm最低使用温度 = -20℃D Subminiature. Screw terminal interface modules with connectors suitable for interfacing electrical cabling to I/O cards and electronic equipment. Designed to mount on standard BS 5584:1978 'DIN' rail. Orange polyamide 6.6 housings with gold plated connector contacts. Temperature range -20 to +50℃ Height 62mm, Width 70mm Length: 9-way (45mm), 15-way (65mm), 25-way (90mm), 37-way (110mm) Suitable CSA: (Flexible)2.5mm2, (Solid)4 mm2