カテゴリ

  • 電気材料(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 作業工具(8)
  • 制御機器(6)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(3)
  • ホンダ(156)
  • 三菱ふそう(94)
  • トヨタ(71)
  • Kawasaki(57)
  • ミツビシ(40)
  • MAZDA(マツダ)(38)
  • ニッぺ(日本ペイント)(35)
  • UDトラックス(28)
  • ニッサン(26)
  • YAMAHA(ヤマハ)(25)
  • 菊水化学工業(24)
  • いすゞ自動車(21)
  • NSK(日本精工)(19)
  • ダイハツ(15)
  • ラブコン(15)
  • BIGM(丸山製作所)(14)
  • TOSTEM(LIXIL)(14)
  • 日野自動車(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6909」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライバービットセット RS Pro 1 ピース Torx ドライバビット RS PRO

    ドライバービットセット RS Pro 1 ピース Torx ドライバビット

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ヘッドタイプ = Torxタイプ = ドライバビットサイズ = T15個数 = 1材質 = クロムモリブデンバナジウム鋼RS Pro電動工具用TORX(R)ソケットビット. DIN3126-E6-3規格に従って製造された1/4インチ六角ドライブビットです。特に高トルクの作業(完全に停まるまで小ねじを回す場合など)に最適です。. 特長と利点 TORX(R)ソケットねじとともに使用 クロムモリブデンバナジウム鋼 サンドブラスト仕上げ
  • カートリッジヒーター RS PRO RS PRO

    カートリッジヒーター RS PRO

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 70mm, 収縮後 11.7mm, 黒 RS PRO

    RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 70mm, 収縮後 11.7mm, 黒

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径: 70 mm 標準長: 254 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
    仕様スリーブ径 = 70mm色 = 黒シュリンク径 = 11.7mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 254mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 51mm, 収縮後 8.3mm, 黒 RS PRO

    RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 51mm, 収縮後 8.3mm, 黒

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径: 51 mm 標準長: 254 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
    仕様スリーブ径 = 51mm色 = 黒シュリンク径 = 8.3mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 254mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 33mm, 収縮後 5.5mm, 黒 RS PRO

    RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 33mm, 収縮後 5.5mm, 黒

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径 33 mm 標準長: 1.22 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
    仕様スリーブ径 = 33mm色 = 黒シュリンク径 = 5.5mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 1.22mRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DisplayPort ケーブル 1.2 RS PRO

    RS PRO DisplayPort ケーブル 1.2

    RS PRO
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスDisplayPortバージョン = 1.2長さ = 25m最大解像度 = 4KRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DisplayPort ケーブル 1.2 RS PRO

    RS PRO DisplayPort ケーブル 1.2

    RS PRO
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスDisplayPortバージョン = 1.2長さ = 5m最大解像度 = 4Kシールド = ブレードRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DisplayPort ケーブル 1.2 RS PRO

    RS PRO DisplayPort ケーブル 1.2

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスDisplayPortバージョン = 1.2長さ = 3m最大解像度 = 4Kシールド = ブレードRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO HDMIケーブル 長さ:90cm, コネクタ A:メス, コネクタ B:メス RS PRO

    RS PRO HDMIケーブル 長さ:90cm, コネクタ A:メス, コネクタ B:メス

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様長さ = 90cmコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIケーブル通信速度 = 高速最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = メスRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 12mm, 収縮後 3mm, 黒 RS PRO

    RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 12mm, 収縮後 3mm, 黒

    RS PRO
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 中肉厚熱収縮チューブは、ケーブルスプライス保護や金属パイプ腐食保護に広く使用されています。ポリオレフィンとホットメルト接着剤の内側の厚い層により、屋外環境で物体を長期にわたって確実に保護することができます。収縮率: 3 : 1 優れた電気的絶縁特性 内径: 12 mm 標準長: 1.22 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
    仕様スリーブ径 = 12mm色 = 黒シュリンク径 = 3mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.22mRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 45mm, 収縮後 7.4mm, 黒 RS PRO

    RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 45mm, 収縮後 7.4mm, 黒

    RS PRO
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径: 45 mm 標準長: 1.22 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
    仕様スリーブ径 = 45mm色 = 黒シュリンク径 = 7.4mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 1.22mRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ポリカーボネイト, 高さ:60.2 mm, 奥行き:121.4 mm RS PRO

    RS PRO, ポリカーボネイト, 高さ:60.2 mm, 奥行き:121.4 mm

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro PC 汎用エンクロージャ、 IP65 RS Pro PC 汎用エンクロージャ製品をご紹介します。安全なエンクロージャとなり、電気部品やコンポーネントの保護に最適です。軽量で Durable なエンクロージャは PC プラスチックで成形されており、衝撃吸収性と耐擦傷性を備えていて、壊れやすい高価な機器をしっかりと保護します。各高品質エンクロージャは、すばやく簡単に設置でき、さまざまな環境の平らな面に取り付けることができます。このコスト効果の高い RS Pro エンクロージャには、確実な密閉を実現するシリコンガスケットと IP65 保護等級が付属しており、幅広い用途や環境に最適です。 特長と利点: 軽量で Durable RS Pro エンクロージャは、理想的です 高価で繊細な電気部品やコンポーネント向けの保護ソリューションです このエンクロージャは、衝撃吸収性と耐擦傷性を備えた高品質 PC プラスチック製で、高価な繊細な機器を損傷する可能性のある埃、湿気、その他の異物から保護します 滑らかな仕上げで、の清掃と保管が簡単です 表面に埃や異物が付着していないこと 各エンクロージャはすばやく簡単に設置でき、時間と貴重なリソースを節約してより重要な作業に対応できます この RS Pro エンクロージャシリーズは IP65 等級で、内部コンポーネントの保護に最適です さまざまな仕様に合うように各種サイズが揃っており、透明な LID のついたモダンなライト このエンクロージャには、キーパッドとオーバーレイに利用できる凹部があり、安全に壁に取り付けることができ、さまざまな用途に柔軟に対応できます ふた LID 及びベース LID ねじ、シリコンガスケットが付属します 用途: 汎用エンクロージャは、安全かつ確実に収納できるようにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットです。多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。汎用エンクロージャは、次の用途でよく使用されます。 ケーブル / ワイヤ管理 IT / サーバー 太陽電池 石油ガス製造 食品及び飲料産業 通信産業 侵入保護とは何ですか. IP 等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。最初の数字は固体からの保護を示し、 2 番目の数字は液体からの保護を示します。 このエンクロージャを屋外で使用できますか. このエンクロージャは IP65 等級で、埃の侵入に対する部分的な保護性能を備えています。また、侵入に制限があるあらゆる方向からの低圧噴水流から保護され、屋外での使用に適しています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様材質 = ポリカーボネイト奥行き = 121.4 mm高さ = 60.2 mm幅 = 81.6 mm外形寸法 = 121.4 x 81.6 x 60.2mmIP保護等級 = IP65色 = ライトグレー蓋色 = 透明フランジ = なしシールド = なし透明ドア = あり防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ABS樹脂, 高さ:60.2 mm, 奥行き:120 mm RS PRO

    RS PRO, ABS樹脂, 高さ:60.2 mm, 奥行き:120 mm

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ABS 汎用エンクロージャ、 IP65 RS Pro ABS 汎用エンクロージャシリーズは、安全なエンクロージャとなり、電気部品やコンポーネントの保護に最適です。軽量で Durable なエンクロージャは ABS プラスチックで成形されており、衝撃吸収性と耐擦傷性を備えていて、壊れやすい高価な機器をしっかりと保護します。各高品質エンクロージャは、すばやく簡単に設置でき、さまざまな環境の平らな面に取り付けることができます。この費用対効果の高い RS Pro エンクロージャは、セキュリティのためにハーメチックシールドを備えているため、 IP65 保護等級に適合し、幅広い用途及び環境に最適です。 特長と利点: 軽量で Durable RS Pro エンクロージャは、理想的です 高価で繊細な電気部品やコンポーネント向けの保護ソリューションです このエンクロージャは、衝撃吸収性と耐擦傷性を備えた高品質 ABS プラスチック製で、高価な繊細な機器を損傷する可能性のある埃、湿気、その他の異物から保護します 滑らかな仕上げで、の清掃と保管が簡単です 表面に埃や異物が付着していないこと 各エンクロージャはすばやく簡単に設置でき、時間と貴重なリソースを節約してより重要な作業に対応できます この RS Pro エンクロージャシリーズは IP65 等級で、内部コンポーネントの保護に最適です 仕様に合わせてさまざまなサイズが用意され、色はモダンなライトグレーで、中間色が必要な環境に最適です このエンクロージャには、キーパッドとオーバーレイに利用できる凹部があり、安全に壁に取り付けることができ、さまざまな用途に柔軟に対応できます LID ふた、ベース、 LID ねじが付属 用途: 汎用エンクロージャは、安全かつ確実に収納できるようにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットです。多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。汎用エンクロージャは、次の用途でよく使用されます。 ケーブル / ワイヤ管理 IT / サーバー 太陽電池 石油ガス製造 食品及び飲料産業 通信産業 侵入保護とは何ですか. IP 等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。最初の数字は固体からの保護を示し、 2 番目の数字は液体からの保護を示します。 このエンクロージャを屋外で使用できますか. このエンクロージャは IP65 等級で、埃の侵入に対する部分的な保護性能を備えています。また、侵入に制限があるあらゆる方向からの低圧噴水流から保護され、屋外での使用に適しています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 120 mm高さ = 60.2 mm幅 = 80 mm外形寸法 = 120 x 80 x 60.2mmIP保護等級 = IP65色 = ライトグレー蓋色 = ライトグレーフランジ = なしシールド = なし透明ドア = なし防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ボールベアリング45mm100mm 単列深溝ボールベアリング RS PRO

    RS PRO ボールベアリング45mm100mm 単列深溝ボールベアリング

    RS PRO
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    仕様内径 = 45mm外径 = 100mmレース幅 = 25mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両側シールドベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 32kN動定格荷重 = 53kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 3ミディアム部分ベアリングコード = 6309RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO カンチレバーアーム RS PRO

    RS PRO カンチレバーアーム

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS PRO 9
    仕様アーム長さ = 300mmベース寸法 = 130 x 45mm材料 = 熱溶融亜鉛めっきベース高さ = 130mmベース幅 = 45mm
  • RS PRO DisplayPort ケーブル 1.2 RS PRO

    RS PRO DisplayPort ケーブル 1.2

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスDisplayPortバージョン = 1.2長さ = 20m最大解像度 = 4KRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 16mm, 収縮後 5mm, 黒 RS PRO

    RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 16mm, 収縮後 5mm, 黒

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 中肉厚熱収縮チューブは、ケーブルスプライス保護や金属パイプ腐食保護に広く使用されています。ポリオレフィンとホットメルト接着剤の内側の厚い層により、屋外環境で物体を長期にわたって確実に保護することができます。収縮率: 3 : 1 優れた電気的絶縁特性 内径: 16 mm 標準長: 1.22 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
    仕様スリーブ径 = 16mm色 = 黒シュリンク径 = 5mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.22mRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 45mm, 収縮後 7.4mm, 黒 RS PRO

    RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 45mm, 収縮後 7.4mm, 黒

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径: 45 mm 標準長: 254 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
    仕様スリーブ径 = 45mm色 = 黒シュリンク径 = 7.4mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 254mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DisplayPort ケーブル 1.2 RS PRO

    RS PRO DisplayPort ケーブル 1.2

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスDisplayPortバージョン = 1.2長さ = 2m最大解像度 = 4Kシールド = ブレードRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    RS PRO HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様長さ = 3mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMI最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO HDMIケーブル 長さ:2m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    RS PRO HDMIケーブル 長さ:2m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様長さ = 2mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMI最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 70mm, 収縮後 11.7mm, 黒 RS PRO

    RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 70mm, 収縮後 11.7mm, 黒

    RS PRO
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径: 70 mm 標準長: 1.22 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
    仕様スリーブ径 = 70mm色 = 黒シュリンク径 = 11.7mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 1.22mRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 51mm, 収縮後 8.3mm, 黒 RS PRO

    RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 51mm, 収縮後 8.3mm, 黒

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径: 51 mm 標準長: 1.22 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
    仕様スリーブ径 = 51mm色 = 黒シュリンク径 = 8.3mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 1.22mRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2mtr HD15 VGA/SVGA Low Profile LSZH M-M RS PRO

    2mtr HD15 VGA/SVGA Low Profile LSZH M-M

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ1 = SVGAコネクタ 2 = SVGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2mRoHS指令(10物質対応)対応
  • 7MTR SVGA M-M ALL 15 LINES CONNECTED BLA RS PRO

    7MTR SVGA M-M ALL 15 LINES CONNECTED BLA

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ1 = SVGAコネクタ 2 = SVGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 6mRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 33mm, 収縮後 5.5mm, 黒 RS PRO

    RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 33mm, 収縮後 5.5mm, 黒

    RS PRO
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径 33 mm 標準長: 254 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
    仕様スリーブ径 = 33mm色 = 黒シュリンク径 = 5.5mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 254mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ABS、ポリカーボネート, 高さ:60.2 mm, 奥行き:121.4 mm RS PRO

    RS PRO, ABS、ポリカーボネート, 高さ:60.2 mm, 奥行き:121.4 mm

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ABS / PC 汎用エンクロージャ、 IP65 RS Pro ABS / PC 汎用エンクロージャシリーズは、安全なエンクロージャとなり、電気部品やコンポーネントの保護に最適です。軽量で Durable なエンクロージャは、 ABS プラスチック製ボディと透明な PC ふた LID で成形されています。衝撃吸収性と傷がつきにくい特性を備えており、繊細で高価な機器を収納して慎重に保護します。各高品質エンクロージャは、すばやく簡単に設置でき、さまざまな環境の平らな面に取り付けることができます。このコスト効果の高い RS Pro エンクロージャには、確実な密閉を実現するシリコンガスケットと IP65 保護等級が付属しており、幅広い用途や環境に最適です。 特長と利点: 軽量で Durable RS Pro エンクロージャは、理想的です 高価で繊細な電気部品やコンポーネント向けの保護ソリューションです このエンクロージャは、衝撃吸収性と耐擦傷性を備えた高品質 ABS / PC プラスチック製で、高価な繊細な機器を損傷する可能性のある埃、湿気、その他の異物から保護します 滑らかな仕上げで、の清掃と保管が簡単です 表面に埃や異物が付着していないこと 各エンクロージャはすばやく簡単に設置でき、時間と貴重なリソースを節約してより重要な作業に対応できます この RS Pro エンクロージャシリーズは IP65 等級で、内部コンポーネントの保護に最適です さまざまな仕様に合うように各種サイズが揃っており、透明な LID のついたモダンなライト このエンクロージャには、キーパッドとオーバーレイに利用できる凹部があり、安全に壁に取り付けることができ、さまざまな用途に柔軟に対応できます ふた LID 及びベース LID ねじ、シリコンガスケットが付属します 用途: 汎用エンクロージャは、安全かつ確実に収納できるようにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットです。多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。汎用エンクロージャは、次の用途でよく使用されます。 ケーブル / ワイヤ管理 IT / サーバー 太陽電池 石油ガス製造 食品及び飲料産業 通信産業 侵入保護とは何ですか. IP 等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。最初の数字は固体からの保護を示し、 2 番目の数字は液体からの保護を示します。 このエンクロージャを屋外で使用できますか. このエンクロージャは IP65 等級で、埃の侵入に対する部分的な保護性能を備えています。また、侵入に制限があるあらゆる方向からの低圧噴水流から保護され、屋外での使用に適しています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様材質 = ABS、ポリカーボネート奥行き = 121.4 mm高さ = 60.2 mm幅 = 81.6 mm外形寸法 = 121.4 x 81.6 x 60.2mmIP保護等級 = IP65色 = ライトグレー蓋色 = 透明フランジ = なしシールド = なし透明ドア = ありガスケット材質 = シリコン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッカースイッチ RS Pro 黒 RS PRO

    ロッカースイッチ RS Pro 黒

    RS PRO
    679税込747
    1個
    翌々日出荷
    仕様サブミニチュアロッカースイッチ-4Mシリーズ、これらのサブミニチュアロッカースイッチには、SPDT及びDPDTコンタクト構成の様々なスイッチ構成が揃っています。また、30000回のメーク/ブレークサイクル機械寿命を誇る銀めっき銅コンタクトを特長としています。これらすべてのサブミニチュアロッカースイッチは、UL94V0ケース材質製で、ニッケルめっき黄銅ブッシュとステンレススチールハウジングを備えています。品番:734-6902、734-6902及734-918、734-918はロッカーマーキング付き、品番:734-6918、734-6918は正面取付けのスナップイン式フレーム付き、品番:734-6902、734-6902、734-6909、734-6909、734-6915、734-6915、及734-6928、734-6928は垂直方向のロッカー、その他のロッカーは水平方向アクチュエータの種類長方形接点構成SPDTボタン色動作特性On-On材質(ケース)ジアリルフタレート端末仕様ライトアングルPCピン照明なし接触抵抗(mΩ)20材質(コンタクト)黄銅銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)3コンタクト定格電圧(V)AC125、AC250カットアウト幅(mm)(パネル)15.75カットアウト高さ(mm)(パネル)7.11銘板名称オン(シンボル); オフ(シンボル)機械的寿命(万回)3
  • RS PRO 片口スパナ RS PRO

    RS PRO 片口スパナ

    RS PRO
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 絶縁オープンエンドスパナ. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの絶縁オープンエンドスパナ製品をご紹介します。Durable スパナは、 Durable クロムバナジウムスチール製で、クロムめっきが施されていて、 層の色で絶縁されています。これらのレンチは、最大 1000 の通電中の電気回路のナットとボルトに安全かつ効率的に使用するのに最適な工具です。各種サイズを取り揃えたこれらのスパナは、安全性と使いやすさを考慮して設計されており、安心して作業できます。特長と利点.。 ●Durable クロムバナジウムスチール製です 。 ●通電中の機器(最大1,000ボルト)での作業用 。 ●ジョー角度: 15 。 ●クロムめっき 。 ●安全性を高めるため、 層のカラー絶縁コーティングが施されています 。 ●IEC60900 ISO69 に準拠しています 。 ●各種サイズあり 。. 一般的な用途. スパナなどの絶縁工具は、通電中の回路で作業する際に安全性を確保するために不可欠です。さまざまな工具を取り揃えており、次のような幅広い用途で使用されています。 ●技術者 。 ●エンジニア 。 ●メカニック 。 ●電気技術者 。. 絶縁工具とは. 絶縁工具は、通電中の電気回路の作業に使用する必須の工具です。スパナなどの絶縁工具には、感電を防止する保護カバーが付いており、現在の電気に対して安全かつ確実に作業することができます。調整可能ですか. RS Pro 絶縁オープンエンドレンチは調整不能ですが、さまざま. その他のサイズを用意. RS Pro 絶縁オープンエンドスパナは、次のオープンエンドサイズを用意しています。< 1973790 1973790 5.5mm 。< 1973792 1973792 6 mm 。< 1973793 1973793 7mm 。< 1973794 1973794 8 mm 。< 1763412 1763412 10mm 。< 1763411 1763411 11 mm 。< 1763408 1763408 13mm 。< 1763419 1763419 14 mm 。< 1763406 1763406 17mm 。< 1763405 1763405 19 mm 。< 1763404 1763404 22 mm 。< 1763403 1763403 24mm 。. 他に絶縁工具はありますか?.。 ●絶縁調整可能スパナ 。 ●絶縁プライヤ 。 ●絶縁ドライバ 。 ●絶縁カッター 。 ●絶縁ナイフ 。 ●絶縁ラチェット 。
    仕様スパナの種類 = オープンエンドスパナメートル系サイズ = 5.5mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = 絶縁全体長さ = 99 mmダブルエンド = なしインチまたはメートル = Metric
  • RS PRO 片口スパナ RS PRO

    RS PRO 片口スパナ

    RS PRO
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 絶縁オープンエンドスパナ. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの絶縁オープンエンドスパナ製品をご紹介します。Durable スパナは、Durable クロムバナジウムスチール製で、クロムめっきが施されていて、2 層の色で絶縁されています。これらのレンチは、最大 1000 の通電中の電気回路のナットとボルトに安全かつ効率的に使用するのに最適な工具です。各種サイズを取り揃えたこれらのスパナは、安全性と使いやすさを考慮して設計されており、安心して作業できます。特長と利点. Durable クロムバナジウムスチール製です 通電中の機器(最大1,000ボルト)での作業用 ジョー角度:15 クロムめっき 安全性を高めるため、2 層のカラー絶縁コーティングが施されています IEC60900 、ISO69 に準拠しています 各種サイズあり . 一般的な用途. スパナなどの絶縁工具は、通電中の回路で作業する際に安全性を確保するために不可欠です。さまざまな工具を取り揃えており、次のような幅広い用途で使用されています 技術者 エンジニア メカニック 電気技術者 . 絶縁工具とは? 絶縁工具は、通電中の電気回路の作業に使用する必須の工具です。スパナなどの絶縁工具には、感電を防止する保護カバーが付いており、現在の電気に対して安全かつ確実に作業することができます。調整可能ですか? RS Pro 絶縁オープンエンドレンチは調整不能ですが、さまざま. その他のサイズを用意. RS Pro 絶縁オープンエンドスパナは、次のオープンエンドサイズを用意しています。 1973790 1973790 5.5mm 1973792 1973792 6 mm 1973793 1973793 7mm 1973794 1973794 8 mm 1763412 1763412 10mm 1763411 1763411 11 mm 1763408 1763408 13mm 1763419 1763419 14 mm 1763406 1763406 17mm 1763405 1763405 19 mm 1763404 1763404 22 mm 1763403 1763403 24mm . 他に絶縁工具はありますか? 絶縁調整可能スパナ 絶縁プライヤ 絶縁ドライバ 絶縁カッター 絶縁ナイフ 絶縁ラチェット
    仕様スパナの種類 = オープンエンドスパナメートル系サイズ = 17mmVDE/1000V認証 = あり材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムめっき全体長さ = 160 mmダブルエンド = なしインチまたはメートル = Metric
  • RS PRO 片口スパナ RS PRO

    RS PRO 片口スパナ

    RS PRO
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 絶縁オープンエンドスパナ. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの絶縁オープンエンドスパナ製品をご紹介します。Durable スパナは、Durable クロムバナジウムスチール製で、クロムめっきが施されていて、2 層の色で絶縁されています。これらのレンチは、最大 1000 の通電中の電気回路のナットとボルトに安全かつ効率的に使用するのに最適な工具です。各種サイズを取り揃えたこれらのスパナは、安全性と使いやすさを考慮して設計されており、安心して作業できます。特長と利点. Durable クロムバナジウムスチール製です 通電中の機器(最大1,000ボルト)での作業用 ジョー角度:15 クロムめっき 安全性を高めるため、2 層のカラー絶縁コーティングが施されています IEC60900 、ISO69 に準拠しています 各種サイズあり . 一般的な用途. スパナなどの絶縁工具は、通電中の回路で作業する際に安全性を確保するために不可欠です。さまざまな工具を取り揃えており、次のような幅広い用途で使用されています 技術者 エンジニア メカニック 電気技術者 . 絶縁工具とは? 絶縁工具は、通電中の電気回路の作業に使用する必須の工具です。スパナなどの絶縁工具には、感電を防止する保護カバーが付いており、現在の電気に対して安全かつ確実に作業することができます。調整可能ですか? RS Pro 絶縁オープンエンドレンチは調整不能ですが、さまざま. その他のサイズを用意. RS Pro 絶縁オープンエンドスパナは、次のオープンエンドサイズを用意しています。 1973790 1973790 5.5mm 1973792 1973792 6 mm 1973793 1973793 7mm 1973794 1973794 8 mm 1763412 1763412 10mm 1763411 1763411 11 mm 1763408 1763408 13mm 1763419 1763419 14 mm 1763406 1763406 17mm 1763405 1763405 19 mm 1763404 1763404 22 mm 1763403 1763403 24mm . 他に絶縁工具はありますか? 絶縁調整可能スパナ 絶縁プライヤ 絶縁ドライバ 絶縁カッター 絶縁ナイフ 絶縁ラチェット
    仕様スパナの種類 = オープンエンドスパナメートル系サイズ = 14mmVDE/1000V認証 = あり材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムめっき全体長さ = 145 mmダブルエンド = なしインチまたはメートル = Metric
  • RS PRO 片口スパナ RS PRO

    RS PRO 片口スパナ

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 絶縁オープンエンドスパナ. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの絶縁オープンエンドスパナ製品をご紹介します。Durable スパナは、Durable クロムバナジウムスチール製で、クロムめっきが施されていて、2 層の色で絶縁されています。これらのレンチは、最大 1000 の通電中の電気回路のナットとボルトに安全かつ効率的に使用するのに最適な工具です。各種サイズを取り揃えたこれらのスパナは、安全性と使いやすさを考慮して設計されており、安心して作業できます。特長と利点. Durable クロムバナジウムスチール製です 通電中の機器(最大1,000ボルト)での作業用 ジョー角度:15 クロムめっき 安全性を高めるため、2 層のカラー絶縁コーティングが施されています IEC60900 、ISO69 に準拠しています 各種サイズあり . 一般的な用途. スパナなどの絶縁工具は、通電中の回路で作業する際に安全性を確保するために不可欠です。さまざまな工具を取り揃えており、次のような幅広い用途で使用されています 技術者 エンジニア メカニック 電気技術者 . 絶縁工具とは? 絶縁工具は、通電中の電気回路の作業に使用する必須の工具です。スパナなどの絶縁工具には、感電を防止する保護カバーが付いており、現在の電気に対して安全かつ確実に作業することができます。調整可能ですか? RS Pro 絶縁オープンエンドレンチは調整不能ですが、さまざま. その他のサイズを用意. RS Pro 絶縁オープンエンドスパナは、次のオープンエンドサイズを用意しています。 1973790 1973790 5.5mm 1973792 1973792 6 mm 1973793 1973793 7mm 1973794 1973794 8 mm 1763412 1763412 10mm 1763411 1763411 11 mm 1763408 1763408 13mm 1763419 1763419 14 mm 1763406 1763406 17mm 1763405 1763405 19 mm 1763404 1763404 22 mm 1763403 1763403 24mm . 他に絶縁工具はありますか? 絶縁調整可能スパナ 絶縁プライヤ 絶縁ドライバ 絶縁カッター 絶縁ナイフ 絶縁ラチェット
    仕様スパナの種類 = オープンエンドスパナメートル系サイズ = 10mmVDE/1000V認証 = あり材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムめっき全体長さ = 105 mmダブルエンド = なしインチまたはメートル = Metric
  • RS PRO 片口スパナ RS PRO

    RS PRO 片口スパナ

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 絶縁オープンエンドスパナ. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの絶縁オープンエンドスパナ製品をご紹介します。Durable スパナは、Durable クロムバナジウムスチール製で、クロムめっきが施されていて、2 層の色で絶縁されています。これらのレンチは、最大 1000 の通電中の電気回路のナットとボルトに安全かつ効率的に使用するのに最適な工具です。各種サイズを取り揃えたこれらのスパナは、安全性と使いやすさを考慮して設計されており、安心して作業できます。特長と利点. Durable クロムバナジウムスチール製です 通電中の機器(最大1,000ボルト)での作業用 ジョー角度:15 クロムめっき 安全性を高めるため、2 層のカラー絶縁コーティングが施されています IEC60900 、ISO69 に準拠しています 各種サイズあり . 一般的な用途. スパナなどの絶縁工具は、通電中の回路で作業する際に安全性を確保するために不可欠です。さまざまな工具を取り揃えており、次のような幅広い用途で使用されています 技術者 エンジニア メカニック 電気技術者 . 絶縁工具とは? 絶縁工具は、通電中の電気回路の作業に使用する必須の工具です。スパナなどの絶縁工具には、感電を防止する保護カバーが付いており、現在の電気に対して安全かつ確実に作業することができます。調整可能ですか? RS Pro 絶縁オープンエンドレンチは調整不能ですが、さまざま. その他のサイズを用意. RS Pro 絶縁オープンエンドスパナは、次のオープンエンドサイズを用意しています。 1973790 1973790 5.5mm 1973792 1973792 6 mm 1973793 1973793 7mm 1973794 1973794 8 mm 1763412 1763412 10mm 1763411 1763411 11 mm 1763408 1763408 13mm 1763419 1763419 14 mm 1763406 1763406 17mm 1763405 1763405 19 mm 1763404 1763404 22 mm 1763403 1763403 24mm . 他に絶縁工具はありますか? 絶縁調整可能スパナ 絶縁プライヤ 絶縁ドライバ 絶縁カッター 絶縁ナイフ 絶縁ラチェット
    仕様スパナの種類 = オープンエンドスパナメートル系サイズ = 11mmVDE/1000V認証 = あり材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムめっき全体長さ = 115 mmダブルエンド = なしインチまたはメートル = Metric
  • RS PRO 片口スパナ RS PRO

    RS PRO 片口スパナ

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 絶縁オープンエンドスパナ. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの絶縁オープンエンドスパナ製品をご紹介します。Durable スパナは、Durable クロムバナジウムスチール製で、クロムめっきが施されていて、2 層の色で絶縁されています。これらのレンチは、最大 1000 の通電中の電気回路のナットとボルトに安全かつ効率的に使用するのに最適な工具です。各種サイズを取り揃えたこれらのスパナは、安全性と使いやすさを考慮して設計されており、安心して作業できます。特長と利点. Durable クロムバナジウムスチール製です 通電中の機器(最大1,000ボルト)での作業用 ジョー角度:15 クロムめっき 安全性を高めるため、2 層のカラー絶縁コーティングが施されています IEC60900 、ISO69 に準拠しています 各種サイズあり . 一般的な用途. スパナなどの絶縁工具は、通電中の回路で作業する際に安全性を確保するために不可欠です。さまざまな工具を取り揃えており、次のような幅広い用途で使用されています 技術者 エンジニア メカニック 電気技術者 . 絶縁工具とは? 絶縁工具は、通電中の電気回路の作業に使用する必須の工具です。スパナなどの絶縁工具には、感電を防止する保護カバーが付いており、現在の電気に対して安全かつ確実に作業することができます。調整可能ですか? RS Pro 絶縁オープンエンドレンチは調整不能ですが、さまざま. その他のサイズを用意. RS Pro 絶縁オープンエンドスパナは、次のオープンエンドサイズを用意しています。 1973790 1973790 5.5mm 1973792 1973792 6 mm 1973793 1973793 7mm 1973794 1973794 8 mm 1763412 1763412 10mm 1763411 1763411 11 mm 1763408 1763408 13mm 1763419 1763419 14 mm 1763406 1763406 17mm 1763405 1763405 19 mm 1763404 1763404 22 mm 1763403 1763403 24mm . 他に絶縁工具はありますか? 絶縁調整可能スパナ 絶縁プライヤ 絶縁ドライバ 絶縁カッター 絶縁ナイフ 絶縁ラチェット
    仕様スパナの種類 = オープンエンドスパナメートル系サイズ = 13mmVDE/1000V認証 = あり材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムめっき全体長さ = 135 mmダブルエンド = なしインチまたはメートル = Metric
  • RS PRO 片口スパナ RS PRO

    RS PRO 片口スパナ

    RS PRO
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 絶縁オープンエンドスパナ. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの絶縁オープンエンドスパナ製品をご紹介します。Durable スパナは、Durable クロムバナジウムスチール製で、クロムめっきが施されていて、2 層の色で絶縁されています。これらのレンチは、最大 1000 の通電中の電気回路のナットとボルトに安全かつ効率的に使用するのに最適な工具です。各種サイズを取り揃えたこれらのスパナは、安全性と使いやすさを考慮して設計されており、安心して作業できます。特長と利点. Durable クロムバナジウムスチール製です 通電中の機器(最大1,000ボルト)での作業用 ジョー角度:15 クロムめっき 安全性を高めるため、2 層のカラー絶縁コーティングが施されています IEC60900 、ISO69 に準拠しています 各種サイズあり . 一般的な用途. スパナなどの絶縁工具は、通電中の回路で作業する際に安全性を確保するために不可欠です。さまざまな工具を取り揃えており、次のような幅広い用途で使用されています 技術者 エンジニア メカニック 電気技術者 . 絶縁工具とは? 絶縁工具は、通電中の電気回路の作業に使用する必須の工具です。スパナなどの絶縁工具には、感電を防止する保護カバーが付いており、現在の電気に対して安全かつ確実に作業することができます。調整可能ですか? RS Pro 絶縁オープンエンドレンチは調整不能ですが、さまざま. その他のサイズを用意. RS Pro 絶縁オープンエンドスパナは、次のオープンエンドサイズを用意しています。 1973790 1973790 5.5mm 1973792 1973792 6 mm 1973793 1973793 7mm 1973794 1973794 8 mm 1763412 1763412 10mm 1763411 1763411 11 mm 1763408 1763408 13mm 1763419 1763419 14 mm 1763406 1763406 17mm 1763405 1763405 19 mm 1763404 1763404 22 mm 1763403 1763403 24mm . 他に絶縁工具はありますか? 絶縁調整可能スパナ 絶縁プライヤ 絶縁ドライバ 絶縁カッター 絶縁ナイフ 絶縁ラチェット
    仕様スパナの種類 = オープンエンドスパナメートル系サイズ = 19mmVDE/1000V認証 = あり材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムめっき全体長さ = 175 mmダブルエンド = なしインチまたはメートル = Metric
  • RS PRO 片口スパナ RS PRO

    RS PRO 片口スパナ

    RS PRO
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 絶縁オープンエンドスパナ. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの絶縁オープンエンドスパナ製品をご紹介します。Durable スパナは、Durable クロムバナジウムスチール製で、クロムめっきが施されていて、2 層の色で絶縁されています。これらのレンチは、最大 1000 の通電中の電気回路のナットとボルトに安全かつ効率的に使用するのに最適な工具です。各種サイズを取り揃えたこれらのスパナは、安全性と使いやすさを考慮して設計されており、安心して作業できます。特長と利点. Durable クロムバナジウムスチール製です 通電中の機器(最大1,000ボルト)での作業用 ジョー角度:15 クロムめっき 安全性を高めるため、2 層のカラー絶縁コーティングが施されています IEC60900 、ISO69 に準拠しています 各種サイズあり . 一般的な用途. スパナなどの絶縁工具は、通電中の回路で作業する際に安全性を確保するために不可欠です。さまざまな工具を取り揃えており、次のような幅広い用途で使用されています 技術者 エンジニア メカニック 電気技術者 . 絶縁工具とは? 絶縁工具は、通電中の電気回路の作業に使用する必須の工具です。スパナなどの絶縁工具には、感電を防止する保護カバーが付いており、現在の電気に対して安全かつ確実に作業することができます。調整可能ですか? RS Pro 絶縁オープンエンドレンチは調整不能ですが、さまざま. その他のサイズを用意. RS Pro 絶縁オープンエンドスパナは、次のオープンエンドサイズを用意しています。 1973790 1973790 5.5mm 1973792 1973792 6 mm 1973793 1973793 7mm 1973794 1973794 8 mm 1763412 1763412 10mm 1763411 1763411 11 mm 1763408 1763408 13mm 1763419 1763419 14 mm 1763406 1763406 17mm 1763405 1763405 19 mm 1763404 1763404 22 mm 1763403 1763403 24mm . 他に絶縁工具はありますか? 絶縁調整可能スパナ 絶縁プライヤ 絶縁ドライバ 絶縁カッター 絶縁ナイフ 絶縁ラチェット
    仕様スパナの種類 = オープンエンドスパナメートル系サイズ = 24mmVDE/1000V認証 = あり材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムめっき全体長さ = 225 mmダブルエンド = なしインチまたはメートル = Metric
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
"6909" RS PRO 【通販モノタロウ】