カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(3)
- ニッぺ(日本ペイント)(26)
- 菊水化学工業(23)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- メディアカバーマーケット(14)
- KITACO(13)
- NTN(エヌティーエヌ)(12)
- NSK(日本精工)(10)
- エスケー化研(9)
- NACHI(不二越)(8)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](8)
- brembo(8)
- 鹿島化学金属(UKB)(7)
- SMT(南海精工所)(6)
- 能瀬精工(JNS)(6)
- 岩田製作所(5)
- グーリング(5)
- ケナメタル(5)
- TRUSCO(5)
- ホンダ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「6909」の検索結果

ロッカースイッチ RS Pro 黒
RS PRO¥679税込¥7471個翌々日出荷仕様サブミニチュアロッカースイッチ-4Mシリーズ、これらのサブミニチュアロッカースイッチには、SPDT及びDPDTコンタクト構成の様々なスイッチ構成が揃っています。また、30000回のメーク/ブレークサイクル機械寿命を誇る銀めっき銅コンタクトを特長としています。これらすべてのサブミニチュアロッカースイッチは、UL94V0ケース材質製で、ニッケルめっき黄銅ブッシュとステンレススチールハウジングを備えています。品番:734-6902、734-6902及734-918、734-918はロッカーマーキング付き、品番:734-6918、734-6918は正面取付けのスナップイン式フレーム付き、品番:734-6902、734-6902、734-6909、734-6909、734-6915、734-6915、及734-6928、734-6928は垂直方向のロッカー、その他のロッカーは水平方向アクチュエータの種類長方形接点構成SPDTボタン色黒動作特性On-On材質(ケース)ジアリルフタレート端末仕様ライトアングルPCピン照明なし接触抵抗(mΩ)20材質(コンタクト)黄銅銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)3コンタクト定格電圧(V)AC125、AC250カットアウト幅(mm)(パネル)15.75カットアウト高さ(mm)(パネル)7.11銘板名称オン(シンボル); オフ(シンボル)機械的寿命(万回)3