カテゴリ

  • 制御機器(29)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 測定用品(2)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • 大阪魂(640)
  • エスコ(162)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(138)
  • ホンダ(97)
  • コガネイ(83)
  • BIGM(丸山製作所)(55)
  • 八幡ねじ(52)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(49)
  • FKD(フクダ精工)(38)
  • ヤナセ(柳瀬)(31)
  • SMC(30)
  • OHSATO(大里)(28)
  • スズキ(25)
  • MAZDA(マツダ)(23)
  • Hirschmann Test & Measurement(22)
  • ノーブランド(20)
  • 大洋ツール(20)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6x60」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角 スタンドオフ RS Pro スチール M6 x 60mm RS PRO六角 スタンドオフ RS Pro スチール M6 x 60mmRS PRO
12,980税込14,278
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様本体長さ = 60mmねじサイズ = M6 x M6ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 10mmねじサイズ = M6スレッドサイズB = M6六角ねじ二面幅 = 10mm穴深さ = 15mm仕上げ = ニッケルめっきスチール製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げのスチール製スペーサ(ねじ付きスタンドオフ)です。様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PROPT100センサ RS Pro PT100 クラスARS PRO(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 60mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -20℃最大検出温度 = +200℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 2.5mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 3精度 = クラスAステンレススチール製の先端を備えたPt100温度センサ. 1 x Pt100温度プローブ、クラスA、3線アセンブリ。 316Lステンレススチール先端、Φ 6 mm、全長60 mm。 長時間の浸漬に耐える密閉型のフィッティング。 3導体ケーブルの浸漬を実現する三重環状圧着。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-40dB,S/N比:60dB RS PRORS Pro マイク用コンデンサ,感度:-40dB,S/N比:60dBRS PRO
569税込626
1袋(2個)
当日出荷
仕様感度 = -40dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 6 (Dia.) x 2.2mm直径 = 6mm高さ = 2.2mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +70℃最小周波数 = 50Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-40dB,S/N比:60dB RS PRORS Pro マイク用コンデンサ,感度:-40dB,S/N比:60dBRS PRO(2件のレビュー)
639税込703
1袋(2個)
当日出荷
仕様感度 = -40dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 6 (Dia.) x 2.2mm直径 = 6mm高さ = 2.2mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +70℃最小周波数 = 100Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧電ブザー ≧102dB ウォールマウント RS PRORS PRO 圧電ブザー ≧102dB ウォールマウントRS PRO
3,198税込3,518
1個
当日出荷
仕様取り付けタイプ:ウォールマウント 最小供給電圧:6V dc 最大供給電圧:14V dc サウンドレベル:≧102dB ドライブタイプ:内部 トーンタイプ:サイレン 長さ:47mm 奥行き:39mm 高さ:22.8mm 寸法:47 x 39 x 22.8mm 動作温度 Min:-10℃ 動作温度 Max:+60℃ 最大周波数:3.5kHz 供給電流:≦70mA ABC - 6-14 V dcサイレン. ABI-053-RC/RSサイレンは、駆動回路内蔵のピエゾブザーです。このブザーは、最小音声出力102 dBで非常に大きな音を発します。また、ねじ穴が付いており簡単に取り付けられます。ABI-053-RC/RSには120 mmのワイヤリードが付いており、ABSプラスチックケースに収められています。. 特長 / 利点. 最小音声出力102 dBの大音量サイレン 簡単に取り付け可能なねじ穴と120 mmワイヤリード付き 駆動回路内蔵のピエゾブザー ハウジング材質: ABSRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-42dB,S/N比:60dB RS PRORS Pro マイク用コンデンサ,感度:-42dB,S/N比:60dBRS PRO
979税込1,077
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様感度 = -42dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V取り付けタイプ = スルーホール出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 6 x 2.7mm直径 = 6mm高さ = 2.7mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +60℃最小周波数 = 50Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-42dB,S/N比:60dB RS PRORS Pro マイク用コンデンサ,感度:-42dB,S/N比:60dBRS PRO
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様感度 = -42dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V dc出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 6 x 2.7mm直径 = 6mm高さ = 2.7mm最大周波数 = 20kHz最小周波数 = 20Hzエレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-44dB,S/N比:58dB RS PRORS Pro マイク用コンデンサ,感度:-44dB,S/N比:58dBRS PRO
729税込802
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様感度 = -44dB指向性 = ノイズキャンセル標準動作電圧 = 2V出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 58dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 6 (Dia.) x 2.2mm直径 = 6mm高さ = 2.2mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +60℃最小周波数 = 50Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ドライバセット 39個 エンジニア RS PRORS Pro ドライバセット 39個 エンジニアRS PRO
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
仕様ドライバータイプ = エンジニア個数 = 39チップタイプ = Pozidriv、マイナスチップサイズ = マイナス: 3、4、5.5、6.5 mm、Pozidriv: PZ1、PZ2ブレード材質 = スチール全体長さ = マイナス: 75; 100; 125; 150; Pozidriv: 80; 100; mmハンドル材質 = Bi-materialブレード仕上げ = Black PhosphateRS 39ピースドライバ / ビットセット工具モジュール. 業務用の高品質ドライバ及びビットの総合セットです。 RSのローラー工具キャビネット / チェスト製品向けのEVAフォーム工具モジュールに収められています。. ドライバの先端部分がリン酸処理されているため、腐食保護、優れた強度、及び長い工具寿命を実現 ソフトグリップハンドルにより、ユーザーの疲労疲労が軽減され、握りやすさを実現 高所での作業に備えてドライバのハンドルにストラップ穴を用意 VDE認定1000 V絶縁電圧テスター 31ピース大型25 mmスチールビットセット 明るい赤色のフォームが使用されているため、欠落している工具を瞬時に特定可能 フォーム工具モジュールは、定期的に引き出しから取り出せるように設計. 内容:. 3 x 75 mmマイナスドライバ 4 x 100 mmマイナスドライバ 5.5 x 125 mmマイナスドライバ 6.5 x 150 mmマイナスドライバ PZ1 x 80 mm Pozidrivドライバ PZ2 x 100 mm Pozidrivドライバ VDE絶縁電圧テスター 4、5.5、6.5 mmマイナスビット PH1 (x2)、PH2 (x3)、PH3プラスビット PZ1 (x2)、PZ2 (x3)、PZ3 Pozidrivビット T10、T15、T20 (x2)、T25、T27、T30 (x2)、T40 Torxビット 2、2.5、3、4、5、6 mm六角ビット 1/4インチ x 60 mm電動工具ビットホルダ
RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-41dB,S/N比:60dB RS PRORS Pro マイク用コンデンサ,感度:-41dB,S/N比:60dBRS PRO
569税込626
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様感度 = -41dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 6 (Dia.) x 2.7mm直径 = 6mm高さ = 2.7mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +70℃最小周波数 = 50Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PROPT100センサ RS Pro PT100 クラスARS PRO
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 60mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -20℃最大検出温度 = +200℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 2.5mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 4精度 = クラスAPt100センサ、先端はステンレス鋼製. Pt100温度プローブ x 1、クラスAは、4線式で組み立てます。 316Lステンレス鋼製先端、Φ 6 mmは、60 mm以上です。 密閉して取り付け、長時間浸漬対応に適合します。 3重の環状圧着により、4導体ケーブルの浸漬が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ベンチ電源, 出力数:2, 2 x 0 → 30V, 2 x 0 → 3A RS PRORS Pro ベンチ電源, 出力数:2, 2 x 0 → 30V, 2 x 0 → 3ARS PRO
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
仕様出力電圧 = 2 x 0 → 30V出力電流 = 2 x 0 → 3A出力数 = 2タイプ = デジタル定格電力 = 180W供給電圧 = 100 → 230V acメータ表示数 = 4出力コネクタ = プラグイン端子台最低温度 = 0℃最高温度 = +40℃ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード. RS Pro IPSシリーズマルチ出力リニアDC電源. RS Pro IPSシリーズマルチ出力リニアDC電源は、手頃な価格の著名なエントリレベルの汎用電源です。 2 / 3 / 4チャンネル(モデルにより異なる)、180 W → 200 W出力、過負荷保護及び逆極性保護、安全のための出力ON / OFFスイッチを備えています。 トラッキングモードスイッチは、並列又は直列で電圧 / 電流を出力できます。また、インテリジェントファンがノイズを低減します。. 特長と利点:. 2 / 3 / 4つの独立した絶縁出力(モデルにより異なる) 4 LEDディスプレイセット(3桁) 0.01 %負荷及びライン調整 低リプル、低ノイズ トラッキング及び自動直列 / 並列動作 出力ON / OFFスイッチ 出力無効化時の出力電圧及び電流設定(IPS-3303及びIPS-4303) ファンノイズを最小限度に抑えるファン回転数制御回路 過負荷及び逆極性保護 電源AC 100 V / 120 V / 220 V ±10 %、230 V (+10 % → -6 %)、50 / 60 Hz 寸法: 255 x 145 x 265 mm 重量: 約7 kg. 用途. ラボ全般 教育用 産業RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ベンチ電源, 出力数:4, 2 x 0 → 30 V, 2.2 → 5.2 V, 8 → 15 V RS PRORS Pro ベンチ電源, 出力数:4, 2 x 0 → 30 V, 2.2 → 5.2 V, 8 → 15 VRS PRO
75,980税込83,578
1個
翌々日出荷
仕様出力電圧 = 2 x 0 → 30 V, 2.2 → 5.2 V, 8 → 15 V出力電流 = 2 x 0 → 3 A, 2 x 1 A出力数 = 4タイプ = デジタル定格電力 = 200W供給電圧 = 100 → 230V acメータ表示数 = 4出力コネクタ = プラグイン端子台最低温度 = 0℃最高温度 = +40℃ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード. RS Pro IPSシリーズマルチ出力リニアDC電源. RS Pro IPSシリーズマルチ出力リニアDC電源は、手頃な価格の著名なエントリレベルの汎用電源です。 2 / 3 / 4チャンネル(モデルにより異なる)、180 W → 200 W出力、過負荷保護及び逆極性保護、安全のための出力ON / OFFスイッチを備えています。 トラッキングモードスイッチは、並列又は直列で電圧 / 電流を出力できます。また、インテリジェントファンがノイズを低減します。. 特長と利点:. 2 / 3 / 4つの独立した絶縁出力(モデルにより異なる) 4 LEDディスプレイセット(3桁) 0.01 %負荷及びライン調整 低リプル、低ノイズ トラッキング及び自動直列 / 並列動作 出力ON / OFFスイッチ 出力無効化時の出力電圧及び電流設定(IPS-3303及びIPS-4303) ファンノイズを最小限度に抑えるファン回転数制御回路 過負荷及び逆極性保護 電源AC 100 V / 120 V / 220 V ±10 %、230 V (+10 % → -6 %)、50 / 60 Hz 寸法: 255 x 145 x 265 mm 重量: 約7 kg. 用途. ラボ全般 教育用 産業RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リレーインターフェイス RS PRORS PRO リレーインターフェイスRS PRO
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO マイク用コンデンサ,感度:-42dB,S/N比:60dB RS PRORS PRO マイク用コンデンサ,感度:-42dB,S/N比:60dBRS PRO
1,998税込2,198
1袋(5個)
5日以内出荷
エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
仕様感度 = -42dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V dc実装タイプ = 表面実装出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 6 x 2.7mm直径 = 6mm高さ = 2.7mm最大周波数 = 20kHz動作温度 Max = +70℃最小周波数 = 20Hz動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
オーバーオール RS PRO 50 to 52 inch ネービー 綿、ポリエステル RS PROオーバーオール RS PRO 50 to 52 inch ネービー 綿、ポリエステルRS PRO
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
Rs Pro Workポリコットンカバーオール. RS Pro Workポリコットンカバーオールは、洗濯しても縮まず形状を保持する、耐久性に優れたカバーオールです。このカバーオールの前面は隠しリングスタッド留めになっています。染料保持力に優れ、長期間新品のように見えます。65 %ポリエステル、35 %木綿の厚さ210 gの生地を使用しています。胸ポケット x 2、定規ポケット x 1を含む6つのポケットが付いています。特長と利点:. RS Pro Workカバーオール ポリコットン 60 %ポリエステル、35 %木綿210 g 紫外線を98 %ブロックする50+ UPFの生地 隠しリングスタッド留め 縮まない 形状を維持 優れた染料保持力 胸ポケット x 2、定規ポケット x 1を含む6ポケット 耐久性 あらゆる作業環境に適合
仕様サイズ = XXL色 = ネービー種別 = カバーオール胸囲 = 50 to 52 inch材質 = 綿、ポリエステル脚の内側 = 79cm閉鎖型 = スタッド長さ = Regular
サーバーキャビネット RS PRO 6U, 366 x 600 x 400mm RS PROサーバーキャビネット RS PRO 6U, 366 x 600 x 400mmRS PRO
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
ラックユニット = 6U取り付けタイプ = 壁高さ = 366 mm幅 = 600 mm外形の奥行き = 400mm外形寸法 = 366 x 600 x 400mm色 = グレー外部ケース材質 = スチールUL、GOST-R認定。壁面取り付け型サーバーキャビネット. RS Proがお届けする、このサーバーキャビネットは、小規模のネットワークや中規模のネットワークに最適です。壁面に取り付けるように設計されており、最大70 kgの静荷重に対応できます。これらのネットワークキャビネットには、業務用のケーブル管理ソリューションが提供されており、サーバーラックを簡単に設置することができます。 これらのデータキャビネットには、ガラス製のドアと円筒形のロックが標準で装備されているので、ネットワークを運用するハードウェアを保護できます。サーバーラックキャビネットのサイドパネルは、内側から開くことができ、ユニットのセキュリティが強化されます。 RS Proラックキャビネットは、厚さ1.2 mmのスチールで構成され、RAL7035のグレー色で静電出力塗装仕上げが施されています。すべてのモデルには、1組のヘビーデューティ、19インチの取り付けレールが付属しています。使用可能なオプション:. ; 8020267 8020267 - 2Uサーバーラック引き出し、500 mm x 483 mm ; 8020273 8020273 . 2Uカンチレバーシェルフ、250 mm x 483 mm ; 8020276 8020276 - 3Uサーバーラック引き出し、500 mm x 483 mm ; 8020279 8020279 . 1Uカンチレバーシェルフ、150 mm x 483 mm ; 8020282 8020282 . 2Uカンチレバーシェルフ、400 mm x 483 mm ; 8020295 8020295 - 42Uラックユニット用の調整可能な垂直ケーブルオーガナイザ ; 8020298 8020298 - 1Uラックユニット用のスチールケーブルエントリパネル ; 8020302 8020302 - 壁面取り付けエンクロージャ用ファンモジュール x 1 ; 8020305 8020305 - 47Uラックニット用の調整可能な垂直ケーブルオーガナイザ ; 8020311 8020311 - 壁面取り付けエンクロージャ用ファンモジュール x 2 ; 8020314 8020314 - 19インチV内蔵フロントパネル、1U ; 8020318 8020318 - 19インチブランキングパネル、2U ; 8020320 8020320 - 6Uサーバーキャビネット366 x 600 x 560 mm、シングル壁面取り付けキャビネット ; 8020324 8020324 - 9Uサーバーキャビネット488 x 600 x 400 mm、シングル壁面取り付けキャビネット ; 8020327 8020327 - 6Uサーバーキャビネット366 x 600 x 400 mm、シングル壁面取り付けキャビネット ; 8020330 8020330 - 12Uサーバーキャビネット621 x 600 x 560 mm、シングル壁面取り付けキャビネット ; 8020333 8020333 - 9Uサーバーキャビネット488 x 600 x 560 mm、シングル壁面取り付けキャビネット ; 8020336 8020336 - 12Uサーバーキャビネット645 x 600 x 450 mm、シングル壁面取り付けキャビネット . 代表的用途. サーバーラック引き出しは、ラックマウント引き出し又はラックマウント型ストレージとも呼ばれ、サーバーラックユニットに取り付けて、装置を保管するのに最適です。このラック引き出しは、ラック又はシェルフの下に設置でき、マニュアル、ソフトウェア、テスト装置、キーボードなどのアイテムに最適です。これにより、サーバールームやデータセンター環境で重要になる、スペースの節約や、区域の整理整頓に役立ちます。RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
空圧作動バルブ RS PRO ボール RS PRO空圧作動バルブ RS PRO ボールRS PRO
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
ねじの呼び径 = 1/2インチバルブタイプ = ボールデフォルト バルブ位置 = NCリターンタイプ = ダイレクトアクションスレッド標準 = BSP最大使用圧力 = 40バール黄銅ボール弁、電動アクチュエータ付き. ボディ: ホットプレス黄銅 エンドキャップ: ホットプレス黄銅 ボール: クロムめっき黄銅 シートリング: P.T.F.E. ボディシール: P.T.F.E. ステム: 黄銅 ステムリング: ビトン* Oリング: NBR 70 エンクロージャ保護等級: 耐候IP67等級 モーター: 24 V dc マルチ電圧24 V dc、95 → 240 V ac リミットスイッチ、開 / 閉式SPDT x 2、250 V ac、6 A定格 補助リミットスイッチ、開 / 閉式SPDT x 2、250 V ac、6 A定格 移動確度: 90 ° 周囲温度: -20 ℃ → + 60 ℃ インジケータ: LEDランプインジケータ(開 / 閉) 手動オーバーライド: プッシュボタンと手動レバー コンジットエントリは1箇所のPG11に3 mのフライングリードが付いています。 ワイヤ11本 ベース及びボア: ISO5211(F03 / 04 / 05)等級、11 mm、複動、角型
RS PRO ゴムスポンジシート 半透明, 600mm x 6mm x 600mm RS PRORS PRO ゴムスポンジシート 半透明, 600mm x 6mm x 600mmRS PRO
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
材料 = シリコンカラー = 半透明密度 = 1.2g/cm3幅 = 600mm厚さ = 6mm動作温度 Max = 230℃動作温度 Min = -60℃燃焼性評価 = FMVSS 302%RS Pro 透明ゴムスポンジシートは、 600 mm x 600 mm x 6 mm ですこの半透明シリコンラバーシートは、高電圧回路ブレーカスイッチや、幅広い温度で優れた電気絶縁特性を必要とするその他の用途に適しています。 ゴムシートの硬度等級は 60 ± 5 で、硬質で柔軟です。60 → +230 ° C の温度に耐え、酸化、 UV (紫外線)光、オゾンに対する耐性が高くなっています。 このシートは高い耐燃焼性を備えているため、車内での使用に関する車載規格に適合します。また、 FDA (米国食品医薬品局)と WRAS ( Water Regulations Advisory Service )の両方の認定を取得しているため、食品、飲料、及び製薬用途でも安全です。 信頼の RS Pro シリーズに属しており、メーカーの最高水準の品質と安全性を満たすために、エンジニアによってストリングテストされています。 パッケージ、絶縁、照明シールなどに使用されているシリコンラバーシートがよく使用されています。特長と利点.半透明のシリコンラバーシート .長さ: 600 mm .幅 600 mm .厚さ: 6 mm .密度は 1.2 g/cm 3 . FDA 及び WRAS 認定 .オゾン、酸化、紫外線に対する耐性 .最低動作温度は -60 ° C です .最大動作温度は +230 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
メタルシート RS PRO 1000mm x 500mm x 1.5mm RS PROメタルシート RS PRO 1000mm x 500mm x 1.5mmRS PRO
26,980税込29,678
1袋(2個)
7日以内出荷
長さ = 1000mm材料 = 亜鉛メッキ鋼フォーム = 有孔幅 = 500mm厚さ = 1.5mm穴径 = 3mm穴レイアウト = 60°オープンエリアの割合 = 51%パターンナンバー = 6aRS Pro マグネット穴あきスチールシート、 3 mm 穴、 1 m x 500 mm x 1.5 mm魅力的で Durable 、汎用性の高いこのマグネット式穴あきスチールシートは、設置が簡単なデザインで優れた強度を備えています この製品は、表面領域の半分以上が 3 mm の丸穴で覆われており、強度対重量比が高く、ソリッドパネルよりも軽量です。その結果、優れた構造サポートを提供します。亜鉛めっきコーティングにより、ほとんどの気象条件に耐えます。穴あき鋼板は、独特な構造により、見栄えがよく機能的であることを意味します。寸法が 1000 mm x 500 mm と大きく、さまざまな用途に合わせて構成できます。このシートは、取り付け位置に合わせて脱脂し、塗装することもできます。 実績のある RS Pro シリーズに属するこの金属シートは、その信頼性を担保するために、ストリングリテストされています。RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠のため、 0.1 % を超える有害物質は存在しません。この製品は、光や空気のフィルタリングに使用します。軽量の手すりインサートとして、又は密閉空間でプライバシーを保護します。特長と利点.穴あきメタルシート .亜鉛めっきスチール製 .脱脂後に塗装可能 . 非磁性 .直径 3 mm の丸穴 .織物状のボーダー .長さ: 1000 mm .幅 500 mm .厚さ: 1.5 mm .パターン番号 6a . 60 ° の穴レイアウト .開放領域は表面の 51% を占めている . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カウンタ、デジタルアワーメータ 電子カウンタ LCD 60Hz 6 RS PRORS PRO カウンタ、デジタルアワーメータ 電子カウンタ LCD 60Hz 6RS PRO
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 85 Vカウントモード = 時間ディスプレイのタイプ = LCD接続タイプ = スナップイン表示桁数 = 6最大カウント周波数 = 60Hzカットアウトサイズ = 45.5 x 22.5 mm重量 = 36gRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO光ファイバパッチパネル用アクセサリー (デマケーションボックス) LC RS PRORS PRO光ファイバパッチパネル用アクセサリー (デマケーションボックス) LCRS PRO
16,410税込18,051
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カウンタ、デジタルアワーメータ 電子カウンタ LCD 60Hz 6 RS PRORS PRO カウンタ、デジタルアワーメータ 電子カウンタ LCD 60Hz 6RS PRO
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 250 Vカウントモード = 時間ディスプレイのタイプ = LCD接続タイプ = スナップイン表示桁数 = 6最大カウント周波数 = 60Hzカットアウトサイズ = 45.5 x 22.5 mm動作原理 = デジタルhRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO メタルチューブ 1m 6082 T6 RS PRORS PRO メタルチューブ 1m 6082 T6RS PRO
18,980税込20,878
1セット(2個)
7日以内出荷
RS PROアルミRHSセクション(6082T6). アルミ製長方形ホールドセクション(RHS)金属製チューブプロファイルは、建設フレーム、支柱、支柱などの建設及びエンジニアリングで一般的に使用され、高ストレスの用途に適しています。RHSアルミチューブのため、これらのセクションは優れた耐腐食性と高い強度 重量比を備えているため、構造物の建設に最適です。アルミチューブは、フラットな側面とエッジによる優れた耐久性と高レベルの構造安定性を備えているため、溶接や接合が簡単で、簡単に穴開けして長さに切断できます。次のさまざまな用途に最適です。トラッシュ ブリッジ サポートフレーム クレーン ビールバレル ミルクチューン 輸送用途. 特長と利点:. アルミ長方形チューブ 高い重量 強度比 優れた耐腐食性 高ストレスの用途に最適 高レベルの構造安定性 RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか? 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
仕様チューブ状 = 長方形材質グレード = 6082 T6m高さ = 40mm幅 = 60mm内径 = 56 x 36mm厚さ = 2mm引張強度 = 290 MPaW/mKRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:15mm オスパラボリックバンプ RS PRORS PRO 防振マウント,高さ:15mm オスパラボリックバンプRS PRO
1,798税込1,978
1袋(4個)
7日以内出荷
RS Pro パラボリックバンプストップ、オス RS Pro パラボリックバンプストップ製品をご紹介します。この製品は、エネルギーを漸進的に吸収できる低コストのソリューションです。RS Pro のこのシンプルなバンプストップは、天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的に維持でき、最適な吸収のためにマウントを変形させて応力を減衰させ、戻り率を低減できます。 機械やパネルへの過度の衝撃や力を防ぎます 特長と利点: RS Pro ゴム製バンプストップは、衝撃と力の吸収に使用され、さまざまな用途に適しています このコスト効果の高いオスバッファは、垂直方向及び水平方向の減衰に最適です 放物線状の形状は、エネルギーの漸進的な吸収に最適で、同時に大きな衝撃負荷を吸収するために簡単に変形できます 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています 取り付け及び設置は簡単です さまざまなねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量のものを用意しているこの汎用バンプストップは、摩耗を軽減し、高価な機械やパネルの寿命を延ばすことができます 用途: バンプストップ又はバッファは、水平方向又は垂直方向に大きな力がかかるような産業環境でよく使用されるアイテムで、機器やパネルなどを損傷する可能性があります。一般的に、 ショックアブソーバとして使用されており、過剰な振動や衝撃を軽減することで機械や電子機器の損傷を防ぎ、変形することで力やエネルギーを吸収する保護バッファーとして機能します。バンプストップとバッファは、次の用途に最適です。 密閉型発電機のパネルドア 自動車のボンネット コンプレッサ 小型ポンプ 車両への大型コンテナの懸架 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ブレードタイプ = バンプストップネジサイズ = M6X18直径 = 20mm全体の高さ = 15mm材料 = ゴム硬度 = 60 Shore ARoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-47dB,S/N比:58dB RS PRORS Pro マイク用コンデンサ,感度:-47dB,S/N比:58dBRS PRO
649税込714
1個
7日以内出荷
仕様感度 = -47dB指向性 = 単方向標準動作電圧 = 2V出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 58dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 6 (Dia.) x 2.2mm直径 = 6mm高さ = 2.2mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +60℃最小周波数 = 50Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-42dB,S/N比:60dB RS PRORS Pro マイク用コンデンサ,感度:-42dB,S/N比:60dBRS PRO
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様感度 = -42dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 6 (Dia.) x 2.2mm直径 = 6mm高さ = 2.2mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +70℃最小周波数 = 50Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンゴムヒーター RS PRO, 60 W, 50 x 152mm, 12 V dc RS PROシリコンゴムヒーター RS PRO, 60 W, 50 x 152mm, 12 V dcRS PRO
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
RS PRO 16
仕様マット形状 = 角形許容入力 = 60 W長方形のマットサイズ = 50 x 152mmピーク温度 = +180℃電源電圧 = 12 V dc寸法 = 2 x 6 インチRoHS指令(10物質対応)対応
シリコンゴムヒーター RS PRO, 60 W, 50 x 152mm, 115 V ac RS PROシリコンゴムヒーター RS PRO, 60 W, 50 x 152mm, 115 V acRS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RS PRO 16
仕様マット形状 = 角形許容入力 = 60 W長方形のマットサイズ = 50 x 152mmピーク温度 = +180℃電源電圧 = 115 V ac寸法 = 2 x 6 インチRoHS指令(10物質対応)対応
温度センサ RS PRO 外気 サーミスタ RS PRO温度センサ RS PRO 外気 サーミスタRS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様アプリケーション:外気●検出素子の種類:サーミスタ●最高温度覚:+110 ℃, +40 ℃●最低温度覚:-10℃●温度覚のレンジ:-10 → +110 ℃, -10 → +40 ℃●黄銅及びスチール製のポケットに止めねじプローブが固定されているため、交換が容易. 空調用温度センサ. ほとんどのエアコン制御システムでの使用に最適な多様なパッケージに入ったサーミスタ及びPt100タイプセンサです。 センサタイプ: サーミスタ: ダイレクトサーミスタ(NTC)温度(10 kΩ、25 ℃)タイプです。 これらは、分解性コンポーネントで、2-3年のサイクルで交換する必要があります。 Pt100センサ: リニア応答とポジティブ温度係数を提供する黄銅プローブを備えた2線式センサです。 パッケージタイプ: スペースエア( ; 813-806 813-806 、 ; 376-1477 376-1477 ): 内部で使用するための白の換気装置、温度範囲 -10~+60 ℃です。 ダクトエア( ; 813-862 813-862 ): 20 mmコンジットエントリ付きIP65ハウジング、センサ保護用細メッシュゲージ付き210 x 19 mm直径プローブ、温度範囲 -10~+60 ℃です。 外気( ; 813-828 813-828 、 ; 813-878 813-878 ): 小黄銅キャップ、20 mmコンジットエントリ付き、温度範囲 -10~+60 ℃のIP65エンクロージャです。 液浸( ; 813-834 813-834 、 ; 813-884 813-884 ): 20 mmコンジットエントリ付きIP65エンクロージャ、130 x 6 mm径ブラスプローブ、温度範囲 -10~+60 ℃用黄銅ポケット(別売り)に最適です。 パイプクランプオン( ; 813-840 813-840 、 ; 813-890 813-890 ): ステンレススチールケーブルタイを介してパイプに取り付けられているラグにある検出素子です。 IP65端子、1 mのケーブル、最大温度110 ℃
温度センサ RS PRO 外気 PT100 RS PRO温度センサ RS PRO 外気 PT100RS PRO
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様アプリケーション:外気●検出素子の種類:PT100●最高温度覚:+110 ℃, +40 ℃●最低温度覚:-10℃●温度覚のレンジ:-10 → +110 ℃, -10 → +40 ℃●黄銅及びスチール製のポケットに止めねじプローブが固定されているため、交換が容易. 空調用温度センサ. ほとんどのエアコン制御システムでの使用に最適な多様なパッケージに入ったサーミスタ及びPt100タイプセンサです。 センサタイプ: サーミスタ: ダイレクトサーミスタ(NTC)温度(10 kΩ、25 ℃)タイプです。 これらは、分解性コンポーネントで、2-3年のサイクルで交換する必要があります。 Pt100センサ: リニア応答とポジティブ温度係数を提供する黄銅プローブを備えた2線式センサです。 パッケージタイプ: スペースエア( ; 813-806 813-806 、 ; 376-1477 376-1477 ): 内部で使用するための白の換気装置、温度範囲 -10~+60 ℃です。 ダクトエア( ; 813-862 813-862 ): 20 mmコンジットエントリ付きIP65ハウジング、センサ保護用細メッシュゲージ付き210 x 19 mm直径プローブ、温度範囲 -10~+60 ℃です。 外気( ; 813-828 813-828 、 ; 813-878 813-878 ): 小黄銅キャップ、20 mmコンジットエントリ付き、温度範囲 -10~+60 ℃のIP65エンクロージャです。 液浸( ; 813-834 813-834 、 ; 813-884 813-884 ): 20 mmコンジットエントリ付きIP65エンクロージャ、130 x 6 mm径ブラスプローブ、温度範囲 -10~+60 ℃用黄銅ポケット(別売り)に最適です。 パイプクランプオン( ; 813-840 813-840 、 ; 813-890 813-890 ): ステンレススチールケーブルタイを介してパイプに取り付けられているラグにある検出素子です。 IP65端子、1 mのケーブル、最大温度110 ℃
温度センサ RS PRO パイプ PT100 RS PRO温度センサ RS PRO パイプ PT100RS PRO
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
仕様アプリケーション:パイプ●検出素子の種類:PT100●最高温度覚:+110 ℃, +40 ℃●最低温度覚:-10℃●温度覚のレンジ:-10 → +110 ℃, -10 → +40 ℃●黄銅及びスチール製のポケットに止めねじプローブが固定されているため、交換が容易. 空調用温度センサ. ほとんどのエアコン制御システムでの使用に最適な多様なパッケージに入ったサーミスタ及びPt100タイプセンサです。 センサタイプ: サーミスタ: ダイレクトサーミスタ(NTC)温度(10 kΩ、25 ℃)タイプです。 これらは、分解性コンポーネントで、2-3年のサイクルで交換する必要があります。 Pt100センサ: リニア応答とポジティブ温度係数を提供する黄銅プローブを備えた2線式センサです。 パッケージタイプ: スペースエア( ; 813-806 813-806 、 ; 376-1477 376-1477 ): 内部で使用するための白の換気装置、温度範囲 -10~+60 ℃です。 ダクトエア( ; 813-862 813-862 ): 20 mmコンジットエントリ付きIP65ハウジング、センサ保護用細メッシュゲージ付き210 x 19 mm直径プローブ、温度範囲 -10~+60 ℃です。 外気( ; 813-828 813-828 、 ; 813-878 813-878 ): 小黄銅キャップ、20 mmコンジットエントリ付き、温度範囲 -10~+60 ℃のIP65エンクロージャです。 液浸( ; 813-834 813-834 、 ; 813-884 813-884 ): 20 mmコンジットエントリ付きIP65エンクロージャ、130 x 6 mm径ブラスプローブ、温度範囲 -10~+60 ℃用黄銅ポケット(別売り)に最適です。 パイプクランプオン( ; 813-840 813-840 、 ; 813-890 813-890 ): ステンレススチールケーブルタイを介してパイプに取り付けられているラグにある検出素子です。 IP65端子、1 mのケーブル、最大温度110 ℃
温度センサ RS PRO パイプ サーミスタ RS PRO温度センサ RS PRO パイプ サーミスタRS PRO
6,410税込7,051
1個
7日以内出荷
仕様アプリケーション:パイプ●検出素子の種類:サーミスタ●最高温度覚:+110 ℃, +40 ℃●最低温度覚:-10℃●温度覚のレンジ:-10 → +110 ℃, -10 → +40 ℃●黄銅及びスチール製のポケットに止めねじプローブが固定されているため、交換が容易. 空調用温度センサ. ほとんどのエアコン制御システムでの使用に最適な多様なパッケージに入ったサーミスタ及びPt100タイプセンサです。 センサタイプ: サーミスタ: ダイレクトサーミスタ(NTC)温度(10 kΩ、25 ℃)タイプです。 これらは、分解性コンポーネントで、2-3年のサイクルで交換する必要があります。 Pt100センサ: リニア応答とポジティブ温度係数を提供する黄銅プローブを備えた2線式センサです。 パッケージタイプ: スペースエア( ; 813-806 813-806 、 ; 376-1477 376-1477 ): 内部で使用するための白の換気装置、温度範囲 -10~+60 ℃です。 ダクトエア( ; 813-862 813-862 ): 20 mmコンジットエントリ付きIP65ハウジング、センサ保護用細メッシュゲージ付き210 x 19 mm直径プローブ、温度範囲 -10~+60 ℃です。 外気( ; 813-828 813-828 、 ; 813-878 813-878 ): 小黄銅キャップ、20 mmコンジットエントリ付き、温度範囲 -10~+60 ℃のIP65エンクロージャです。 液浸( ; 813-834 813-834 、 ; 813-884 813-884 ): 20 mmコンジットエントリ付きIP65エンクロージャ、130 x 6 mm径ブラスプローブ、温度範囲 -10~+60 ℃用黄銅ポケット(別売り)に最適です。 パイプクランプオン( ; 813-840 813-840 、 ; 813-890 813-890 ): ステンレススチールケーブルタイを介してパイプに取り付けられているラグにある検出素子です。 IP65端子、1 mのケーブル、最大温度110 ℃
RS Pro センサポケット PT100熱電対用 RS PRORS Pro センサポケット PT100熱電対用RS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ステンレススチール製サーモポケット併用 = PT100熱電対基準合致 = RoHS対応熱電対タイプ = Pt 100黄銅及びスチール製のポケットに止めねじプローブが固定されているため、交換が容易. 空調用温度センサ. ほとんどのエアコン制御システムでの使用に最適な多様なパッケージに入ったサーミスタ及びPt100タイプセンサです。 センサタイプ: サーミスタ: ダイレクトサーミスタ(NTC)温度(10 kΩ、25 ℃)タイプです。 これらは、分解性コンポーネントで、2-3年のサイクルで交換する必要があります。 Pt100センサ: リニア応答とポジティブ温度係数を提供する黄銅プローブを備えた2線式センサです。 パッケージタイプ: スペースエア(< 813-806') 813-806/、< 376-1477') 376-1477 : 内部で使用するための白の換気装置、温度範囲 -10~+60 ℃です。 ダクトエア(< 813-862') 813-862 : 20 mmコンジットエントリ付きIP65ハウジング、センサ保護用細メッシュゲージ付き210 x 19 mm直径プローブ、温度範囲 -10~+60 ℃です。 外気(< 813-828') 813-828/、< 813-878') 813-878 : 小黄銅キャップ、20 mmコンジットエントリ付き、温度範囲 -10~+60 ℃のIP65エンクロージャです。 液浸(< 813-834') 813-834/、< 813-884') 813-884 : 20 mmコンジットエントリ付きIP65エンクロージャ、130 x 6 mm径ブラスプローブ、温度範囲 -10~+60 ℃用黄銅ポケット(別売り)に最適です。 パイプクランプオン(< 813-840') 813-840/、< 813-890') 813-890 : ステンレススチールケーブルタイを介してパイプに取り付けられているラグにある検出素子です。 IP65端子、1 mのケーブル、最大温度110 ℃
RS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 12V ac,電力:15VA RS PRORS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 12V ac,電力:15VARS PRO
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様一次定格電圧 = 230V ac二次定格電圧 = 2 x 12V ac定格電力 = 15VA出力数 = 2二次電流 = 625mA高さ = 31mm重さ = 365g直径 = 60mm寸法 = 60 (Dia.) x 31mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体終端ワイヤ取付け穴径 = 6mmUL506、EN61558. 固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、一次側230 V. 高品質オープン型トロイダルトランス、1つの230 Vac 50/60 Hz一次巻線。 2つの二次巻線は直列又は並列接続ができ、独立して使用することも可能。. 従来の積層薄板タイプに比べて小型軽量 超低レベルの輻射電磁波 非常に低い誘導ノイズ(ハム) 非常に少ない鉄損 二重に絶縁された一次側リードRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シャーシ取り付け電源トランス RS PRORS PRO シャーシ取り付け電源トランスRS PRO
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro シャーシ取り付けトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:6V ac,電力:20VA RS PRORS Pro シャーシ取り付けトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:6V ac,電力:20VARS PRO
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
仕様一次定格電圧 = 115V ac, 230V ac二次定格電圧 = 6V ac定格電力 = 20VA出力数 = 2取付タイプ = クランプマウント長さ = 59mm幅 = 57mm奥行き = 50mm寸法 = 59 x 57 x 50mm取付け穴径 = 4.7 x 8.7mm重さ = 550g最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz最適なトランス被覆: 6 VA = < 503-912') 503-912/、12及び20 VA = < 504-004') 504-004/、50、75及び100 VA = < 503-928') 503-928/. シャーシ取り付けクランプ/フレーム構造一次側115 / 230 Vacトランス. ダブルセクションボビン構造 完全に被覆されたボビン 全体的にニスを塗布 2穴固定ラップオーバークランプ、6 VA → 50 VA マルチホールフレーム固定100 VA はんだタグ終端 オプションで終端に被膜 100 %電気性能試験 / フラッシュ試験済み BS3535及びEN 60 742準拠をテスト検証済みRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro シャーシ取り付けトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:15V ac,電力:50VA RS PRORS Pro シャーシ取り付けトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:15V ac,電力:50VARS PRO
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
仕様一次定格電圧 = 115V ac, 230V ac二次定格電圧 = 15V ac定格電力 = 50VA出力数 = 2取付タイプ = クランプマウント長さ = 79mm幅 = 62mm奥行き = 65mm寸法 = 79 x 62 x 65mm取付け穴径 = 4.7 x 9.5mm重さ = 1kg最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz最適なトランス被覆: 6 VA = < 503-912') 503-912/、12及び20 VA = < 504-004') 504-004/、50、75及び100 VA = < 503-928') 503-928/. シャーシ取り付けクランプ/フレーム構造一次側115 / 230 Vacトランス. ダブルセクションボビン構造 完全に被覆されたボビン 全体的にニスを塗布 2穴固定ラップオーバークランプ、6 VA → 50 VA マルチホールフレーム固定100 VA はんだタグ終端 オプションで終端に被膜 100 %電気性能試験 / フラッシュ試験済み BS3535及びEN 60 742準拠をテスト検証済みRoHS指令(10物質対応)対応