カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • トヨタ(25)
  • ミツビシ(11)
  • 三菱ふそう(7)
  • ホンダ(6)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • グリーンクロス(4)
  • グーリング(2)
  • いすゞ自動車(2)
  • 日野自動車(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • 東亜DKK(1)
  • スバル(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • Kawasaki(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • ダイハツ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「77-740」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO エルボ型管継手 RS PRO

    RS PRO エルボ型管継手

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro 金属製プッシュイン式継手、エルボオスアダプタ、平行ねじ チューブ RS Pro の金属製プッシュイン式継手をご紹介します。広範な空圧産業用途でのパイプ、チューブ、ホースの接続に最適な、堅牢で高性能な各種継手及びアダプタです。このプッシュイン継手は、ニッケルめっき黄銅構造とスチール AISI 301 クランプワッシャを備え、環境にかかわらず優れた耐久性と信頼性の高い気密性を実現しています。この高品質シールは、高真空用途や高圧用途にも最適で、しっかりと固定して最適なエアフローを実現します。RS Pro の金属製プッシュイン継手製品は、迅速かつ効率的に接続 切断が簡単で、 規格( BSPP )のねじを採用しているため、ニーズに合わせてさまざまなサイズやスタイルで、卓越した品質と性能を提供します。 特長と利点 ニッケルめっき黄銅構造により、優れた耐久性と耐腐食性を実現しています スチール製クランプワッシャでしっかりと密着 ねじ部には締め付け部品が付いているため、継手を直接組み立てることができ、設置時間を短縮できます 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 堅牢で耐久性に優れた設計で、さまざまな環境に適しています チューブを迅速かつ効率的に接続及び切断できます 最大 20 bar の圧力に対応 幅広い空圧産業用途に最適です 広い動作温度範囲: -20 +80 C BSPP ねじ用(英国規格管用平行) シリコンフリー 幅広い形状及びサイズを用意しています 用途 金属製のプッシュイン式継手とコネクタは、 Durable な小型アダプタです。空圧産業用途でパイプ、チューブ、ホースを簡単に接続できるように設計されています。これらは、激しい振動や摩耗に強い継手を必要とする用途に最適です。シンプルなプッシュイン設計により、パイプやチューブを簡単に接続できるため、迅速かつ効率的な取り付けと確実なエアフローが可能になります。プッシュイン継手には、ストレート、 字、 字、エルボなどのさまざまな形状を用意しています。また、複数の用途に合わせてさまざまなサイズとねじ山のタイプがあり、次のような場所で使用されています。 ロボット 自動車溶接 鉄道の保守 圧縮空気回路 冷却水システム 規格 1907/2006 REACH 2011/65/CE RoHS PED 2014/68/UE ISO14743 2004 よくある質問 互換性のあるチューブは何ですか? RS Pro 金属製プッシュイン継手は、 PA6 PA11 PA12 、ポリエチレン、ポリウレタン、 PTFE FEP などの各種チューブとの併用に最適です。
    仕様コネクタAG 1/8 オス、コネクタBプッシュイン4 mm、空圧継手の種類プッシュイン式継手、接続スタイルチューブねじ込み、ボディ材質ニッケルめっき真鍮℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, ケーブルタイプ, -40℃ に +1100℃, 150mm RS PRO

    RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, ケーブルタイプ, -40℃ に +1100℃, 150mm

    RS PRO
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 4.5mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = ケーブル基準合致 = IECポットシール最高温度は180 ℃に制限されます。. タイプK、無機物絶縁プローブ. 高圧及び真空用途に適した、非常に丈夫でフレキシブルな無機物絶縁熱電対で、ハイレベルの振動にも耐久性があります。. 絶縁(非接地)チップ 高品位310ステンレススチール製シース 1 m 7//0.2 PTFE絶縁ケーブルで終端処理 最高チップ温度1100 ℃ 1メートルのリードRoHS指令(10物質対応)対応