カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • 電気材料(7)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(21)
  • BIGM(丸山製作所)(353)
  • 大阪魂(306)
  • エスコ(72)
  • イスカル(61)
  • 十川ゴム(60)
  • シュナイダーエレクトリック(58)
  • ケナメタル(52)
  • ホンダ(52)
  • SHIMANO(シマノ)(51)
  • AFAM(アファム)(50)
  • ジーベック(37)
  • brembo(36)
  • イワタツール(35)
  • omron(オムロン)(35)
  • Murrelektronik Limited(35)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(32)
  • 新ダイワ(28)
  • StarTech.com(28)
  • ノーブランド(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「90-004」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro アワーカウンタ パネル取り付け 6桁 RS PRORS Pro アワーカウンタ パネル取り付け 6桁RS PRO
4,398税込4,838
1個
当日出荷
仕様接続タイプ = スペード端子ディスプレイのタイプ = アナログ入力タイプ = 電圧カウント許容量 = 99999.9 h最大カウント周波数 = 50 Hz, 60 Hzリセット方法 = リセットなし電源電圧 = 90 → 264 V ac桁の数 = 6カウント方向 = アップ桁の高さ = 3.6 mm承認 = CE、cRUus、NEMA 4X、RoHS、SAE使用時間メータ - パネル取り付け. RS Pro使用時間メータは、頑丈な設計で精度が高く、小型設計の製品です。 これらのメータは、埃や湿気を完全に遮断できるように設計されています。. ; 7種類のベゼルタイプモデル ; パネル取り付け ; 自動で0に戻る機能を備えた6桁のリセット不能カウンタ ; 小型で頑丈な設計により、衝撃と振動に対する保護機能を装備 ; 広い供給電圧範囲 ; IP66保護RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セーフティ ディスコネクトスイッチ RS PRORS PRO セーフティ ディスコネクトスイッチRS PRO
6,998税込7,698
1個
当日出荷から7日以内出荷
定格電圧(V)690acハンドル色RoHS指令(10物質対応)対応最小動作温度(℃)-25
RS Pro 小型PLC ディスプレイ付き RS PRORS Pro 小型PLC ディスプレイ付きRS PRO
26,980税込29,678
1個
当日出荷
仕様電源電圧 = 12 → 24 V dc出力タイプ = デジタル、リレー出力数 = 4入力タイプ = アナログ、デジタル入力の数 = 8取り付けタイプ = DINレール幅 = 72mm長さ = 90mmターミナルタイプ = ネジ通信ポート番号 = 1ネットワークタイプ = ModBus出力電流 = 8 A応用例 = 商用、産業用RS Pro 小型PLC. RS Pro 小型PLCは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 LCD画面あり / なしのコントローラが用意されています。. 特長と利点:. ; ロジックコントローラ(リレー出力付) ; 4つの出力 ; 8つのデジタル入力、そのうち2つをアナログとして使用可能(< 917-6370') 917-6370/及び< 917-6377') 917-6377 ; 最大48 I/O (32 DI / 16 DO)に対応 ; LCD画面あり / なしを用意 - バックライト付きLCD (表示 / 修正 / プログラミング用) ; ラダープログラミング行数: 250行 ; ソフトウェア機能 : - 16種類のソフトテキストメッセージ - タイムスイッチ - 比較カウンタ - タイマー、カウンタ - 12種類のアナログ機能 - アワーメータ x 4 ; PCソフトウェアの用途 : - プログラミング - オンライン / オフラインシミュレーション - 文書化及び印刷 ; 2つの電圧範囲に対応 ; DINレール取り付け. ソフトウェア. RS Pro論理モジュールソフトウェアは、こちらから無料でダウンロードできます。無料のこの論理モジュールソフトウェアは使いやすいインターフェイスを備えており、これを使用してPC上でプログラミング、シミュレーション、デバッグができます。. 用途:. ; HVAC制御 ; モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 ; 車両制御監視 ; 荷物処理 ; コンベアシステム及びエレベータ ; 排気及びフィルタリングシステム ; 水処理施設 ; 印刷及び包装機械 ; 屋内及び屋外照明制御 ; ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 ; 潅漑制御システム ; エアコンのコンプレッサとポンプの自動化RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 小型PLC ディスプレイなし RS PRORS Pro 小型PLC ディスプレイなしRS PRO
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 110 → 240 V ac出力タイプ = デジタル、リレー出力数 = 4入力タイプ = デジタル入力の数 = 8取り付けタイプ = DINレール幅 = 72mm長さ = 90mmターミナルタイプ = ネジ使用されているプログラミング言語 = ラダープログラミングネットワークタイプ = ModBus出力電流 = 8 A応用例 = 商用、産業用RS Pro 小型PLC. RS Pro 小型PLCは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 LCD画面あり / なしのコントローラが用意されています。. 特長と利点:. ; ロジックコントローラ(リレー出力付) ; 4つの出力 ; 8つのデジタル入力、そのうち2つをアナログとして使用可能(< 917-6370') 917-6370/及び< 917-6377') 917-6377 ; 最大48 I/O (32 DI / 16 DO)に対応 ; LCD画面あり / なしを用意 - バックライト付きLCD (表示 / 修正 / プログラミング用) ; ラダープログラミング行数: 250行 ; ソフトウェア機能 : - 16種類のソフトテキストメッセージ - タイムスイッチ - 比較カウンタ - タイマー、カウンタ - 12種類のアナログ機能 - アワーメータ x 4 ; PCソフトウェアの用途 : - プログラミング - オンライン / オフラインシミュレーション - 文書化及び印刷 ; 2つの電圧範囲に対応 ; DINレール取り付け. ソフトウェア. RS Pro論理モジュールソフトウェアは、こちらから無料でダウンロードできます。無料のこの論理モジュールソフトウェアは使いやすいインターフェイスを備えており、これを使用してPC上でプログラミング、シミュレーション、デバッグができます。. 用途:. ; HVAC制御 ; モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 ; 車両制御監視 ; 荷物処理 ; コンベアシステム及びエレベータ ; 排気及びフィルタリングシステム ; 水処理施設 ; 印刷及び包装機械 ; 屋内及び屋外照明制御 ; ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 ; 潅漑制御システム ; エアコンのコンプレッサとポンプの自動化RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジヒーター RS PRO RS PROカートリッジヒーター RS PRORS PRO
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
I/O拡張モジュール 110 → 240 V ac 8 入力 4 出力 シリアル RS PROI/O拡張モジュール 110 → 240 V ac 8 入力 4 出力 シリアルRS PRO
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
仕様電源電圧 = 110 → 240 V ac出力タイプ = デジタル、リレー出力数 = 4入力タイプ = デジタル入力の数 = 8取り付けタイプ = DINレールディスプレイ込み = N長さ = 90mmターミナルタイプ = ネジ使用されているプログラミング言語 = ラダープログラミングモジュールタイプ = I/O拡張出力電流 = 8 A基準合致 = CE認定、cULus拡張モジュール. RSロジックコントローラは、商用分野や産業分野の自動制御向けに設計されています。 このコントローラは、I/O拡張モジュールで拡張可能です。. 拡張モジュール (リレー出力付) 入力 x 8、出力 x 4 1つのロジックモジュールで最大3つの拡張モジュールに対応 2種類の電圧レンジを選択可能 DINレール取り付け. 用途: - HVAC制御 - モータ、ポンプ、バルブなどの機械制御 - 車両制御監視 - 荷物処理 - コンベアシステム及びエレベータ - 排気 / フィルタリングシステム - 水処理施設 - 印刷 / 包装機械 - 屋内外の照明制御 - ドア、ゲート、シャッター、日よけ、オーニングの制御 - 潅漑制御システム - 空調に必要なコンプレッサやポンプの自動制御RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧電ブザー 90dB パネルマウント RS PRORS Pro 圧電ブザー 90dB パネルマウントRS PRO
1,298税込1,428
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = -, 1 V p-p最大供給電圧 = 30Vサウンドレベル = 90dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 方形波直径 = 24mm長さ = 34mm奥行き = 24mm高さ = 4mm寸法 = 34 x 24 x 4mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +70℃最大周波数 = 6.2kHz最小周波数 = 4800Hzフランジ付きトランスデューサ、配線タイプ. 円形ケースのフランジ取り付けトランスデューサ 配線接続 高音声出力 作動には外部回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro セーフティ ディスコネクトスイッチ, 55 kW RS PRORS Pro セーフティ ディスコネクトスイッチ, 55 kWRS PRO
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
仕様極数 = 4電流 Max = 100 A取り付けタイプ = パネル取り付け許容入力 = 55 kWIP評価 = IP54南京錠受け = あり定格電圧 = 690 V ac利用可能な補助接点 = あり電気フェーズ = 3スイッチ定格 = 30 kA長さ = 270mm幅 = 215mm深さ = 125mmハンドルの色 = 赤EN60947. ボックス型アイソレータ. RS Proの高品質な箱入りアイソレータスイッチ遮断器シリーズは、配電、負荷の絶縁、モータの始動 / 停止などの低電圧スイッチギヤと併用します。RS Proシリーズには3極、4極、6極のタイプがあり、最高で90 kWの電力を出力できます。. インターロック式のふたが、オフ位置以外での取り外しを防止 アクセス及びスイッチの取り外しが容易 ロック可能なハンドル 難燃性素材 最大電圧: 750 V ABS、メタルクラッド、ダイキャスト、及びステンレススチールバージョンを用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インターフェイスモジュール RS PRORS PRO インターフェイスモジュールRS PRO
8,720税込9,592
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Bootlace ferrule kit.0.5-2.5mm sq cable RS PROBootlace ferrule kit.0.5-2.5mm sq cableRS PRO
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
仕様コネクタタイプ = ブーツレースフェルールキット内容 = 400フェルール、0.5 → 2.5 mmケーブル径最適な工具については、品番< 464-482') 464-482/を参照. RSブーツレースフェルールキット. 信頼のRSブランドがこのDIN46228規格交換用フェレールキットをお届けします。 各キットには、各種ブーツレースフェレールがコンパクトなプラスチックケースに収められています。 各ワイヤ端フェレールには、DIN46228規格のカラーコードに沿ったプラスチックリングが付いています。 キットには、さまざまなケーブル径の圧着に適したフェレールが含まれています。 ケースには便利なマークの付いた仕切りがあり、サイズごとに並べられて選びやすくなっています。. RS Pro ブーツレースフェレールキットには以下の製品があります。. 品番< 513-2540') 513-2540/は、以下のサイズのブーツレースフェルール400個が含まれたブーツレースフェルールキットです。 50 x 0.5 mm 2 (白) 100 x 0.75 mm 2 (グレー) 100 x 1 mm 2 (赤) 100 x 1.5 mm 2 (黒) 50 x 2.5 mm 2 (青) 品番< 513-2556') 513-2556/は、以下のサイズのブーツレースフェルール90個が含まれたブーツレースフェルールキットです。 50 x 4 mm 2 (グレー) 10 x 6 mm 2 (黄) 20 x 10 mm 2 (赤) 10 x 16 mm 2 (青)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルパネルメータ RS PRO LED 4 (Instantaneous), 6 (Integrated)桁 RS PROデジタルパネルメータ RS PRO LED 4 (Instantaneous), 6 (Integrated)桁RS PRO
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 配線ダクト,フロントカバーティー RS PRORS PRO 配線ダクト,フロントカバーティーRS PRO
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様配線ダクトアクセサリタイプ:T ジャンクション前ふた材質:304 ステンレス鋼幅:50 mm高さ:50mm寸法:50 x 50mmシリーズ:Stainless Steel基準適合:UL同径ティー / 前蓋. ケーシング蓋は中央固定具で閉められ 90 °回転で蓋を固定 固定具はアクセスしやすいすばやく外せる蓋付き IP4X等級材質304 ステンレス鋼幅(mm)50寸法(mm)50 x 50高さ(mm)50規格ULシリーズStainless SteelアクセサリタイプT ジャンクション前ふた
RS Pro アクリルシート, 500mm x 400mm x 4mm RS PRORS Pro アクリルシート, 500mm x 400mm x 4mmRS PRO
28,980税込31,878
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様長さ = 500mm幅 = 400mm厚さ = 4mm材料 = アクリル鋳造密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 65 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90吸水 = 0.005%最高使用温度 = +70℃仕上げ = クリアアクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。. アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シートRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ピンヘッダ, 72極, 2列, ライトアングル 2.54mm RS PRORS Pro ピンヘッダ, 72極, 2列, ライトアングル 2.54mmRS PRO
5,798税込6,378
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 72行数 = 2ボディ向き = ライトアングル対応ピン長 = 12.5mmテールピン長 = 2.54mm端子方法 = はんだコンタクトめっき = 光沢スズ定格電流 = 4A90°ヘッダ. 各種ピン高さ及び基板テール長さに対応 必要な長さに折ることが可能RoHS指令(10物質対応)対応
角型コネクタ RS Pro, オス, 15極 RS PRO角型コネクタ RS Pro, オス, 15極RS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 15ジェンダー = オス端子タイプ = はんだ極数 = 15定格電流 = 3A定格電圧 = 350 V dcボディ向き = ライトアングルハウジング材質 = サーモプラスチック長さ = 39.14mm深さ = 20.6mm寸法 = 39.14 x 20.6mm最低使用温度 = -55℃90°基板、欧州規格フットプリント(10.6 mm). 基板アセンブリ中にロックラグでコネクタを保持し、コストを削減 シェルをディンプルプラグですずめっき、効率的な連続アース 4-40 UNCジャックインサートを装備RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルパネルメータ RS PRO デジタル 4桁 RS PROデジタルパネルメータ RS PRO デジタル 4桁RS PRO
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 配線ダクト,外側カバー RS PRORS PRO 配線ダクト,外側カバーRS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様配線ダクトアクセサリタイプ:90° ベンド アウトサイドリッド材質:304 ステンレス鋼幅:50 mm高さ:50mm寸法:50 x 50mmシリーズ:Stainless Steel基準適合:UL90 °曲げ / 外側カバー. ケーシング蓋は中央固定具で閉められ 90 °回転で蓋を固定 固定具はアクセスしやすいすばやく外せる蓋付き IP4X等級材質304 ステンレス鋼幅(mm)50寸法(mm)50 x 50高さ(mm)50規格ULシリーズStainless Steelアクセサリタイプ90° ベンド アウトサイドリッド
RS PRO 配線ダクト,屋内カバー RS PRORS PRO 配線ダクト,屋内カバーRS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
RS Pro アクリルシート, 500mm x 400mm x 4mm RS PRORS Pro アクリルシート, 500mm x 400mm x 4mmRS PRO
9,198税込10,118
1セット(3個)
7日以内出荷
仕様長さ = 500mm幅 = 400mm厚さ = 4mm材料 = 押出成形アクリル密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 65 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90吸水 = 0.005%最高使用温度 = +70℃仕上げ = クリアアクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。. アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シートRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミケース, アルミニウム グレー, 260 x 160 x 90mm RS PRORS Pro アルミケース, アルミニウム グレー, 260 x 160 x 90mmRS PRO
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様ボディ材質 = アルミダイキャストガスケット材質 = ネオプレン外部長さ = 260 mm外部幅 = 160 mm外部高さ = 90 mmIP 保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = Nシールド = NDIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. IP66ダイキャストアルミエンクロージャ、粉体コーティング. アルミダイキャスト(ALSi12)製で、粉体コーティンググレー仕上げの防水エンクロージャシリーズです。 このエンクロージャは、IP66等級であり、過酷で要求の厳しい用途向けに特別に設計されています。 エンクロージャには、ふたとベース、ステンレススチール製ふた用セルフアップねじ、ネオプレン製Oリングガスケット(切れ目なし)、及び接地用銅めっきねじ4本が付属しています。. ネオプレン製Oリングシール(切れ目なし)の使用によるIP66侵入保護 シール安定温度範囲: -40 → +100 ℃ DINレール取り付けポイント ふたとベースはステンレススチール製キャプティブふたねじで連結 肉厚3 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧電ブザー 90dB パネルマウント RS PRORS PRO 圧電ブザー 90dB パネルマウントRS PRO
63,980税込70,378
1セット(200個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
温度センサ RS PRO インテリアルーム RS PRO温度センサ RS PRO インテリアルームRS PRO
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
RS PRO 配線ダクト,カバー RS PRORS PRO 配線ダクト,カバーRS PRO
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
材質304 ステンレス鋼幅(mm)75高さ(mm)75寸法(mm)75 x 75シリーズStainless Steel規格UL
RS Pro ピンヘッダ, 72極, 2列, ライトアングル 2.54mm RS PRORS Pro ピンヘッダ, 72極, 2列, ライトアングル 2.54mmRS PRO
7,198税込7,918
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 72行数 = 2ボディ向き = ライトアングル対応ピン長 = 9.7mmテールピン長 = 5.84mm端子方法 = はんだコンタクトめっき = 光沢スズ定格電流 = 4A90°ヘッダ. 各種ピン高さ及び基板テール長さに対応 必要な長さに折ることが可能RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 配線ダクト,ベンドフロントリッド RS PRORS PRO 配線ダクト,ベンドフロントリッドRS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様配線ダクトアクセサリタイプ:90° ベンドフロントリッド材質:304 ステンレス鋼幅:75 mm高さ:75mm寸法:75 x 75mmシリーズ:Stainless Steel基準適合:UL90 °曲げ / フロントカバー. ケーシング蓋は中央固定具で閉められ 90 °回転で蓋を固定 固定具はアクセスしやすいすばやく外せる蓋付き IP4X等級材質304 ステンレス鋼幅(mm)75寸法(mm)75 x 75高さ(mm)75規格ULシリーズStainless Steelアクセサリタイプ90° ベンドフロントリッド
RS PRO 配線ダクト,フロント,カバー RS PRORS PRO 配線ダクト,フロント,カバーRS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様配線ダクトアクセサリタイプ:90° ベンドフロントリッド材質:304 ステンレス鋼幅:50 mm高さ:50mm寸法:50 x 50mmシリーズ:Stainless Steel基準適合:UL90 °曲げ / フロントカバー. ケーシング蓋は中央固定具で閉められ 90 °回転で蓋を固定 固定具はアクセスしやすいすばやく外せる蓋付き IP4X等級材質304 ステンレス鋼幅(mm)50寸法(mm)50 x 50高さ(mm)50規格ULシリーズStainless Steelアクセサリタイプ90° ベンドフロントリッド