RS Pro ピンヘッダ, 72極, 2列, ライトアングル 2.54mm
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
- 仕様
- ピッチ = 2.54mm
コンタクト数 = 72
行数 = 2
ボディ向き = ライトアングル
対応ピン長 = 9.7mm
テールピン長 = 5.84mm
端子方法 = はんだ
コンタクトめっき = 光沢スズ
定格電流 = 4A
90°ヘッダ. 各種ピン高さ及び基板テール長さに対応 必要な長さに折ることが可能
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(10個)
基板用コネクタ の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31





