カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- SMC(171)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- アズワン(10)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(9)
- AMPHENOL(9)
- エスコ(8)
- CKD(8)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- フエニックス・コンタクト(7)
- カワグレ(7)
- イスカル(6)
- LITTELFUSE(6)
- 大阪魂(6)
- SUS(エスユーエス)(5)
- 姫野精工所(5)
- Festo(5)
- 北陽電機(4)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「90m25」の検索結果

RS Pro 網込みケーブル 25m
RS PRO¥99,980税込¥109,9781リール(25m)当日出荷仕様サイズ = 12 x 2.3 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 9.3 mm2許容電流値 = 90 A長さ = 25m導体抵抗 = 1.91 Ω/kmケーブル形状 = シングルコアスタンダード メット = BS4109BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9=0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5=0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10=2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12=2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2)RoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 25m
RS PRO¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 6mm。外径 = 12mm。材質 = NBR。ホースパイプの動作 = 移送。最大使用圧力 = 20バール。使用流体/用途 = 圧縮空気。代表規格 = ISO 2398。動作温度 Min = -40℃。最高作動温度 = +90℃。色 = 黒。長さ = 25m。。RS Pro空気用ゴムホース. RS Proのゴム製エアホースシリーズは、繊維補強NBR / SBR合成ゴムで製造されています。耐候性及び耐オゾン性を備え、建設業や自動車産業、一般的な作業場で使用される空気圧工具及びコンプレッサなどのミディアムデューティの用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 耐摩耗性、耐オゾン性、耐候性 滑らかなNBR / SBRゴム構造 EN ISO2398に適合 幅広い動作温度範囲: -40 → +90℃ 安全係数: 3:1. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。これらのホースの用途は何ですか.. 適切な継手とともに、バーベキューやフットポンプでゴム製エアホースが一般的に使用されます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所で使用されます。たとえば、次のような用途があります。 ローリー、バス、その他のHGVのエアブレーキ 作業場のエアコンプレッサーやペイントスプレー 燃料ポンプ 削岩機やその他のヘビーデューティ建築工具 タイヤ空気入れポンプ - 両端にコネクタ装着
ホース RS PRO 25m
RS PRO¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 19mm。外径 = 29mm。材質 = NBR。ホースパイプの動作 = 移送。最大使用圧力 = 20バール。使用流体/用途 = 圧縮空気。代表規格 = ISO 2398。動作温度 Min = -40℃。最高作動温度 = +90℃。色 = 黒。長さ = 25m。。RS Pro空気用ゴムホース. RS Proのゴム製エアホースシリーズは、繊維補強NBR / SBR合成ゴムで製造されています。耐候性及び耐オゾン性を備え、建設業や自動車産業、一般的な作業場で使用される空気圧工具及びコンプレッサなどのミディアムデューティの用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 耐摩耗性、耐オゾン性、耐候性 滑らかなNBR / SBRゴム構造 EN ISO2398に適合 幅広い動作温度範囲: -40 → +90℃ 安全係数: 3:1. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。これらのホースの用途は何ですか.. 適切な継手とともに、バーベキューやフットポンプでゴム製エアホースが一般的に使用されます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所で使用されます。たとえば、次のような用途があります。 ローリー、バス、その他のHGVのエアブレーキ 作業場のエアコンプレッサーやペイントスプレー 燃料ポンプ 削岩機やその他のヘビーデューティ建築工具 タイヤ空気入れポンプ - 両端にコネクタ装着
ホース RS PRO 25m
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 10mm。外径 = 17mm。材質 = NBR。ホースパイプの動作 = 移送。最大使用圧力 = 20バール。使用流体/用途 = 圧縮空気。代表規格 = ISO 2398。動作温度 Min = -40℃。最高作動温度 = +90℃。色 = 黒。長さ = 25m。。RS Pro空気用ゴムホース. RS Proのゴム製エアホースシリーズは、繊維補強NBR / SBR合成ゴムで製造されています。耐候性及び耐オゾン性を備え、建設業や自動車産業、一般的な作業場で使用される空気圧工具及びコンプレッサなどのミディアムデューティの用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 耐摩耗性、耐オゾン性、耐候性 滑らかなNBR / SBRゴム構造 EN ISO2398に適合 幅広い動作温度範囲: -40 → +90℃ 安全係数: 3:1. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。これらのホースの用途は何ですか.. 適切な継手とともに、バーベキューやフットポンプでゴム製エアホースが一般的に使用されます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所で使用されます。たとえば、次のような用途があります。 ローリー、バス、その他のHGVのエアブレーキ 作業場のエアコンプレッサーやペイントスプレー 燃料ポンプ 削岩機やその他のヘビーデューティ建築工具 タイヤ空気入れポンプ - 両端にコネクタ装着
ホース RS PRO 25m
RS PRO¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 12.5mm。外径 = 21mm。材質 = NBR。ホースパイプの動作 = 移送。最大使用圧力 = 20バール。使用流体/用途 = 圧縮空気。代表規格 = ISO 2398。動作温度 Min = -40℃。最高作動温度 = +90℃。色 = 黒。長さ = 25m。。RS Pro空気用ゴムホース. RS Proのゴム製エアホースシリーズは、繊維補強NBR / SBR合成ゴムで製造されています。耐候性及び耐オゾン性を備え、建設業や自動車産業、一般的な作業場で使用される空気圧工具及びコンプレッサなどのミディアムデューティの用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 耐摩耗性、耐オゾン性、耐候性 滑らかなNBR / SBRゴム構造 EN ISO2398に適合 幅広い動作温度範囲: -40 → +90℃ 安全係数: 3:1. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。これらのホースの用途は何ですか.. 適切な継手とともに、バーベキューやフットポンプでゴム製エアホースが一般的に使用されます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所で使用されます。たとえば、次のような用途があります。 ローリー、バス、その他のHGVのエアブレーキ 作業場のエアコンプレッサーやペイントスプレー 燃料ポンプ 削岩機やその他のヘビーデューティ建築工具 タイヤ空気入れポンプ - 両端にコネクタ装着
ホース RS PRO 25m
RS PRO¥67,980税込¥74,7781個7日以内出荷ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 25mm。外径 = 36mm。材質 = NBR。ホースパイプの動作 = 移送。最大使用圧力 = 20バール。使用流体/用途 = 圧縮空気。代表規格 = ISO 2398。動作温度 Min = -40℃。最高作動温度 = +90℃。色 = 黒。長さ = 25m。。RS Pro空気用ゴムホース. RS Proのゴム製エアホースシリーズは、繊維補強NBR / SBR合成ゴムで製造されています。耐候性及び耐オゾン性を備え、建設業や自動車産業、一般的な作業場で使用される空気圧工具及びコンプレッサなどのミディアムデューティの用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 耐摩耗性、耐オゾン性、耐候性 滑らかなNBR / SBRゴム構造 EN ISO2398に適合 幅広い動作温度範囲: -40 → +90℃ 安全係数: 3:1. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。これらのホースの用途は何ですか.. 適切な継手とともに、バーベキューやフットポンプでゴム製エアホースが一般的に使用されます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所で使用されます。たとえば、次のような用途があります。 ローリー、バス、その他のHGVのエアブレーキ 作業場のエアコンプレッサーやペイントスプレー 燃料ポンプ 削岩機やその他のヘビーデューティ建築工具 タイヤ空気入れポンプ - 両端にコネクタ装着
ホースクランプ RS PRO シングル
RS PRO¥2,798税込¥3,0781袋(5個)7日以内出荷RS PRO V14仕様チューブ外径 = 25mmチューブヘルドの数 = シングル最大チューブ外径 = 25mmクランプ間隔 = 1.5mボディ材質 = PP動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -30℃
ホースクランプ RS PRO シングル
RS PRO¥4,598税込¥5,0581袋(5個)7日以内出荷RS PROチューブクランプ - シングル. RS PROチューブクランプは、ストレート / 曲げ、チューブ、ホースの固定を可能にするように設計されています。内径にリブを施したスクエア / オープン型で確実に固定し、防音性と振動吸収性を高レベルで実現します。標準的な力学的ストレスに最適です。公称力学的要件を満たす標準サイズのシングル又はツインチューブクランプが用意されています。特長と利点. リセット機能 高い伸張強度 優れた耐磨耗性 耐寒性 DIN 3015 動作温度範囲: -30℃→ 90℃ポリプロピレン製クランプボディ、スチール製溶接プレート、亜鉛めっきスチール製トッププレート、スチール製クランプねじ仕様チューブ外径 = 25mmチューブヘルドの数 = シングル最大チューブ外径 = 25mmクランプ間隔 = 1.5mボディ材質 = PP動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
ホースクランプ RS PRO シングル
RS PRO¥4,298税込¥4,7281袋(5個)7日以内出荷RS PROチューブクランプ - シングル. RS PROチューブクランプは、ストレート / 曲げ、チューブ、ホースの固定を可能にするように設計されています。内径にリブを施したスクエア / オープン型で確実に固定し、防音性と振動吸収性を高レベルで実現します。標準的な力学的ストレスに最適です。公称力学的要件を満たす標準サイズのシングル又はツインチューブクランプが用意されています。特長と利点. リセット機能 高い伸張強度 優れた耐磨耗性 耐寒性 DIN 3015 動作温度範囲: -30℃→ 90℃ポリプロピレン製クランプボディ、スチール製溶接プレート、亜鉛めっきスチール製トッププレート、スチール製クランプねじ仕様チューブ外径 = 25mmチューブヘルドの数 = シングル最大チューブ外径 = 25mmクランプ間隔 = 1.5mボディ材質 = PP動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート RS PRO 厚さ0.073mm, 90 x 115mm
RS PRO¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.073mm長さ = 115mm幅 = 25mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 150℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応