カテゴリ
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- BIGM(丸山製作所)(3)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(3)
- KITO(キトー)(4)
- MAZDA(マツダ)(14)
- UDトラックス(7)
- Vesrah(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(46)
- アンセル(2)
- カクダイ(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(3)
- ツヨロン(藤井電工)(3)
- トヨタ(23)
- ニッサン(2)
- ミツビシ(6)
- ヤンマー(2)
- 三笠産業[工具](2)
- 三菱ふそう(7)
- 日野自動車(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「93-311」の検索結果

RS PRO インジケータライト 24 V BA7s 125 mA
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(5個)当日出荷T6.8 BA7s、チューブ型、MCC. このRS Pro信号フィラメントランプは、一般にインジケータとして使用され、小型バヨネットベースを備えています。主な用途には、自動車産業、賭博ゲーム機産業などがあります。特長と利点. 小型バヨネット(Ba7s)ベース. 耐久性に優れた光源. 高品質のクリアな光仕様定格電圧 = 24 V口金 = BA7s定格電流 = 125 mA直径 = 6.8mm電球サイズ = T6.8長さ = 20 mmレンズ色 = クリア全光束 = 12.5 lm寿命 = 5000h直径(Φmm)6.8定格電流(mA)125RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT6.8
RS PRO 防振マウント,高さ:40mm 台座取り付け
RS PRO¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷ペデスタルマウントは、せん断方向と圧縮方向の両方にかかる負荷を減衰させて、装置の振動を最大限遮断するように設計されたゴム製エレメントを備えたキャプティブフランジマウントです。コンパクトなデザインに衝撃 / 跳ね返り抑制機能を収めて、輸送中の機器の動きを抑制 ドーム形の金属キャップが油 / 燃料汚れの液飛びからエラストマを保護 着圧設計と金属キャップにより、ばねマウントとの比較で空気伝搬騒音を事実上排除 厚いベースフランジメタルで強度が向上 高さの低い固定取り付けで40 → 5000 kgの荷重に対応 用途 据置型及び移動式発電機 ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワー 鉄道装備部品 船舶用エンジン(スラスト荷重なし)及びギアボックス 電子制御盤仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M16直径 = 105mm全体の高さ = 40mm材料 = ゴム硬度 = 60 Shore A圧縮たわみ = 6mmRoHS指令(10物質対応)対応