カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(2)
  • SMC(43)
  • トヨタ(38)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(24)
  • エスコ(19)
  • 三木プーリ(19)
  • SKF(日本エスケイエフ)(18)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(16)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • Igus(イグス)(13)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(11)
  • brembo(10)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • BELKIN(ベルキン)(9)
  • cotta(9)
  • 三ツ星ベルト(8)
  • カワグレ(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「95-045」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro ケース 高さ:45 mm 幅:333 mm 奥行:95mm RS PRORS Pro ケース 高さ:45 mm 幅:333 mm 奥行:95mmRS PRO
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
仕様材質 = PP外部高さ = 45 mm外部幅 = 333 mm外形の奥行き = 95mm外形寸法 = 45 x 333 x 95mmフォーム = Y防水性または防水 = Nホイール = N色 = 黒仕切り = N材質タイプ = プラスチックサンプルボックス. ヒンジ付きふた及び固定金具が付いた黒ポリプロピレン成形ボックス. 2つのナイロン被覆フォーム内部材付き
RS PRO, ABS樹脂, 高さ:23.2 mm, 奥行き:95 mm RS PRORS PRO, ABS樹脂, 高さ:23.2 mm, 奥行き:95 mmRS PRO
439税込483
1個
7日以内出荷
RS Pro 部品構成の ABS エンクロージャ RS Pro IP54 汎用 ABS エンクロージャシリーズをご紹介します。この 部品構成のエンクロージャは、高品質・高周波ユニットで、電子機器のシールドに最適です。ハーメチックシールを必要としない他のさまざまな用途にも適しています。 IP 等級は IP54 で、基本的な保護に最適です。 特長と利点: ?エンクロージャの LID とベースは Durable and high-strength ABS で成形されています ?堅牢な ABS 素材によりノイズが軽減され、 IP54 等級に適合しているため、ほこりやごみを取り除くのに役立ちます ?このユニットは IK06 の耐衝撃性を備えており、エンクロージャを落としたり損傷したりしても、エンクロージャ内部の内容物が損傷しないようにしています ?汎用エンクロージャの LID 4 本のねじで取り付けられているため、組み立てが簡単です ?研磨仕上げにより、清掃が容易で、表面のほこりや異物を除去します ?サイズ: 95 45 23 mm 用途: 汎用エンクロージャは、安全かつ確実に収納できるようにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットです。多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。 主な用途: ?設置用端子 電子部品 機械工学 食品産業 化学業界 ?工業および製造環境 製品の内容 ?ベースとエンクロージャ LID ?組み立て用の 本のねじ 侵入保護とは何ですか? IP 等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。最初の数字は固体からの保護を示し、 番目の数字は液体からの保護を示します。 このエンクロージャを屋外で使用できますか? このエンクロージャは IP54 等級で、水の噴射に対する保護しか備えていないため、屋外での使用は推奨されていません。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 95 mm高さ = 23.2 mm幅 = 45.3 mm外形寸法 = 95 x 45 x 23mmIP保護等級 = IP54色 = Blackシールド = なし透明ドア = なし防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
LED表示灯 RS PRO LLPシリーズ RS PROLED表示灯 RS PRO LLPシリーズRS PRO
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED表示灯 RS PRO LLTシリーズ RS PROLED表示灯 RS PRO LLTシリーズRS PRO
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
イーサネットスイッチ RS PRO RS PROイーサネットスイッチ RS PRORS PRO
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント RS PRO RS PROユニバーサルジョイント RS PRORS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
ボア = 22mmジョイントの数 = シングルハブ外径 = 45mm全体の長さ = 95mmジョイントタイプ = ニードルローラーハブ種類 = ボアハブ最大動作角度 = 45°ピークトルク = 200Nm材料 = スチール最高速度 = 4000rpmシングルユニバーサルジョイント、ニードルローラーベアリング付き. 5度を超える、最大45度までのミスアライメント角度が存在する場合の機器接続に適したカーボンスチール製ユニバーサルジョイントです。 永久潤滑済みニードルベアリング装備でメンテナンスを必要としないこのジョイントは、最大4000 rpmの速度の用途に最適です。 静かでスムーズな動作で、コンベア、ラインシャフト、ドライブシャフトなどの用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント RS PRO RS PROユニバーサルジョイント RS PRORS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
ボア = 22mmジョイントの数 = シングルハブ外径 = 45mm全体の長さ = 95mmジョイントタイプ = プレーンハブ種類 = ボアハブ最大動作角度 = 45°ピークトルク = 600Nm材料 = スチール最高速度 = 1000rpmシングルユニバーサルジョイント、プレーンベアリング付き. 5度を超えるミスアライメントが存在する場合に、広範囲の機器接続に使用できるユニバーサルジョイントです。 ラインシャフト、ドライブシャフト、コンベア、そして大半の種類の回転機器を原動機に接続する際に最適です。 これらのプレーンベアリングユニバーサルカップリングは、最大速度1000 rpmまでの動作角度3~45度の用途に最適です。 長いサービス寿命を確保するため、プレーンベアリングカップリングでのゲーターの使用及び定期的潤滑をお勧めします。
RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント ブーツ RS PRO RS PROジョイント ブーツ RS PRORS PRO
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
ボア = 45mm全体の長さ = 95mm全径 = 84mm材料 = ポリクロロプレンサイズ = 4ゲーター. 耐久性の高い合成ゴムから製造されたこれらのゲーターは、ほとんどのオイル、化学薬品、グリスに対して耐性を持ちます。 埃の侵入や汚染からユニバーサルジョイントを保護し、プレーンベアリングジョイントの潤滑の維持を助け、サービス寿命を増加させます。 取り付けは簡単で、2本のケーブルタイを使用してゲーターを所定位置に固定するだけです。 注意:ダブルユニバーサルジョイントを保護するには 2つ のゲーターが必要です。
RoHS指令(10物質対応)対応
イーサネットスイッチ RS PRO 5 アンマネージド RS PROイーサネットスイッチ RS PRO 5 アンマネージドRS PRO
31,980税込35,178
1箱(1個)
7日以内出荷
RS Pro RS-125 組み込み産業用 5 ポート PoE+ 10/100 イーサネットスイッチRS Pro シリーズのイーサネットスイッチは引き続き性能を向上させています。伝送速度 10 / 100 Mbps の優れた 5 ポート組み込み産業用イーサネットスイッチモジュールを発売します。この高品質なデバイスは、イーサネットネットワークに適した動作機能を備えていて、 44 → 57 V dc の非安定化電圧範囲で動作し、最大消費電力は 4 W です。 このデバイスは、埋め込み用途向けにケースされていません。取り付け穴は機能アースに接続されています。イーサネットスイッチとは何ですか.イーサネットスイッチは、 LAN (ローカルエリアネットワーク)スイッチとも呼ばれ、あらゆるコンピュータネットワークインターフェイスに不可欠な要素です。固定スイッチのポート数は固定で、ファストイーサネット( 10/100 Mbps )、ギガビットイーサネット( 10/100/1000 Mbps )、 10 ギガビット( 10/100/1000 / 10000 Mbps )、および 40/100 Gbps の速度があります。速度を選択するときは、ユーザのネットワークニーズと、ユーザが大量のデータを転送するかどうかを考慮する必要があります。この RS Pro イーサネットスイッチの速度は 10 / 100 Mbps です。特長と利点5 ポート PoE + 10 / 100 Mbs イーサネットスイッチ 冗長二重電源入力: +44 → +57 V dc ソフトウェア不要 - プラグインと接続だけで使用できます 業務用温度範囲仕様消費電力:最大 4 W : 220 mAmps @ +5 V dc / 36 mAmps @ +30 V dc PoE 電力バジェット: 90 W @ 70 ° C 電源入力:非安定化 +44 → +57 V dc 、逆極性保護 動作温度: -40 → +70 ° C イーサネットポート: RJ45 ジャック x 5 、 10/100Mhz 自動検出、クロスオーバー自動検出( Auto MDIX ) ポート 1 ~ 4 IEEE 802.3 af/at 準拠:各ポートに最大 30 W を供給します アンマネージド 10 / 100 Mbps イーサネット ハウジング:このデバイスは、組込み用途向けのケースに使われていません。取り付け穴は、機能アースに接続されています 寸法: 95 x 90 x 20 mm 重量: 182 g用途産業用ハブは、複数のイーサネットデバイスを一度に接続するために使用されるデバイスです。次に、これらのデバイスは単一のネットワークとして機能します。次の分野で使用できます。オートメーション産業 エネルギー産業 機械及びロボット産業 輸送産業 これらの RS Pro アンマネージドイーサネットスイッチは、工場フロア、車内、海洋用途に適していますよくある質問 マネージドスイッチとアンマネージドスイッチの違いは何ですか。 アンマネージドスイッチを使用すると、デバイスをすぐにネットワークに接続して再生でき、変更や管理はできません。通常、ホームネットワークや小規模企業で使用されています。 マネージドスイッチは、より高度な制御を可能にし、大規模で成長中のネットワークを持つ大企業や組織に最適です。
仕様ポート数 = 5スイッチタイプ = アンマネージドRJ45ポート = 5シリーズ = RS-125寸法 = 95 x 90 x 20mmRoHS指令(10物質対応)対応