カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • STANLEY(スタンレー電気)(5)
  • マリンテック(5)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • KOITO(小糸製作所)(3)
  • ELPA(1)
  • オーム電機(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • オスラム(1)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
  • ハリケーン(1)
  • M&H(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • KSフィルター(1)
  • EATON(イートン)(1)
  • Moflash(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BA15D 12V」の検索結果

特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 12 V電球ベース = BA15d定格電流 = 400 mA直径 = 16mm電球サイズ = T16長さ = 35 mmレンズ色 = クリア光度 = 35 lm寿命 = 3000hT16 BA15d、チューブ型、SBC. フィラメントランプは次の条件下で仕様どおりに動作し、最大の寿命が保証されます: a)安定した50 Hz AC電源から定格電圧で電力供給を受けている。 b)周囲温度が20 ℃ → 25 ℃である。 c) 機械的な振動がない。 <これらの条件から外れると、ランプの寿命に大きな影響があります。特に低電流フィラメント(80 mA)の場合は顕著です。 DC電源から定格電圧で電力の供給を受ける場合、認定寿命が最大50 %まで短くなる可能性があります。 定格動作電圧の偏差も影響します。 電圧が5 %高くなると、ランプの寿命が最大50 %短くなります。 電圧が5%低くなると、ランプの寿命が非常に長くなります。 消費電力は、定格供給電圧で認定値と比較して最大で±10 %の範囲で変化します。 このため、複数のランプを直列で接続する場合は特別な注意が必要です。 直列で使用する場合は、ランプの寿命が短くならないように定格電圧を10 %下げることをお勧めします。RoHS指令(10物質対応)対応