カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(6)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(92)
  • ODELIC(オーデリック)(72)
  • omron(オムロン)(66)
  • コイズミ(小泉成器)(39)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(38)
  • 山田照明(36)
  • オーム電機(35)
  • コガネイ(30)
  • メディアカバーマーケット(29)
  • オムロンヘルスケア(26)
  • IDEC(和泉電気)(23)
  • VISHAY(22)
  • シュナイダーエレクトリック(19)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(17)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • AOHI(アオハイ)(13)
  • brembo(12)
  • JTT(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「E4 LED」の検索結果

特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インジケータライト RS PRO RS PROインジケータライト RS PRORS PRO
959税込1,055
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
1,060税込1,166
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様定格電圧 = 24 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 83 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア光度 = 8 lm寿命 = 5000h14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
1,098税込1,208
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。長さ(mm)27.7直径(Φmm)10.29定格電圧(V)28発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)60光束(Lm)8RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4電球ベースウェッジ
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
1,098税込1,208
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。長さ(mm)27.7直径(Φmm)10.29定格電圧(V)6.3発光色クリア寿命10000h定格電流(mA)250光束(Lm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4電球ベースウェッジ
RS PRO インジケータライト 12 V ウェッジ 250 mA RS PRORS PRO インジケータライト 12 V ウェッジ 250 mARS PRO
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。
仕様定格電圧 = 12 V口金 = ウェッジ定格電流 = 250 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア全光束 = 22 lm寿命 = 1000hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 12 V ウェッジ 417 mA RS PRORS PRO インジケータライト 12 V ウェッジ 417 mARS PRO
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。
仕様定格電圧 = 12 V口金 = ウェッジ定格電流 = 417 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア全光束 = 50 lm寿命 = 1000hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 12 V E10 183 mA RS PRORS PRO インジケータライト 12 V E10 183 mARS PRO
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
50V定格を超えるMESランプは、適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 適合するランプホルダについては、このセクションの最後を参照してください。
仕様定格電圧 = 12 V口金 = E10定格電流 = 183 mA直径 = 10mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 28 mmレンズ色 = クリア全光束 = 11 lm寿命 = 3000hRoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 24 V電球ベース = E10定格電流 = 50 mA直径 = 10mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 4 lm寿命 = 5000h50V定格を超えるMESランプは、適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 適合するランプホルダについては、このセクションの最後を参照してください。. T-3 (10mm)、チューブ型、MES. フィラメントランプは次の条件下で仕様どおりに動作し、最大の寿命が保証されます: a)安定した50 Hz AC電源から定格電圧で電力供給を受けている。 b)周囲温度が20 ℃ → 25 ℃である。 c) 機械的な振動がない。 <これらの条件から外れると、ランプの寿命に大きな影響があります。特に低電流フィラメント(80 mA)の場合は顕著です。 DC電源から定格電圧で電力の供給を受ける場合、認定寿命が最大50 %まで短くなる可能性があります。 定格動作電圧の偏差も影響します。 電圧が5 %高くなると、ランプの寿命が最大50 %短くなります。 電圧が5%低くなると、ランプの寿命が非常に長くなります。 消費電力は、定格供給電圧で認定値と比較して最大で±10 %の範囲で変化します。 このため、複数のランプを直列で接続する場合は特別な注意が必要です。 直列で使用する場合は、ランプの寿命が短くならないように定格電圧を10 %下げることをお勧めします。RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 6.5 V電球ベース = E10定格電流 = 300 mA直径 = 10mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 12 lm寿命 = 4000h50V定格を超えるMESランプは、適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 適合するランプホルダについては、このセクションの最後を参照してください。. T-3 (10mm)、チューブ型、MES. フィラメントランプは次の条件下で仕様どおりに動作し、最大の寿命が保証されます: a)安定した50 Hz AC電源から定格電圧で電力供給を受けている。 b)周囲温度が20 ℃ → 25 ℃である。 c) 機械的な振動がない。 <これらの条件から外れると、ランプの寿命に大きな影響があります。特に低電流フィラメント(80 mA)の場合は顕著です。 DC電源から定格電圧で電力の供給を受ける場合、認定寿命が最大50 %まで短くなる可能性があります。 定格動作電圧の偏差も影響します。 電圧が5 %高くなると、ランプの寿命が最大50 %短くなります。 電圧が5%低くなると、ランプの寿命が非常に長くなります。 消費電力は、定格供給電圧で認定値と比較して最大で±10 %の範囲で変化します。 このため、複数のランプを直列で接続する場合は特別な注意が必要です。 直列で使用する場合は、ランプの寿命が短くならないように定格電圧を10 %下げることをお勧めします。RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
230税込253
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 2.2 V電球ベース = E10定格電流 = 250 mA直径 = 10mm長さ = 25 mmレンズ色 = クリア光度 = 4 lm寿命 = 10hE10レンズエンド(ティートタイプ)MES. 細い光線が必要な用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 6.3 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 150 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア光度 = 4.3 lm寿命 = 7500h14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
1,060税込1,166
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 14 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 190 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア光度 = 12.6 lm寿命 = 4000h14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 14 V E5 80 mA RS PRORS PRO インジケータライト 14 V E5 80 mARS PRO
2,798税込3,078
1袋(10個)
7日以内出荷
T-1 (5mm)/T-1 (6mm)、チューブ型、LES
仕様定格電圧 = 14 V口金 = E5定格電流 = 80 mA直径 = 5.84mm電球サイズ = T1 3/4長さ = 15.87 mmレンズ色 = クリア全光束 = 3.8 lm寿命 = 10000hRoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
549税込604
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 12 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 100 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア光度 = 5 lm寿命 = 5000h14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 自動車用ポータブル電源アダプタ RS PRORS Pro 自動車用ポータブル電源アダプタRS PRO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
仕様●DC側プラグ規格:プラグインE1. 80 W → 90 W DC / DCアダプタ、車両用電圧コンバータ. 車両設備内で電源を確保できるように特別に設計された軽量かつウルトラスリムなDC入力ラップトップ電源で、USBポート経由で5 Vの補助電力も供給します。. 超小型車両用電源、DC / DCアダプタ 11-15 Vdc入力 車両のシガーライターソケットに接続 車両用途向けとして'E1'認定取得 調整型出力電圧 出力リード長1.2 m、差し替え可能な4個のDC電源プラグ、中心コンタクトがプラス 出力コネクタ逆接続保護、中心コンタクトがプラス USB出力ソケットから5 V 800 mAの補助電源を出力可能 電源LEDインジケータ 過電圧、過電流、過熱保護長さ(mm)105.9幅(mm)51.5質量(g)220奥行(mm)18.4最高温度(℃)40出力電圧(V)19dc入力電圧(V)11→16dc出力電流(A)4.7連続出力電力(W)89効率87%RoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)0MTBF平均故障間隔30000hアダプタタイプポータブル