カテゴリ

  • 制御機器(488)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(25)
  • ブロードウォッチ(328)
  • マルヤス電業(269)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(241)
  • KINGBRIGHT(198)
  • ODELIC(オーデリック)(148)
  • エスコ(133)
  • 塚本無線(119)
  • エレコム(99)
  • WURTH ELEKTRONIK(97)
  • クリスタルアイ(84)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(80)
  • omron(オムロン)(75)
  • サンワサプライ(72)
  • BROADCOM(70)
  • マリンテック(70)
  • APEM(68)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(65)
  • Panasonic(パナソニック)(60)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(472)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED赤」の検索結果

495件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCギアモータ RS Pro 4 rpm 919Dシリーズ RS PRODCギアモータ RS Pro 4 rpm 919DシリーズRS PRO
7,760税込8,536
1個
7日以内出荷
仕様出力スピード = 4 rpm電源電圧 = 12 V, 4.5 → 15 V dc最大出力トルク = 6000 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mm許容入力 = 19.8 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 85mm幅 = 37mm許容電流値 = 2.8 Aコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 919Dモデルモータ及びギアボックス - スパー. この小型ギアボックスはスチール及び黄銅製で、ギアは黄銅製、1 mm厚のスチール製ブラケットに取り付けられています。スリーブベアリング 高品質の3極モータが採用されています。各種モデルや軽産業用途に適した設計と構造です。 産業用途. 特長と利点. 4 mm出力シャフト品にはすべてのギア比を用意. RE280、RE280/1、RE280/5モータあり. 無負荷バックラッシュ: 最大2 °RoHS指令(10物質対応)対応
パイロットランプ 表示灯 RS Pro LED灯 赤 RS PROパイロットランプ 表示灯 RS Pro LED灯 赤RS PRO
899税込989
1個
当日出荷
仕様定格電圧 = 24 V ac/dcパイロットライトの色 = 赤カットアウト直径 = 22mm電球タイプ = LED灯取り付けタイプ = パネル取り付けIP評価 = IP65ターミナルタイプ = ねじLEDtec LEDインジケータ. RS Pro LEDtec製品シリーズLEDインジケータは赤、緑、黄、青、白を明るく均質に発色させるマルチチップ技術を使用しています。このパイロットライトのパネル背面にはロックナット固定具及びスクリュークランプ端子が印加されているため、簡単に取り付け、接続することができます。LEDtec製品シリーズのLEDインジケータは従来の22 mm型パイロットライトに代わるモダンで効率の良い代替品です。. 標準的な白熱電球より高輝度 超低電力消費 温度範囲: -25 → 55 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
パイロットランプ 表示灯 RS Pro LED灯 赤 RS PROパイロットランプ 表示灯 RS Pro LED灯 赤RS PRO
899税込989
1個
当日出荷
仕様定格電圧 = 12 V ac/dcパイロットライトの色 = 赤カットアウト直径 = 22mm電球タイプ = LED灯取り付けタイプ = パネル取り付けIP評価 = IP65ターミナルタイプ = ねじLEDtec LEDインジケータ. RS Pro LEDtec製品シリーズLEDインジケータは赤、緑、黄、青、白を明るく均質に発色させるマルチチップ技術を使用しています。このパイロットライトのパネル背面にはロックナット固定具及びスクリュークランプ端子が印加されているため、簡単に取り付け、接続することができます。LEDtec製品シリーズのLEDインジケータは従来の22 mm型パイロットライトに代わるモダンで効率の良い代替品です。. 標準的な白熱電球より高輝度 超低電力消費 温度範囲: -25 → 55 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm RS PRORS PRO LED, 赤, スルーホール実装, 5 mmRS PRO
529税込582
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 → 2.4 V光度 = 20 → 45 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 640 nm寸法 = 5 x 8.65mmRoHS指令(10物質対応)対応
パイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 赤 RS PROパイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 赤RS PRO
3,598税込3,958
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PROパックサイズ
仕様定格電圧 = 230V ac照光色 = 赤ランプタイプ = LED定格電流 = 20mA
パイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 赤 RS PROパイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 赤RS PRO
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PROパックサイズ
仕様定格電圧 = 24V ac/dc照光色 = 赤ランプタイプ = LED実装タイプ = パネルマウント定格電流 = 20mA
パイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 赤 RS PROパイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 赤RS PRO
3,598税込3,958
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PROパックサイズ
仕様定格電圧 = 12V ac/dc照光色 = 赤ランプタイプ = LED実装タイプ = パネルマウント定格電流 = 20mA
パイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 赤 RS PROパイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 赤RS PRO
9,498税込10,448
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PROパックサイズ
仕様定格電圧 = 24V ac/dc照光色 = 赤ランプタイプ = LED実装タイプ = パネルマウント定格電流 = 20mA
パイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 赤 丸型 RS PROパイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 赤 丸型RS PRO
4,298税込4,728
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PROパックサイズ 2
仕様パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac/dc照光色 = 赤カットアウト直径 = 22mmランプタイプ = LED実装タイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP65形状 = 丸型
パイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 赤 丸型 RS PROパイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 赤 丸型RS PRO
4,298税込4,728
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PROパックサイズ 2
仕様パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac照光色 = 赤カットアウト直径 = 22mmランプタイプ = LED実装タイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP65形状 = 丸型
パイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 赤 丸型 RS PROパイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 赤 丸型RS PRO
4,498税込4,948
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PROパックサイズ 2
仕様パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac/dc照光色 = 赤カットアウト直径 = 22mmランプタイプ = LED実装タイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP65形状 = 丸型
パイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 赤 丸型 RS PROパイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 赤 丸型RS PRO
4,298税込4,728
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PROパックサイズ 2
仕様パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac/dc照光色 = 赤カットアウト直径 = 22mmランプタイプ = LED実装タイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP65形状 = 丸型
RS PRO LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1) RS PRORS PRO LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1)RS PRO
679税込747
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 → 2.4 V光度 = 1300 → 2200 mcdピン数 = 2ビュー角 = 30 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 640 nm寸法 = 3 x 4.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO LED信号灯 LED灯赤 24 V dc RS PRORS PRO LED信号灯 LED灯赤 24 V dcRS PRO
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
RS Pro LED 照光式警告ライトバーですRS Pro の赤色 LED 照光式警告ライトバーは、定常光の効果を発揮します。明るく人目を引く光を出力するように設計されています。この装置は、 IP67 等級の配線済み 密閉構造で、屋外に取り付けることができ、洗浄に高圧噴流水を使用する場合に使用できます。E 認定を受けているため、このミニライトバーは車載用途にも使用できます。特長と利点供給電圧は 24 dc です ねじ固定用マウント 個 シンプルな設置 消費電流: 17mA用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 CE認定 IP67等級
仕様電源電圧 = 24 V dc光効果 = 停止発光色 = 赤バルブタイプ = LED灯電流タイプ = DC本体色 = 赤ランプ含む = あり高さ = 16mmIP保護等級 = IP67動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO LED信号灯 LED灯赤 12 V dc RS PRORS PRO LED信号灯 LED灯赤 12 V dcRS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
RS Pro LED 照光式警告ライトバーですRS Pro の赤色 LED 照光式警告ライトバーは、定常光の効果を発揮します。明るく人目を引く光を出力するように設計されています。この装置は、 IP67 等級の配線済み 密閉構造で、屋外に取り付けることができ、洗浄に高圧噴流水を使用する場合に使用できます。E 認定を受けているため、このミニライトバーは車載用途にも使用できます。特長と利点供給電圧は DC 12V です ねじ固定用マウント 個 シンプルな設置 消費電流: 33 mA用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 CE認定 IP67等級
仕様電源電圧 = 12 V dc光効果 = 停止発光色 = 赤バルブタイプ = LED灯電流タイプ = DC本体色 = 赤ランプ含む = あり高さ = 16mmIP保護等級 = IP67動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO LED信号灯 LED灯赤 24 V dc RS PRORS PRO LED信号灯 LED灯赤 24 V dcRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RS Pro M12 コネクタ付き IP66 LED ビーコン、赤 配線済み RS Pro LED ビーコン製品のご紹介で、 360の視認性を実現した最適な Visual Signaling ユニットのシリーズについて説明します。信号灯は、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源で、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の稼働を維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらの簡単に設置できるユニットは、配線済みで便利です。安定した LED 光を出力して各種色のものを用意しています。また、工場、製造工場、建設現場、公共エリアなどのさまざまな用途に使用できる汎用性も備えています。 特長と利点: 配線済みの RS Pro LED ビーコンは堅牢なユニットで、 M12 コネクタと極ケーブルを使用して簡単に設置でき、安定した LED 光出力を備えています コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます ポリカーボネート及びポリカーボネート製の光回線で構成されたこのユニットは、自消性と UV に対する優れた保護性を備え、耐衝撃性を備え、過酷な環境に最適です このビーコンには、長寿命でハウジングの IP 等級が向上する EPDMリングガスケットが組み込まれています さらに、このビーコンは、衝撃、衝突、及び振動に対する耐性があり、産業環境や、出入りの多い環境にも耐えることができます 緊急時の警告灯や Visual Alarm 、又は危険性のあることを示す一般的な安全対策や注意事項のための使用に最適です 寸法: 70 mm (直径)73 mm (高さ) 動作温度: -30+50℃ LED の色:緑、橙、赤、白、青 IP66 及び IK06 等級 CE認定及びRoHS適合 用途: ライト信号灯は、装置又は設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用される汎用性の高い装置です。Visual Signaling 装置で、大音量の製造環境や産業環境で可聴信号を聞くことができない場合に特に重要な問題やアクションコールが発生した場合に、開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの迅速かつ簡単な通知照明信号灯は、明るい照明を使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯などのさまざまな色や点灯モードで信号を使用して、適切な警告又は信号メッセージを伝えることができます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア LED ビーコンライトの利点 ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様電源電圧24dc、光効果停止、発光色赤、取付方法ねじ取り付け、バルブタイプLED灯、消費電流40mA、ベース直径70mm、本体色白、ランプ含むあり、多機能なし、高さ75mm、IP保護等級IP66mm、動作温度 Max+50℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO LED信号灯 LED灯赤 24 V dc RS PRORS PRO LED信号灯 LED灯赤 24 V dcRS PRO
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RS Pro M12 コネクタ付き IP66 LED ビーコン、赤 RS Pro LED ビーコン製品のご紹介で、 360の視認性を備えた最適な Visual Signaling ユニットのシリーズについて説明します。信号灯は、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源で、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の稼働を維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらの簡単に設置できるユニットは、安定した LED 光出力を備え、さまざまな色が揃っており、工場、製造工場、建設現場、多数の公共エリアなどのさまざまな用途に使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: RS ProLED ビーコンは頑丈なユニットで、 M12 コネクタと極ケーブルで取り付けやすく、安定した LED 光出力を備えています コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます ポリカーボネート及びポリカーボネート製の光回線で構成されたこのユニットは、自消性と UV に対する優れた保護性を備え、耐衝撃性を備え、過酷な環境に最適です このビーコンには、長寿命でハウジングの IP 等級が向上する EPDMリングガスケットが組み込まれています さらに、このビーコンは、衝撃、衝突、及び振動に対する耐性があり、産業環境や、出入りの多い環境にも耐えることができます 緊急時の警告灯や Visual Alarm 、又は危険性のあることを示す一般的な安全対策や注意事項のための使用に最適です 寸法: 70 mm (直径)73 mm (高さ) 動作温度: -30+50℃ LED の色:緑、橙、赤、白、青 IP66 及び IK06 等級 CE認定及びRoHS適合 用途: ライト信号灯は、装置又は設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用される汎用性の高い装置です。Visual Signaling 装置で、大音量の製造環境や産業環境で可聴信号を聞くことができない場合に特に重要な問題やアクションコールが発生した場合に、開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの迅速かつ簡単な通知照明信号灯は、明るい照明を使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯などのさまざまな色や点灯モードで信号を使用して、適切な警告又は信号メッセージを伝えることができます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア LED ビーコンライトの利点 ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様電源電圧24dc、光効果停止、発光色赤、取付方法ねじ取り付け、バルブタイプLED灯、消費電流40mA、ベース直径70mm、本体色白、ランプ含むあり、多機能なし、高さ75mm、IP保護等級IP66mm、動作温度 Min-30℃RoHS指令(10物質対応)対応
パイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 赤 / 緑 丸型 RS PROパイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 赤 / 緑 丸型RS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
RS Pro 2色LEDインジケータ. RS Pro 2色LEDインジケータは、信頼性の高い表示が必要な場合に最適です。また、2つのインジケータを1つにまとめることで省スペースにもつながります。2色のLEDが22.5 mmの同サイズの切抜きに収まっています。スペースを節約しながら既存のパネルに機能を追加する簡単なソリューションになります。特長と利点. 最大30000時間の動作寿命. マルチチップ技術. 輝度: 40 → 60 cd/m3. すばやく簡単に取り付け可能. IP65等級(前面). キャプティブスクリュークランプ端子
仕様パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac照光色 = 赤 / 緑カットアウト直径 = 22mmランプタイプ = LED実装タイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP65シリーズ = LEDtec定格電流 = ≦20mA形状 = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示灯, 赤 12mm, 24 V dc RS PRORS Pro LED表示灯, 赤 12mm, 24 V dcRS PRO
699税込769
1個
当日出荷
仕様スナップイン式LEDインジケータ、12 mm取り付け、12 / 24 V dc. スナップイン式なので固定用の金具不要 8 mmカラー拡散エポキシレンズ 14 mm埋込型黒プラスチックベゼルがLEDのコントラストを強化長さ(mm)18.5定格電圧(V)24dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)12発光色定格電流(mA)20光度(mcd)2700RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル突出型ベゼル色電球サイズ(mm)8
パイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 赤 / 緑 丸型 RS PROパイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 赤 / 緑 丸型RS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
RS PRO 14
仕様パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac/dc照光色 = 赤 / 緑カットアウト直径 = 22mmシリーズ = LEDtec実装タイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP65定格電流 = ≦20mA形状 = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示灯, 赤 8mm, 24 V dc RS PRORS Pro LED表示灯, 赤 8mm, 24 V dcRS PRO
629税込692
1個
当日出荷
仕様スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け、6 / 12 / 24 V dc. 信頼のRS Proブランドがお届けする、これらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒色プラスチックベゼルを備えています。ボディにはフライングリード端子が付いており、スナップ式で簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長 / 利点. スナップイン式なので固定用の金具不要. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ. 9.5 mm埋込型又は突出型黒色プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強調. 想定寿命 60000時間. 動作温度範囲 -20 → +60 ℃. リード長 500 mm. 6 V dc、12 V dc、24 V dcの電圧を選択可能(用途に応じた正しい電圧を選択してください)長さ(mm)15定格電圧(V)24dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)8発光色定格電流(mA)20光度(mcd)10000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル埋込型ベゼル色電球サイズ(mm)5
RS Pro LED表示灯, 赤 14mm, 24 V dc RS PRORS Pro LED表示灯, 赤 14mm, 24 V dcRS PRO
819税込901
1個
当日出荷
仕様スナップイン式LEDインジケータ、14 mm取り付け、12 / 24 V dc. 特長と利点. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ 16 mm埋込型黒プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強化 スナップイン式なので固定用の金具不要 500 mm長ワイヤリード接続 取り付け穴サイズ 14 mm → 14.2 mm長さ(mm)21定格電圧(V)24dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)14発光色定格電流(mA)20光度(mcd)7500RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル突出型ベゼル色電球サイズ(mm)10
RS Pro LED表示灯, 赤 14mm, 12 V dc RS PRORS Pro LED表示灯, 赤 14mm, 12 V dcRS PRO(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
仕様スナップイン式LEDインジケータ、14 mm取り付け、12 / 24 V dc. 特長と利点. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ 16 mm埋込型黒プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強化 スナップイン式なので固定用の金具不要 500 mm長ワイヤリード接続 取り付け穴サイズ 14 mm → 14.2 mm長さ(mm)21定格電圧(V)12dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)14発光色定格電流(mA)20光度(mcd)7500RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル突出型ベゼル色電球サイズ(mm)10
RS Pro LED表示灯, 赤 8mm, 24 V dc RS PRORS Pro LED表示灯, 赤 8mm, 24 V dcRS PRO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc、光沢クロムベゼル. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 取り付け穴サイズ 8 mm 長さ 37 mm 想定寿命 100000時間 動作温度範囲 -25 to +75 ℃. 3色タイプは赤と緑のLEDを搭載し、赤と緑が同時に発光すると黄色が生成 0.11 インチ(2.8 × 0.8)端子、3色の2 × 0.5 mmを除く。 金端子はアノード+ve長さ(mm)33.85定格電圧(V)24dc端子の種類ハンダタブ取付穴(mm)8発光色定格電流(mA)20光度(mcd)10000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル突出型ベゼル色クロム電球サイズ(mm)5
RS Pro LED表示灯, 赤 8mm, 2 V dc RS PRORS Pro LED表示灯, 赤 8mm, 2 V dcRS PRO
429税込472
1個
当日出荷
仕様適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け. スナップイン式なので固定用の金具不要 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 黒プラスチックベゼルによりLEDコントラストを強調 埋込型又は突出型ベゼル 取り付け穴サイズ 8 → 8.2 mm径 動作温度 -20 → +60 ℃長さ(mm)15定格電圧(V)2dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)8発光色定格電流(mA)20光度(mcd)10000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル埋込型ベゼル色電球サイズ(mm)5
RS Pro LED表示灯, 赤 12mm, 12 V ac/dc RS PRORS Pro LED表示灯, 赤 12mm, 12 V ac/dcRS PRO
3,198税込3,518
1個
当日出荷
仕様固定ナット、ワッシャ、ガスケット. LEDインジケータ、12 mm取り付け、12 / 24 Vac/dc、110 / 230 Vac. RS Proがお届けするこのLEDインジケータは、はんだラグ端子、クロムベゼルを備え、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されています。苛酷な屋外環境に最適です。RS Pro LEDインジケータは高輝度で長寿命です。. 特長と利点. 色付きの8 mm拡散ポリカーボネート製レンズ. 14 mm光沢サテン、突出型. IP67等級のシール構造. 直射日光下でも視認可能. 0.11インチ(2.8 × 0.8 mm)端子長さ(mm)56定格電圧(V)12ac/dc端子の種類ハンダタブ取付穴(mm)12発光色定格電流(mA)20光度(mcd)100RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル突出型ベゼル色黒クロム電球サイズ(mm)8IP評価IP67
RS PRO LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1) RS PRORS PRO LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1)RS PRO
819税込901
1袋(10個)
4日以内出荷
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 → 2.4 V光度 = 13 → 30 mcdピン数 = 2ビュー角 = 80 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 640 nm寸法 = 3 x 4.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm RS PRORS PRO LED, 赤, スルーホール実装, 5 mmRS PRO
1,998税込2,198
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 → 2.6 V光度 = 20 → 45 mcdピン数 = 2ビュー角 = 30 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 630 nm寸法 = 5 x 8.65mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示灯, 赤/緑 6mm, 24 V dc RS PRORS Pro LED表示灯, 赤/緑 6mm, 24 V dcRS PRO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12/24 Vdc. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズとクロムベゼルを備えています。 ボディには、便利なはんだ端子が付いており、簡単に取り付けられます。 これらのRS ProのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点 . 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 7 mm埋込型又は突出型を用意 各種の明るいサテン又は黒クロム黄銅ベゼルを用意 2.0 × 0.5 mmブレード終端 接続タブは極性で色分け 金+ve、銀-ve 2色インジケータは極性反転により色が変化長さ(mm)34.4定格電圧(V)24dc端子の種類ハンダタブ取付穴(mm)6発光色赤、緑定格電流(mA)20光度(mcd)15(緑)、20(赤)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル埋込型ベゼル色クロム電球サイズ(mm)3
RS PRO LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm RS PRORS PRO LED, 赤, スルーホール実装, 5 mmRS PRO
11,980税込13,178
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 → 2.4 V光度 = 20 → 45 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 640 nm寸法 = 5 x 8.65mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm RS PRORS PRO LED, 赤, スルーホール実装, 5 mmRS PRO
17,980税込19,778
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 → 2.6 V光度 = 20 → 45 mcdピン数 = 2ビュー角 = 30 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 630 nmレンズ色 = 赤mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示灯, 赤/緑/黄 8mm, 2 V dc RS PRORS Pro LED表示灯, 赤/緑/黄 8mm, 2 V dcRS PRO
809税込890特価
1個
当日出荷
仕様固定ナット、ワッシャ. 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、8 mm取り付け. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズとクロムベゼルを備えています。ボディには、便利なはんだ端子が付いており、簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長と利点. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 各種の明るいサテン又は黒クロム黄銅ハウジング 各種の埋込型又は突出型ベゼルタイプ 0.11インチ端子(2.8 × 0.8 mm)、3色タイプのみ2 × 0.5 mm長さ(mm)23定格電圧(V)2dc端子の種類ハンダタブ取付穴(mm)8発光色赤、緑、黄定格電流(mA)20光度(mcd)15(緑)、13(黄)、60(赤)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル突出型ベゼル色黒クロム電球サイズ(mm)5
RS PRO LED, 赤, スルーホール実装, リード線付き RS PRORS PRO LED, 赤, スルーホール実装, リード線付きRS PRO
26,980税込29,678
1セット(80個)
7日以内出荷
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = リード線付き実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 5.4 → 6.9 V光度 = 100 → 200 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 640 nm寸法 = 19.5 x 13.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示灯, 赤 6mm, 24 V dc RS PRORS Pro LED表示灯, 赤 6mm, 24 V dcRS PRO
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
仕様固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12/24 Vdc. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズとクロムベゼルを備えています。 ボディには、便利なはんだ端子が付いており、簡単に取り付けられます。 これらのRS ProのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点 . 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 7 mm埋込型又は突出型を用意 各種の明るいサテン又は黒クロム黄銅ベゼルを用意 2.0 × 0.5 mmブレード終端 接続タブは極性で色分け 金+ve、銀-ve 2色インジケータは極性反転により色が変化長さ(mm)34.4定格電圧(V)24dc端子の種類ハンダタブ取付穴(mm)6発光色定格電流(mA)20光度(mcd)40RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル埋込型ベゼル色クロム電球サイズ(mm)3
RS PRO LED, 赤, スルーホール実装, リード線付き RS PRORS PRO LED, 赤, スルーホール実装, リード線付きRS PRO
419税込461
1個
7日以内出荷
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = リード線付き実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 5.4 → 6.9 V光度 = 100 → 200 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 640 nm寸法 = 19.5 x 13.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示灯, 赤 6mm, 24 V dc RS PRORS Pro LED表示灯, 赤 6mm, 24 V dcRS PRO
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
仕様固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12/24 Vdc. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズとクロムベゼルを備えています。 ボディには、便利なはんだ端子が付いており、簡単に取り付けられます。 これらのRS ProのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点 . 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 7 mm埋込型又は突出型を用意 各種の明るいサテン又は黒クロム黄銅ベゼルを用意 2.0 × 0.5 mmブレード終端 接続タブは極性で色分け 金+ve、銀-ve 2色インジケータは極性反転により色が変化長さ(mm)34.4定格電圧(V)24dc端子の種類ハンダタブ取付穴(mm)6発光色定格電流(mA)20光度(mcd)3500RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル突出型ベゼル色黒クロム電球サイズ(mm)3
RS Pro LED表示灯, 赤 6mm, 12 V dc RS PRORS Pro LED表示灯, 赤 6mm, 12 V dcRS PRO
1,260税込1,386
1個
翌々日出荷
仕様定格電圧 = 12 V dc発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 6mm電球サイズ = 3 mm長さ = 34.4 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = 黒クロム強度 = 3500 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12/24 Vdc. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズとクロムベゼルを備えています。 ボディには、便利なはんだ端子が付いており、簡単に取り付けられます。 これらのRS ProのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点:. 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 7 mm埋込型又は突出型を用意 各種の明るいサテン又は黒クロム黄銅ベゼルを用意 2.0 x 0.5 mmブレード終端 接続タブは極性で色分け: 金+ve、銀-ve 2色インジケータは極性反転により色が変化RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示灯, 赤 8mm, 2 V dc RS PRORS Pro LED表示灯, 赤 8mm, 2 V dcRS PRO
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
仕様定格電圧 = 2 V dc発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 30.5 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードピンベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 50 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、ワッシャ、ガスケット. 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、8 mm取り付け. RS Proの8 mmパネル取り付けインジケータは、パネル前面への取り付けでIP67等級のシールを実現します。突出型及び埋込型ベゼルタイプを用意しています。RS Proのインジケータには、5 mm拡散エポキシレンズと光沢サテン又は黒クロム黄銅ハウジングが採用されています。. 特長と利点. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ。 光沢サテンクロム又は黒クロム黄銅ハウジング。 IP67定格(フロントパネル)。 埋込型又は突出型ベゼルタイプ。 はんだ端子接続。 取り付け穴サイズ: 8 mm径。 動作温度: -55 → +70 ℃。. 製品用途の情報. パネルの構築及び保守に適したRSブランドのインジケータです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示灯, 赤 6mm, 2 V dc RS PRORS Pro LED表示灯, 赤 6mm, 2 V dcRS PRO
849税込934
1個
翌々日出荷
仕様固定ナット、スプリングワッシャ. 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6 mm取り付け. 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 7.0 mm光沢サテンクロム黄銅ベゼル 埋込型又は突出型ベゼル 取り付け穴サイズ 6.1 mm はんだ端子接続長さ(mm)29定格電圧(V)2dc端子の種類リードピン取付穴(mm)6発光色定格電流(mA)20光度(mcd)40RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル突出型ベゼル色クロム電球サイズ(mm)3
RS Pro LED表示灯 点滅, 赤 8mm, 24 V dc RS PRORS Pro LED表示灯 点滅, 赤 8mm, 24 V dcRS PRO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
仕様LEDインジケータは、低消費電力で長持ちするという特性によって、高いレベルの輝度を発します。長さ(mm)14.5定格電圧(V)24dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)8発光色定格電流(mA)20光度(mcd)50RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類点滅LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル突出型ベゼル色電球サイズ(mm)5
...